1,271件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノーヒーター型炭酸ガス・MAGガス流量調整器 ユタカ(Crown)

    ノーヒーター型炭酸ガス・MAGガス流量調整器

    ユタカ(Crown)
    34,980税込38,478
    1個
    欠品中
    炭酸ガス用圧力調整器でありながら、ヒーターを使用せず、大気の熱エネルギーを利用したノーヒーター型となっており、「省エネ」「節電」に配慮された製品です
    用途溶接用炭酸ガス・MAGガス調整器付属品ナイロンパッキン2枚仕様ブルドン管式流量計質量(kg)約2.0流量(L/min)5~20(炭酸ガスの場合)使用ガス炭酸ガス・MAGガス入口圧力(MPa)(MAG)14.8MPa以下、(炭酸ガス)11.8MPa以下出口圧力(MPa)0~0.2継手入口:W22-14山(右)袋ナット、出口:Φ8.5mmホース継手
  • FKペイントマーカー(太字) 不易糊工業(フエキ)

    FKペイントマーカー(太字)

    不易糊工業(フエキ)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    耐光性・耐水性にすぐれたアルコール系顔料インクを使用しています。鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムなどのマーキングに最適です。摩耗しにくく、強い耐芯ペン先を使用しています。
    用途工業用素材・部品へのマーキング用に。鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムなどのマーキングに。材質本体:染料アルコール系、芯:ポリエステル質量(g)36温度範囲(℃)-20~200文字サイズ(mm)角芯 8
  • ユニバーサルガスホース シングル NCR

    ユニバーサルガスホース シングル

    NCR
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途水素、プロパン、/ブタン、天然ガス、DMF、MPS、LPG、メタン、アセチレン材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム赤/橙使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
  • 小流量用圧力調整器取付型流量計 ユタカ(Crown)

    小流量用圧力調整器取付型流量計

    ユタカ(Crown)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    材質C3771BEOUT継手種類Φ8.5ホース継手IN継手種類G1/4
  • ボンベ取付型一段式圧力調整器 ユタカ(Crown)

    ボンベ取付型一段式圧力調整器

    ユタカ(Crown)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    材質C3604BD流量(L/min)50使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)高圧圧力計(MPa)25OUT継手種類Φ8.5ホース継手
  • 窒素ガス用調整器 ヤマト産業

    窒素ガス用調整器

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    使用圧力が高い調整器です。 検査用にも使用されています。 全真鍮製で安全設計です。
    用途窒素ガス用調整器。トラスコ品番126-7655質量(kg)1.8最高使用圧力(MPa)3使用ガス窒素入口口径W22-14
  • 標準ガスプッシュ缶用圧力調整器 ユタカ(Crown)

    標準ガスプッシュ缶用圧力調整器

    ユタカ(Crown)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    本製品は校正ガスの放出量を最小限に抑えて供給する為に、従来の減圧機構・流量制御機構を持たないプッシュ缶継ぎ手と比べ大幅にガスの消費量を節約できます。 減圧機構が設けられているため、安定した流量(mL/sec)でガスを供給できます。
    材質(本体)C3604BD質量(g)400材質(シート)弁調節:PTFE流量(mL/min)放出:400材質(カバー)C3604BD材質(Oリング)FKM調整圧力(MPa)0.1入口圧力(MPa)0.1~0.8材質(弁座)C3604BD継手入口:特殊継手、出口:Φ4~6mmホース継手材質(弁棒)C3604BD+PCTFE圧力計入口側圧力計:1MPa計
  • YR-200炭酸用 ノーヒーター調整器(フィン付) ヤマト産業

    YR-200炭酸用 ノーヒーター調整器(フィン付)

    ヤマト産業
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    ・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、放熱フィンを内蔵した調整器です。
    トラスコ品番851-3313材質A5056B質量(kg)1.8
  • アルゴンガス用2段式圧力調整器(二連式流量計付) ユタカ(Crown)

    アルゴンガス用2段式圧力調整器(二連式流量計付)

    ユタカ(Crown)
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚質量(kg)2.7目盛範囲1~25L/min(Ar単目盛)使用ガスアルゴン高圧圧力計(MPa)25計調整圧力(MPa)0.25入口圧力(MPa)14.8以下継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)Φ8.5mmホース継手流量OUT式設計圧力(MPa)0.25
  • アルゴンガス用流量計付無変動型圧力調整器 ユタカ(Crown)

    アルゴンガス用流量計付無変動型圧力調整器

    ユタカ(Crown)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    ダイヘン製溶接機仕様
    付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚適合Ar質量(kg)1.6目盛範囲1~25L/min(MAG・Ar/CO2単目盛)使用ガスアルゴン高圧圧力計(MPa)25計調整圧力(MPa)0.25入口圧力(MPa)14.8以下継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)UNF9/16-18オス(ダイヘン継手)流量OUT式設計圧力(MPa)0.25
  • ヒーター付圧力調整器 YR-507F-2 ヤマト産業

    ヒーター付圧力調整器 YR-507F-2

    ヤマト産業
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    ・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。・出口側は流量計付です。・圧力計に高圧・低圧が付いているタイプです。
    トラスコ品番434-6726材質C3771B質量(kg)1.8最大流量(L/min)25(P2=0.2MPa)使用ガスCO2、MAGガス(Ar+CO2)一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.1~0.3標準流量(L/min)25(P2=0.2MPa)
  • Qジョイント(マイルドホースソケット) 千代田精機

    Qジョイント(マイルドホースソケット)

    千代田精機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ミニカプラ(日東工器(株)製)と互換性があります。
    用途マイルドホース用仕様日東ミニカプラ最高使用圧力1MPa主な用途ホース中間用耐圧力(MPa)3接続サイズ(mm)Φ5接続径Φ5mm
  • 炭酸配管用 ガス調整器 阪口製作所

    炭酸配管用 ガス調整器

    阪口製作所
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    質量(kg)1.4ねじ入口/3/4-16UNF(右)袋ナット出口/M12×1.0(右)プラグネジ使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5適合ガス炭酸ガス圧力計(MPa)1標準流量(L/min)25
  • マグプッシュ ヤマト産業

    マグプッシュ

    ヤマト産業
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    溶断作業中の逆火事故を防ぎます。 逆流・逆火してきた火炎は消炎フィルター(焼結金属)で冷却消火され、逆火圧力により、逆止弁・遮断弁が連動して、ガスの通路を遮断し、逆火を防止します。 厚生労働省産業安全研究所適合品です。
    用途調整器に取り付け、逆火防止に。質量(g)350
  • 酸素用調整器 SSジュニア ヤマト産業

    酸素用調整器 SSジュニア

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    ・コンパクト設計と圧力計カバー付です。・新JIS対応品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。・圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しております。・さらに調整器カバー部の肉厚を増加させ二次側に一次圧が入っても飛び散らない強度をもたせました。・小型軽量にもかかわらず大型並みの能力です。
    用途酸素ガス用調整器。質量(kg)1.1使用圧力(MPa)1次側/2~15、2次側/0.2~0.99使用ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5
  • チヨコック 千代田精機

    チヨコック

    千代田精機(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
    用途酸素・マイルドホース用トラスコ品番354-4125材質本体/鋼パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレス質量(g)16流体酸素タイプマイルドホースプラグ使用圧力(MPa)1以下使用温度(℃)-10~+60破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)主な用途ホース中間用接続形状ホース:5mm
  • アセワク 阪口製作所

    アセワク

    阪口製作所(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    用途アセチレン調整器用
  • OKコック ヤマト産業

    OKコック

    ヤマト産業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    酸素、溶断器側細径ホース用カプラで二重の安全構造を有し、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。
    タイプ小池・日東ミニコック主な用途ホース中間用
  • CO2/MIG調整器 2P 25リットル パナソニックコネクト

    CO2/MIG調整器 2P 25リットル

    パナソニックコネクト
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    付属品ケーブル2m付タイプ25L用使用可能機種平型2Pコンセント機
  • NEOマップガスⅡ アサダ

    NEOマップガスⅡ

    アサダ
    29,980税込32,978
    1セット(12本)
    当日出荷
    ガス容量(g)400適合バーナNEOターボホースシングル、NEOターボホースダブル、スーパーターボSホースセット スーパーターボツイン※ スーパーファイア(SPタイプ)※、スーパーターボS※入数12本
  • マイルドホース用チヨコック 千代田精機

    マイルドホース用チヨコック

    千代田精機
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    マイルドホース用のチヨコックです。
    材質本体:真鍮/パッキン:ニトリルゴム/スプリング:ステンレス使用圧力(MPa)1未満使用温度(℃)-10~+40破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値)接続形状ホ-ス:1/4(6)5/16(8)3/8(9)、ネジ:酸素用M16×15(右)ガス用M16×1.5(左)
  • ツインホース O+A(サンソ青+アセチレン赤) 大同ゴム

    ツインホース O+A(サンソ青+アセチレン赤)

    大同ゴム
    929税込1,022
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
    用途酸素:溶断溶接装置の酸素の輸送用、燃料:アセチレンの輸送用サンソ青/アセチレン赤最高使用圧力(MPa)2(サンソホース)、0.15(アセチレンホース)使用環境温度(℃)-25~70補強層1B
  • キャビネット耐震金具(耐震マット付) プロセブン

    キャビネット耐震金具(耐震マット付)

    プロセブン
    1,598税込1,758
    1袋(2枚)
    当日出荷
    特殊フィルムを採用し壁紙の強度が上がっています。撥水処理をしたビニール壁紙にもクロスクリーナーを使用することでしっかり粘着します。
    用途キャビネット耐震金具(KPS5-1)と併用し壁紙の破れを防いで耐震強度アップに。トラスコ品番146-7992材質フィルム:アクリル系粘着剤付PETフィルム クロスクリーナー:アセトン、不織布質量(g)82品名壁紙補強フィルム容量(g)82寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)200×200×0.26
  • 酸素ホース コクゴ

    酸素ホース

    コクゴ
    689税込758
    1本(1m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    酸素切断や溶接作業に多く使用。
    使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)1.5
  • クイツクジヨイント/HFOー1234YF アサダ

    クイツクジヨイント/HFOー1234YF

    アサダ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    カーエアコン用サービスツール 新冷媒対応
    ホース接続口M12-1.5メス
  • 溶断調整器用圧力計 ヤマト産業

    溶断調整器用圧力計

    ヤマト産業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状ATΦ60JIS規格1.6級準拠品材質(ブルドン管)銅、銅合金
  • 調整器用1次側ナイロン足ネジパッキン イチネンTASCO

    調整器用1次側ナイロン足ネジパッキン

    イチネンTASCO
    629税込692
    1個
    当日出荷
    仕様調整器の着脱の多い作業に威力を発揮します。 W22-14山 袋ナット用(調整器1次側用) 材質…ナイロン、外径にSUSリング付
  • ミニコックソケットSF型(容器取付用) 日東工器

    ミニコックソケットSF型(容器取付用)

    日東工器(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続! ヤマト・小池・千代田(チヨコック)に互換性がある。
    種別ワンタッチカプラソケット材質(本体)真鍮(クロムめっき)タイプ容器取り付け用(SF型)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]寸法(Hs)六角19主な用途調整器直結用耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
  • 酸素用溶断器直結プラグ SUZUKID(スズキッド)

    酸素用溶断器直結プラグ

    SUZUKID(スズキッド)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    酸素用継手プラグです。 ワンタッチホース継手溶断器直結用です。 溶断器・溶接器に取り付けます。
    用途ガス溶接・切断用。
  • プロパン用調整器 千代田精機

    プロパン用調整器

    千代田精機
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    使用ガスプロパン
  • ノールマホースバンド 千代田精機

    ノールマホースバンド

    千代田精機
    159税込175
    1個
    当日出荷
  • Nコックソケット 日酸TANAKA

    Nコックソケット

    日酸TANAKA
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで接続でき、しかもスリムで軽量です。 分離時はソケットに内蔵されているバルブ機能によって、流体は完全に遮断されます。 また、接続時はプラグを挿入することにより自動的にバルブが開き流体は流れます。 安全性を考慮し、酸素・可燃性ガスの用途別に異なるサイズを設定しています。 また、スリーブは表面処理で色別しています。(酸素用はクロームメッキ、可燃性ガスは銅メッキ)
    用途ホース主な用途ホース中間用
  • ヒーター付圧力調整器 YR-507V ヤマト産業

    ヒーター付圧力調整器 YR-507V

    ヤマト産業
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から26日以内出荷
    ・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。・出口側は流量計付です。・圧力計が低圧のみのタイプ(YR-507)と高圧・低圧が付いているタイプ(YR-507V-2)があります。
    最大流量(L/min)40(P2=0.3MPa)一次側圧力(MPa)2~15標準流量(L/min)40(P2=0.3MPa)
  • SSエルピー工業用 ガス調整器 ヤマト産業

    SSエルピー工業用 ガス調整器

    ヤマト産業
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    ・新JIS規格対応品です。・日本溶接協会認定品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。
    トラスコ品番434-5070材質真鍮質量(kg)1.2接続入口:W22.5-14山(左)LP用、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)使用ガスLPG低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(m3/h)5(P1=0.5MPa、P2=0.05MPa)一次側圧力(MPa)0.5~1.56二次側圧力(MPa)0.01~0.15
  • LPウルトラ工業用 ガス調整器 ヤマト産業

    LPウルトラ工業用 ガス調整器

    ヤマト産業
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    ・逆流、逆火を防止する乾式安全器を内蔵したタイプです。・新JIS規格対応品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。
    トラスコ品番434-5088材質真鍮質量(kg)1.6接続入口:W22.5-14山(左)LP用、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)使用ガスLPG低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(m3/h)2(P1=0.5MPa、P2=0.05MPa)一次側圧力(MPa)0.5~1.56二次側圧力(MPa)0.01~0.15
  • NewStop-A FA-210-O 日酸TANAKA

    NewStop-A FA-210-O

    日酸TANAKA
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番452-5183質量(g)250使用圧力(MPa)0.99適合ガス酸素火口あり接続形状【入口】M16×1.5右ホース口ナット
  • チヨコック 千代田精機

    チヨコック

    千代田精機
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    アポロコック(小池酸素工業製)と互換性があります。
    仕様小池・日東ミニコック材質本体/真鍮、パッキン/ニトリルゴム、スプリング/ステンレス使用圧力(MPa)1以下使用温度(℃)-10~60破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)主な用途ホース中間用
  • ライトホース サンロック付 阪口製作所

    ライトホース サンロック付

    阪口製作所(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    手許が軽く、溶接・溶断作業を長時間行っても疲れが少なく能率が一段とアップ
    付属品サンロック付仕様小池・日東ミニコックホース径(Φmm)5.0保証耐圧力(MPa)2.0(酸素)0.15(アセチレン)
  • OKコック ヤマト産業

    OKコック

    ヤマト産業
    869税込956
    1個
    当日出荷
    ・溶断ホース用のカプラで、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。
    タイプ小池・日東ミニコック主な用途ホース中間用RoHS指令(10物質対応)対応
溶接ガスホース・調整器・カプラ