カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- 日酸TANAKA(189)
- ヤマト産業(186)
- 千代田精機(149)
- ユタカ(Crown)(138)
- 阪口製作所(125)
- エスコ(66)
- 小池酸素工業(54)
- SUZUKID(スズキッド)(32)
- アサダ(31)
- ダイヘン(31)
- BBKテクノロジーズ(29)
- 日東工器(28)
- イチネンTASCO(22)
- H&H(18)
- NCR(16)
- PROTEX(15)
- 三協リール(14)
- パナソニックコネクト(14)
- ハタヤリミテッド(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

アルゴンガス用流量計付無変動型圧力調整器
ユタカ(Crown)(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷ダイヘン製溶接機仕様付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚適合Ar質量(kg)1.6目盛範囲1~25L/min(MAG・Ar/CO2単目盛)使用ガスアルゴン高圧圧力計(MPa)25計調整圧力(MPa)0.25入口圧力(MPa)14.8以下継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)UNF9/16-18オス(ダイヘン継手)流量OUT式設計圧力(MPa)0.25
酸素アセチレン用ツインホース ネジ式
BBKテクノロジーズ(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から3日以内出荷用途酸素・アセチレン用ホース径(Φmm)5.0保証耐圧力(MPa)酸素2.0 / アセチレン0.15ねじサイズM16×1.5(アセチレン側は左ネジ)
乾式逆火防止器 ニューストップエース
日酸TANAKA¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷軽量でコンパクトな逆火防止器です。 生産物賠償責任保険付です。 厚生労働省乾式安全器技術指針適合品です。(LQN445) 逆流防止、逆火防止、遮断機能を搭載しています。用途調整器に取り付け、逆火による事故防止に。
NEOターボホースシングルセット
アサダ¥11,980税込¥13,1781組当日出荷付属品NEOターボホースシングル本体、NEOマップガスⅡ、ベルト用フック質量(kg)1.54能力軟ロウ付:~Φ1.1/2" 硬ロウ付:~Φ7/8"ホース長さ(m)1.5燃焼時間(分)約120トーチ本体寸法(mm)Φ12(真鍮Φ15ガス消費量(g/h)200
酸素用調整器スタウト(スタンダード)
千代田精機¥14,980税込¥16,4781個当日出荷突起部が少ないコンパクトボディです。 ゲージプロテクター付です。 新JIS規格準拠品です。用途酸素ガス用調整器。質量(kg)1.3使用圧力(MPa)1次側/15以下、2次側/0.1~0.99使用ガス酸素
ダイヘンアダプター
阪口製作所¥999税込¥1,0991個当日出荷阪口製作所製流量計付調整器の出口(ネジ寸法M12×P1.0)にダイヘン製の溶接機用シールドガスホース(ネジ寸法9/16-18 UNF)を接続するための変換アダプターです。全長(mm)25六角(mm)16接続サイズネジ寸法:M12×1.0 内ネジー9/16-18 UNF 外ネジ
ストップバルブ付き2段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(不活性ガス用)
ユタカ(Crown)¥37,980税込¥41,7781台9日以内出荷から17日以内出荷GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。ボンベ内の圧力が低下した際の供給圧力変動の元圧変動を抑え、安定した圧力・流量を供給できます。ストップバルブ付きです。用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。不活性ガス用。その他ストップバルブ付き質量(kg)約1.7材質(本体)真鍮口形状【入口】W22-14山(右)袋ナット【出口】RC 1/4一次側圧力計(MPa)25入口圧力(MPa)14.8以下標準流量(L/min)50RoHS指令(10物質対応)対応
ネックバルブ
ヤマト産業¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷から31日以内出荷ボンベを連結管を介してを集合装置に接続して、ガスの流れを開閉するためのバルブです。安全弁や圧力計の元弁にもお使いになれます。用途高圧切替バルブ仕様【オペレート】手動弁材質(本体)C3771B
分析機用ライン圧力調整器
ヤマト産業¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷から15日以内出荷各種ガスを集中供給する場合、配管末端に取付け使用します。ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。質量(kg)0.8最大流量(L/min)125(P1=3MPa、P2=0.99MPa N2値)使用温度(℃)ー10~40フィルター粗さ:1000メッシュ使用ガスO2/N2/Ar/Air/H2/Heなど標準流量(L/min)100(P1=3MPa、P2=0.99MPa N2値)流れ方向右高圧
溶断吹管用 適用流体酸素 接続サイズM16×1.5右袋ナット
小池酸素工業¥799税込¥8791個当日出荷ワンタッチ接続・ワンタッチ分離で、作業がスピードアップします。トラスコ品番251-7591材質ソケット:真鍮、プラグ:鉄、シール:ミラーコート接続部のサイズM16×1.5右袋ナット最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1適合流体酸素
小流量用圧力調整器取付型流量計
ユタカ(Crown)(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷から16日以内出荷材質C3771BEOUT継手種類Φ8.5ホース継手IN継手種類G1/4
標準ガスプッシュ缶用圧力調整器
ユタカ(Crown)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷本製品は校正ガスの放出量を最小限に抑えて供給する為に、従来の減圧機構・流量制御機構を持たないプッシュ缶継ぎ手と比べ大幅にガスの消費量を節約できます。 減圧機構が設けられているため、安定した流量(mL/sec)でガスを供給できます。材質(本体)C3604BD質量(g)400材質(シート)弁調節:PTFE流量(mL/min)放出:400材質(カバー)C3604BD材質(Oリング)FKM調整圧力(MPa)0.1入口圧力(MPa)0.1~0.8材質(弁座)C3604BD継手入口:特殊継手、出口:Φ4~6mmホース継手材質(弁棒)C3604BD+PCTFE圧力計入口側圧力計:1MPa計
ミニカプラソケットSF型(容器取付用)
日東工器(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷仕様容器取り付け用材質(本体)真鍮タイプ日東ミニカプラ使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)11最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]寸法Bs(Φmm)5主な用途調整器直結用寸法Hs(mm)六角19
分析機用二段圧力調整器 MSR-1S
ヤマト産業¥96,980~税込¥106,678~1台翌々日出荷から24日以内出荷・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。最大流量(L/min)70(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)標準流量(L/min)56(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
ヘリウム用圧力調整器 YR-70V
ヤマト産業(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷・汎用性の高い調整器です。用途容器取付用適合Heトラスコ品番434-6777材質真鍮質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)-10~40接続(入口)W21-14袋ナット(左)、(出口)Φ8ホース口使用ガスヘリウム一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.2~0.99
ヒーター付圧力調整器 YR-507F-2
ヤマト産業¥32,980税込¥36,2781台当日出荷・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。・出口側は流量計付です。・圧力計に高圧・低圧が付いているタイプです。トラスコ品番434-6726材質C3771B質量(kg)1.8最大流量(L/min)25(P2=0.2MPa)使用ガスCO2、MAGガス(Ar+CO2)一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.1~0.3標準流量(L/min)25(P2=0.2MPa)
炭酸配管用 ガス調整器
阪口製作所¥16,980税込¥18,6781台当日出荷質量(kg)1.4ねじ入口/3/4-16UNF(右)袋ナット出口/M12×1.0(右)プラグネジ使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5適合ガス炭酸ガス圧力計(MPa)1標準流量(L/min)25
アセチレンホース
十川ゴム¥4,098~税込¥4,508~1本当日出荷から3日以内出荷溶接装置及び切断装置に用いるアセチレン及び他の燃料用ガス(LPG、MPS、天然ガスおよびメタンは除く)用ゴムホースです。
OKコック
ヤマト産業¥869~税込¥956~1個当日出荷・溶断ホース用のカプラで、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。タイプ小池・日東ミニコック主な用途ホース中間用RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ
ヤマト産業¥2,998税込¥3,2981個当日出荷機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下参考/旧型式TB240接続【入口】W22-14(右)
NEOマップガスⅡ
アサダ¥29,980税込¥32,9781セット(12本)当日出荷ガス容量(g)400適合バーナNEOターボホースシングル、NEOターボホースダブル、スーパーターボSホースセット スーパーターボツイン※ スーパーファイア(SPタイプ)※、スーパーターボS※入数12本
炭酸ガス調整器(ヒーター内蔵型)
東安¥9,998税込¥10,9981箱(1台)当日出荷ガス調整器低圧圧力計(MPa)0.5電源容量(W)110・150標準流量(L/min)25ねじサイズ入口ネジ:W22-14 (右)袋ナット、出口ネジ:M12×1.0(右)雄ネジホースニップル8mm
窒素調整器
阪口製作所¥8,398~税込¥9,238~1台当日出荷から3日以内出荷質量(kg)1.4使用圧力(MPa)0.2~0.99ねじ寸法入口:関西式W23-14(右)プラグネジ、出口:M16×1.5(右)プラグネジ適合ガス窒素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25
FKペイントマーカー(太字)
不易糊工業(フエキ)¥319税込¥3511本当日出荷耐光性・耐水性にすぐれたアルコール系顔料インクを使用しています。鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムなどのマーキングに最適です。摩耗しにくく、強い耐芯ペン先を使用しています。用途工業用素材・部品へのマーキング用に。鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムなどのマーキングに。材質本体:染料アルコール系、芯:ポリエステル質量(g)36温度範囲(℃)-20~200文字サイズ(mm)角芯 8