絞り込み
棒径(Φmm)
- 4(1)
- 5(1)
長さ(mm)
- 500~600未満(1)
JIS規格
- Z3211(1)
AWS規格
- A5.1 E6027
- A5.1 E6013(13)
- A5.1 E6019(5)
- A5.1 E7016(17)
- A5.1 E7024(4)
- A5.1 E7048(5)
- A5.15 ENi-CI(9)
- A5.15 ENiFe-CI(2)
- A5.4 E308-16(9)
- A5.4 E308L-16(5)
- A5.4 E309-16(7)
- A5.4 E309L-16(5)
- A5.4 E310-16(6)
- A5.4 E312-16(2)
- A5.4 E316-16(9)
- A5.4 E316L-16(5)
- A5.4 E409Nb-16(2)
- A5.5 E7016-G(2)
- A5.5 E8016-B2(2)
- A5.5 E9016-G(5)
- A5.5 E11016-G(3)
- AWS規格をもっと見る
ブランド
- ニツコー熔材工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
溶接棒とは、溶接作業の際に母材を接着させるために使われる溶加材のことです。溶加材は溶接の強度を高めたり母材の接合部分の外観を美しく仕上げたりする役割があり、中でも棒状の溶接棒が多く用いられています。母材をしっかり溶接するためには、溶接方法や母材の材質に合わせ、ステンレス用、軟鋼用、鋳物用などから適した製品を選ぶことが大切です。硬化肉盛用の溶接棒は、消耗が大きい機械部品に金属を充填し強度を回復させるために用いられます。

被覆アーク溶接棒(軟鋼用) IC-27
ニツコー熔材工業¥4,498税込¥4,9481箱(5kg)4日以内出荷IC-27は下向すみ肉および水平すみ肉溶接専用の高能率鉄粉酸化鉄系溶接棒です。手溶接はもちろんのこと長尺ものはグラビティ溶接用としてもアンダカットのない等脚長の美しいビードが得られます。特に再アーク性がよく、手溶接での断続溶接にも適しています。またスラグの剥離性もよく、美しいビード外観とすぐれた溶着効率や溶接使用伸びが得られます。用途造船、橋梁、建築、機械構造物などの水平すみ肉溶接および下向すみ肉溶接。色棒端/茶棒長(mm)550JIS規格Z3211 E4327AWS規格A5.1 E6027 該当被覆鉄粉酸化鉄系RoHS指令(10物質対応)対応