絞り込み
棒径(Φmm)
  • 0.9
  • 1(3)
  • 1.2(4)
  • 1.4(12)
  • 1.6(28)
  • 2(67)
  • 2.4(9)
  • 2.5(7)
  • 2.6(130)
  • 3(3)
  • 3.2(305)
  • 4(269)
  • 4.0(2)
  • 4.5(4)
  • 5(123)
  • 6(37)
  • 6.5(5)
  • 8(5)
  • 9(2)
  • 9.5(3)
長さ(mm)
  • 900~1000未満(1)
ブランド
  • マグナアロイアンドリサーチ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
溶接棒とは、溶接作業の際に母材を接着させるために使われる溶加材のことです。溶加材は溶接の強度を高めたり母材の接合部分の外観を美しく仕上げたりする役割があり、中でも棒状の溶接棒が多く用いられています。母材をしっかり溶接するためには、溶接方法や母材の材質に合わせ、ステンレス用、軟鋼用、鋳物用などから適した製品を選ぶことが大切です。硬化肉盛用の溶接棒は、消耗が大きい機械部品に金属を充填し強度を回復させるために用いられます。
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MAG/MIG専用高張力鋼用マグナ 305MAG. マグナアロイアンドリサーチ

    MAG/MIG専用高張力鋼用マグナ 305MAG.

    マグナアロイアンドリサーチ
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1箱(2.5kg)ほか
    翌日出荷
    新型高張力鋼用に開発されたMAGワイヤーです。溶接直後で80kg/mm2の引張強度73kgの降伏点があります。
    用途低 中 高炭素鋼、高張力鋼用 TIG専用適合高張力鋼、低炭素鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、等形スプール硬度237B棒径(Φmm)0.9伸び(%)24溶接方法MAG溶接材質規格ER110相当
  • 超強靭全鋼用TIG専用914MMマグナ 303T.I.G. マグナアロイアンドリサーチ

    超強靭全鋼用TIG専用914MMマグナ 303T.I.G.

    マグナアロイアンドリサーチ
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1パック(55本)ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    あらゆる鋼材がクラック無しで溶接できます。通常高張力が高い鋼は、伸び率が低下しましがマグナ303は、通常の電気棒の2倍の高張力、伸び率を持っています。溶接直後85kg/mm2で自硬化後126kg/mm2発揮します。
    用途超強靭全鋼用TIG専用溶加棒です軟鋼、中、高炭素鋼、工具鋼、マンガン鋼、スプリング鋼、ステンレス鋼、ベアリング鋼 鋳鋼、焼き入れ鋼等に使用可能、適合全鋼用(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度236B(22-44HRC)棒長(mm)914棒径(Φmm)0.9伸び(%)35-25電流範囲(A)15-80溶接方法TIG溶接DC材質規格C.Cr.Ni.Mo.MnTi.FeSi
溶接棒