絞り込み
棒径(Φmm)
- 1.2
- 0.9(2)
- 1(3)
- 1.4(12)
- 1.6(28)
- 2(66)
- 2.4(9)
- 2.5(7)
- 2.6(128)
- 3.2(302)
- 4(265)
- 4.0(2)
- 4.5(4)
- 5(121)
- 6(37)
- 6.5(5)
- 8(5)
- 9(2)
- 9.5(3)
- 11(1)
- 棒径(Φmm)をもっと見る
長さ(mm)
- 500~600未満(1)
- 1000~1500未満(2)
JIS規格
- Z3312(1)
- その他(1)
ブランド
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- TRUSCO(1)
- ニツコー熔材工業(1)
- 大同特殊鋼(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
溶接棒とは、溶接作業の際に母材を接着させるために使われる溶加材のことです。溶加材は溶接の強度を高めたり母材の接合部分の外観を美しく仕上げたりする役割があり、中でも棒状の溶接棒が多く用いられています。母材をしっかり溶接するためには、溶接方法や母材の材質に合わせ、ステンレス用、軟鋼用、鋳物用などから適した製品を選ぶことが大切です。硬化肉盛用の溶接棒は、消耗が大きい機械部品に金属を充填し強度を回復させるために用いられます。

軟鋼用TIG棒
SUZUKID(スズキッド)¥1,798税込¥1,9781パック(500g)当日出荷から4日以内出荷SIM-180・SIM-230用消耗品。棒長(mm)1000JIS規格Z3316 W49A0U12
溶接棒
ニツコー熔材工業¥65,980税込¥72,5781箱(5kg)7日以内出荷から49日以内出荷DM-150Rは57%Ni-Feに特殊元素を添加し、耐割れ性の改善を図っています。用途主に強度を必要とするダクタイル鋳鉄の溶接。ダクタイル鋳鉄と炭素鋼などとの異種金属間の接合、硬化性母材の溶接、下盛材。棒長(mm)1000伸び(%)38.8引張強度(MPa)613RoHS指令(10物質対応)対応
軟鋼用ソリッドワイヤー
大同特殊鋼¥15,980税込¥17,5781箱(20kg)11日以内出荷Ar+CO2混合ガス溶接の高電流ワイヤで中厚板の溶接に好適です。アークがソフトで安定し、スパッタの発生が極めて少ない良好な作業性と平滑で美しいビード外観、高い靭性が得られます。パルスアーク電源との組み合わせで高速溶接にも最適です。用途自動車、車輌、産業機械、化工機、電機などあらゆる構造物の突合せJIS規格Z3312 YGW15