絞り込み
棒径(Φmm)
- 2.4
- 0.9(2)
- 1(3)
- 1.2(4)
- 1.4(12)
- 1.6(28)
- 2(66)
- 2.5(7)
- 2.6(128)
- 3.2(298)
- 4(253)
- 4.0(2)
- 4.5(4)
- 5(113)
- 6(34)
- 6.5(5)
- 8(5)
- 9(2)
- 9.5(3)
- 11(1)
- 棒径(Φmm)をもっと見る
長さ(mm)
- 200~300未満(1)
- 300~400未満(5)
- 500~600未満(1)
- 1000~1500未満(2)
JIS規格
- Z3321(1)
- その他(1)
AWS規格
- A5.9 ER309L(1)
ブランド
- マグナアロイアンドリサーチ(6)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- TRUSCO(1)
- ニツコー熔材工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
溶接棒とは、溶接作業の際に母材を接着させるために使われる溶加材のことです。溶加材は溶接の強度を高めたり母材の接合部分の外観を美しく仕上げたりする役割があり、中でも棒状の溶接棒が多く用いられています。母材をしっかり溶接するためには、溶接方法や母材の材質に合わせ、ステンレス用、軟鋼用、鋳物用などから適した製品を選ぶことが大切です。硬化肉盛用の溶接棒は、消耗が大きい機械部品に金属を充填し強度を回復させるために用いられます。

軟鋼用TIG棒
SUZUKID(スズキッド)¥1,598税込¥1,7581パック(500g)当日出荷から4日以内出荷SIM-180・SIM-230用消耗品。棒長(mm)1000JIS規格Z3316 W49A0U12
超強靭全鋼用アーク溶接棒マグナ 303 Gold
マグナアロイアンドリサーチ¥28,980~税込¥31,878~1パック(15本)ほか当日出荷から5日以内出荷あらゆる鋼材がクラック無しで溶接できます。通常高張力が高い鋼は、伸び率が低下しましがマグナ303は、通常の電気棒の2倍の高張力、伸び率を持っています。溶接直後85kg/mm2で自硬化後126kg/mm2発揮します。用途超強靭全鋼用アーク溶接棒で軟鋼、中、高炭素鋼、工具鋼、マンガン鋼、スプリング鋼、ステンレス鋼、ベアリング鋼 鋳鋼、焼き入れ鋼等に使用可能、油、水等の汚れた金属や劣化した表面でも溶接可能。適合全鋼用(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等棒長(mm)300棒径(Φmm)2.4伸び(%)35-25溶接方法手溶接AC/DC材質規格C.Cr.Ni.Mo.MnTi.FeSi
溶接棒
ニツコー熔材工業¥57,980税込¥63,7781箱(20kg)7日以内出荷用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。色棒端:黄緑棒長(mm)1000JIS規格Z3321伸び(%)40.4引張強度(MPa)612AWS規格A5.9 ER309LRoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)440
モネル・インコネル、全ニッケル用アーク溶接棒マグナ 8N12
マグナアロイアンドリサーチ¥79,900~税込¥87,890~1パック(15本)ほか翌日出荷から5日以内出荷常温1200℃に耐える超耐熱性耐腐蝕を備えた・引張強度85kg/mm2が高耐衝撃発揮インコネル、モネルなど全ニッケル合金用で、その他の異種鋼との接合ができるミラクル棒です。用途全ニッケル合金及びその他全鋼鉄に使用可能で750℃を超える熱間割れ部に進めす。溶接強度通常のステンレス溶接棒の2倍になり従来の棒では強度足らない場合に使用できます。適合インコネル等ニッケル合金、その他異種合金(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度140-215B(300B)棒長(mm)350棒径(Φmm)2.4伸び(%)22電流範囲(A)45-90溶接方法手溶接AC/DC材質規格Ni Cr.Mo
ツインコアー・高電流可能全鋳鉄用アーク溶接棒マグナ 777
マグナアロイアンドリサーチ¥54,980~税込¥60,478~1パック(7本)ほか翌日出荷から6日以内出荷ツインコアー(双極棒)が棒のオーバーヒートを無くし・高電流でも棒焼けしない為優れた溶け込み性を発揮、この”サンダースティック”あらゆる鋳鉄を予熱無くクラックと溶接部の硬化を抑えて機械加工性に富んだ溶接を可能にします。用途全鋳鉄の厚物を高電流で溶け込み良く溶接が可能です。鋳物と鋳物、鋳物と鉄等の溶接に、機械加工性に優れている為巣穴埋め等溶接にお勧めです。適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、鋳鋼、高炭素鋼、工具鋼,ステンレス鋼、軟鋼、銅硬度180B棒長(mm)350棒径(Φmm)2.4伸び(%)50電流範囲(A)35-80溶接方法手溶接AC/DC材質規格Ni,Cu,Fe,Si
超強力全鋳鉄用アーク溶接棒マグナ 770
マグナアロイアンドリサーチ¥40,980~税込¥45,078~1パック(7本)ほか翌日出荷から6日以内出荷超強力あらゆる鋳鉄を予熱無くクラックと溶接部の硬化を抑えて機械加工性に富んだ溶接を可能にします。用途全鋳鉄用で、鋳物と鋳物、鋳物と鉄等の溶接に、汚れて油のしみ込んだエンジンブロック、ギアーハウジング等の溶接に、機械加工性に優れている為巣穴埋め等溶接にお勧めです。適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、鋳鋼、高炭素鋼、工具鋼,ステンレス鋼、軟鋼、銅硬度160B棒長(mm)250棒径(Φmm)2.4伸び(%)70電流範囲(A)40-85溶接方法手溶接AC/DC材質規格Ni,Cu,Fe,Si
全ステンレス用アーク溶接棒マグナ 393
マグナアロイアンドリサーチ¥20,980~税込¥23,078~1パック(15本)ほか翌日出荷から5日以内出荷棒を接触して溶接可能な様 簡単なステンレス用アーク溶接棒です。定電圧溶接機でも安定して溶接できます。用途全ステンレス用とその他の軟鋼や、鋳鋼溶接が可能です。適合ステンレス鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マンガン鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度175B棒長(mm)350棒径(Φmm)2.4伸び(%)35電流範囲(A)60-80溶接方法手溶接AC/DC材質規格ER308相当C.Cr.、Ni.、Mo、.Mn、Fe、Si
マグネティック合金鋼用棒マグナ 307
マグナアロイアンドリサーチ¥7,390~税込¥8,129~1パック(15本)ほか5日以内出荷棒を母材に接触して使用できる為、初心者でも熟練工になれます。マグネティックマグナ307は、超簡便なアーク溶接棒です。油がついていたり、水の出ている所でも実際溶接ができます。用途軟鋼、50、60kg級高張力を全姿勢使用可能適合低炭素鋼、亜鉛引き鋼、マンガン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、等硬度178B棒長(mm)350棒径(Φmm)2.4伸び(%)25電流範囲(A)30-115溶接方法手溶接AC/DC材質規格ER90相当