カテゴリ
絞り込み
棒径(Φmm)
- 5
- 0.9(2)
- 1(3)
- 1.2(4)
- 1.4(12)
- 1.6(28)
- 2(66)
- 2.4(9)
- 2.5(7)
- 2.6(128)
- 3.2(298)
- 4(253)
- 4.0(2)
- 4.5(4)
- 6(34)
- 6.5(5)
- 8(5)
- 9(2)
- 9.5(3)
- 11(1)
- 棒径(Φmm)をもっと見る
長さ(mm)
- 300~400未満(35)
- 400~500未満(59)
- 500~600未満(5)
- 700~800未満(2)
- 1000~1500未満(3)
JIS規格
- Z3211(37)
- Z3221(22)
- Z3223(3)
- Z3251(26)
- Z3252(1)
- Z3321(3)
- その他(1)
AWS規格
- A5.1 E6013(5)
- A5.1 E6019(4)
- A5.1 E6027(1)
- A5.1 E7016(7)
- A5.1 E7024(3)
- A5.1 E7048(2)
- A5.15 ENi-CI(1)
- A5.4 E308-16(3)
- A5.4 E308L-16(1)
- A5.4 E309-16(3)
- A5.4 E309L-16(2)
- A5.4 E316-16(2)
- A5.4 E316L-16(1)
- A5.4 E409Nb-16(1)
- A5.5 E7016-A1(1)
- A5.5 E7016-G(1)
- A5.5 E8016-B2(1)
- A5.5 E9016-B3(1)
- A5.5 E9016-G(3)
- A5.5 E11016-G(2)
- AWS規格をもっと見る
ブランド
- 神戸製鋼(36)
- ニツコー熔材工業(17)
- 特殊電極(17)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(16)
- 日本ウェルディングロッド(10)
- タセト(9)
- 正栄商会(2)
- パナソニックコネクト(2)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- JKW(JFE溶接棒)(1)
- リランド(RILAND)(1)
- 台松科技(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(73)
RoHS10物質対応
溶接棒とは、溶接作業の際に母材を接着させるために使われる溶加材のことです。溶加材は溶接の強度を高めたり母材の接合部分の外観を美しく仕上げたりする役割があり、中でも棒状の溶接棒が多く用いられています。母材をしっかり溶接するためには、溶接方法や母材の材質に合わせ、ステンレス用、軟鋼用、鋳物用などから適した製品を選ぶことが大切です。硬化肉盛用の溶接棒は、消耗が大きい機械部品に金属を充填し強度を回復させるために用いられます。

軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒
神戸製鋼(83件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881箱(5kg)当日出荷溶接時に発生するヒューム量を同タイプ溶接棒に比べ約30%低減したライムチタニヤ系溶接棒です。 再アーク性・ビードの伸びも良く、スラグ剥離にも大変良く優れた溶接棒です。 被覆の可とう性が良好ですから曲げて使用できます。 難吸湿タイプなので、通常の保管状態では乾燥を省略できます。(過度に吸湿すると作業性劣化のほかピットが発生することがありますので、70~100℃で30~60分の乾燥を行って下さい)用途軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般建造物の溶接タイプ軟鋼薄・中板用低ヒュームタイプJIS規格Z3211 E4303 (旧Z3211 D4303)被覆系ライムチタニヤ系AWS規格A5.1 E6013該当
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒
神戸製鋼(6件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1箱(5kg)ほか当日出荷から6日以内出荷溶接性に重点を置き設計されており、耐割れ性、耐ピット性及びX線性能はイルミナイト系溶接棒の中では特に優れた溶接棒です。色棒端色:黄色タイプ軟鋼重量構造物全姿勢溶接用JIS規格Z3211 E4319 (旧Z3211 D4301)被覆系イルミナイト系RoHS指令(10物質対応)対応
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒
神戸製鋼(16件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1箱(5kg)ほか当日出荷から13日以内出荷作業性と溶接性の双方を考慮して設計された溶接棒で、薄板から20mm程度以下の厚板までの全姿勢突合せ溶接、すみ肉溶接に適用できます。水平すみ肉溶接でスラグがよくかぶりビートの伸びが良好で、ビート外観も非常にきれいです。また、立向、上向溶接でもスラグの流れが良く、溶接のやりやすさはイルミナイト系溶接棒の中では最高ですので、X線性能や機械的性質が良好な点と相まって技量試験や技量コンクールなどには好んで使用されています。用途軟鋼を用いる造船、車両、建築などの重要構造物の溶接。色棒端色:薄茶色備考船級認定:NK、AB、LR、DNV、BV、CR、GL規格特許第1533782号吸収量110J/エネルギー(一例)JIS規格JIS Z3211 E4319 U (旧JIS Z3211 D4301)伸び(%)32(一例)AWS規格AWS A5.1 E6019該当引張強力(N/mm2)460(一例)降伏点(N/mm2)410(一例)
ステンレス鋼用溶接棒
神戸製鋼(16件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1箱(5kg)ほか当日出荷から6日以内出荷溶接のままで耐熱、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。用途SUS304(18%Cr-8%Niステンレス鋼)同士の溶接に適合SUS304色棒端色:黄色備考船級認定:NK、ABS、DNV、GLタイプSUS304ステンレスJIS規格Z3221 ES308-16 (旧Z3221 D308-16)AWS規格A5.4 E308-16該当RoHS指令(10物質対応)対応
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒
神戸製鋼(19件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(5kg)ほか当日出荷から6日以内出荷溶接作業性に重点を置いて設計されており、薄板から20mm程度以下の厚板までの全姿勢突合せ溶接、すみ肉溶接に適用できます。 特に下向溶接ではスラグのかぶりが安定しておりスラグの巻込みが生じにくく、安定した光沢のある美しいビートが得られます。 また、溶込みは高酸化チタン系やライムチタニヤ系溶接棒に比較すると大きく、薄板溶接でも充分な溶込みを必要とする継手に適しています。用途軟鋼を用いる車両、建築などの一般構造物の溶接。規格特許第1533782号吸収量95J/エネルギー(一例)伸び(%)30(一例)AWS規格AWS A5.1 E6019該当引張強力(N/mm2)450(一例)降伏点(N/mm2)400(一例)
溶接棒 LB-52
神戸製鋼(10件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501箱(5kg)当日出荷から6日以内出荷ビード外観・スラグ剥離性も良好、またX線性能及び機械的性質にも優れた溶接棒です。用途軟鋼および490N/mm2級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築、圧力容器などの溶接色棒端色:青白色、二次着色:白色備考船級認定:NK、ABS、LR、DNV、GL、BV、CRタイプ490N/mm2級高張力鋼用JIS規格Z3211 E4916 U (旧Z3212 D5016)AWS規格A5.1 E7016該当
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒
神戸製鋼(12件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1箱(5kg)ほか当日出荷から19日以内出荷溶接性および作業性に、能率性も加味して設計された軟鋼用低水素系全姿勢溶接棒です。 溶着金属のX線性能、機械的性質および全姿勢での作業性が優れているとともに、被覆剤中に鉄粉を含有していますので溶着速度が速く、溶接能率の向上に効果を発揮します。用途軟鋼を用いる造船、建築、橋梁、圧力容器などの溶接。色棒端色:青白色備考船級認定:NK、AB、LR、DNV、BV、CR吸収量200J/エネルギー(溶接のまま、一例)220J/エネルギー(620℃×1h、一例)JIS規格Z3211 E4316 U (旧Z3211 D4316)伸び(%)33(溶接のまま、一例)34(620℃×1h、一例)引張強力(N/mm2)550(溶接のまま、一例)500(620℃×1h、一例)降伏点(N/mm2)480(溶接のまま、一例)410(620℃×1h、一例)
ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03Hi
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(8件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1箱(20kg)当日出荷から6日以内出荷低ヒューム、難吸湿タイプ一般構造物用です。 同タイプの溶接棒と比較し、溶接中のヒューム量を約20%低減させています。 再アーク性が優れており、二次側無負荷電圧の低い小型溶接機、エンジンウエルダーでもスムーズな仮付け溶接ができます。
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒
神戸製鋼(13件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1箱(5kg)ほか当日出荷から6日以内出荷特に下向き及び水平すみ肉溶接において良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒です。用途軟鋼を用いる一般機械、車両、軽量鉄骨などの薄板・軽構造物の溶接および化粧盛りタイプ軟鋼薄・中板用低ヒュームタイプJIS規格Z3211 E4313 (旧Z3211 D4313)被覆系高酸化チタン系
ステンレス鋼用溶接棒
神戸製鋼(1件のレビュー)¥51,980税込¥57,1781箱(20kg)当日出荷から10日以内出荷オーステナイト組織に比較的多くのフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接のままで耐熱、耐食性に優れた溶着金属が得られます。また、合金量が多く、オーステナイトを主体とする安定した組織を示しますので、炭素鋼などの母材の希釈を受ける部分の溶接に適しています。用途22%Cr-12%Niステンレス鋼(SUS309Sなど)の溶接。ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。SUS304クラッド鋼の合せ材側の下盛溶接。炭素鋼、低合金鋼に308系ステンレス鋼溶接金属などを肉盛する場合の下盛溶接。適合SUS309・異母材用色棒端色:黒色、二次着色:白色備考船級認定:NK、ABS、LR、DNV、GL、BV、CCS吸収量62J/エネルギー(一例)JIS規格Z3221 ES309-16伸び(%)39(一例)AWS規格A5.4 E309-16引張強力(N/mm2)590(一例)降伏点(N/mm2)410(一例)耐力(N/mm2)410(0.2%、一例)
スターロード Z-3 軟鋼用被覆アーク溶接棒
SUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(5kg)当日出荷から4日以内出荷高度の溶接技術を有し、安定したアーク・スラグの流動性や再アーク性も良く高能率の溶接が期待できます。高度の溶接技術作業性を有しています。安定したアーク、スラグの流動性、最アーク性も良く、高能率の溶接が出来ます。コストパフォーマンスの高い溶接棒です。用途軟鋼用アーク溶接棒。仕様降伏点35kg/mm2以上・引張り強さ43kg/mm2以上伸び(%)30以上
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒
神戸製鋼(3件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1箱(5kg)ほか当日出荷から6日以内出荷最もベーシックな低水素系棒です。 X線性能、機械的性質に優れ、アーク安定性、スラグ剥離、ビード外観が良好で、全姿勢に溶接が容易に行えます。 技能検定用としても使用されます。
ステンレス溶接棒 RNY-308
タセト(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781箱(5kg)当日出荷から4日以内出荷タセトRNY308は、最も一般的に用いられている18Cr-18Niステンレス鋼(SUS304)用の溶接棒です。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接が出来ます。溶接作業性は良好で、溶着金属の諸性質は母材と同等以上の性能を示します。色棒端色:黄備考認定:NK、ABS、NVJIS規格ES308-16AWS規格E308-16該当
ステンレス用溶接棒
日本ウェルディングロッド¥18,980税込¥20,8781箱(5kg)当日出荷から9日以内出荷24Cr-13Niの組成を有するオーステナイト系ステンレス鋼溶接用棒です。 クロム、ニッケルの合金度が高いので、炭素鋼又は低合金鋼とステンレス鋼の異種金属の溶接に適し、耐割れ性も優れています。用途SUS309S、異材継手用適合SUS309・異母材用識別色端面/黒
被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LC-3
ニツコー熔材工業(1件のレビュー)¥4,098税込¥4,5081箱(5kg)当日出荷から4日以内出荷LC-3はライムチタニヤ系被覆剤に鉄粉を添加して、再アークと作業の高能率化を図ったものです。特にすみ肉溶接の場合、スラグの剥離性がよく、美しいビードの外観と抜群にすぐれた溶接使用伸びが得られ、他社の追従を許しません。また高電流を使用することにより、作業能率の向上を図り経済的に使用できます。用途車両、橋梁、軽量鉄骨、その他一般の溶接。色棒端/オレンジJIS規格Z3211 E4303被覆ライムチタニヤ系RoHS指令(10物質対応)対応
高張力鋼用溶接棒
神戸製鋼(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(20kg)当日出荷から19日以内出荷550~610N/mm2級高張力鋼用として設計された難吸湿タイプの極低水素系全姿勢溶接棒です。 溶着金属のX線性能および機械的性質が優れ、水素量を低く抑えていますので、耐割れ性も良好です。 また作業性においても、アークの集中性、ビート外観などが良好で、全姿勢溶接が容易に行えます。用途圧力容器、水圧鉄管、橋梁、海洋構造物、車両、機械などの溶接。色棒端色:青白色、二次着色:黄色備考船級認定:NK、AB、LR、NV、BV、CR吸収量150J/エネルギー[(-20℃)一例]JIS規格Z3211 E6216-N1M1 U伸び(%)30(一例)引張強力(N/mm2)650(一例)耐力(N/mm2)550(0.2%、一例)
硬化肉盛用溶接棒
神戸製鋼¥7,998~税込¥8,798~1箱(5kg)ほか当日出荷から6日以内出荷極めて硬い組織となり、通常品では容易に摩耗する土砂摩耗に適します。用途カッターナイフ・シーケンス等の肉盛溶接色棒端色:オレンジ色、二次着色:黄色JIS規格Z3251 DF3C-700-B
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒
神戸製鋼(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1箱(5kg)ほか当日出荷から6日以内出荷立向溶接の能率化を目的として、世界で初めて開発された立向下進専用の低水素系溶接棒です。 スラグは自然はく離し、溶着金属の耐割れ性は非常に優れており、機械的性質も良好です。 立向上進に比較して高電流が使用できますので、立向溶接の作業能率は飛躍的に向上します。用途造船、建築、橋梁などの立向下進溶接。色棒端色:青色、二次着色:緑色備考船級認定:NK、AB、LR、DNV、BV、CR、GL吸収量180J/エネルギー(一例)JIS規格Z3211 EU4948伸び(%)32(一例)AWS規格AWS A5.1 E7048該当引張強力(N/mm2)560(一例)降伏点(N/mm2)480(一例)
ステンレス鋼用溶接棒
神戸製鋼¥49,980税込¥54,9781箱(20kg)当日出荷から34日以内出荷適量のフェライトを含み、割れ感受性が低く、作業性も良好です。 NC-38Lは低Cであり、NC-38より耐粒界腐食性に優れます。
SKガウジングカーボン直流用
正栄商会(2件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381箱(50本)当日出荷から4日以内出荷ガウジング棒は鉄骨・橋梁・造船・製缶等で溶接裏ハツリ、開先取り、あるいは溶接部の欠陥ハツリなどに用いる場合と鋳物の押湯や湯口部等を切断したり、巣のハツリなどに用いる場合があります。これは母材をアークで溶かして出来た溶融金属を高速空気噴流で吹き飛ばして溝を掘るアークエア法に用いるカーボン電極棒です。全長(mm)355タイプ汎用
ステンレス溶接棒 RNY-309
タセト(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781箱(5kg)当日出荷から4日以内出荷タセトRNY309は、溶着金属中のフェライト量を増加させて高温割れを防止するよう設計してあります。主に、軟鋼・低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接に用いられますが、硬化性合金鋼の溶接にも適用されます。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接出来ます。JIS規格ES309-16AWS規格E309-16該当
被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LC-08
ニツコー熔材工業(1件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391箱(5kg)当日出荷から4日以内出荷LC-08は2008年に開発されたライムチタニヤ系溶接棒です。再アーク性に重点を置き、スラグの剥離性が良く美しいビード外観が得られます。抜群の再アーク性により断続溶接、仮付け溶接、すみ肉溶接において作業効率の向上を図れます。さらに溶接時に発生するヒューム量を20%減少(メーカー比)させた低ヒュームタイプの溶接棒です。また全姿勢での溶接も容易に行えます。用途軽量鉄骨、車両、建築、その他一般の溶接。色棒端/グリーンJIS規格Z3211 E4303被覆ライムチタニヤ系
ステンレス溶接棒 RNY-316L
タセト¥19,980税込¥21,9781箱(5kg)当日出荷から4日以内出荷タセトRNY316Lは、国内で最初に作られた低炭素ステンレス鋼溶接棒です。粒界腐食の危険性が少ないので、重要な化学機器の低炭素18Cr-12Ni-Moステンレス鋼(SUS316L)の板・鋳造品などの溶接に用いられ、溶接後の固溶化熱処理を省く事が出来ます。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接出来ます。JIS規格ES316L-16AWS規格E316L-16該当
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒
神戸製鋼¥15,980税込¥17,5781箱(20kg)当日出荷から34日以内出荷立向下進棒です。高電流が使え、スラグ自然剥離で能率が向上します。機械的性質、耐割れ性、ビード外観も優れます。JIS規格Z3211 E4948 (旧Z3212 D5016)AWS規格A5.1 E7048該当RoHS指令(10物質対応)対応
溶接棒 BI-14
神戸製鋼¥14,980税込¥16,4781箱(20kg)当日出荷から34日以内出荷鉄粉を多量に含み能率性に優れます。作業性は全姿勢で良好で、スラグ剥離性、再アーク性に優れます。JIS規格Z3211 E4319 (旧Z3211 D4301)AWS規格A5.1 E6019該当
被覆アーク溶接棒 A-10
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥19,980税込¥21,9781箱(20kg)当日出荷から7日以内出荷使いやすさを重視したイルミナイト系溶接棒で、薄板から中板までの全姿勢溶接に適しています。 スラグの追従性が良好で、溶解プールが非常に見やすく、安定した脚長を得ることができます。 スラグ剥離性も抜群で、光沢のあるビード外観になります。用途車両、建築、その他一般構造物などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)の薄中板の溶接。
硬化肉盛用溶接棒
神戸製鋼¥5,798~税込¥6,378~1箱(5kg)ほか当日出荷から17日以内出荷マルテンサイト組織を示し、靱性も良好です。重荷重金属間摩耗、軽衝撃摩耗に適します。機械加工は困難です。用途ブルドーザのアイドラ、トラックリンク等の肉盛溶接。色棒端色:オレンジ色、二次着色:青白色JIS規格Z3251 DF2B-500-B
硬化肉盛用溶接棒
神戸製鋼¥18,980税込¥20,8781箱(20kg)6日以内出荷から34日以内出荷シャフト、クレーンホイール、カップリング等の肉盛溶接。 溶接性と機械的加工性に優れ、加工後の焼入れが可能です。 低水素系棒なので下盛用でも使えます。色棒端色:赤色、二次着色:緑色JIS規格Z3251 DF2A-300-B
ステンレス溶接棒 RNY-309L
タセト¥14,980税込¥16,4781箱(5kg)4日以内出荷から5日以内出荷タセトRNY309Lは、低炭素に設計されており、低炭素ステンレスクラッド鋼溶接時の鋼板の下盛用として最適です。RNY309と同様に、異種金属、硬化性合金鋼(SUS410、430など)の溶接に優れた性能を発揮します。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接出来ます。JIS規格ES309L-16AWS規格E309L-16該当
硬化肉盛用被覆アーク棒 CRM-2
特殊電極¥24,980税込¥27,4781箱(5kg)5日以内出荷から7日以内出荷16Cr-16Mn 鋼心線を使用した溶接棒で、溶着金属はオーステナイト組織を示し、靱性及び加工硬化性に富んでいます。 溶接部分の強度が優れているため、異材溶接及び合金鋼の溶接にも適しています。用途高マンガン鋼レール・スプロケット・クラッシャー・高温高圧用パイプ・ディッパーティース・異材溶接及び装甲板の溶接棒長(mm)350JIS規格Z3251 DFME-200-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス溶接棒 RNY-308L
タセト¥13,980税込¥15,3781箱(5kg)4日以内出荷から5日以内出荷タセトRNY308Lは、溶着金属の炭素を非常に低くするよう特別の配慮がなされています。粒界腐食に対する危険性が少ないので固溶化熱処理の出来ない耐食容器の溶接には欠く事のできない溶接棒であります。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接が出来ます。JIS規格ES308L-16AWS規格E308L-16該当
ステンレス用溶接棒
日本ウェルディングロッド¥16,980税込¥18,6781箱(5kg)当日出荷から9日以内出荷18Cr-12Ni-2Moオーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶接用棒で、 ニッケル量が多くモリブデンも含有しているため、硫酸、希硫酸などの非酸化性の酸に対する耐食性が優れています。用途SUS316適合SUS316
高張力鋼用溶接棒
神戸製鋼¥3,998~税込¥4,398~1箱(5kg)ほか当日出荷から6日以内出荷520N/mm2級高張力鋼用低水素系全姿勢溶接棒です。 全姿勢での作業性、とくにアークの安定性、スラグのはく離性、ビードの外観などが良好です。520N/mm2級高張力鋼の溶接のほか、硬化肉盛溶接の下盛溶接などにも適しています。色棒端色:青白色、二次着色:緑色吸収量200J/エネルギー(一例)JIS規格Z3211、D5316伸び(%)29(一例)AWS規格A5.5、E7016-G該当引張強力(N/mm2)600(一例)降伏点(N/mm2)510(一例)RoHS指令(10物質対応)対応