絞り込み
棒径(Φmm)
  • 1.2
  • 0.9(2)
  • 1(3)
  • 1.4(13)
  • 1.6(27)
  • 2(68)
  • 2.4(9)
  • 2.5(7)
  • 2.6(133)
  • 3(3)
  • 3.2(299)
  • 4(253)
  • 4.0(2)
  • 4.5(4)
  • 5(115)
  • 6(34)
  • 6.5(5)
  • 8(5)
  • 9(2)
  • 9.5(3)
長さ(mm)
  • 500~600未満(1)
  • 1000~1500未満(2)
JIS規格
  • Z3312(1)
  • その他(1)
ブランド
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • TRUSCO(1)
  • ニツコー熔材工業(1)
  • 大同特殊鋼(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
溶接棒とは、溶接作業の際に母材を接着させるために使われる溶加材のことです。溶加材は溶接の強度を高めたり母材の接合部分の外観を美しく仕上げたりする役割があり、中でも棒状の溶接棒が多く用いられています。母材をしっかり溶接するためには、溶接方法や母材の材質に合わせ、ステンレス用、軟鋼用、鋳物用などから適した製品を選ぶことが大切です。硬化肉盛用の溶接棒は、消耗が大きい機械部品に金属を充填し強度を回復させるために用いられます。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼用TIG溶接棒 500mm TRUSCOステンレス鋼用TIG溶接棒 500mmTRUSCO
1,898税込2,088
1箱(100g)
当日出荷
ステンレス鋼用のTIG溶接棒です。
棒長(mm)500
軟鋼用TIG棒 SUZUKID(スズキッド)軟鋼用TIG棒SUZUKID(スズキッド)
1,798税込1,978
1パック(500g)
当日出荷
SIM-180・SIM-230用消耗品。
棒長(mm)1000JIS規格Z3316 W49A0U12
溶接棒 ニツコー熔材工業溶接棒ニツコー熔材工業
65,980税込72,578
1箱(5kg)
7日以内出荷から49日以内出荷
DM-150Rは57%Ni-Feに特殊元素を添加し、耐割れ性の改善を図っています。
用途主に強度を必要とするダクタイル鋳鉄の溶接。ダクタイル鋳鉄と炭素鋼などとの異種金属間の接合、硬化性母材の溶接、下盛材。引張強度(MPa)613伸び(%)38.8棒長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
軟鋼用ソリッドワイヤー 大同特殊鋼軟鋼用ソリッドワイヤー大同特殊鋼
15,980税込17,578
1箱(20kg)
11日以内出荷
Ar+CO2混合ガス溶接の高電流ワイヤで中厚板の溶接に好適です。アークがソフトで安定し、スパッタの発生が極めて少ない良好な作業性と平滑で美しいビード外観、高い靭性が得られます。パルスアーク電源との組み合わせで高速溶接にも最適です。
用途自動車、車輌、産業機械、化工機、電機などあらゆる構造物の突合せJIS規格Z3312 YGW15
溶接棒