絞り込み
ブランド
- 大中産業(1)
規格
- A種(1)
ハトメ数
- 9
- 0(9)
- 4(37)
- 6(3)
- 8(4)
- 11(1)
- 12(33)
- 16(28)
- 19(1)
- 20(25)
- 24(1)
- なし(10)
溶接養生具(シート・フェンス等)は溶接・溶断を行う際に発生する火花や強い紫外線などから周囲や目を守るために用いる溶接用品です。シートは焼成炭化繊維や耐炎化繊維にシリコン系の樹脂をコーティングしたものやカーボンを用いたものがあります。溶接をする際に下に引いたり前を覆ったりして使われています。フェンスは溶接遮光用に使われることが多く、軟質ビニールフィルムなどが使われているものがあります。紫外線や可視光線による網膜のやけどなどを防ぐために使われています。

スパッターシート 1230W
大中産業(2件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781枚当日出荷から3日以内出荷炭素繊維杉綾織りに両面シリコン加工。綾織りでひっぱりに強く、自由にカットしても生地がほつれません。 アスベストのような有害繊維やガラス繊維にある皮膚刺激がありません。仕様A種合格品材質炭素繊維杉綾織厚さ(mm)1.23ハトメピッチ(mm)450JIS規格JIS A 1323A種試験 合格品瞬間使用温度(℃)1300連続使用温度(℃)250~300