カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(11)
- SUZUKID(スズキッド)(109)
- マイト工業株式会社(91)
- 星光製作所(80)
- トーアボージン(56)
- IKURATOOLS(育良精機)(49)
- 3M(スリーエム)(49)
- TRUSCO(42)
- リケン(40)
- 山本光学(39)
- 理研化学(37)
- 日本光器製作所(NIKKO)(33)
- 3M(24)
- NT(23)
- エスコ(21)
- 東安(19)
- 理研オプテック(15)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(12)
- H&H(11)
- デンゲン(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

遮光プレート2枚入#8ポリ
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥349税込¥3841セット(2枚)当日出荷ガス溶接にも安心です。 電気溶接向け遮光面の交換用遮光プレートです。 耐衝撃性に優れたポリカーボネイト製です。用途溶接面用遮光プレート遮光度#8
遮光プレート#10 1枚入
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥399税込¥4391枚当日出荷アーク溶接時の強い光を遮光、目の保護をするプレートです。 75A~100Aまでの溶接作業に使用可能です。用途交換用遮光プレート材質アルカリシリカートガラス遮光度#10
溶接用カバープレート
SK11¥279税込¥3071パック(2枚)当日出荷溶接面の遮光レンズを保護するカバーです。電気溶接面用のプラスチックレンズカバーです。用途溶接面遮光レンズの保護。仕様電気溶接用材質プラスチック
複式上下自在型遮光メガネ
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷複式レンズを採用(外:遮光レンズ、内:透明レンズ)し、遮光メガネ以外に保護メガネとしても使用できます。 JIS T8141規格品です。用途ガス溶接作業に。周辺の溶接作業から入り込む有害光線を遮光軽量で耐衝撃性に優れたポリカレンズトラスコ品番783-9537質量(g)57種類遮光メガネJIS規格JIS T8141規格品材質(フレーム)ポリカーボネート遮光度#4材質(レンズ)ポリカーボネート
液晶式自動遮光面 JIDOUMEN用 液晶カートリッジ
SUZUKID(スズキッド)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷溶接時のアーク光から顔・目を保護する溶接用自動遮光面です。 アーク光をセンサーが感知し自動的に遮光します。 JIDOMENの液晶カートリッジです。 溶接面に取り付けが可能です。用途手持型液晶式自動遮光溶接面。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)51×108×5遮光速度(秒)1/10000
LC-700 液晶溶接面(ヘッドギアタイプ)
山本光学(4件のレビュー)¥30,980税込¥34,0781個当日出荷アーク光などの眩しい光に液晶シャッターが反応し、瞬時に自動遮光。 通常は視界が明るく、溶接面を装着したまま作業状態の確認用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接、TIG(低電流対応)溶接等あらゆる溶接時の顔面の保護仕様遮光反応時間:0.00004秒以下質量(g)520種類溶接作業用液晶溶接面使用温度範囲(℃)-10~55規格ANSI(Z87.1)/ EN(CE)電源太陽電池/バックアップ電池(3Vリチウム電池 交換可能 CR2450)使用温度範囲―10℃~55℃フレーム色ブラック×ブルーレンズサイズ(mm)110×90遮光度アーク点火前#3.5 アーク点火後#5~#13
開閉ベンチレーション付き防じん遮光メガネ ハイパーグラス
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷レンズ、ヘッドバンド、つるの交換が可能。接眼部に柔らかいエラストマー樹脂を使用。眼鏡をかけたまま使用可能。くもり止め加工レンズ。4ケ箇所ある開閉ベンチレーション。材質(フレーム)ポリプロピレン+エラストマー(接顔部)、(レンズ)強化ポリカーボネート、(ベンチレーション)ABS、(テンプル)ポリカーボネート(一部軟質塩化ビニル)質量(g)約96タイプメガネ併用可種類遮光メガネ規格JIS規格品レンズ色グリーンレンズポリカレンズ機能防曇遮光度#2標準RoHS指令(10物質対応)対応
充電式液晶カートリッジ デジメタルチャージ
SUZUKID(スズキッド)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷遮光前遮光度2で視界が良好です。USB充電式で電池交換不要です。用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨時の目の保護に。付属品外側/内側カバープレート各1枚材質ステンレス厚さ(mm)5色遮光フィルタ:トゥルーカラー電源ソーラー(補助電源)+リチウムポリマーバッテリー80mAh縦(mm)50.8横(mm)108遮光度遮光前:#2.0、遮光後:#5/#7~#12遮光速度(秒)1/15000調整タイプデジタル式
防災面(ヘルメット装着用) 350-W
理研化学¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷アーク・ガス溶接用防災面です。受金具を併用することでしっかりとヘルメットに固定できます。質量(g)312遮光度G2/10寸法(横×縦×厚さ)(mm)295×215×2(前面:190×100×2)材質(レンズ)アクリル
遮光メガネ 102-KK
理研化学¥1,198税込¥1,3181個当日出荷レンズ下のフレーム部分がないシンプルな形状なので、軽量でかけやすいです。寸法(mm)134×51質量(g)31~43種類遮光メガネ材質(フレーム)ポリカーボネート(耐熱性)
DIN遮光プレート ルミナス
トーアボージン¥279税込¥3071枚5日以内出荷から9日以内出荷JIS同等品(海外規格)の遮光プレートです。質量(g)40~50レンズDIN遮光ガラスプレートサイズ(mm)50×105
JIS遮光プレート
トーアボージン¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷から9日以内出荷安心のJIS規格品遮光プレートです。質量(g)40~50レンズJIS遮光ガラスプレートサイズ(mm)50×105
液晶式自動遮光面 アイボーグ180°デジタル
SUZUKID(スズキッド)¥42,980~税込¥47,278~1個ほか当日出荷日本初、180°パノラマワイドパネル採用、新感覚の広い視野を3面同時に実現。デジタル操作パネル搭載型。オートモード(遮光度/感度/戻り速度の自動調整)により作業に最適な設定を瞬時に設定可能。フェードモードにより溶接箇所の残光を直視する事もなく高い安全性を実現。テストモード搭載により各遮光度を確認する事が可能な安心安全設計。WELD(溶接)CUT(切断)GRIND(グラインド)モード切替スイッチの設定を設定パネルで調整。EU規格最高評価取得の高性能液晶ブルーフィルタの採用により鮮明な視界。用途溶接作業のTIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨の保護遮光速度(秒)1/25000
防災面 318型 イエロー ヘルメット取付型 Wプレート付
トーアボージン(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷ヘルメット取付型防災面。仕様遮光プレート付材質アクリル厚さ(mm)2色イエロー質量(g)265種類溶接面(かぶり式)寸法(幅W×高さH)(mm)【内角平面】300(正面170)×215、【外角平面】160×105装着方式ギアバンド式
溶接用遮光メガネ
イチネンTASCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷仕様有害な紫外線を99.9%遮断します。 レンズ…JIS規格同等ポリカーボネートレンズ(ハードコート) 質量…43g 遮光度#3 クッションバー付、メガネ併用可能型
色ガラス#10 1枚入
SUZUKID(スズキッド)¥159税込¥1751枚当日出荷溶接面交換用遮光プレートです。 75A~100Aまでの溶接作業に使用可能です。 アーク溶接時の強い光を遮光・目の保護をするプレートです。用途交換用遮光プレート遮光度#10
遮光プレート#9 1枚入
SUZUKID(スズキッド)¥399税込¥4391枚当日出荷アーク溶接時の強い光を遮光、目の保護をするプレートです。 75A~100Aまでの溶接作業に使用可能です。用途交換用遮光プレート仕様被覆アーク溶接:200A以下、ガスシールドアーク溶接:100A以下遮光度#9
遮光プレート#7 1枚入
SUZUKID(スズキッド)¥339税込¥3731枚当日出荷アーク溶接時の強い光を遮光、目の保護をするプレートです。 30A~75Aまでの溶接作業に使用可能です。用途交換用遮光プレート仕様被覆アーク溶接:75A以下材質アルカリシリカートガラス遮光度#7
溶接用かぶり面 ヘッドバンド一式
TRUSCO¥4,398税込¥4,8381個当日出荷溶接用かぶり面用ヘッドバンド一式です。トラスコ品番415-3154適合本体TSM20S/TSM25S4質量(g)116種類溶接用かぶり面
ヘルメット取付遮光メガネ CS
トーアボージン(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から10日以内出荷全方向スライド回転式タイプ。上下自在式。前後調整可。仕様ポリカレンズ材質ポリカーボネイト質量(g)79種類遮光メガネ方式全方向スライド回転収納レンズ厚さ(mm)1.8寸法(高さH×幅W)(mm)80×240
ラピッドグラス IS-RG20S
IKURATOOLS(育良精機)(16件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台欠品中溶接時の有害光線を瞬時に遮光!ソーラー電池と内蔵電池併用型。電源完全自動で手間いらず! 自動遮光により両手が自由。操作性の良い遮光濃度スイッチ付。 手溶接棒からTIG溶接まで対応!防塵マスクと併用もできる余裕のフォルム。 広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。安心して作業できます。仕様遮光スピード1/25000!トラスコ品番355-7511質量(g)490種類自動溶接遮光面使用温度範囲(℃)-10~+55フィルターサイズ(mm)110×90使用電池ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、内蔵リチウム電池遮光度通常時#3.5#9~#13のレベルで無段階に調節可能視界範囲(mm)98×44切替時間(秒)2段切替式(速:0.25~0.45、遅:0.65~0.80)感度調整高低2段階調節遮光性能速度:1/25000秒感度調節:2段切替式
防災面 (ヘルメット取付型) FH1
理研オプテック(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷球面インジェクション成型で背後からの反射が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。種類ヘルメットレンズポリカレンズ機能レンズ交換 OK!
YW-280 二眼形遮光めがね(大型)
山本光学(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷二眼形遮光めがねのスタンダードタイプ(大型)用途ガス溶接、ガス溶接周辺作業用など質量(g)44寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×56×149材質(フレーム)プラスチック
溶接面用 色ガラス
東安¥1,398税込¥1,5381袋(3枚)当日出荷から3日以内出荷1.目の乾きを軽減するゴールドミラーコート。2.赤外線、紫外線などの有害線を防止し、目を保護します。3.ゴールドが熱を反射するため、熱さを感じづらく、さらに炎が見えやすい。4.アメリカでは主流となっており、製造メーカーは特許取得済み用途1. 手持ち面1枚、透明カバープレート2枚ご用意します。2. 遮光ガラスの前後に透明カバープレートをあて、手持ち面の内側から装着します。寸法(mm)商品:105×50×3
EB-200B用内側カバープレート3枚入り
SUZUKID(スズキッド)¥1,198税込¥1,3181個11日以内出荷EB-200B用内側カバープレートです。ポリカーボネイト製でスパッタが付き辛く耐熱性の高い樹脂製プレートです。用途スレキズやスパッタの付着等で視界が悪くなった際に交換して下さいプレート寸法(mm)105×58.6×0.75
キャップ型ヘッドバンド
マイト工業株式会社¥4,698税込¥5,1681個当日出荷適合機種HYTⅢーC/HYTⅢーH/MR-2300CLーC/MR-2300CL-H/MR-940CL-C/MR-940CL-H