プロの現場向け3M人気商品特集
836件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NO.48 ヘッドギアタイプ溶接面 山本光学

    NO.48 ヘッドギアタイプ溶接面

    山本光学(7件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    溶接作業の内容に合わせて、LC-8(#10)やお手持ちの溶接プレートをセットして使用可能なモデル。窓部フリップアップ可能
    用途溶接作業時の顔面の保護。(作業に合わせた別売の遮光プレートをセットしてご使用ください。)仕様ヘッドギアタイプトラスコ品番836-5847材質耐衝撃性ナイロン質量(g)450種類溶接面(かぶり式)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)はね上げ窓部:95×42、内レンズ窓部:93×45フレーム色ブラック
  • 自動遮光溶接面 東安

    自動遮光溶接面

    東安
    4,998税込5,498
    1箱
    3日以内出荷
    1)本色タイプ:従来の遮光フィルターに比べ、実際に近い色合いでクリアに見えます!。2)高級パネル(WELD:9-13、CUT:5-8、研磨:GRIND切り替え対応)。3)超大視野、視野範囲(mm):125×105mm。4)USBでの充電機能付き ※充電可能回数:約200回。5)リチウム電池(型番 LIR2450)1個 (Low batランプが点灯したら交換してください)。6)DIYはもちろん、純工業レベルでお使いいただけます。7)日本語の簡易取扱説明書付き
    用途溶接時の有害光線を瞬時に遮光します。30A以下の溶接電流にも反応する感度調整機能で、TIG、半自動溶接低電流アークにも対応できます。高級パネルで遮光度(暗さ)を無段階調整できます。自動的に電源がON/OFFされます。アーク光の発生と同時に遮光(反応)速度1/20000秒で有害光線から目を守ります。ヘルメット式で頭にガッチリと固定しますので、両手が塞がることなく、溶接作業に集中できます。仕様変換時間:1/20000秒質量(g)約450遮光度5-8、9-13、研磨:GRINDで調節可能紫外線/赤外線 透過率常時#15以下
  • 溶接用遮光プレート NT

    溶接用遮光プレート

    NT(3件のレビュー)
    179税込197
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    DIN規格の遮光ガラス 溶接面に取付て溶接中のアーク光やスパッタなどから目を保護するための遮光ガラスです。
  • 皮溶接面(タレ付) 星光製作所

    皮溶接面(タレ付)

    星光製作所
    11,980税込13,178
    1枚
    当日出荷
    顔にしっかりフィットしてアーク光の侵入を防ぎます。狭所の作業でも使い易いです。窓の上にタレがついています。
    材質牛本革質量(g)約340種類かぶり式寸法(cm)約48(上部)×32(下部)×37
  • PPヘルメットA型 星光製作所

    PPヘルメットA型

    星光製作所(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    材質(本体)(黒)ポリプロピレン樹脂質量(g)330種類溶接面(かぶり式)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)34×22×14
  • ワンダー 溶接用面(かぶり型) ワンダーセーフティ

    ワンダー 溶接用面(かぶり型)

    ワンダーセーフティ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ・片手でラクラク作業ができます。・背面のハンドルを回すだけで頭のサイズに合わせて簡単に調節ができます。・便利なレンズ付き!(グラスレンズ遮光度#11)
    用途溶接作業に。タイプシールド開閉式種類溶接用面(かぶり型)遮光度#11アズワン品番64-9646-07
  • ヘルメット用バンド マイト工業株式会社

    ヘルメット用バンド

    マイト工業株式会社
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EB-200A2用内側カバープレート SUZUKID(スズキッド)

    EB-200A2用内側カバープレート

    SUZUKID(スズキッド)
    1,998税込2,198
    1セット(5枚)
    当日出荷
  • アーク・ガス溶接切断兼用防災面 202W 理研化学

    アーク・ガス溶接切断兼用防災面 202W

    理研化学(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    ガス溶接・切断及び電気溶接兼用ヘッドギヤータイプのW型防災面(角丸タイプ)
    G2/#10種類ヘッドバンドタイプレンズアクリルレンズ標準質量(g)310寸法(横×縦×厚さ)(mm)250×215×2(前面190×100×2)
  • ウェルディングプレート 理研化学

    ウェルディングプレート

    理研化学(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    JIS規格品
    仕様JIS規格品材質ガラス寸法(横×縦×厚さ)(mm)105×50×3寸法(横×縦)(mm)105×50
  • アイボーグ180°シリーズ用ヘッドギア SUZUKID(スズキッド)

    アイボーグ180°シリーズ用ヘッドギア

    SUZUKID(スズキッド)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    アイボーグ180°シリーズ用の交換用ヘッドギアです。ヘッドギアの破損等がありましたら交換してください。
    用途交換用アダプター。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224.5×173.1×135
  • 溶接用拡大プレート NT

    溶接用拡大プレート

    NT
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    ANSI 規格品の拡大プレート 遮光プレートと併用して手元を大きく見せる拡大プレートです。 細かな溶接作業を快適に ハンドシールド・溶接面に簡単取付け!※遮光プレートの内側に装着してください。 見える!老眼でお悩みの溶接作業者におすすめです! 溶接部位が大きく見えるため作業効率がUP! 遮光ガラスと合わせて装着することで溶接個所が拡大され大変見やすくなります。
    材質ポリカーボネイト寸法(幅W×高さH)(mm)106×50
  • 遮光度調整機能付き液晶式自動遮光カートリッジ プロメ ブルーフィルタ SUZUKID(スズキッド)

    遮光度調整機能付き液晶式自動遮光カートリッジ プロメ ブルーフィルタ

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    市販の溶接手持ち面に取り付け可能。液晶式(自動遮光)により遮光度調整可能。感度・遮光度・戻り速度の調整が可能。あらゆる現場に最適な作業条件を実現。JIS規格寸法の遮光プレートを使用できる市販の手持面、ヘルメット面に取付け可能。
    用途溶接用、遮光度調整機能付液晶カートリッジ付属品取付スプリング適合機種【メーカー製品】P-2・P-3・P-189・P-463・P-796・P-797・P-798・P-799【遮光フィルター】青電源リチウム電池(CR1025)×2個+ソーラー電池本体質量(g)102本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×10×50.8遮光度#9~#13主な用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接遮光速度(秒)1/10000アズワン品番64-8642-59視野領域寸法(mm)92×34
  • 一眼型遮光メガネ 9161 UVEX(ウベックス)

    一眼型遮光メガネ 9161

    UVEX(ウベックス)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    質量(g)46種類遮光メガネレンズ色グレーフレーム色ブラック/グリーン機能防傷加工、UVカット、ツル調整、角度調整範囲コーティングuvex infradurテンプル色ブラック/グリーン
  • 保護メガネ複式自在#3~4 SUZUKID(スズキッド)

    保護メガネ複式自在#3~4

    SUZUKID(スズキッド)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    溶接用メガネです。 複式自在です。 遮光レンズの下にクリアレンズを装着してます。 遮光度3番相当の自在レンズです。
    用途ガス溶接・切断用種類保護メガネ
  • ウェルディンググラス#3 SUZUKID(スズキッド)

    ウェルディンググラス#3

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    つるの部分が前後に動くので隙間ができにくい設計です。
    用途ガス溶断・溶接用遮光サングラス材質ポリカーボネート遮光度#3
  • 一眼型遮光メガネ 5X1 UNIVET

    一眼型遮光メガネ 5X1

    UNIVET
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    あらゆるテクノロジーを凝縮したハイエンドな遮光メガネです。ツルの長さと角度を調整できるため優れたフィット感を実現します。ツル部分をラバーで覆っているのでずり落ちることがありません。ノーズパッドは角度調整が可能です。
    用途溶接作業に。材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート/ポリアミド長さ(mm)155幅(mm)145高さ(mm)40レンズ色グリーン適合規格EN166、EN169、EN175フレーム色ブラック/グリーン機能UVカット、ツル調整、ノーズパッド、角度調整、防傷加工、防曇加工コーティングありテンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)1.9
  • 自動遮光フィルター 東安

    自動遮光フィルター

    東安
    3,880税込4,268
    1枚
    当日出荷
    溶接作業でのまぶしい光を瞬時に遮光。お使いの手持ち面にセットして使用。本色タイプ:従来の遮光フィルターに比べ、実際に近い色合いでクリアに見えます!。視認性UP:色盲など色覚異常がある方にも見やすくなりました!
    用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接等あらゆる溶接時の眼の保護付属品保護プレート1枚質量(g)約36使用温度範囲(℃)‐20-70フィルターサイズ(mm)W108×H51×D5.2遮光度作業前 #3/溶接時 #10電源(個)ソーラー電池+リチウム電池(CR1025×2溶接中はアーク光を利用し充電されるため、リチウム電池の消耗はアーク光が出る瞬間のみになります。※太陽光での充電不可視界範囲(mm)93×34切替時間(秒)0.25-0.45遮光性能1/4000秒紫外線透過率0.0001%(210-365nm)保管環境※太陽光での充電はできません。明るい場所に置くと遮光状態になる可能性があり、内蔵のバッテリーが消耗され電池の持ちが悪くなるため暗い場所に保管をお願いします。赤外線透過率(%)0.01(780- 2000nm)
  • 溶接面 PAシリーズ 日本光器製作所(NIKKO)

    溶接面 PAシリーズ

    日本光器製作所(NIKKO)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    衝撃に強く耐摩耗性と耐熱耐寒性を備えたポリアミド(ナイロン)製。 軽量で耐摩耗性、耐寒冷性、耐衝撃性に優れたプラスチック。 剛性と難燃性も有しています。 特に屋外作業に最適です。
    用途溶接・溶断作業材質ポリアミド
  • ヘルメット取付防災面(黄) SUZUKID(スズキッド)

    ヘルメット取付防災面(黄)

    SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ほとんどのヘルメットに取り付けることが可能な防災面です。面体には熱や衝撃に強いポリカーボネイトを採用しています。 屋内や暗い場所での溶接作業時に、ヘルメットに取り付けて使用します。 マスク、プレートは熱や衝撃に強いポリカーボネイト製です。 流通しているほとんどのヘルメットに装着することが可能です。
    用途溶接作業時に、ヘルメットに取り付けて使用仕様防災面用交換プレートP-600材質ヘッドギア:ABS、マスク:PC質量(g)278種類ヘルメットレンズ色寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)236×210×275
  • 溶接用プレート 日本光器製作所(NIKKO)

    溶接用プレート

    日本光器製作所(NIKKO)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    細かい手元作業を快適にする。 溶接時に遮光、カバープレートを併用して使用。
    材質ポリカーボネート無色透明
  • 遮光メガネ 日本光器製作所(NIKKO)

    遮光メガネ

    日本光器製作所(NIKKO)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    めがね使用者のレンズにセットするワンタッチ形式
    仕様汎用タイプ、フロント形質量(g)20種類遮光メガネレンズ色グリーン系材質(レンズ)ポリカーボネート
  • LC-800 液晶溶接面(MP帽取付タイプ) 山本光学

    LC-800 液晶溶接面(MP帽取付タイプ)

    山本光学(2件のレビュー)
    30,980税込34,078
    1個
    当日出荷
    アーク光などの眩しい光に液晶シャッターが反応し、瞬時に自動遮光。 通常は視界が明るく、溶接面を装着したまま作業状態の確認
    用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接、TIG(低電流対応)溶接等あらゆる溶接時の顔面の保護仕様遮光反応時間:0.00004秒以下質量(g)470種類溶接作業用液晶溶接面使用温度範囲(℃)-10~55規格ANSI(Z87.1)/ EN(CE)電源太陽電池/バックアップ電池(3Vリチウム電池 交換可能 CR2450)使用温度範囲―10℃~55℃フレーム色ブラック×ブルーレンズサイズ(mm)110×90遮光度アーク点火前#3.5 アーク点火後#5~#13
  • YE-409 はね上げ式クリップオン遮光タイプ 山本光学

    YE-409 はね上げ式クリップオン遮光タイプ

    山本光学(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    眼鏡に取り付ける遮光タイプのクリップオン
    用途ガス溶接、ガス溶接周辺作業用など仕様クリップオンタイプ形状クリップオン質量(g)15種類遮光めがねレンズ色グリーン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×60レンズセルロース(ノンコート)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)セルロース紫外線カット99.9%
  • IR遮光メガネ 2700 トーアボージン

    IR遮光メガネ 2700

    トーアボージン
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    一眼式フレームレス。 耐衝撃PCIRハードコートレンズ、ブラックフレーム、ブラッククッションパッド。 パッド高さ4段階調整可、フリッパーテンプル角度調整可。 ストレートモダン。
    仕様角度調整可質量(g)36タイプポリカレンズ種類遮光メガネフレーム色ブラック機能パッド高さ4段階調整可。テンプル角度調整可。材質(レンズ)ポリカーボネート
  • スパッタ防止プレート 理研化学

    スパッタ防止プレート

    理研化学(3件のレビュー)
    199税込219
    1枚
    当日出荷
    溶接面用白ガラス(PCプレート) 耐衝撃性に優れたPCポリカーボネイト製で、スパッタが付きにくい素ガラスに変わる商品。
    仕様JIS規格外材質PC(ポリカ)寸法(mm)50×107透明タイプポリカーボネイト
  • アクリルプレートKR 理研化学

    アクリルプレートKR

    理研化学
    489税込538
    1枚
    当日出荷
    溶接時の光を青く見せる効果があります。
  • 色調プレート NTフィルター葵 NT

    色調プレート NTフィルター葵

    NT
    849税込934
    1枚
    当日出荷
    通常の溶接遮光プレートに重ねて使用することにより手軽に青色の視界を再現できます。
    用途溶接遮光プレート用色調プレート寸法(mm)50×105赤外線遮断率(%)0.47
  • 904 ギアバンド式防災面 Wプレート付 日本光器製作所(NIKKO)

    904 ギアバンド式防災面 Wプレート付

    日本光器製作所(NIKKO)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    904シリーズ(旧304シリーズ)ヘルメット不要な直かぶりタイプ。 片手で簡単にサイズ調整可能なギアバンド式防災面。 正面が平らな角面レンズ。Wプレート付
    質量(g)約350種類溶接面(かぶり式)寸法(幅W×高さH)(mm)250×200レンズ形状角型
  • 内側カバプレート SUZUKID(スズキッド)

    内側カバプレート

    SUZUKID(スズキッド)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    JIDOUMEN・FF液晶面のプレートです。 スズキットJIDOUMEN・FFの交換用内側カバープレートです。
  • レインボーマスクINFO‐770 マイト工業株式会社

    レインボーマスクINFO‐770

    マイト工業株式会社
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    新開発液晶クリアビューフィルターは今までの液晶遮光面の常識を覆す遮光前の視界が驚くほど明るく見やすいフィルターです。超軽量タイプで作業者の負担を軽減。キャップ型は、装着性、安定性、重量バランスがよく首への負担を軽減!長時間作業でも疲れにくい新型ヘッドバンド採用。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減。熱反射プレートで熱によるトラブルを軽減。遮光濃度、感度調整、戻り速度調整が可能。INFOモード搭載で「時刻」「アーク時間」「メモリー機能」の確認が可能。自動ON/OFF機能搭載で45分で自動OFF/アーク光感知で自動ON。ブルーフィルターで鮮明な視界。
    質量(g)460種類キャップ型使用温度範囲(℃)-10~55電源リチウム電池(CRー2450×1個)、ソーラーパネル併用感度調整方法0~10(11段階調整)遮光度溶接前:#2、WELD:#8~#12(#0.5単位/9段階切替)、CUT:#4~#8(#0.5単位/9段階切替)、GRIND:#2(固定)、X-MODE:#8~#12(#0.5単位/9段階切替)バッテリー容量(Ah)0.6戻り速度(秒)0(0.1)~10(1.0)、11段階調整遮光速度(秒)1/25000視野領域寸法(mm)102×49
  • 遮光ガラス2枚入 TRUSCO

    遮光ガラス2枚入

    TRUSCO
    539税込593
    1セット(2枚)
    当日出荷
    適合機種HS、TPW-T、TPW-K、TWHM-Aなど適合本体TWHM-A他材質ガラス厚さ(mm)3摘要パック入質量(g)83縦(mm)50横(mm)105
  • 木の柄 星光製作所

    木の柄

    星光製作所
    519税込571
    1個
    当日出荷
    丈夫で長持ち。熱に強く溶けない。
    用途ST-B以外の手持面に取り付けてお使い頂けます。材質(本体)合板質量(g)39寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)19.8×2.2×1.5
  • カバープレートセット前5枚入りINFO-2000・2200用 マイト工業株式会社

    カバープレートセット前5枚入りINFO-2000・2200用

    マイト工業株式会社
    4,998税込5,498
    1箱(5枚)
    当日出荷
    適合機種INFO-2000・2200内容外側5枚RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッドバンド 3M(スリーエム)

    ヘッドバンド

    3M(スリーエム)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズ、3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100FX、3M スピードグラス 溶接シールド9100FX Airの交換用ヘッドバンドです。 顔(眼)と液晶フィルターとの距離が調整可能。 ラチェット機構により、締め付け具合を的確に調整可能。 フロントパーツのループ部分をS、M、Lの3段階に調整可能。 フードをかぶったまま溶接面の角度を調整可能(9段階)。 手元の上下視野を微調整できます。
    トラスコ品番757-1194タイプ交換部品シリーズ9100
  • 自動遮光溶接面 スピードグラス 100V用ヘッドバンド 3M(スリーエム)

    自動遮光溶接面 スピードグラス 100V用ヘッドバンド

    3M(スリーエム)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番757-1216セット内容ヘッドバンド、取付具、スウェットバンド適合本体100シリーズ、SLシリーズ種類自動遮光溶接面
  • 拡大プレート SUZUKID(スズキッド)

    拡大プレート

    SUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
  • LC-9(#10) 液晶カセット 山本光学

    LC-9(#10) 液晶カセット

    山本光学
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    手持ち溶接面などに取り付け可能な自動遮光の液晶カセット。内臓バッテリーとソーラー発電から電源供給するため、手間いらず。
    用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接等あらゆる溶接時の眼の保護質量(g)約36.5使用温度範囲(℃)‐5~55電源太陽電池及び内蔵バッテリー反応時間(明→暗)約0.0001秒寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108 ×51×5レンズ【範囲】W92×H35mm遮光度アーク点火前:3(4)、 アーク点火時:10(11) ※()内はカラープレート使用時
  • 皮溶接面 理研化学

    皮溶接面

    理研化学
    9,598税込10,558
    1個
    4日以内出荷
    革バンドと布ひもでしっかり固定できます。額部分はスポンジなのでフィット感があります。携帯用なので狭い場所でも作業ができます。
    材質牛コンピ寸法(幅W×高さH)(mm)370×390
  • 赤外線遮断保護メガネ NXT UVEX(ウベックス)

    赤外線遮断保護メガネ NXT

    UVEX(ウベックス)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    780nmから1,000,000nmの範囲の赤外線(IR A、IR B、IR C) をフィルタリングします。
    長さ(mm)58幅(mm)160高さ(mm)76種類遮光メガネレンズ色グレー適合規格EN 166:2001/EN 170:2002/EN 169:2001/EN 171:2002コーティングinfradur plusテンプル色ブラック材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)
溶接面・遮光メガネ