カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(11)
- SUZUKID(スズキッド)(109)
- マイト工業株式会社(91)
- 星光製作所(80)
- トーアボージン(56)
- 3M(スリーエム)(49)
- IKURATOOLS(育良精機)(48)
- TRUSCO(42)
- リケン(40)
- 山本光学(39)
- 理研化学(37)
- 日本光器製作所(NIKKO)(33)
- 3M(24)
- NT(23)
- エスコ(21)
- 東安(19)
- 理研オプテック(15)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(12)
- H&H(11)
- デンゲン(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ヘルメット取付遮光メガネ CS
トーアボージン(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から10日以内出荷全方向スライド回転式タイプ。上下自在式。前後調整可。仕様ポリカレンズ材質ポリカーボネイト質量(g)79種類遮光メガネ方式全方向スライド回転収納レンズ厚さ(mm)1.8寸法(高さH×幅W)(mm)80×240
かぶり型防災面
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。かぶり型は後部つまみ等でサイズ調整ができ、安定した装着ができます。レンズはポリカーボネートのハードコート処理で耐衝撃性及び耐傷性(傷付き防止加工)に優れます。保護メガネとの併用可。用途薬品・刈払機・グラインダーなど使用時に。トラスコ品番231-6072種別防災面寸法(mm)約255×200色グリーン質量(g)270種類かぶり型材質(フレーム)アルミニウム遮光度#2材質(レンズ)ポリカーボネート材質(ヘッドバンド)ポリプロピレン紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001材質(金具)硬質アルミニウム替レンズTLFH-1G
防災面 (ヘルメット取付型) FH1
理研オプテック(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷球面インジェクション成型で背後からの反射が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。種類ヘルメットレンズポリカレンズ機能レンズ交換 OK!
EB-200B用内側カバープレート3枚入り
SUZUKID(スズキッド)¥1,198税込¥1,3181個11日以内出荷EB-200B用内側カバープレートです。ポリカーボネイト製でスパッタが付き辛く耐熱性の高い樹脂製プレートです。用途スレキズやスパッタの付着等で視界が悪くなった際に交換して下さいプレート寸法(mm)105×58.6×0.75
キャップ型ヘッドバンド
マイト工業株式会社¥4,698税込¥5,1681個当日出荷適合機種HYTⅢーC/HYTⅢーH/MR-2300CLーC/MR-2300CL-H/MR-940CL-C/MR-940CL-H
FRP手持面(グレー)
星光製作所¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷プラスチック製のため、耐水性がとても高いです。材質に繊維が含まれているため、衝撃に弱く割れやすいですが、耐熱性も高く溶けにくいです。溶接面の窓部が固定式です。材質本体:FRP樹脂/ハンドル:プラスチック厚さ(mm)1.5質量(g)約370種類溶接面(手持ち式)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)30×23×14
Rビュー
理研化学¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷から4日以内出荷片面にゴールドミラー加工を施しています。ゴールドが熱を反射する為、炎が非常に見えやすくなります。材質ポリカーボネート+ゴールドミラー寸法(mm)50×107
ハンドシールド赤
SUZUKID(スズキッド)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷溶接面 手持ち遮光面、遮光プレート+カバープレート付です。ポリカーボネイト#8遮光プレート+素ガラスカバープレート付です。種類手持ち式
ヘルメットA型(H)ステラ
星光製作所¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷従来のパスコ製品の丸面H型やヘルメットA型(H)と同じく耐水性で、上質なコーティングを施しています。定番色ではない鮮やかな色の為、カスタマイズをご希望の方にお勧めです。種類溶接面(かぶり式)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約34×21×16.5
シームレス遮光面(ファイバー製) ST-B
星光製作所¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷材質(本体)バルカナイズドファイバー質量(g)280種類溶接面(手持ち式)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)31×23×14材質(ハンドル)プライムPP(ポリプロピレン)
丸面H型(木の柄)
星光製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質(本体)パスコ(耐水性)質量(g)270種類溶接面(手持ち式)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)31×24×12材質(ハンドル)木
溶接防災面 ヘルメット用
H&H¥5,498税込¥6,0481個当日出荷有害な紫外線・赤外線や強い可視線から守ります ガス溶接・溶断周辺作業・炉前作業に色グリーン種類ヘルメット遮光度本体:G2、前面:#10
YW-75W 遮光めがね用 スペアレンズ
山本光学¥1,498税込¥1,6481セット(2枚)当日出荷から6日以内出荷YW-75W 遮光めがね用 スペアレンズ適合YW-75W種類遮光めがね(スペアレンズ)レンズPET(両面ハードコート)材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
カバープレートセット内10枚入りINFO-2000・2200用
マイト工業株式会社¥4,998税込¥5,4981箱(10枚)当日出荷適合機種INFO-2000・2200内容内側10枚RoHS指令(10物質対応)対応
遮光メガネ
マイト工業株式会社¥25,980税込¥28,5781台当日出荷2gの超軽量・小型の液晶式メガネで圧迫感なし。フレームサイドから侵入するアーク光を防ぐサイドプロテクターの脱着が可能。TIG・半自動・アーク溶接対応。応答速度1/20000秒、目を傷めない超高速遮光質量(g)92(サイドプロテクター含まず)種類遮光メガネ使用温度範囲(℃)-5~55外形寸法(mm)149×173×56電源リチウム電池(CR-2032×2個)感度調整方法LOW~HIGH (5段階切替)電池寿命(時間)1000(使用環境により異なります)遮光度作業前:#3±0.1、WELD:#7~#11、CUT:#5・#6バッテリー容量(Ah)0.6応答速度1/20000秒視界範囲(mm)55×35(2ヶ所)アズワン品番64-9308-95RoHS指令(10物質対応)対応
二眼型遮光メガネ ウベックス 9104
UVEX(ウベックス)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷必要な時だけ遮光できるフリップアップタイプです。色認識性能が優れているグレーレンズです。ツルの長さが調節可能です。用途ガス溶接作業に。仕様EN166規格品、レンズ厚2.0mm/2.0mm材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)種類遮光メガネレンズ色グレー2018年トラスコ掲載ページ7 0359
ヘルメット装着式 Bタイプ 遮光メガネ
OTOS¥2,798税込¥3,0781個欠品中ヘルメットに装着可能であり、不使用時はレンズ部分を持ち上げておくことができます。有害な赤外線も遮光します。用途ガス溶接作業用。トラスコ品番834-5481材質レンズ:ポリカーボネート(PC)質量(g)35.6遮光度#1.72018年トラスコ掲載ページ7 0361
防災面用交換プレート
SUZUKID(スズキッド)¥899税込¥9891個欠品中防災面のプレートが汚れたり、傷ついたときに交換するための遮光プレートです。遮光度9番相当です。 マスク、プレートは熱や衝撃に強いポリカーボネイト製です。用途防災面の交換用プレート材質フィルター:PC、ヒンジ:ナイロン質量(g)57寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×114×25適合品番P-596・P-597・P-598・P-599・P-4・P-388・P67
色ガラス#10 1枚入
SUZUKID(スズキッド)¥159税込¥1751枚当日出荷溶接面交換用遮光プレートです。 75A~100Aまでの溶接作業に使用可能です。 アーク溶接時の強い光を遮光・目の保護をするプレートです。用途交換用遮光プレート遮光度#10
ヘルメット取付防災面(緑)
SUZUKID(スズキッド)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷ほとんどのヘルメットに取り付けることが可能な防災面です。面体には熱や衝撃に強いポリカーボネイトを採用しています。 屋外や明るい場所での溶接作業時に、ヘルメットに取り付けて使用します。 マスク、プレートは熱や衝撃に強いポリカーボネイト製です。 流通しているほとんどのヘルメットに装着することが可能です。用途溶接作業時に、ヘルメットに取り付けて使用仕様防災面用交換プレートP-600材質ヘッドギア:ABS、マスク:PC質量(g)278種類ヘルメットレンズ色緑寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)236×210×275
複式上下自在型遮光メガネ
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷複式レンズを採用(外:遮光レンズ、内:透明レンズ)し、遮光メガネ以外に保護メガネとしても使用できます。 JIS T8141規格品です。用途ガス溶接作業に。周辺の溶接作業から入り込む有害光線を遮光キズが付きにくい強化ガラスレンズトラスコ品番783-9529幅(mm)143高さ(mm)50質量(g)69種類遮光メガネ奥行(mm)133レンズ色グリーンフレーム色ブラウンJIS規格JIS T8141規格品材質(フレーム)ポリカーボネート遮光度#4テンプル色ブラウン材質(レンズ)強化ガラスレンズ厚さ(mm)2.7
クリップ型前掛遮光めがね
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷周囲で溶接作業をしている際に、有害光線を遮光できます。 軽量で耐衝撃性に優れたポリカレンズです。 クリップ付のため、メガネにはさんで使用できます。用途ガス溶接作業、高熱炉前作業等の際の目の保護にトラスコ品番762-3101材質ポリカーボネート質量(g)30種類遮光めがね規格JIS相当品レンズ色グリーン遮光度#3
防災面用替プレート グリーン
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷防災面用替レンズです。ポリカーボネート製です。耐衝撃性に優れています。仕様BM-KW、BM-HW用替プレート。トラスコ品番415-4347材質ポリカレンズ質量(g)52レンズ色グリーンレンズ厚さ(mm)1.8紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001レンズ濃度#8相当
防災面(直接装着用) 2030W-HG
理研化学(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781台当日出荷ガス溶接・切断及び電気溶接兼用ヘッドバンドタイプのW型防災面(角型)。ヘッドギアの額部分がスポンジで当たり柔らか。仕様JIS規格外色本体:G2/前面:No10サイズH245×W295×2mm(前面H100×W190×2mm)種類ヘッドバンドタイプレンズアクリルレンズ標準質量(g)324
ラピッドグラス IS-RG20S
IKURATOOLS(育良精機)(16件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷溶接時の有害光線を瞬時に遮光!ソーラー電池と内蔵電池併用型。電源完全自動で手間いらず! 自動遮光により両手が自由。操作性の良い遮光濃度スイッチ付。 手溶接棒からTIG溶接まで対応!防塵マスクと併用もできる余裕のフォルム。 広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。安心して作業できます。仕様遮光スピード1/25000!トラスコ品番355-7511質量(g)490種類自動溶接遮光面使用温度範囲(℃)-10~+55フィルターサイズ(mm)110×90使用電池ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、内蔵リチウム電池遮光度通常時#3.5#9~#13のレベルで無段階に調節可能視界範囲(mm)98×44切替時間(秒)2段切替式(速:0.25~0.45、遅:0.65~0.80)感度調整高低2段階調節遮光性能速度:1/25000秒感度調節:2段切替式
溶接面用内側カバープレート(EB-300PWDL用)
SUZUKID(スズキッド)¥1,398税込¥1,5381個欠品中EB-300PWDL用内側カバープレートです。用途溶接作業にて。仕様中央1枚、両側2枚(左右共通)
遮光めがね 複式上下自在型 102BW
リケン¥3,898~税込¥4,288~1個8日以内出荷から22日以内出荷外側の遮光レンズは、表面硬度が高く、平面形状で傷つきにくい強化ガラス製レンズです。遮光レンズを跳ね上げられる複式上下自在型(外:遮光レンズ、内:透明レンズ)のため、遮光メガネ以外に保護メガネとしても使用できます。レンズの交換が可能です。用途ガス溶接などに。長さ(mm)133幅(mm)143高さ(mm)50レンズ色グリーン適合規格JIS T8141フレーム色ブラウンテンプル色ブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
丸面C型固定式ゴム付 KuRo
星光製作所¥5,298~税込¥5,828~1個6日以内出荷材質バルカナイズドファイバー質量(g)310種類溶接面(手持ち式)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)31×23×14
溶接面用 色ガラス
東安¥1,398税込¥1,5381袋(3枚)当日出荷から3日以内出荷1.目の乾きを軽減するゴールドミラーコート。2.赤外線、紫外線などの有害線を防止し、目を保護します。3.ゴールドが熱を反射するため、熱さを感じづらく、さらに炎が見えやすい。4.アメリカでは主流となっており、製造メーカーは特許取得済み用途1. 手持ち面1枚、透明カバープレート2枚ご用意します。2. 遮光ガラスの前後に透明カバープレートをあて、手持ち面の内側から装着します。寸法(mm)商品:105×50×3
自動遮光溶接面
小池酸素工業¥31,980税込¥35,1781個当日出荷遮光面のかなめ、遮光保護等級が最高クラスの1/ 1/ 1/ 1です。高度な液晶技術に裏打ちされたクリアなフィルターです。視野が広く、超ワイドスクリーンです。用途被覆アーク溶接、TIG/ TIGパルス溶接(直・交流)、炭酸ガス/ アーク溶接、MIG・MAG(パルス含む)溶接、プラズマアーク溶接/ 溶断、ガス溶接/ 溶断、砥石による研削/切断作業に使用可能です。仕様遮光保護等級 1/1/1/1 (欧州EN379規格による)トラスコ品番859-8286セット内容自動遮光溶接面(本体)、製品取扱説明書、製品保証書、交換用外側プレート5枚材質面体およびヘッドギア部の材質 耐衝撃性 柔軟性ナイロン素材規格取得規格認可 DIN GS DIN Geprueft DIN Plus CE ANSI Z87.1 CSA Z94.3 AS/NZS 1338.1 DAS-ISO 9001遮光性能【前】#3.5【後】#5~#13遮光速度(秒)1/25000
スピードグラス(TM) 自動遮光溶接面 G5-03Pro TW
3M¥84,980税込¥93,4781個7日以内出荷明状態遮光度が♯2.5 のため、視界が鮮明で、溶接したい箇所を明るく、はっきりと確認できます。溶接シールドをタップするだけで遮光度が変わり、手袋をつけたまま簡単に研磨・切断モードと、溶接作業モードの切り替えが可能です用途溶接時の遮光適合【液晶フィルター】610021その他【戻り速度】50-1300ms対応【復帰速度調整】可公称稼動時間(時間)1500-2000遮光速度(秒)0.1mm
スピードグラス(TM) 自動遮光溶接面 G5-03Pro VC
3M¥95,980税込¥105,5781個7日以内出荷自然色、寒色、暖色から最適な色調を選択可能で、溶融池・接合部・アーク光をより見やすくできます。溶接シールドをタップするだけで遮光度が変わり、手袋をつけたまま簡単に研磨・切断モードと、溶接作業モードの切り替えが可能です用途溶接時の遮光適合【液晶フィルター】610031その他【戻り速度】50-1300ms対応【復帰速度調整】可公称稼動時間(時間)1500-2000遮光速度(秒)0.1mm