3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
836件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スピードグラス(TM) 自動遮光溶接面 G5-03Pro TW 3M

    スピードグラス(TM) 自動遮光溶接面 G5-03Pro TW

    3M
    84,980税込93,478
    1個
    7日以内出荷
    明状態遮光度が♯2.5 のため、視界が鮮明で、溶接したい箇所を明るく、はっきりと確認できます。溶接シールドをタップするだけで遮光度が変わり、手袋をつけたまま簡単に研磨・切断モードと、溶接作業モードの切り替えが可能です
    用途溶接時の遮光適合【液晶フィルター】610021その他【戻り速度】50-1300ms対応【復帰速度調整】可公称稼動時間(時間)1500-2000遮光速度(秒)0.1mm
  • スピードグラス(TM) 自動遮光溶接面 G5-03Pro VC 3M

    スピードグラス(TM) 自動遮光溶接面 G5-03Pro VC

    3M
    95,980税込105,578
    1個
    7日以内出荷
    自然色、寒色、暖色から最適な色調を選択可能で、溶融池・接合部・アーク光をより見やすくできます。溶接シールドをタップするだけで遮光度が変わり、手袋をつけたまま簡単に研磨・切断モードと、溶接作業モードの切り替えが可能です
    用途溶接時の遮光適合【液晶フィルター】610031その他【戻り速度】50-1300ms対応【復帰速度調整】可公称稼動時間(時間)1500-2000遮光速度(秒)0.1mm
  • 青色遮光プレート#12 SUZUKID(スズキッド)

    青色遮光プレート#12

    SUZUKID(スズキッド)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    遮光時の見え方がブルーの青色遮光ガラスプレートです。青色遮光でクリアな視界を確保します。外側ミラーフィルムは溶接光の赤外線を反射し発熱を軽減します。ガラスとプラスティックプレート層を重ねている特殊構造です。紫外線、可視光線、赤外線を遮断する効果がるプレートです。
    用途溶接用遮光プレート。遮光度12番
  • 自動遮光溶接面 東安

    自動遮光溶接面

    東安
    7,298税込8,028
    1箱
    3日以内出荷
    1) 本色タイプ:従来の遮光フィルターに比べ、実際に近い色合いでクリアに見えます!。2)高級パネル(WELD:9-13、CUT:5-8、研磨:GRIND切り替え対応)。3)超大視野、視野範囲(mm):130×110mm。4)リチウム電池(型番 CR2450)1個 (Low batランプが点灯したら交換してください)。5)DIYはもちろん、純工業レベルでお使いいただけます。6)日本語の簡易取扱説明書付き
    用途TIG、MAG、MIG、アーク対応、グラインディングに対応付属品ヘッドバンド仕様溶接時の有害光線を瞬時に遮光します。30A以下の溶接電流にも反応する感度調整機能で、TIG、半自動溶接低電流アークにも対応できます。高級パネルで遮光度(暗さ)を無段階調整できます。自動的に電源がON/OFFされます。アーク光の発生と同時に遮光(反応)速度1/20000秒で有害光線から目を守ります。ヘルメット式で頭にガッチリと固定しますので、両手が塞がることなく、溶接作業に集中できます。その他【変換時間】1/20000秒【研磨時】GRINDで調節可能質量(g)約450種類自動遮光溶接面遮光度5-8、9-13紫外線/赤外線 透過率常時#15以下
  • 赤外線遮断保護メガネ フィオス UVEX(ウベックス)

    赤外線遮断保護メガネ フィオス

    UVEX(ウベックス)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    780nmから1,000,000nmの範囲の赤外線(IR A、IR B、IR C) をフィルタリングします。
    長さ(mm)55幅(mm)150高さ(mm)60種類遮光メガネレンズ色グレー適合規格EN 166:2001/EN 171:2002/EN 169:2001/EN 170:2002コーティングinfradur plusテンプル色ブラック×レッド材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)
  • 溶接遮光面用 カバープレート クリア NT

    溶接遮光面用 カバープレート クリア

    NT
    139税込153
    1枚
    当日出荷
    軽く、割れにくいカバープレート。溶接スパッタの付きにくい。 遮光プレートの保護。
    用途溶接遮光面での遮光プレートの保護。材質プラスチック透明入数(枚)1寸法(横×縦×厚さ)(mm)105×50×1.5
  • MPヘルメット取付遮光めがね トーアボージン

    MPヘルメット取付遮光めがね

    トーアボージン
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    長さ(mm)31幅(mm)124高さ(mm)82
  • 革溶接面kurokawa保護プレート3枚入 SUZUKID(スズキッド)

    革溶接面kurokawa保護プレート3枚入

    SUZUKID(スズキッド)
    1,098税込1,208
    1個
    欠品中
    KUROKAWA(KK-100)/KUROKAWA-auto-(KKA200)共通 保護プレート 3枚入りです。
    用途交換用保護プレートです。材質ポリカーボネート寸法(mm)108×51×5質量(g)20
  • ハンドシールド赤 SUZUKID(スズキッド)

    ハンドシールド赤

    SUZUKID(スズキッド)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    溶接面 手持ち遮光面、遮光プレート+カバープレート付です。ポリカーボネイト#8遮光プレート+素ガラスカバープレート付です。
    種類手持ち式
  • アイゴ用内側プレート1枚入 SUZUKID(スズキッド)

    アイゴ用内側プレート1枚入

    SUZUKID(スズキッド)
    799税込879
    1個
    欠品中
    EG-200MB/EG-200MG兼用 交換用外側カバープレート 1枚入りです。
  • アイゴ用外側プレート3枚入 SUZUKID(スズキッド)

    アイゴ用外側プレート3枚入

    SUZUKID(スズキッド)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    EG-200MB/EG-200MG兼用 交換用外側カバープレート 3枚入りです。
  • 大型溶接面 日本光器製作所(NIKKO)

    大型溶接面

    日本光器製作所(NIKKO)
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    大型溶接用マスクも使用可能な大型溶接面。防塵マスクや電動ファン付きマスク対応。下からの光を防ぐアゴカバー付。開閉窓:窓からしっかり手元が確認可能
    用途。ヘルメット取付タイプ。大型溶接用マスク・電動ファン付マスク対応溶接面仕様アゴカバー付き、開閉窓材質バルカナイズドファイバー紙製質量(g)520種類溶接面(かぶり式)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×345×220開き角度(度)(開閉窓)180
  • 丸面H型ステラ(プラ柄) 星光製作所

    丸面H型ステラ(プラ柄)

    星光製作所
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    従来のパスコ製品の丸面H型やヘルメットA型(H)と同じく耐水性で、上質なコーティングを施しています。定番色ではない鮮やかな色の為、カスタマイズをご希望の方にお勧めです。
    種類溶接面(手持ち式)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約34×21×16.5
  • セフティ遮光ハードグラス SK11

    セフティ遮光ハードグラス

    SK11
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    抜群の防護性能と装着性を追求したジャパンフィット設計、ガス切断や溶断時の防護に最適な遮光保護めがねです。 遮光度濃度が♯1.7になります。 顔面に沿うアイカップフレーム採用で、より高い防護性能を実現しました。 遮光度濃度が1.7番と3番の2種類あり、作業に合わせてお好みの濃度を選んでご使用いただけます。 曇り止め加工レンズ採用で視野を確保します。
    用途ガス溶接、ガス切断、高熱炉前作業や散乱光または側射光からの保護。材質レンズ:ポリカーボネート テンプル:ナイロン レンズ:ハードコート・曇り止めレンズ質量(g)約31種類遮光メガネレンズハードコート・曇り止めレンズ、紫外線カット遮光度1.7
  • 溶接用自動遮光面ラピッドグラス IKURATOOLS(育良精機)

    溶接用自動遮光面ラピッドグラス

    IKURATOOLS(育良精機)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    最新の高性能4センサーフィルター搭載のスタンダードモデルです。 手棒から低電流TIG溶接まで対応します。 グラインダーモード機能搭載です。
    付属品4点固定式ヘッドバンド質量(g)554種類自動溶接遮光面使用温度範囲(℃)-10~+55寸法(幅W×高さH)(mm)(フィルター)110×90、(可視)95×62使用電池ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、3Vリチウム電池(CR2450)交換可能遮光度通常時:#2.5の明るさ、溶接時:#5~8、#8~12感度調整高ー低:無段階調節、早ー遅:無段階調節遮光速度(秒)1/25000
  • 918 防災面 日本光器製作所(NIKKO)

    918 防災面

    日本光器製作所(NIKKO)
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    918シリーズ(旧318シリーズ)金具に差し込むヘルッメット取付式防災面。 正面が平らな角型レンズ。
    質量(g)約230タイプ安全帽取付種類溶接面(かぶり式)寸法(幅W×高さH)(mm)250×200レンズ形状角型
  • 904 プラバンド式防災面 Wプレート付 日本光器製作所(NIKKO)

    904 プラバンド式防災面 Wプレート付

    日本光器製作所(NIKKO)
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    904シリーズ(旧304シリーズ)ヘルメット不要な直かぶりタイプ。 後頭部の凹凸でサイズ調整しずれにくいプラバンド防災面。 正面が平らな角面レンズ。Wプレート付。
    質量(g)約340種類溶接面(かぶり式)寸法(幅W×高さH)(mm)250×200レンズ形状角型
  • レインボーマスクINFO‐1600W マイト工業株式会社

    レインボーマスクINFO‐1600W

    マイト工業株式会社
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    新開発液晶クリアビューフィルターは今までの液晶遮光面の常識を覆す遮光前の視界が驚くほど明るく見やすいフィルターです。広視界/サイドウインドーで作業性向上。キャップ型は、装着性、安定性、重量バランスがよく首への負担を軽減!長時間作業でも疲れにくい新型ヘッドバンド採用。4ヶ所のセンサーでアーク光を感知。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減。HDVプレート採用で鮮明な視界。熱反射プレートで熱によるトラブルを軽減。遮光濃度、感度調整、戻り速度調整が可能。INFOモード搭載で「トータル溶接時間」「溶接回数」「メモリー機能」の確認が可能。自動ON/OFF機能搭載で45分で自動OFF/アーク光感知で自動ON。ブルーフィルターで鮮明な視界。開閉可能なサイドウインドースライドカバーを標準装着で視界が広がります。
    質量(g)550種類キャップ型使用温度範囲(℃)-10~55電源リチウム電池(CRー2450×1個)、ソーラーパネル併用感度調整方法0~10(11段階調整)遮光度溶接前:#2、WELD:#8~#12(#0.5単位/9段階切替)、CUT:#4~#8(#0.5単位/9段階切替)、GRIND:#2(固定)、X-MODE:#8~#12(#0.5単位/9段階切替)バッテリー容量(Ah)0.6戻り速度(秒)0(0.1)~10(1.0)、11段階調整遮光速度(秒)1/25000視野領域寸法(mm)97×60
  • 溶接用自動遮光面ラピットグラス IKURATOOLS(育良精機)

    溶接用自動遮光面ラピットグラス

    IKURATOOLS(育良精機)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    基本性能重視の最新エントリーモデル。グラインダーモード機能付。電池交換可能
    仕様【戻り時間調節】早ー遅:無段階調節質量(g)552種類自動溶接遮光面使用温度範囲(℃)-10~+55寸法(幅W×高さH)(mm)(フィルタ)110×90、(可視)96×42センサー2使用電池ソーラー電池+乾電池(単4形×2個)交換可遮光度通常時:#2.5の明るさ、溶接時:#5~#8、#9~#13感度調整高ー低:無段階調節遮光速度(秒)1/16000
  • 遮光メガネ SS-220 日本光器製作所(NIKKO)

    遮光メガネ SS-220

    日本光器製作所(NIKKO)
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    着脱式の緑色のサイドシールド付
    用途溶接・熔接・電炉・紫外線・赤外線・アーク光・有害光線質量(g)40種類遮光メガネ材質(フレーム)メタル材質(レンズ)ポリカーボネート寸法(幅×奥行×高さ)(mm)150×140×50
  • シームレス遮光面(ファイバー製) 星光製作所

    シームレス遮光面(ファイバー製)

    星光製作所(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    種類溶接面(かぶり式)
  • シームレス遮光面(ファイバー製) ST-B 星光製作所

    シームレス遮光面(ファイバー製) ST-B

    星光製作所
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    材質(本体)バルカナイズドファイバー質量(g)280種類溶接面(手持ち式)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)31×23×14材質(ハンドル)プライムPP(ポリプロピレン)
  • PP手持面 星光製作所

    PP手持面

    星光製作所(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    軽量で防水性です。
    材質(本体)ポリプロピレン樹脂質量(g)220種類溶接面(手持ち式)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)32×22×17材質(ハンドル)プライムPP(ポリプロピレン)
  • PP用ヘッド・ギア用サイド一式 星光製作所

    PP用ヘッド・ギア用サイド一式

    星光製作所
    249税込274
    1個
    6日以内出荷
  • プラ柄 星光製作所

    プラ柄

    星光製作所
    339税込373
    1個
    当日出荷
    木の柄より軽量。 プラスチックの為、熱に弱く溶けやすい。
    用途全ての手持面に取り付けてお使い頂けます。材質(本体)ポリプロピレン樹脂質量(g)33寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)20.7×2.4×1.7~0.7
  • 一眼型遮光メガネ オーバーグラス OTOS

    一眼型遮光メガネ オーバーグラス

    OTOS
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    メガネ併用可能のオーバーグラスタイプです。(一部大型メガネは除く)
    用途ガス溶接作業用。材質ポリカーボネート(PC)質量(g)41.1種類遮光メガネ2018年トラスコ掲載ページ7 0360
  • 遮光プレート#11 1枚入 SUZUKID(スズキッド)

    遮光プレート#11 1枚入

    SUZUKID(スズキッド)
    399税込439
    1枚
    当日出荷
    アーク溶接時の強い光を遮光、目の保護をするプレートです。 100A~200Aまでの溶接作業に使用可能です。
    用途交換用遮光プレート仕様被覆アーク溶接:200A以下、ガスシールドアーク溶接:100A以下遮光度#11
  • ヘルメット取付防災面(緑) SUZUKID(スズキッド)

    ヘルメット取付防災面(緑)

    SUZUKID(スズキッド)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ほとんどのヘルメットに取り付けることが可能な防災面です。面体には熱や衝撃に強いポリカーボネイトを採用しています。 屋外や明るい場所での溶接作業時に、ヘルメットに取り付けて使用します。 マスク、プレートは熱や衝撃に強いポリカーボネイト製です。 流通しているほとんどのヘルメットに装着することが可能です。
    用途溶接作業時に、ヘルメットに取り付けて使用仕様防災面用交換プレートP-600材質ヘッドギア:ABS、マスク:PC質量(g)278種類ヘルメットレンズ色寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)236×210×275
  • 外側保護プレート(表面硬化)9002用 3M(スリーエム)

    外側保護プレート(表面硬化)9002用

    3M(スリーエム)
    6,398税込7,038
    1セット(10枚)
    当日出荷
  • EB-300G用内側プレート SUZUKID(スズキッド)

    EB-300G用内側プレート

    SUZUKID(スズキッド)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    GORILLA用内側プレート。
    用途スパッタ付着による汚損等で視界が悪くなったときの交換用消耗品材質ポリカ質量(g)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×133×9
  • YGW-5080M 遮光ゴーグルベンチレーター付 山本光学

    YGW-5080M 遮光ゴーグルベンチレーター付

    山本光学(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    メガネ併用可能です。粉じん作業現場における溶接作業に最適です。
    用途ガス溶接、ガス溶接周辺作業用など
  • ゴムフレーム遮光ゴーグル G-1A 理研化学

    ゴムフレーム遮光ゴーグル G-1A

    理研化学
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    ベンチレーター付きゴムフレームゴーグル。レンズ交換可。マスク併用可。
    寸法(mm)180×94質量(g)98種類遮光メガネレンズ色グリーン機能レンズ交換可、マスク併用可材質(フレーム)軟質ビニール(ベンチレーター付)遮光度2相当材質(レンズ)エンビ
  • サカヰ式 防災面 35型グリーン 興研

    サカヰ式 防災面 35型グリーン

    興研
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    まぶしい光源の近くで作業するときなどに使用するタイプです。
    用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。材質アクリル寸法(mm)約265×205質量(g)約210種類ヘルメット取付けタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • カバープレートセット(内) HAYATE・MR415 マイト工業株式会社

    カバープレートセット(内) HAYATE・MR415

    マイト工業株式会社
    4,998税込5,498
    1セット(10枚)
    当日出荷
    適合機種HAYATE・HAYATEⅡ・MR-415RoHS指令(10物質対応)対応
  • HAYATEⅢ液晶フィルター マイト工業株式会社

    HAYATEⅢ液晶フィルター

    マイト工業株式会社
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    前モデルに比べ反応速度が大幅に上昇しました。(1/20000秒)。通常時画面(溶接前)が明るくなりました。(数字上は同じ#3)。電源はボタン電池になりました。遮光後、通常時画面へ戻る時間を遅らせる機能が2段階切り替えから6段階切り替えに増えました。
    適合機種HYTⅢ
  • 自動遮光面R-7000用オプション リケン

    自動遮光面R-7000用オプション

    リケン
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    適合機種R-7000C, R-7000H
  • 金具付ヘルメットB型 星光製作所

    金具付ヘルメットB型

    星光製作所
    3,500税込3,850
    1個
    6日以内出荷
    材質バルカナイズドファイバー質量(g)350種類溶接面(かぶり式)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)34×21×16
  • スピードグラス(TM) 自動溶接遮光面 G5-03E 3M(スリーエム)

    スピードグラス(TM) 自動溶接遮光面 G5-03E

    3M(スリーエム)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    ナチュラルカラーテクノロジーにより、自然な色調でワークを確認出来ます。研磨作業用モード・切断作業用モードを備えており、様々な作業に対応可能です。約500gと軽量で、重心バランスの良い設計です。角度・抵抗等を簡単に調節できるアジャスター付きです。
    用途溶接・研磨・切断の幅広い作業にその他【遮光前】3#【遮光後】5#,8#-12#寸法(mm)【レンズ】550×1070質量(g)590視界範囲(mm)550×1070寸法(縦×横×奥行)(mm)【面体】230×310×240遮光速度(秒)0.1ミリ秒 23度時
  • 溶接用 素ガラス 東安

    溶接用 素ガラス

    東安
    2,798税込3,078
    1箱(100枚)
    3日以内出荷
    用途遮光ガラス用のカバーレンズとして使用。スパッタなどの汚れからプレートを守ります寸法103×50×厚さ1.8mm
  • 超高速遮光面 レインボーマスク マイト工業株式会社

    超高速遮光面 レインボーマスク

    マイト工業株式会社
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    見えやすいワイドスクリーン。新開発液晶クリアライトフィルターは今までの液晶遮光面の常識を覆す遮光前の視界が驚くほど明るく見えやすいフィルターです。耐衝撃性素材採用で液晶破壊が激減。Xモード、INFOモード搭載しております。装着性、安定性、重量バランスがよく首への負担を軽減!長時間作業でも疲れにくい新型ヘッドバンド採用。
    使用温度範囲(℃)ー10~55範囲(mm)視野:97×60感度(SENSITIVITY)0~10 11段階切替センサー4機能Auto-ON/OFF:アーク光で自動ON/45分以上遮光しない場合、自動OFF輝度遮光/溶接前:#3/WELD:#8~#13(#0.5単位/11段階切替)/CUT:#5~#8(#0.5単位/7段階切替)/GRIND:#3(固定)/X-MODE:#8~#13(#0.5単位/11段階切替)戻り速度(秒)DELAY:0(0.1)~10(1.0)11段階切替モードINFO:トータル溶接時間(ARC TIME)/溶接回数(ARC COUNT)/メモリ機能(MEMO1・2)遮光速度(秒)1/25000
溶接面・遮光メガネ