カテゴリ
絞り込み
棒径(Φmm)
長さ(mm)
溶接電流(A)
- 20~80(1)
- 30~50(3)
- 50~80(6)
- 60~150(1)
- 70~100(6)
- 80(7)
- 80~140(11)
- 130~190(9)
- 135~190(1)
- 140~190(6)
- 140~230(9)
- 170~250(1)
- 180~250(5)
- 220~310(9)
- 225~330(1)
- 230~320(4)
- 300~400(7)
- 300~450(1)
- 400~750(6)
ブランド
- 三木精機(43)
- エクセル貿易(11)
- 東安(9)
- ダイヘン(6)
- SUZUKID(スズキッド)(5)
- ミラー(ウエルドクラフト)(4)
- アローズ(4)
- トーキン(3)
- IKURATOOLS(育良精機)(2)
- 東芝マテリアル(2)
- パナソニックコネクト(2)
- Becken technology develop limited(1)
エコロジープロダクト

電極棒 ランタン
SUZUKID(スズキッド)¥4,998~税込¥5,498~1個(10本)6日以内出荷TIG溶接の直流のワークに使用できます。長時間連続の高電流溶接でも高いアークの安定性です。ロボット溶接機や自動機に最適です。用途TIG溶接専用の電極棒。仕様2% ランタナ入材質タングステン
TIG溶接用タングステン電極棒
ダイヘン¥26,980~税込¥29,678~1本ほか当日出荷から4日以内出荷非放射性元素のセリウムなので、安心です。アークの安定、アークスタート性能に優れています。消耗が少なく電極研磨の頻度を減らせますので、自動溶接機・ロボット溶接用に用いられます。用途直流TIG溶接、交流TIG溶接の両方に。
タングステン電極棒 レアアース入り
東安¥4,998~税込¥5,498~1ケース(10本)3日以内出荷放射性がなく環境に無害です。素晴らしいアークスタート性。安定した溶接特性を提供します。優れたアークスタート性を有し、自動溶接に最適です。発熱が少なく、高い電流密度と長い寿命を提供します。溶接工は、放射能を浴びません。環境にやさしく、研磨作業での危険性はありません。主な用途は軟鋼、高合金鋼、アルミニウムチタン。ニッケル、銅、およびマグネシウム合金のDCとACの全溶接
タングステン電極棒 ランタナ入り
東安¥4,998~税込¥5,498~1ケース(10本)3日以内出荷1.80~2.20%のLa203(酸化ランタン)が含まれています。着火及び再着火が高性能。高電流において長寿命。アークの安定性が良好。WT20の代替品として推奨致します
タングステン電極棒 ランタナ入り
東安¥4,998~税込¥5,498~1ケース(10本)3日以内出荷(1)1%ランタナ入りタングステン電極棒。(2)着火及び再着火が高性能。(3)高電流において長寿命。(4)アークの安定性が良好。WT20の代替品として推奨致します
電極棒 レアアース
SUZUKID(スズキッド)¥4,598~税込¥5,058~1個(10本)6日以内出荷TIG溶接の交流・直流両用にすべてのワークに使用できます。高いアークの安定性があり、長寿命です。低電流から高電流まで幅広いワークに対応。用途TIG溶接専用の電極棒。仕様レアアース複合材質タングステン
TEC純タン
エクセル貿易¥8,598~税込¥9,458~1箱(10本)当日出荷から4日以内出荷アークスタート、アーク安定性に優れ自動溶接に最適です。トリウムフリーで作業者にも環境にも安心です。アルミ溶接専用タングステン電極棒です。高い純度による安定した性能に定評があります。用途交流用仕様トリウムフリー棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
TECランタン
エクセル貿易¥15,980~税込¥17,578~1箱(10本)翌々日出荷から4日以内出荷アークスタート、アーク安定性に優れ自動溶接に最適です。トリウムフリーで作業者にも環境にも安心です。独自の製造法によりどの電極棒よりも優れた才能を発揮します。用途直流用仕様トリウムフリー、2%ランタナ棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
2%セリウム入りタングステン電極棒
トーキン¥11,980~税込¥13,178~1箱(10本)当日出荷から14日以内出荷放射性物質を含まないです。小電流値でのアークスタートが良いです。交流アルミ溶接において電極の汚れが少なく耐久も良いです。銅・銅合金の溶接にも最適です。用途非鉄金属・鉄用棒長(mm)150
トリウム入タングステン電極棒
アローズ¥30,980~税込¥34,078~1パック(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷鉄やステンレスのTIG溶接では、直流TIGが多く使われております。直流TIG溶接のみに限れば、電極先端の耐消耗性に優れている。トリウム入りタングステンが最適です。特にアーク溶接の集中性・安定性という点では、純タングステンやセリウム入りタングステンよりも優れており、歪みの少ない溶接に適しております。用途TIG溶接用タングステン電極棒です。主に鉄やステンレスに使用します。直流、交流の両方に。タイプトリウム棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
タングステン電極棒 ジルコニア入り
東安¥4,998~税込¥5,498~1ケース(10本)3日以内出荷◆白 0.8%ジルコニア入り。◆推奨溶接母材:アルミニウム合金、マグネシウム合金、アルミ溶接に最適です。◆ジルコニアドープの効果により溶接中の電極先端の熱変形が抑えられるため。アークの安定性が優れており、堅牢な酸化皮膜を形成するアルミニウムや。マグネシウムの溶接に適しています。◆交流溶接に用いられる純タン(WP20)と比べ特に高電流溶接時のアークの。安定性に優れています。◆交流溶接に適します。直流溶接には適しません。
電極棒 純タン
SUZUKID(スズキッド)¥5,498~税込¥6,048~1個(10本)6日以内出荷TIG溶接の交流のワークに使用できます。すぐに先端が丸くなるが後の形状変化はし難いです。アルミ溶接専用です。用途TIG溶接専用の電極棒。仕様純タングステン材質タングステン
電極棒 セリタン
SUZUKID(スズキッド)¥4,398~税込¥4,838~1個(10本)6日以内出荷TIG溶接の交流・直流両用にすべてのワークに使用できます。アークの安定性が良く幅広いワークに使用できます。薄板溶接に優れています。用途TIG溶接専用の電極棒。仕様2% セリウム入材質タングステン
アロタン電極棒G1
アローズ¥27,980~税込¥30,778~1袋(10個)ほか翌々日出荷から3日以内出荷オン・オフの断続スタートに安定したアークスタートを保持しており、アルミやニッケルなどの非鉄金属や、非鉄合金の溶接に適しています。シャープな先端が長時間維持することが出来、連続溶接に適しております。小電流域において滑らかなアークスタート性を持ち、微細溶接にも最適です。用途TIG溶接用タングステン電極棒です。主にアルミに使用します。交流の両方に。タイプイットリウム棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
セリウム入タングステン電極棒
アローズ¥18,980~税込¥20,878~1袋(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷セリウム入りタングステンは、電極の耐摩耗性に優れているので、アークスポット溶接を大量に行う場合に適しております。耐消耗性に優れ、交流TIGでも溶接飛散することがとても少ないので、幅広い金属の溶接に適しております。耐消耗性においては純タングステンの方が優れ、アーク集中性においてはトリウム入りタングステンの方が優れております。用途TIG溶接用タングステン電極棒です。主に鉄やステンレスに使用します。直流、交流の両方に。タイプセリウム棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応