絞り込み
ブランド
- マイト工業株式会社(77)
- SUZUKID(スズキッド)(55)
- IKURATOOLS(育良精機)(47)
- 3M(スリーエム)(40)
- デンゲン(8)
- 山本光学(8)
- 東安(8)
- TRUSCO(6)
- YAMAZEN(山善)(4)
- Delta Plus(デルタプラス)(4)
- 小池酸素工業(3)
- ダイヘン(2)
- トーアボージン(2)
- サンピース(2)
- UNIVET(2)
- レグルス(2)
- 理研オプテック(1)
- リランド(RILAND)(1)
- SK11(1)
エコロジープロダクト
商品豆知識

液晶式自動遮光ゴーグルマスク アイゴ
SUZUKID(スズキッド)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷SUZUKID自動遮光面シリーズに装い新たなゴーグルマスクタイプが仲間入りしました。スタイルに併せて選べる2色マットブラック/モスグリーンで展開。狭所でも充分に作業が可能な視界領域を確保し、LEDライトを標準搭載しているので暗所での手元の視認性も抜群です。ブルーフィルターを採用し、クリアな視界環境を実現。標準付属のゴムバンドで安全ヘルメットの着用を可能にし、防塵マスクの着用も可能なクリアランスを確保しているので、安全性を確保し作業可能です。持ち運びや収納に便利な専用ケースや溶接頭巾が標準付属しています。LEDライト/液晶ゴーグル/フェイスマスクはそれぞれ取り外せるため、作業環境により使い分けが可能となりました。用途TIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨の目の保護具。セット内容取説、保証書、ゴムバンド、収納ケース、外側カバープレート:2枚、内側カバープレート:1枚、頭巾:1枚、ゴーグル用テスト電池(CR2450):1個、LEDライト用テスト電池(単4電池):1個種類自動溶接遮光面電源ゴーグル:リチウム電池(CR2450)×1個、ライト:単三乾電池×1本センサー2箇所遮光度遮光前#3、遮光時(CUTTHING)#5~#8、遮光時(WELD)#5~#9 #9~#13動作表示自動ON/OFF視界範囲(mm)W110×H40感度調整5段階調整(1~5)モードCUTTING(切断)WELD(溶接)/GRIND(グラインド)遮光速度(秒)1/12500速度調節方式5段階調整(1~5/約0.1秒~0.9秒)
ラピッドグラス(40350)
IKURATOOLS(育良精機)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷鮮やかなカラーリングを施した自動遮光溶接面です。 光+高周波のダブルセンサーで、確かな遮光性能です。 ワンタッチで溶接面から保護面になり、180°ワイドでクリアな視界により、グラインダー・チッピング・ビード確認作業が楽にできます。 遮光フィルターは、最高光学クラス1/1/1/1(オールワン)評価で大変見やすくなってます。用途TIG溶接、半自動溶接、手棒溶接に仕様遮光前:#3、遮光後:#9~13、復帰速度調整:無段階トラスコ品番258-5276質量(g)602感度調整無段階調節遮光速度(秒)1/25000画面寸法(mm)110.5×42
液晶面カバープレート押え枠
SUZUKID(スズキッド)¥699税込¥7691個5日以内出荷Libero(リベロ)各色にて交換可能な外側カバープレート押さえ枠です。対応機種LR-200MG/LR-200SB
レインボーマスクINFO‐1600W
マイト工業株式会社¥53,980税込¥59,3781個4日以内出荷新開発液晶クリアビューフィルターは今までの液晶遮光面の常識を覆す遮光前の視界が驚くほど明るく見やすいフィルターです。広視界/サイドウインドーで作業性向上。4ヶ所のセンサーでアーク光を感知。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減。HDVプレート採用で鮮明な視界。熱反射プレートで熱によるトラブルを軽減。遮光濃度、感度調整、戻り速度調整が可能。INFOモード搭載で「トータル溶接時間」「溶接回数」「メモリー機能」の確認が可能。自動ON/OFF機能搭載で46分で自動OFF/アーク光感知で自動ON。ブルーフィルターで鮮明な視界。開閉可能なサイドウインドースライドカバーを標準装着で視界が広がります。質量(g)536種類ヘルメット取付型使用温度範囲(℃)-10~55電源リチウム電池(CRー2450×1個)、ソーラーパネル併用感度調整方法0~10(11段階調整)遮光度溶接前:#2、WELD:#8~#12(#0.5単位/9段階切替)、CUT:#4~#8(#0.5単位/9段階切替)、GRIND:#2(固定)、X-MODE:#8~#12(#0.5単位/9段階切替)戻り速度(秒)0(0.1)~10(1.0)、11段階調整遮光速度(秒)1/25000視野領域寸法(mm)97×60
液晶式溶接面 ヘルメット取付金具
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781式当日出荷溶接用かぶり面用ヘルメット取付金具です。 つば付ヘルメットにも使用できます。用途ヘルメットにかぶり面を取付用に。トラスコ品番207-4553適合本体TSM20S/TSM25S4質量(g)150アズワン品番64-8746-40
溶接用自動遮光面ラピットグラス
IKURATOOLS(育良精機)¥38,980税込¥42,8781個当日出荷超軽量モデル。サイドウインドの採用で視野が広くて作業性抜群。手棒から低電流TIGまで対応。グラインダーモード機能付き。光センサー+高周波センサー作業内容に合わせて最適なモードを選択質量(g)490使用温度範囲(℃)-10~+55時間(戻り時間調節)早ー遅:無段階調節フィルターサイズ(mm)W125×H82使用電池ソーラー電池+3Vリチウム電池(CR2032×2個)遮光度通常時:#3の明るさ 溶接時:#9~#13感度調整高ー低:無段階調節遮光速度(秒)1/25000秒
FILTER-IN/CASOUD専用替え内側保護プレート
Delta Plus(デルタプラス)¥999税込¥1,0991セット(5枚)6日以内出荷CASOUD専用替え内側保護プレート材質ポリカーボネート厚さ(mm)1.8寸法(mm)51×108色透明遮光度無しアズワン品番64-3725-64
FILTER11/CASOUD3専用替え遮光プレート
Delta Plus(デルタプラス)¥1,198税込¥1,3181セット(5枚)6日以内出荷CASOUD3専用替え遮光プレート材質ポリカーボネート厚さ(mm)3寸法(mm)51×108色グリーン遮光度#11アズワン品番64-3725-63
SCEEN/液晶式自動遮光溶接面
Delta Plus(デルタプラス)¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷MIG,MAG,TIG,プラズマ溶接に対応の自動遮光溶接面。溶接前は冬目フィルターで手元をしっかり見ることができます。高感度センサーによりアーク光を感知し、自動的に遮光します。アーク光が消えるとセンサーが感知し再び透明に戻ります。ハイパフォーマンススクリーンで溶接による眼を保護し、眼精疲労軽減。太陽光電池+リチウム電池併用(リチウム電池が補助電源となり、暗い場所でも使用可)。遮光スピード約1/25,000秒。眼の疲労を抑える高性能グラス、後ろのつまみで簡単サイズ調整。頭にぴったりフィットし快適性持続。用途溶接作業、研摩作業 など材質【溶接面本体】ABS/PA 、【保護プレート】ポリカーボネートサイズフリーサイズ(調整可)質量(g)約490種類自動溶接遮光面電源ソーラー+バックアップ電池2個センサー2個遮光度【遮光前】#4、【遮光後】#9~#13視野100×68mmアズワン品番64-3725-59
BARRIER2/液晶式自動遮光溶接面
Delta Plus(デルタプラス)¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷溶接モード、研磨モード切替機能により1台で溶接&研磨に対応。溶接前は透明フィルターで手元をしっかり見ることができます。独立した4つの高感度センサーによりアーク光を感知し、自動的に遮光します。アーク光が消えるとセンサーが感知し再び透明に戻ります。ハイパフォーマンススクリーンで溶接による眼を保護し、眼精疲労軽減。太陽光電池+リチウム電池を併用(リチウム電池が補助電源となり、暗い場所でも使用可)。67×100mmのワイドビューで視覚を広く確保。遮光スピード約1/25,000秒。感光度、色相、スイッチ時間調整。ワイドスクリーン、独立した4つのセンサー、目の疲労を抑える高性能グラス、後ろのつまみで簡単サイズ調整、頭にピッタリフィットし快適性持続。用途溶接作業、研摩作業 など材質【溶接面本体】ABS/PA 、【保護プレート】ポリカーボネートサイズフリーサイズ(調整可)質量(g)約500種類自動溶接遮光面電源ソーラー+バックアップ電池2個センサー4個遮光度【遮光前】#4、【遮光後】#5~#9, #9~#13視野92×42mmアズワン品番64-3725-58
スピードグラス 液晶フィルター 9002NC用
3M(スリーエム)¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷溶接したい箇所をより明るく、より鮮やかに、よりはっきりと認識できる新しい光学系を採用した液晶フィルターです。 3M(TM)スピードグラス(TM)自動遮光溶接面9002NC用液晶フィルターです。用途TIG溶接、MIG、MAG、被覆アーク溶接に。
レインボーマスク INFO-2200
マイト工業株式会社¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷新開発液晶採用で鮮明な視界を確保!。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!。4センサーにより高感度でアーク光を感知。X-モード機能搭載により外部光の影響を軽減。自動ON/OFF機能搭載 (45分で自動OFF/アーク光にて自動ON)。INFOモードで多彩なインフォメーション設定が可能。面体左側の外部ボタンで、グラインドモード切替可能。新設計のクッションパッド採用により、首への負担が激減。マグニプレート装着可能。直接被るヘッドバンドを装着しています。使用温度範囲(℃)-5~55電源リチウム電池(CR2450×2個)、ソーラー併用感度調整方法0~10(11段階切替)遮光度WELD:#8~#13、CUT:#5~#8、GRIND:#3(固定)、X-MODE:#8~#13バッテリー容量(Ah)0.6オートパワーオフ45分以上連続して光の変化がない場合、自動停止応答速度1/20000秒視界範囲(mm)112×78戻り速度(秒)0.1~1.0(11段階切替)モードINFOモード/トータル溶接時間、時刻(月差±30秒)、タイマー、アラーム、言語切替(日本語・英語)、ヘルプ遮光性能(通光時)#3RoHS指令(10物質対応)対応
防災面型レインボーミニ(キャップタイプ)
マイト工業株式会社¥19,980税込¥21,9781台当日出荷新開発液晶採用で鮮明な視界を確保!。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!。TIG溶接対応/低電流対応(35A~200A)。ソーラー充電式。家庭防水仕様で水・汗等による故障を防止。直接被るヘッドバンドを装着しています。使用温度範囲(℃)-5~55電源ソーラー(充電式)遮光度#10(固定)応答速度1/3600秒視界範囲(mm)93×35戻り速度(秒)0.2遮光性能(通光時)#2.5RoHS指令(10物質対応)対応
アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具
3M(スリーエム)¥329,800税込¥362,7801個7日以内出荷国家検定規格品かつ保護帽の規格(飛来・落下物用)も取得した高い安全性を誇る電動ファン付呼吸用保護具です。用途溶接作業など。トラスコ品番856-9153セット内容溶接シールド(572800)、電動ファン(832005J)、ろ過材(837010J)、連結管(834016)、バッテリー(837631)質量(kg)4.32018年トラスコ掲載ページ7 0355
溶接用自動遮光面 D100
ダイヘン¥87,980税込¥96,7781個4日以内出荷高感度4センサ搭載・広い視野を確保したワイドスクリーン。 デジタル式4モード切替であらゆる作業環境に対応。種類溶接用自動遮光面使用温度範囲(℃)-10~55電源リチウム電池(CR2450×2)、ソーラーパネル感度0~10機能オートオフ:45±2分(常温)応答時間(秒)1/20000(常温)戻り速度(秒)0.1~1.0(0~10:11段階調整)測定視野範囲(mm)97×60モード【INFO】時計:月差±30秒/12/24時間制表示切り替え、電子音アラーム、作業累積時間、温度計:液晶カセット内部温度±1℃/摂氏or華氏表示切り替え遮光性能作動前:#4±0.1、WELD:#9~#13、CUT:#5~#9、GRIND:#4、X-MODE:#9~#13
カバープレート(前) MR-715G・MR-750G・MR-750GⅡ・MR-715VX・MR-750VX
マイト工業株式会社¥5,398税込¥5,9381セット(10枚)当日出荷適合機種MR-715G・750G・750GⅡ・715VX・750VX
フロントカバーキット
3M(スリーエム)¥4,898税込¥5,3881組当日出荷スピードグラス 溶接シールド 9100FXシリーズ 交換部品 フレックスビュータイプ9100FX及び9100FX Air交換部品トラスコ品番828-9827タイプ交換部品
バイザープレート
3M(スリーエム)¥5,298~税込¥5,828~1枚ほか当日出荷から7日以内出荷3M スピードグラス 溶接シールド 9100FXシリーズの交換用バイザープレートです。 研磨等の作業時に飛来物から顔面、眼を保護します。
ラピッドグラスライト用溶接フード
IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981枚6日以内出荷トラスコ品番443-7691適合機種IS-RGGF材質難燃布質量(g)120
液晶式自動遮光溶接面 アイボーグβ
SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷仕様電源手動on/自動off材質ポリプロピレン質量(g)570電源ソーラー電池+リチウム電池2個センサー2箇所寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)114×133×11(カートリッジ)遮光度遮光前/#4、遮光時/#9~#13視界範囲(mm)W100×H60切替時間(秒)0.1、0.6、1.0(戻り/3段階切替)本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×320×210赤外線・紫外線保護#16以下感度調整4段階切替動作温度(℃)-5~55遮光速度(秒)1/30000保管温度(℃)-20~70
レインボーマスク
マイト工業株式会社¥70,980税込¥78,0781個翌日出荷業界最大級のワイドスクリーン 「ワイドバンドフィルター」搭載。_x000D_。新開発液晶採用で鮮明な視界を確保!_x000D_。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!_x000D_。4センサーにより高感度でアーク光を感知。_x000D_。X-モード機能搭載により外部光の影響を軽減。_x000D_。自動ON/OFF機能搭載 (45分で自動OFF/アーク光にて自動ON)。_x000D_。INFOモードで多彩なインフォメーション設定が可能。_x000D_。面体左側の外部ボタンで、グラインドモード切替可能。_x000D_。新設計のクッションパッド採用により、首への負担が激減。_x000D_。マグニプレート装着可能。_x000D_。直接被るヘッドバンドを装着しています。仕様可視光線通光時:#3質量(g)660使用温度範囲(℃)‐5~55電源リチウム電池(CR2450×2個)・ソーラー併用感度11段階切替遮光度#8~#13(WELD)/#5~#8(CUT)/#3(固定)(GRID)/#8~#13(X-MODE)視野112×78mmオートパワーオフ45分以上連続して光の変化がない場合、自動停止応答速度1/20000秒戻り速度(秒)0(0.1秒)~10(1秒)モードINFOモード:トータル溶接時間/タイマー/アラーム/言語切替(日本語・英語)/ヘルプ
『溶接面・遮光メガネ』には他にこんなカテゴリがあります
- 遮光シールド(防災面)
- 遮光メガネ
- 溶接面(自動遮光面)
- 溶接面
- 溶接面用ガラス・プレート
- 自動遮光フィルター