3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
273件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハードマスク YAMAZEN(山善)

    ハードマスク

    YAMAZEN(山善)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    翌々日出荷
    YIーGGL1専用アクセサリー。溶接作業中に顔を保護するためのマスク
    用途溶接ゴーグルの装備品
  • 曇り止めフィルム(5枚入り) YAMAZEN(山善)

    曇り止めフィルム(5枚入り)

    YAMAZEN(山善)
    ¥10,980税込¥12,078
    1式
    翌々日出荷
    YIーGGL1専用アクセサリー。溶接ゴーグルの内部に装着する曇り止めフィルム
    用途溶接ゴーグルの装備品
  • 自動遮光ゴーグルマスクセット YAMAZEN(山善)

    自動遮光ゴーグルマスクセット

    YAMAZEN(山善)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    翌日出荷
    超軽量・コンパクトなゴーグルタイプの溶接面。高いフィット性で快適に作業がおこなえます。
    用途TIG溶接、半自動溶接、手棒溶接など、狭い場所での溶接作業仕様【感度】高-低 5段階調節【戻り】早-遅 5段階調節質量(g)165(ゴーグル本体)/226(ハードマスク)外形寸法(mm)144×26センサー2個使用電池CR2032×2個(交換可能)寿命【バッテリー】約1000時間遮光性能#3.0(透視時)/#9・10・11・12・13(遮光時)遮光速度(秒)1/15000保管温度(℃)-20~+70作動温度(℃)-5~+55
  • INFO-1600W-H 面体セット マイト工業株式会社

    INFO-1600W-H 面体セット

    マイト工業株式会社
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
    適合機種INFO-1600W-H
  • INFO-770-C 面体セット マイト工業株式会社

    INFO-770-C 面体セット

    マイト工業株式会社
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
    適合機種INFO-770-C
  • INFO-770-H 面体セット マイト工業株式会社

    INFO-770-H 面体セット

    マイト工業株式会社
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
    適合機種INFO-770-H
  • INFO-760-H 面体セット マイト工業株式会社

    INFO-760-H 面体セット

    マイト工業株式会社
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
    適合機種INFO-760-H
  • INFO-1600W-C 面体セット マイト工業株式会社

    INFO-1600W-C 面体セット

    マイト工業株式会社
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
    適合機種INFO-1600W-C
  • サイドウインドープレート左右 マイト工業株式会社

    サイドウインドープレート左右

    マイト工業株式会社
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット
    4日以内出荷
  • サイドウインドースライドカバー マイト工業株式会社

    サイドウインドースライドカバー

    マイト工業株式会社
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット
    4日以内出荷
    適合機種INFO-1500W・INFO-1600W
  • INFO-2200-H面体セット マイト工業株式会社

    INFO-2200-H面体セット

    マイト工業株式会社
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    4日以内出荷
  • ノブ左右セット マイト工業株式会社

    ノブ左右セット

    マイト工業株式会社
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット
    4日以内出荷
  • 自動遮光溶接面 デルタ デンゲン

    自動遮光溶接面 デルタ

    デンゲン
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    4日以内出荷
    4センサーによる抜群の感度性能。高画質液晶レンズ採用で鮮明な視野と広角視野を実現。4点ヘッドギアにより固定位置の調整が幅広いです。溶接電流5Aから反応 (TIG溶接対応)
    仕様可変遮光前シェード:IR4、可変遮光後シェード:IR5~8 / IR9~13質量(g)580定格【高衝撃研磨】AS / NZS承認:1338.1に準拠、【高解像度光学表示】クアッド-1 (EN379-1 / 1 / 1 / 1) AS / NZS承認:1338.1承認済み速度[遮光復帰速度]無段階調整:0.1秒~1.0秒以内電源(個)オン/オフ自動制御 ソーラーアシスト + ボタン電池(CR2450) 2センサー感知方式4センサー式 / 感度範囲調整可能 低~高視界範囲(mm)100×60=77.52遮光速度(秒)0.1
  • EB-300PWC用 サイド遮光プレート#8(3枚入) SUZUKID(スズキッド)

    EB-300PWC用 サイド遮光プレート#8(3枚入)

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    11日以内出荷
    EB-300PWC用サイド遮光プレート#8(3枚入) 。サイド遮光プレートがスパッタ等で汚れましたら交換してください。
    用途アイボーグ180°クリスタルの交換用サイド遮光プレート#8(3枚入) です。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)86.8×79.7×0.6
  • 高速遮光面ソーラーマン(キャップ型) サンピース

    高速遮光面ソーラーマン(キャップ型)

    サンピース
    ¥22,900税込¥25,190
    1個
    翌日出荷
    質量(g)540電源リチウム電池(CR2450×1)+ソーラーパネル併用センサー2機能アーク光感知で自動ON、20分以上連続して遮光感知無しで自動OFF遮光度遮光濃度:溶接前/#3、WELD/#8~#13(6段階切替)、CUT/#5~#8(4段階切替)、GRIND/#3(固定)使用環境温度(℃)-10~55視野96×40mm戻り速度(秒)速(0.1秒)~遅(1.0秒)、6段階切替感度調整低~高(6段階切替)遮光速度(秒)1/20000
  • 高速遮光面ソーラーマン(ヘルメット取付型) サンピース

    高速遮光面ソーラーマン(ヘルメット取付型)

    サンピース
    ¥22,900税込¥25,190
    1個
    翌日出荷
    ワイドバンドフィルター採用で鮮明な視界を確保。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!
    質量(g)505電源リチウム電池(CR2450×1)+ソーラーパネル併用センサー2機能アーク光感知で自動ON、20分以上連続して遮光感知無しで自動OFF遮光度遮光濃度:溶接前/#3、WELD/#8~#13(6段階切替)、CUT/#5~#8(4段階切替)、GRIND/#3(固定)使用環境温度(℃)-10~55視野96×40mm戻り速度(秒)速(0.1秒)~遅(1.0秒)、6段階切替感度調整低~高(6段階切替)遮光速度(秒)1/20000
  • ファイバーレーザ溶接用 自動遮光溶接面 小池酸素工業

    ファイバーレーザ溶接用 自動遮光溶接面

    小池酸素工業
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    12日以内出荷
    ファイバーレーザ溶接で主に使用される1,000~1,100nmの近赤外線(N-IR)の帯域で、OD値7以上と必要十分な保護レベルを確保し、顔全体を包み込むヘルメット型の保護具で、安心して作業に取り掛かれます。溶接中ワークは眩しく光るので遮光度の調整が行えます。面体主要部分にジェラルミンを採用、長く安全にご仕様いただけます。
    用途OD値1,000~1,100nm OD7 対応ファイバー溶接用遮光面適合1000-1100nm DLB7+ IR LB8(LBレーティング値(欧EN207))、1,000-1,100nm OD7 1,064nm OD10+(OD値(米ANSI Z136))その他有害光線からの保護:車高の有無に関わらず常時有効材質機能性ナイロン樹脂/アルミニウム合金等寸法(mm)有効液晶遮光部:横96X縦46.5質量(g)613保護等級遮光:1/1/1/2(欧EN379)遮光度未動作時:2(DIN)、遮光時:4.0-8.0/8.0-12.0(DIN)切替時間(秒)遮光開始時:1/25,000ビーム数センサー:2個
  • 超高速遮光面 レインボーマスク マイト工業株式会社

    超高速遮光面 レインボーマスク

    マイト工業株式会社
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    見えやすいワイドスクリーン。新開発液晶クリアライトフィルターは今までの液晶遮光面の常識を覆す遮光前の視界が驚くほど明るく見えやすいフィルターです。耐衝撃性素材採用で液晶破壊が激減。Xモード、INFOモード搭載しております。装着性、安定性、重量バランスがよく首への負担を軽減!長時間作業でも疲れにくい新型ヘッドバンド採用。
    使用温度範囲(℃)ー10~55範囲(mm)視野:97×60感度(SENSITIVITY)0~10 11段階切替センサー4機能Auto-ON/OFF:アーク光で自動ON/45分以上遮光しない場合、自動OFF輝度遮光/溶接前:#3/WELD:#8~#13(#0.5単位/11段階切替)/CUT:#5~#8(#0.5単位/7段階切替)/GRIND:#3(固定)/X-MODE:#8~#13(#0.5単位/11段階切替)戻り速度(秒)DELAY:0(0.1)~10(1.0)11段階切替モードINFO:トータル溶接時間(ARC TIME)/溶接回数(ARC COUNT)/メモリ機能(MEMO1・2)遮光速度(秒)1/25000
  • 自動遮光面ラピッドグラス IKURATOOLS(育良精機)

    自動遮光面ラピッドグラス

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    5日以内出荷
    遮光濃度に関わらず、有害な紫外線・赤外線を常に防ぐ。通常時♯2.0のウルトラクリアビューフィルター搭載。通常時♯2.1のウルトラクリアビューフィルター搭載!
    用途サイドウィンドウモデル:横方向の視界が広がり作業性。可視サイズ W100XH50mm仕様【遮光濃度】(通常時)#2.0/(溶接時)#9~13/(プラズマ時)#4~8/(サングラスモード)#9~13種類自動遮光面感度調整低-高(無段階調節)遮光速度(秒)1/25000クラス【光学】1/1/1/2調節方式【戻り時間】早-遅(無段階調節)
  • 自動遮光面ラピッドグラス IKURATOOLS(育良精機)

    自動遮光面ラピッドグラス

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    5日以内出荷
    遮光濃度に関わらず、有害な紫外線・赤外線を常に防ぐ。通常時♯2.0のウルトラクリアビューフィルター搭載。通常時♯2.2のウルトラクリアビューフィルター搭載!
    用途フリップアップモデル:外側のフリップを跳ね上げることで溶接後の確認作業もラクラク。可視サイズ W96XH46.5mm仕様【遮光濃度】(通常時)#2.0/(溶接時)#9~13/(プラズマ時)#4~8/(サングラスモード)#9~13種類自動遮光面感度調整低-高(無段階調節)遮光速度(秒)1/25000クラス【光学】1/1/1/2調節方式【戻り時間】早-遅(無段階調節)
  • 5点固定式ヘッドバンド一式 IKURATOOLS(育良精機)

    5点固定式ヘッドバンド一式

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    5日以内出荷
    適合機種RG6SW
  • インバータ制御直流アーク溶接機 ライトアーク(電撃防止機能付) IKURATOOLS(育良精機)

    インバータ制御直流アーク溶接機 ライトアーク(電撃防止機能付)

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    当日出荷
    粉塵・鉄粉に強いです。アークの安定性抜群です。マルチ電圧対応しております。EMS対策商品で静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護します。インバーター制御直流出力により安定した溶接が可能です。低消費電力を実現。電撃防止機能搭載で無負荷時に電圧を低減し、安全性を高めます。精密部品エリアに粉塵が入り込まないです。上下2分割の内部防塵構造を採用しております。
    付属品(標準)入力ケーブル(4芯)5.5mm2-3m/出力端子用絶縁カバー質量(kg)15定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相200/三相200/三相380~440定格出力電流(A)単相200V:180/三相200V:180/三相380V~440V:300外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)260×470×510定格入力電流(A)単相200V:36/三相200V:18/三相380V~440V:19定格使用率(%)単相200V:60/三相200V:60/三相380V~440V:60定格入力【単相200V】7.2kVA/5.6kW【三相200V】6.3kVA/5.0kW【三相380V~440V】14.5kVA/11.6kW
  • 消臭フィルター ACF-200 山本光学

    消臭フィルター ACF-200

    山本光学
    ¥899税込¥989
    1枚
    当日出荷
    LC-350 & LC-450シリーズ用防臭フィルターです。
    トラスコ品番851-3435質量(g)10
  • INFO-770用バッテリーホルダー マイト工業株式会社

    INFO-770用バッテリーホルダー

    マイト工業株式会社
    ¥159税込¥175
    1個
    5日以内出荷
    INFO-770用のバッテリーホルダーです。
  • ポリカーボネイト遮光面(JIS同等) トーアボージン

    ポリカーボネイト遮光面(JIS同等)

    トーアボージン
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    JIS同等の遮光能力。5番手あり(1.7、3、5、8、11)
  • ワイドレンズファイバー溶接面 FB777 トーアボージン

    ワイドレンズファイバー溶接面 FB777

    トーアボージン
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    翌々日出荷
    視界が広い!ファイバー溶接面。JIS同等の遮光性能レンズ5番手あり(1.7、3、5、8、11)
  • スピードグラスTM ヘッドバンド取付具 3M(スリーエム)

    スピードグラスTM ヘッドバンド取付具

    3M(スリーエム)
    ¥9,098税込¥10,008
    1組(2個)
    当日出荷
    ヘッドバンド取り付け具です。必要に応じて交換ください。
    用途ヘッドバンド取り付けぐ具トラスコ品番544-9764適合本体G5-02
  • スピードグラスTM 溶接フード 3M(スリーエム)

    スピードグラスTM 溶接フード

    3M(スリーエム)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    溶接フードです。必要に応じて交換してください。
    用途溶接フードトラスコ品番544-9772適合本体G5-02
  • スピードグラスTM 拡大レンズ 3M(スリーエム)

    スピードグラスTM 拡大レンズ

    3M(スリーエム)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    3Mスピードグラス自動遮光溶接面用交換部品及びオプション製品です。必要に応じて交換してください。
    用途拡大レンズ適合本体G5-02
  • スピードグラスTM 液晶フィルター 3M(スリーエム)

    スピードグラスTM 液晶フィルター

    3M(スリーエム)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    7日以内出荷
    史上初の曲面型液晶フィルターです。溶接したい箇所をより明るく、より鮮やかに、よりはっきりと認識できるため、溶融池の広がりやビートが溶接線からズレないように操作をサポートします。今までになくはっきりと溶接の状態を認識できます。自動遮光溶接面 G5-02用液晶フィルターです。
    用途拡大レンズトラスコ品番544-8294適合本体621120
  • スピードグラスTM ヘッドバンド 3M(スリーエム)

    スピードグラスTM ヘッドバンド

    3M(スリーエム)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    ヘッドバンド取り付け具です。必要に応じて交換ください。
    用途ヘッドバンドトラスコ品番544-9771適合本体G5-02
  • スピードグラスTM 内側保護プレート 3M(スリーエム)

    スピードグラスTM 内側保護プレート

    3M(スリーエム)
    ¥9,598税込¥10,558
    1袋(2枚)
    7日以内出荷
    保護プレートです。液晶フィルターの内側に使用します。
    用途内側保護用プレートトラスコ品番544-9773適合本体G5-02
  • スピードグラスTM 外側溶接フード 3M(スリーエム)

    スピードグラスTM 外側溶接フード

    3M(スリーエム)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    外側溶接フードです。3Mスピードグラス9100シリーズにご使用いただけます。スパッタや溶接時の粒子が溜まりにくい新デザインを採用
    用途外側溶接フードトラスコ品番544-9770適合本体G5-02
  • スピードグラスTM 外側保護プレート 3M(スリーエム)

    スピードグラスTM 外側保護プレート

    3M(スリーエム)
    ¥9,598税込¥10,558
    1袋(5枚)
    当日出荷
    溶接のスパッタ等から液晶フィルターを保護します。必要に応じて交換してください。
    用途外側保護用プレートトラスコ品番544-9767適合本体G5-02
  • 自動遮光溶接面 G5ー02 3M(スリーエム)

    自動遮光溶接面 G5ー02

    3M(スリーエム)
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    7日以内出荷
    液晶フィルターが曲面になっており、広い視野を確保します。ナチュラルカラー技術により、より容易に色を認識することができるようになりました。明状態遮光度が♯2.5 のため、視界が鮮明です。
    適合620020トラスコ品番540-0659
  • 革溶接面kurokawa用アイパッド2枚入 SUZUKID(スズキッド)

    革溶接面kurokawa用アイパッド2枚入

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
    KUROKAWA(KK-100)/KUROKAWA-auto-(KKA200)共通 アイパッド 2枚入りです。
    用途交換用のアイパッドです。材質スポンジ寸法(mm)200×90×20質量(g)6
  • 革溶接面kurokawa用止め具 SUZUKID(スズキッド)

    革溶接面kurokawa用止め具

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥699税込¥769
    1個
    5日以内出荷
    KUROKAWA(KK-100)/KUROKAWA-auto-(KKA200)共通 止め具です。
    用途交換用の止め具です。材質鉄寸法(mm)103×59×3質量(g)3
  • 高速自動遮光面(キャップ型) レグルス

    高速自動遮光面(キャップ型)

    レグルス
    ¥40,980税込¥45,078
    1台
    4日以内出荷
    遮光前が見やすい:トゥルービューカラー液晶採用で自然光に近い明るさ。液晶後も見やすい:カラー液晶採用で溶接プール陰影スッキリ。溶接プール付近は青白色で雑色がありません。視界が広い:遮光部100mmX93mm サイドビューにより左右にも視界確保 。装着感良い:額部は柔らかいクッション、後頭部はフィット感に優れた可動式パットを採用
    仕様●センサー数:5●戻り速度:0.06~1.2秒(スイッチ操作) AUTO機能有り●視野範囲(横X縦):100mmX93mm●遮光前明るさ:#3(サイドウィンドウ#5)●遮光後濃度調整範囲:#3(GRID)/手動:#4~#8(CUT)#8~#13(WELD)自動:-2~+2段階調整●電池劣化表示:Low Battery点灯●電源ON/OFF:自動ON/OFF手動ON/OFF(スイッチ操作)質量(g)540電源CR2032X2、ソラーパネル併用反応速度(秒)1/25000感度調整シートスイッチ操作
  • ラピッドグラス IKURATOOLS(育良精機)

    ラピッドグラス

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット
    翌日出荷
    最新の超高性能フィルター搭載。クラス最大の可視面積のハイエンドモデル。遮光面最高光学クラス オールワンモデル 1/1/1/1。高性能4センサーフィルター搭載。外部にGRINDボタン搭載。外側保護プレート(5枚)+内側保護プレート(5枚)標準付属となっております。
  • アイゴ用バンドアダプタ(右) SUZUKID(スズキッド)

    アイゴ用バンドアダプタ(右)

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥299税込¥329
    1個
    5日以内出荷
    EG-200MB/EG-200MG兼用 交換用バンドアダプタ(右)です。

『溶接面・遮光メガネ』には他にこんなカテゴリがあります

溶接面(自動遮光面)