絞り込み
種別
- その他(1)
色
ブルー系(1)
ブランド
- モノタロウ
- マークテック(59)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(24)
- タセト(17)
- TRUSCO(16)
- イチネンTASCO(5)
- testo(テストー)(5)
- アサダ(4)
- UNiCON(ユニコン)(4)
- スペクトロニクス(4)
- FINIXA(3)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(2)
- ホーセイ(2)
- ダイゾーニチモリ(2)
- モナミ(2)
- マグナアロイアンドリサーチ(2)
- YUKEN(2)
- リークラボ・ジャパン(2)
- 日本電磁測器(2)
- アックスブレーン(1)
- ブランドをもっと見る
特価

リークチェック 不燃性
(40件のレビュー)¥849税込¥9341本(360mL)当日出荷配管のガスもれをチェックしたい所にスプレーするだけで簡単に漏洩箇所が発見出来るスプレーです。 J IS Z2329-1991「発泡漏れ試験方法」適合商品です。 対象物に配慮し、特にイオウ、ハロゲンの含有量は少な くなっています。用途都市ガス、プロパンガス機器・配管系統の接合部のガス漏れ発見。空調機器、冷蔵庫の配管接合部の冷媒漏れ発見。圧力容器、コンプレッサー等のガス漏れ発見。成分水、グリコール類、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。)、防錆剤、トリエタノールアミン、添加剤、ジエタノールアミン、CO2性能屋内防錆/6ヶ月以上塩水噴霧/48時間以上湿潤箱/480時間以上振子式摩擦係数/0.111種別水置換性防錆浸透油タイプ防錆潤滑使用温度範囲(℃)-10~130臭気無臭危険物の類別非危険物
青ニス除去剤
(111件のレビュー)¥439~税込¥483~1本(420mL)ほか当日出荷金属切削加工時に塗布したケガキ用塗料を素早く除去します。 金型、金属部の脱脂洗浄にも適しています。用途ケガキ塗料の除去、金属の脱脂洗浄危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
リークチェック
(30件のレビュー)¥649税込¥7141本(400mL)当日出荷スプレータイプなので簡単に使えます。 配管結合部などにスプレーするとわずかなガス漏れにも発泡し、漏れ箇所を検知します。用途ガス機器、配管結合部などのガス漏れ検知使用温度範囲(℃)-20~150容器スプレー缶主成分水、N-ラウロイルサルコシン ナトリウム、コカミドプロピルベタイン、安息香酸ナトリウム、亜硝酸ナトリウム、ジメチルエーテル危険物の類別非危険物
青ニススプレー
(10件のレビュー)¥789税込¥8681本(420mL)当日出荷金属類・機械部品等の精密ケガキ用青色塗料です。 密着性に優れ、あらゆる金属やガラスに使用できます。 乾燥時間(室温での指触乾燥)は、約1分です。用途金属類、機械部品などの精密ケガキ用成分合成樹脂、トルエン、酢酸エチル、メチルエチルケトン、1-ブタノール、ジメチルエーテル色濃青色使用温度範囲(℃)15~50(目安)分類ケガキ用塗料指触乾燥時間(分)約1危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性