絞り込み
ブランド
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
  • モノタロウ(6)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(68)
  • オーデック(29)
  • エスコ(27)
  • 呉工業(クレ)(27)
  • TRUSCO(24)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](24)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(23)
  • AZ(エーゼット)(21)
  • ダイゾーニチモリ(17)
  • スリーボンド(15)
  • ボスティック(Bostik)(12)
  • 旭エンジニアリング(12)
  • NOKクリューバー(10)
  • ファインケミカルジャパン(9)
  • フルイドフィルム(8)
  • ORAPI(8)
  • Devcon(デブコン)(7)
  • BOLL(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
プロの現場向け3M人気商品特集
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1000(ねじ専用焼付防止潤滑剤) デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    1000(ねじ専用焼付防止潤滑剤)

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(23件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本(300mL)ほか
    当日出荷
    トルク管理、ネジ用焼付防止。
    用途タービン、内燃機構、石油化学産業のバルブ類、ガスおよび鉄鋼工場のガス発生炉等のネジ。
  • モリコートD-321R(乾性被膜潤滑剤) デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコートD-321R(乾性被膜潤滑剤)

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(14件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本(223mL)
    当日出荷
    常温硬化タイプの乾性被膜です。 吹き付け後、すぐに乾いた被膜を形成します。 ディッピング及びスプレーで処理します。 耐久性、耐荷重性を発揮します。
    用途冷間鍛造、他乾性被膜の補修用、焼付防止用、機器のなじみ用灰黒色硬化条件常温硬化型危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • GRS-330 Gラピッドスプレー デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    GRS-330 Gラピッドスプレー

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(3件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1本(330mL)
    当日出荷
    代表的ペーストスプレー。
    用途クレーンの摺動部。 金属加工の工具、ダイスのメタルピックアップ防止。 Oリングの摩耗減少。 ネジの焼付、かじり防止。 リードスクリュー、チャックコレット、工作機械のすべり面などのメンテナンス。適合範囲工作機械トラスコ品番122-9125灰黒色摘要スプレー使用温度範囲(℃)-35~400主成分鉱油、MoS2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.33L危険物の性状非水溶性
  • 焼付防止潤滑剤モリコート D-321R デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    焼付防止潤滑剤モリコート D-321R

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本(223mL)
    当日出荷
    常温硬化タイプの乾性被膜です。ディップ・スプレーで処理します。耐久性、耐荷重性を発揮します。
    用途機器のなじみ、組立、焼付防止用。圧入、鍛造。材質主成分:二硫化モリブデン、グラファイト、無機系バインダー
  • モリコート Gペースト デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート Gペースト

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1缶(500g)
    当日出荷
    二硫化モリブデンを60%以上含有するペーストです。低速高荷重、衝撃荷重下の潤滑に最適です。
    用途金属部品のかじり防止、ねじの焼付防止、工作機器や金属加工の潤滑。容量(g)500トラスコ品番397-4413材質主成分:鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン使用温度範囲-20~120℃(固体400℃)主成分鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.62kg
  • モリコート ネジ用潤滑剤 P-37 デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート ネジ用潤滑剤 P-37

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    7,398税込8,138
    1缶(500g)
    当日出荷
    高温用ねじ用ペースト(1400度)です。 金属疲労によるクラック、ねじ山の破損などの脆化防止(高温脆化を起こす金属を含有しない)します。 塩素、硫黄の含有量が200PPM以下です。
    用途耐熱鋼、高合金鋼ねじに。発電所、航空機に使用されるねじに。ちょう度No.1液色特性耐熱性付属品蓋内部に刷毛付トラスコ品番361-5430主成分鉱油+特殊固体潤滑剤危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.5kg
  • モリコート G-nペースト デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート G-nペースト

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    16,980税込18,678
    1缶(1kg)
    当日出荷
    二硫化モリブデンを主成分とした極圧万能ペーストです。効率の良い作業が可能です。微震動による摩耗(摩擦系数を軽減する)フレッティングコロージョンを防止します。
    用途機器のなじみ、組立、焼付防止。材質主成分:鉱油、二硫化モリブデン、白色固体潤滑剤ちょう度300粘度Pa・s危険物の類別非危険物
  • モリコートG-nペースト デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコートG-nペースト

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(4件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1缶(500g)
    当日出荷
    往復動潤滑性に効果があります。 耐熱性・耐荷重性に優れ、焼付を防止します。 耐フレッティングコロージョン性。 経済的。
    用途圧入時 クレーンの摺動部 金属加工の工具、ダイスのメタルピックアップ防止 Oリングの摩耗減少 リードスクリュー、チャックコレット、工作機械のすべり面などのメンテナンス混和ちょう度300灰黒色タイプペーストタイプ適合範囲工作機械主成分鉱油、MoS2、白色固体潤滑剤危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • Uペースト デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    Uペースト

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    10,980税込12,078
    1缶(500g)
    当日出荷
    高温でオイル分は完全蒸発し、MoS2の被膜による潤滑。ゴム親和性。
    用途圧入時 クレーンの摺動部 金属加工の工具、ダイスのメタルピックアップ防止 Oリングの摩耗減少 リードスクリュー、チャックコレット、工作機械のすべり面などのメンテナンス。混和ちょう度310灰黒色使用温度範囲(℃)-40~180 固体400主成分ポリアルキレングリコール、リチウム石ケン、MoS2
  • モリコート Uペースト デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート Uペースト

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    34,980税込38,478
    1缶
    当日出荷
    二硫化モリブデンを主成分とした極圧万能ペーストで特に高温用です。高温時スラッジを残しません。
    用途機器のなじみ、組立、焼付防止。材質主成分:ポリアルキレングリコール、二硫化モリブデンちょう度310粘度Pa・s危険物の類別非危険物
  • Zモリパウダー スクイズボトル デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    Zモリパウダー スクイズボトル

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本(283g)
    4日以内出荷
    高品位の二硫化モリブデン微粒子の境界潤滑剤です。 優れた付着性、耐荷重性、優れた耐薬品性・耐溶剤性を持ちます。 放射線下、高真空下での潤滑特性の持続があります。
    用途なじみ運転及び組み立て時に起こる焼きつきやカジリ防止に、圧入時の潤滑とフレッティングの防止に灰黒色使用温度範囲(℃)-226~400主成分二硫化モリブデン粉末危険物の類別非危険物
  • ペースト(白色) Eペースト デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    ペースト(白色) Eペースト

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    22,980税込25,278
    1缶(1kg)
    当日出荷
    成分ポリαオレフィン油、PTFEトラスコ品番438-6876淡黄使用温度範囲(℃)-50~150容量(kg)1ちょう度280危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • モリコート フッソ・コーティング剤 L-8030潤滑剤 デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート フッソ・コーティング剤 L-8030潤滑剤

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    39,980税込43,978
    1本(1kg)
    当日出荷
    ゴム・プラスチックの潤滑に優れています。 速乾性で半透明タイプの皮膜を形成し、べたつくことがありません。 オゾン破壊係数0の不燃性溶剤を使用しています。 ディッピング・刷毛塗りに適しています。
    用途音響機器・精密機器・光学機器の潤滑、ゴム部品・プラスチック部品の潤滑、きしみ音の防止使用温度範囲(℃)-20~150主成分鉱物油、有機モリブデン、防錆剤危険物の類別非危険物サイズ(Φ×mm)53×175特性潤滑原液量(mL)99
  • モリコート Gペースト デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート Gペースト

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    48,980税込53,878
    1缶(2kg)
    4日以内出荷
    鉱油にMOS2を練り込んだペースト状潤滑剤で、優れた耐荷重性能を有します。
    用途組立時の圧入、なじみ運転期間の短縮、ねじの適正な締付または分離作業用仕様ロクサーナ 四球摩擦痕:0.52mm、LFW-1電池寿命(2700N)サイクル:900使用温度範囲(℃)-20~120(固体400)銅板腐食(a)1密度1.86g/cm2外観灰黒色ペースト状危険等級その他のもの離油度(%)3.3(100℃24時間)蒸発量(%)0.2(100℃24時間)危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類稠度335(60回混和)摩擦係数LFW-4圧入試験:0.1
  • モリコート ペースト M-77ペースト デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート ペースト M-77ペースト

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    31,980税込35,178
    1缶(500g)
    当日出荷
    二硫化モリブデンを主成分としたシリコーン系ペーストです。ゴム・プラスチックに対する親和性に優れています。
    用途金属部品のかじり防止、焼付防止。Oリングの摩耗減少。トラスコ品番397-4430材質主成分:シリコーンオイル、リチウム石けん、二硫化モリブデン質量(g)620使用温度範囲-45~230℃(固体400℃)容量(g)500危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • モリコート 乾性被膜 M-8800乾性被膜潤滑剤 デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート 乾性被膜 M-8800乾性被膜潤滑剤

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1缶(360mL)
    当日出荷
    常温・熱硬化タイプの二硫化モリブデン系乾性被膜潤滑剤です。
    用途油を嫌う金属部品の潤滑処理。加熱できない部品への乾性被膜潤滑剤処理。バルブ、シュー部品。トラスコ品番397-4448材質主成分:バインダー、二硫化モリブデン容量(mL)360質量(g)400使用温度範囲200℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量360mL特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性
  • モリコート M-8800乾性被膜潤滑剤 デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート M-8800乾性被膜潤滑剤

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    159,800税込175,780
    1箱(1L×4缶)
    9日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • モリコート 6050乾性皮膜潤滑剤 デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート 6050乾性皮膜潤滑剤

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    149,800税込164,780
    1箱(1L×4本)
    7日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性
  • モリコート 3400A AERO乾性被膜潤滑剤 デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート 3400A AERO乾性被膜潤滑剤

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    41,980税込46,178
    1本
    7日以内出荷
    乾性被膜潤滑剤は、有機又無機のバインダーの中に二硫化モリブデン、グラファイト、フッ素樹脂などの個体潤滑剤を分散させたと容量(W)タイプの潤滑剤です。 塗料タイプなので、耐久性に優れた潤滑被膜を形成すると同時に防錆効果を発揮し、機器のライフタイムルブリケーションを可能にします。 塗料タイプですから、オイルやグリースのように潤滑処理をした部品が作業者や工場を汚すことがなく、また部品の自動組み立てが可能になり生産性の向上に貢献します。 耐熱耐寒性・耐加重性に優れ、極端な高温・低温・低速高荷重・塵埃雰囲気、高真空、放射線などの苛酷な条件下で優れた潤滑特性を発揮します。 金属表面だけではなく、種類によってはゴム・プラスチック表面への処理も可能です。 様々な要求特性・処理条件に対応できるよう常温硬化タイプ・エアゾールタイプなど品ぞろえも豊富です。
    用途ボルト/ばね、ひんじ/ばね、スリーブベアリング、ねじ、チェーン、タイヤ成型、クラッチ、ガスコック閉止内容量(L)1乾燥時間(分)5(室温)引火点(℃)10塩水噴霧500時間最高使用温度(℃)230塗布面積(m2)23/L(10μm)硬化条件150℃/2時間、200℃/1時間粘度(mPa・s)<100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類摩擦係数0.04危険物の性状非水溶性
  • モリコート 106乾性被膜潤滑剤 デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート 106乾性被膜潤滑剤

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    34,980税込38,478
    1本(1L)
    4日以内出荷
    乾性被膜潤滑剤は、有機又無機のバインダーの中に二硫化モリブデン、グラファイト、フッ素樹脂などの個体潤滑剤を分散させたと容量(W)タイプの潤滑剤です。 塗料タイプなので、耐久性に優れた潤滑被膜を形成すると同時に防錆効果を発揮し、機器のライフタイムルブリケーションを可能にします。 塗料タイプですから、オイルやグリースのように潤滑処理をした部品が作業者や工場を汚すことがなく、また部品の自動組み立てが可能になり生産性の向上に貢献します。 耐熱耐寒性・耐加重性に優れ、極端な高温・低温・低速高荷重・塵埃雰囲気、高真空、放射線などの苛酷な条件下で優れた潤滑特性を発揮します。 金属表面だけではなく、種類によってはゴム・プラスチック表面への処理も可能です。 様々な要求特性・処理条件に対応できるよう常温硬化タイプ・エアゾールタイプなど品ぞろえも豊富です。
    用途グロメット(ガスケット)、コンプレッサーシャフト、サーキットブレーカー、ソレノイドプランジャー、かぎ、スイッチなじみ用乾燥時間(分)15(室温)引火点(℃)25塩水噴霧8時間最高使用温度(℃)240塗布面積(m2)24/L(10μm)硬化条件150℃/1時間、180℃/30分粘度(mPa・s)<100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類摩擦係数0.05危険物の性状非水溶性
  • ペーストGペースト デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    ペーストGペースト

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    109,800税込120,780
    1缶(6kg)
    12日以内出荷
    二硫化モリブデンを60%以上含有するペーストです。 低速高荷重、衝撃荷重下の潤滑に最適です。
    用途金属部品のかじり防止、ねじの焼付防止、工作機器や金属加工の潤滑特性耐荷重性トラスコ品番124-0126質量(kg)6.5使用温度範囲(℃)-20~120温度(℃)(固体潤滑剤)400容器主成分鉱油+リチウム石けん+二硫化モリブデン危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • D-7409 乾性被膜潤滑剤 デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    D-7409 乾性被膜潤滑剤

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    43,980税込48,378
    1缶(1kg)
    8日以内出荷
    熱硬化タイプの乾性被膜潤滑剤です。 ディップやスプレーで処理します。 耐油性、耐熱性、密着性、長期潤滑性に優れます。
    用途自動車部品、ボルト、バネ部品トラスコ品番124-0132質量(kg)1.2容器主成分ポリアミドイミド系バインダー+二硫化モリブデン+NMP最高使用温度(℃)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性
  • 106 乾性被膜潤滑剤 デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    106 乾性被膜潤滑剤

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    119,800税込131,780
    1缶(4L)ほか
    5日以内出荷から12日以内出荷
    熱硬化タイプの乾性被膜潤滑剤です。 ディップやスプレーで処理します。 耐油性、長期潤滑。密着性に優れ耐荷重性を発揮します。
    用途グロメット、コンプレッサーシャフト・サーキットブレーカー、鍵、なじみ用容器主成分エポキシ系バインダ+二硫化モリブデン+グラファイト最高使用温度(℃)240℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性
  • モリコート 乾性被膜 D-321R乾性被膜潤滑剤 4L デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート 乾性被膜 D-321R乾性被膜潤滑剤 4L

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    95,980税込105,578
    1缶(4L)
    7日以内出荷
    常温硬化タイプの乾性被膜です。 ディップスプレーで処理します。 耐久性、耐荷重性を発揮します。
    用途機器のなじみ、組立、焼付防止用、圧入、鍛造トラスコ品番599-7801使用温度範囲(℃)270容量(L)4容器主成分二硫化モリブデン、グラファイト、無機系バインダー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性
  • モリコート ペースト(淡黄色) Eペースト 20kg デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート ペースト(淡黄色) Eペースト 20kg

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    349,800税込384,780
    1缶(20kg)
    12日以内出荷
    ポリαオレフィン系ペーストです。 耐プラスチック性、耐磨耗性に優れます。 広い使用温度範囲です。
    用途音響、事務機器の回転部・カム・リンク機構、光学機器、健康機器仕様稠度#2トラスコ品番128-7551淡黄使用温度範囲(℃)-50~150容量(kg)20容器主成分ポリαオレフィン油+PTFE+他危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • モリコート ペースト M-77ペースト 2kg デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート ペースト M-77ペースト 2kg

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    83,980税込92,378
    1缶(2kg)
    4日以内出荷
    二硫化モリブデンを主成分としたシリコーン系ペーストです。 ゴム・プラスチックに対する親和性があります。
    用途金属部品のかじり防止、焼付防止用、Oリングの磨耗減少にトラスコ品番102-5381使用温度範囲(℃)-45~230容量(kg)2温度(℃)【固体潤滑】400容器主成分シリコーンオイル+リチウム石けん+二硫化モリブデン危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
防錆スプレー/潤滑剤スプレー