絞り込み
ブランド
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
  • モノタロウ(68)
  • エスコ(380)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(340)
  • TRUSCO(220)
  • NOKクリューバー(135)
  • AZ(エーゼット)(118)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(111)
  • 信越化学工業(108)
  • ヤマダコーポレーション(79)
  • オーデック(76)
  • マークテック(68)
  • ダイゾーニチモリ(67)
  • フルプラ(59)
  • 出光NTG(54)
  • BOLL(53)
  • 協同油脂(52)
  • ダイゾー(52)
  • 呉工業(クレ)(47)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](44)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1000(ねじ専用焼付防止潤滑剤) デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    1000(ねじ専用焼付防止潤滑剤)

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(23件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本(100mL)ほか
    当日出荷
    トルク管理、ネジ用焼付防止。
    用途タービン、内燃機構、石油化学産業のバルブ類、ガスおよび鉄鋼工場のガス発生炉等のネジ。
  • 高真空用グリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    高真空用グリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(4件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個(50g)
    当日出荷
    1.33×10-4 Pa(10-62mmHg)の高真空が得られます。 耐酸化性・耐薬品性に優れており毒性がありません。
    アズワン品番6-375-01使用温度範囲(℃)-40~200特性耐酸化性、耐薬品性、付着性、耐水性材質シリコーンオイル、シリカ粉末ちょう度200トラスコ品番397-4405増ちょう剤シリカ基油シリコンオイル危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.05kg商品タイプシリコングリース
  • モリコートD-321R(乾性被膜潤滑剤) デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコートD-321R(乾性被膜潤滑剤)

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(14件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本(223mL)
    当日出荷
    常温硬化タイプの乾性被膜です。 吹き付け後、すぐに乾いた被膜を形成します。 ディッピング及びスプレーで処理します。 耐久性、耐荷重性を発揮します。
    用途冷間鍛造、他乾性被膜の補修用、焼付防止用、機器のなじみ用灰黒色硬化条件常温硬化型危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • SH 44M シリコーングリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    SH 44M シリコーングリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個(100g)
    当日出荷
    低温から高温まで幅広い温度範囲で使用できます。特に高温下・中荷重で使用されるボールベアリング・ローラーベアリングなどで優れた潤滑性を発揮します。
    用途高温炉内で使用される台車やコンベアの潤滑など。 精密機器の潤滑部。ちょう度260(60回混和)商品タイプシリコングリース特性耐寒性、耐熱性、耐荷重性、潤滑性トラスコ品番356-4061質量(g)115使用温度範囲-40~180℃使用目的潤滑比重1.05(25℃)滴点(℃)210増ちょう剤リチウム石鹸基油メチルフェニルシリコーンオイル加熱減量(%)2.0(150℃/24hr)危険等級その他のもの離油度(%)2.5(150℃/24hr)危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.1kg
  • HVG 高真空用グリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    HVG 高真空用グリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(4件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個(50g)
    当日出荷
    高度に精製された高粘度ジメチルシリコーンオイルをベースに使用しています。 増稠剤として微粉末シリカを使用しており、淡白色の透明性の高いグリースです。 潤滑性・シール性・耐薬品性・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐酸化性など多くの使用環境に適する特性を持っています。
    ちょう度210淡白色透明特性潤滑性、シール性、耐薬品性、耐水性、耐熱性、耐寒性、耐酸化性トラスコ品番356-4045質量(g)65使用温度範囲-40~180℃危険等級その他のものアズワン品番6-373-03危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.05kg商品タイプシリコングリース
  • モリコート 111バルブルブリカント&シーラント デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート 111バルブルブリカント&シーラント

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個(150g)
    当日出荷
    FDA許可原料を使用したシリコーンコンパウンドです。 樹脂・ゴムへの影響が少ない。
    用途バルブ・シャフト・パッキングなどのシーリング及び離型。ちょう度200半透明容量(g)150質量(g)180トラスコ品番397-4332材質主成分:シリコーンオイル、シリカ使用温度範囲(℃)-40~204使用温度範囲-40~204℃増ちょう剤シリカ基油シリコンオイル危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.15kg特性付着性、耐水性商品タイプシリコングリース
  • モリコートBR2プラスグリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコートBR2プラスグリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(3件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1本(1kg)
    当日出荷
    摩耗を減少させる。 給油間隔を延長する。 二硫化モリブデン入極圧性汎用グリース。
    用途高荷重や苛酷な条件で使用されるボールベアリング、ローラーベアリングに。 ジョイントとシャフト、低速下の小歯車、自動車のシャーシーグリースとして。使用温度範囲(℃)-30~130混和ちょう度280トラスコ品番122-8811灰黒色ちょう度280主成分鉱油、リチウム石ケン、MoS2増ちょう剤リチウム石ケン基基油鉱物油危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kg特性耐摩耗性
  • モリコートHP-500グリース(超高性能・長寿命用) デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコートHP-500グリース(超高性能・長寿命用)

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(8件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本(100g)ほか
    当日出荷
    科学的に安定なパーフロロポリエーテルをフッ素樹脂で増稠した特殊潤滑剤で、過酷な条件、長期間の使用に耐える。 耐熱・耐寒性、耐荷重性、不燃性、低蒸気圧性、耐油・耐溶剤性、耐薬品性、耐酸化性 ゴム、プラスチック親和性
    用途高温腐蝕雰囲気下の各種ベアリング 塗装ライン、電気部品 高真空、クリーンルーム等の運送機ロボット ファンクラッチベアリング 複写機のヒートローラーの軸受 熱風乾燥機モーターの軸受 コンベアーチェーンの軸受 ポリエステルフィルム製造ライン 段ボール製造ライン 自動車タイヤ加硫機 化学薬品蒸留装置タイプフッ素樹脂増稠グリース使用温度範囲(℃)-20~250主成分パーフロロポリエーテル、PTFE混和ちょう度280ちょう度280増ちょう剤PTFE基油パーフロロポリエーテル危険物の類別非危険物
  • GRS-330 Gラピッドスプレー デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    GRS-330 Gラピッドスプレー

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(3件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1本(330mL)
    当日出荷
    代表的ペーストスプレー。
    用途クレーンの摺動部。 金属加工の工具、ダイスのメタルピックアップ防止。 Oリングの摩耗減少。 ネジの焼付、かじり防止。 リードスクリュー、チャックコレット、工作機械のすべり面などのメンテナンス。適合範囲工作機械トラスコ品番122-9125灰黒色摘要スプレー使用温度範囲(℃)-35~400主成分鉱油、MoS2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.33L危険物の性状非水溶性
  • 焼付防止潤滑剤モリコート D-321R デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    焼付防止潤滑剤モリコート D-321R

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本(223mL)
    当日出荷
    常温硬化タイプの乾性被膜です。ディップ・スプレーで処理します。耐久性、耐荷重性を発揮します。
    用途機器のなじみ、組立、焼付防止用。圧入、鍛造。材質主成分:二硫化モリブデン、グラファイト、無機系バインダー
  • モリコート Gペースト デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート Gペースト

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1缶(500g)
    当日出荷
    二硫化モリブデンを60%以上含有するペーストです。低速高荷重、衝撃荷重下の潤滑に最適です。
    用途金属部品のかじり防止、ねじの焼付防止、工作機器や金属加工の潤滑。容量(g)500トラスコ品番397-4413材質主成分:鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン使用温度範囲-20~120℃(固体400℃)主成分鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.62kg
  • モリコート ネジ用潤滑剤 P-37 デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート ネジ用潤滑剤 P-37

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    7,398税込8,138
    1缶(500g)
    当日出荷
    高温用ねじ用ペースト(1400度)です。 金属疲労によるクラック、ねじ山の破損などの脆化防止(高温脆化を起こす金属を含有しない)します。 塩素、硫黄の含有量が200PPM以下です。
    用途耐熱鋼、高合金鋼ねじに。発電所、航空機に使用されるねじに。ちょう度No.1液色特性耐熱性付属品蓋内部に刷毛付トラスコ品番361-5430主成分鉱油+特殊固体潤滑剤危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.5kg
  • モリコート EM-30Lグリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート EM-30Lグリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1缶(1kg)
    当日出荷
    ポリαオレフィン系白色グリスです。耐プラスチック性、耐磨耗性です。広い使用温度範囲です。非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。 樹脂への影響が少なく、オイルのにじみが少ない。
    用途音響機器、自動車の樹脂ギアの潤滑に。ちょう度325液色容量(kg)1質量(kg)1.2使用温度範囲(℃)-45~150主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん、白色固体潤滑剤特性耐プラスチック性、耐磨耗性、低温性、付着性、潤滑性仕様トラスコ品番361-5413使用目的潤滑増ちょう剤リチウム石ケン基基油ポリαオレフィン危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kg
  • モリコート HP-300グリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート HP-300グリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    31,980税込35,178
    1缶(100g)ほか
    当日出荷
    フッ素化ポリエーテルをベースとした特殊グリスです。耐油性、耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。ゴム、プラスチックにほとんど影響を与えません。
    用途塗装ラインの軸受・熱風乾燥機モーター軸受に。プラスチック・ゴム射出成形機に。食品加工機械に。透明使用温度範囲(℃)-65~250ちょう度No.2主成分パーフロロポリエーテル+フッ素樹脂(PTFE)仕様NSF H1 認定取得タイプNSF H1 認定取得危険物の類別非危険物特性耐油性、耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性
  • モリコート 44Mグリース (耐熱用) デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート 44Mグリース (耐熱用)

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    37,980税込41,778
    1缶(1kg)
    当日出荷
    シリコーンオイルをベースとした、代表的な耐熱グリスです。熱のかかる、中・軽荷重ベアリンググリスです。
    用途中荷重用のベアリング用。ちょう度260トラスコ品番123-0026材質主成分:リチウム石けん、シリコーンオイル容量(kg)1危険物の類別非危険物商品タイプシリコングリース
  • モリコート G-nペースト デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート G-nペースト

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    16,980税込18,678
    1缶(1kg)
    当日出荷
    二硫化モリブデンを主成分とした極圧万能ペーストです。効率の良い作業が可能です。微震動による摩耗(摩擦系数を軽減する)フレッティングコロージョンを防止します。
    用途機器のなじみ、組立、焼付防止。材質主成分:鉱油、二硫化モリブデン、白色固体潤滑剤ちょう度300粘度Pa・s危険物の類別非危険物
  • モリコート EPグリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート EPグリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    19,980税込21,978
    1缶(1kg)
    欠品中
    鉱油系二硫化モリブデングリースです。 チャック用です。
    用途工作機械チャックのかじり防止。ちょう度285容量(kg)1質量(kg)1.2トラスコ品番397-4391使用温度範囲(℃)-30~150使用目的かじり防止主成分鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kg商品タイプモリブデングリース
  • モリコートG-nペースト デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコートG-nペースト

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(4件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1缶(500g)
    当日出荷
    往復動潤滑性に効果があります。 耐熱性・耐荷重性に優れ、焼付を防止します。 耐フレッティングコロージョン性。 経済的。
    用途圧入時 クレーンの摺動部 金属加工の工具、ダイスのメタルピックアップ防止 Oリングの摩耗減少 リードスクリュー、チャックコレット、工作機械のすべり面などのメンテナンス混和ちょう度300灰黒色タイプペーストタイプ適合範囲工作機械主成分鉱油、MoS2、白色固体潤滑剤危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • 浸透オイル スーパーグリス デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    浸透オイル スーパーグリス

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本(300mL)
    当日出荷
    水置換型防錆剤(NP3タイプ)です。浸透性に優れています。
    用途錆弛緩。キシミ音防止。透明特性浸透性トラスコ品番397-4456材質主成分:鉱油、特殊防錆油容量(mL)300質量(g)320使用温度範囲-30~50℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
  • Uペースト デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    Uペースト

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    10,980税込12,078
    1缶(500g)
    当日出荷
    高温でオイル分は完全蒸発し、MoS2の被膜による潤滑。ゴム親和性。
    用途圧入時 クレーンの摺動部 金属加工の工具、ダイスのメタルピックアップ防止 Oリングの摩耗減少 リードスクリュー、チャックコレット、工作機械のすべり面などのメンテナンス。混和ちょう度310灰黒色使用温度範囲(℃)-40~180 固体400主成分ポリアルキレングリコール、リチウム石ケン、MoS2
  • モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-50Lグリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-50Lグリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1缶(1kg)
    当日出荷
    ポリαオレフィン系半透明白色グリースです。耐プラスチック性、消音性に優れています。オイルの滲み出しが少ないタイプです。非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないタイプです。
    用途樹脂ギアの消音と潤滑。ちょう度1号白色半透明容量(kg)1質量(kg)1.2トラスコ品番397-4383材質主成分:ポリαオレフィン油、リチウム石けん使用温度範囲-40~150℃使用目的消音、潤滑主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん混和ちょう度325危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性耐プラスチック性、耐磨耗性
  • モリコート Uペースト デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート Uペースト

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    34,980税込38,478
    1缶
    当日出荷
    二硫化モリブデンを主成分とした極圧万能ペーストで特に高温用です。高温時スラッジを残しません。
    用途機器のなじみ、組立、焼付防止。材質主成分:ポリアルキレングリコール、二硫化モリブデンちょう度310粘度Pa・s危険物の類別非危険物
  • Zモリパウダー スクイズボトル デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    Zモリパウダー スクイズボトル

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本(283g)
    4日以内出荷
    高品位の二硫化モリブデン微粒子の境界潤滑剤です。 優れた付着性、耐荷重性、優れた耐薬品性・耐溶剤性を持ちます。 放射線下、高真空下での潤滑特性の持続があります。
    用途なじみ運転及び組み立て時に起こる焼きつきやカジリ防止に、圧入時の潤滑とフレッティングの防止に灰黒色使用温度範囲(℃)-226~400主成分二硫化モリブデン粉末危険物の類別非危険物
  • ペースト(白色) Eペースト デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    ペースト(白色) Eペースト

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    22,980税込25,278
    1缶(1kg)
    当日出荷
    成分ポリαオレフィン油、PTFEトラスコ品番438-6876淡黄使用温度範囲(℃)-50~150容量(kg)1ちょう度280危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • モリコート 耐熱・耐寒用 33Mグリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート 耐熱・耐寒用 33Mグリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    41,980税込46,178
    1缶(1kg)
    当日出荷
    シリコーンオイルをベースとした、代表的な耐寒グリスです。
    用途軽または中荷重下のボールベアリング、ローラーベアリング。製氷車の車輪、低温倉庫のコンベアー。ちょう度280特性耐熱性、耐寒性トラスコ品番397-4341材質主成分:シリコーンオイル、リチウム石けん質量(kg)1.2使用温度範囲-70~180℃容量(kg)1危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kg商品タイプシリコングリース
  • 耐熱・耐寒・耐薬品性 3451グリース 50g デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    耐熱・耐寒・耐薬品性 3451グリース 50g

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    フルオロシリコーン系グリースです。 耐薬品性、耐溶剤性、耐酸化性、せん断安定性に優れます。 使用温度範囲が広いです。 高温・化学薬品・溶剤雰囲気下のベアリング用。
    仕様●ちょう度:280●色:白●容量(g):50●容器タイプ:プラスチック●使用温度範囲:-30~230℃●材質/仕上:主成分/フロロシリコーン油、フッ素樹脂(PTFE)●原産国:アメリカ●コード番号:242-5789アズワン品番67-5545-91危険物の類別非危険物
  • モリコート シリコーンコンパウンド 7リリースコンパウンド デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート シリコーンコンパウンド 7リリースコンパウンド

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    36,980税込40,678
    1本(1kg)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    離型用シリコーンオイルコンパウンドです。
    用途樹脂成型離型、タイア金型離型質量(kg)1.2主成分メチルシリコーン、シリカ危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
  • SH45GREASE デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    SH45GREASE

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    59,980税込65,978
    1箱(100g×12本)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ニューマティック系の動体潤滑シール用の稠度280のシリコーングリースです。
    商品タイプシリコングリース使用温度範囲(℃)-50-160主成分メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸稠度280
  • 樹脂・ゴム部品用 YM-103グリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    樹脂・ゴム部品用 YM-103グリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    9,998税込10,998
    1缶(1kg)
    当日出荷
    ちょう度300成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん、特殊固体潤滑剤トラスコ品番438-6949使用温度範囲(℃)-45~150容量(kg)1危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • 樹脂・ゴム部品用 EMD-110グリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    樹脂・ゴム部品用 EMD-110グリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    36,980税込40,678
    1缶(1kg)
    当日出荷
    ちょう度360成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん、固体潤滑剤トラスコ品番438-6884使用温度範囲(℃)-10~150容量(kg)1危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • フッソ・超高性能(防錆剤入り) HP-870グリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    フッソ・超高性能(防錆剤入り) HP-870グリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    23,980税込26,378
    1缶(100g)
    当日出荷
    ちょう度280成分パーフロロポリエーテル、フッ素樹脂(PTFE)、防錆剤トラスコ品番438-6914使用温度範囲(℃)-20~250容量(g)100危険物の類別非危険物
  • ギヤオイル添加剤 Mディスパージョン デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    ギヤオイル添加剤 Mディスパージョン

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    8,898税込9,788
    1缶(1.2kg)
    当日出荷
    成分鉱油、二硫化モリブデントラスコ品番438-6922質量(kg)1.2使用温度範囲(℃)-30~120容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
  • モリコート フッソ・コーティング剤 L-8030潤滑剤 デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート フッソ・コーティング剤 L-8030潤滑剤

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    39,980税込43,978
    1本(1kg)
    当日出荷
    ゴム・プラスチックの潤滑に優れています。 速乾性で半透明タイプの皮膜を形成し、べたつくことがありません。 オゾン破壊係数0の不燃性溶剤を使用しています。 ディッピング・刷毛塗りに適しています。
    用途音響機器・精密機器・光学機器の潤滑、ゴム部品・プラスチック部品の潤滑、きしみ音の防止使用温度範囲(℃)-20~150主成分鉱物油、有機モリブデン、防錆剤危険物の類別非危険物サイズ(Φ×mm)53×175特性潤滑原液量(mL)99
  • モリコート 耐熱用 41グリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート 耐熱用 41グリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    46,980税込51,678
    1缶(1kg)
    当日出荷
    カーボンブラックで増稠された通常のシリコーングリースを超える高温で使用できるシリコーングリースです。
    用途耐熱軸受に商品タイプシリコングリース質量(kg)1.2使用温度範囲(℃)-20~290主成分シリコーンオイル、カーボンブラック危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類稠度280
  • モリコート 樹脂・ゴム部品用(非拡散) PG-662Yグリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート 樹脂・ゴム部品用(非拡散) PG-662Yグリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    15,980税込17,578
    1缶(1kg)
    14日以内出荷
    低温性に優れており、プラスチックへの影響が少ないです。 オイルの広がりによる接点不良、他部品の汚損、乾きによる潤滑不良を解消します。
    用途AV機器、事務機器の内部潤滑、電子楽器などの鍵盤、自動車用各種アクチュエータ特性低温性タイプ高荷重用使用温度範囲(℃)-45~150使用目的内部潤滑主成分ポリαオレフィン油+リチウム石ケン+PTFE+他外観黄色危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • モリコート 樹脂・ゴム部品用(非拡散) PG-661(W)グリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート 樹脂・ゴム部品用(非拡散) PG-661(W)グリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    17,980税込19,778
    1缶(1kg)
    4日以内出荷
    低温性に優れており、プラスチックへの影響が少ないです。 オイルの広がりによる接点不良、他部品の汚損、乾きによる潤滑不良を解消します。
    用途AV機器、事務機器の内部潤滑、電子楽器などの鍵盤、自動車用各種アクチュエータ特性低温性タイプ汎用使用温度範囲(℃)-45~150使用目的内部潤滑主成分ポリαオレフィン油+リチウム石ケン+PTFE+他外観白色危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • モリコート Gペースト デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート Gペースト

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    48,980税込53,878
    1缶(2kg)
    4日以内出荷
    鉱油にMOS2を練り込んだペースト状潤滑剤で、優れた耐荷重性能を有します。
    用途組立時の圧入、なじみ運転期間の短縮、ねじの適正な締付または分離作業用仕様ロクサーナ 四球摩擦痕:0.52mm、LFW-1電池寿命(2700N)サイクル:900使用温度範囲(℃)-20~120(固体400)銅板腐食(a)1密度1.86g/cm2外観灰黒色ペースト状危険等級その他のもの離油度(%)3.3(100℃24時間)蒸発量(%)0.2(100℃24時間)危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類稠度335(60回混和)摩擦係数LFW-4圧入試験:0.1
  • モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-30LPグリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-30LPグリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    16,980税込18,678
    1缶(1kg)
    4日以内出荷
    仕様増稠剤:リチウム石鹸、四球試験摩擦痕:0.5mm使用温度範囲(℃)-45~150滴点(℃)1a密度(g/cm3)0.91外観白色粘度(at40℃mm2/s)90基油ポリαオレフィン系固体潤滑剤他PTFE+その他危険等級その他のもの融着荷重(N)(1500rpm/1min)3730離油度(%)100℃×24時間:5蒸発量(%)99℃×22時間:0.4危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類稠度325酸化安定度(kPa)20低温トルク(mN・m)(-40℃起動/回転)108/51
  • モリコート 樹脂用 EM-10Lグリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート 樹脂用 EM-10Lグリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    11,980税込13,178
    1缶(1kg)
    4日以内出荷
    トラスコ品番108-3272危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • モリコート 樹脂・ゴム部品用 6166グリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート 樹脂・ゴム部品用 6166グリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    35,980税込39,578
    1缶(1kg)
    4日以内出荷
    危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

スプレー・オイル・グリス