絞り込み
シートサイズ(横×縦)(m)
ハトメピッチ(mm)
300・450・500・600
厚さ(シート番手)
#2500・その他
ブランド
モノタロウ・TRUSCO・萩原工業・エスコ・ユタカメイク・アイネット・キョーワ(ネット)・アイモニカ・萩原・上村産業(上村シート)・大塚刷毛製造・オカモト・キタムラ産業・ユニット・WING ACE・三高・KLASS(クラス/旧:極東産機)・菊地シート・つくし工房・東和産業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 防炎シート

81件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シートサイズ(横×縦)(m)から絞り込む
  • 養生シート(白) つくし工房

    養生シート(白)

    つくし工房
    6,598税込7,258
    1枚
    4日以内出荷
    材質ターポリン形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.3
  • 500x900mm ステンレスシート エスコ

    500x900mm ステンレスシート

    エスコ
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944SA-5形状折りたたみタイプ
  • 10x10m   防炎シート エスコ

    10x10m 防炎シート

    エスコ
    34,300税込37,730
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA911AE-27形状折りたたみタイプ呼び寸法(縦×横)(m)10×10特性防炎
  • 白防炎シートロール 幅広 アイモニカ

    白防炎シートロール 幅広

    アイモニカ
    7,798税込8,578
    1本
    5日以内出荷
    ポリエステル基布に難燃剤を配合し塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたシートとなります。消防庁の防炎試験にも合格しています。好きな長さでカットして使えます。
    用途養生や野積みカバー、暴雨防砂カーテンなどにご利用になれます。土木、農業、水産業等の作業用シート。材質ポリエステル生布・塩ビ樹脂形状ロール長さ(m)50特性防炎
  • 2t産廃コンテナ用メッシュシート アイネット

    2t産廃コンテナ用メッシュシート

    アイネット
    26,980税込29,678
    1枚
    14日以内出荷
    シートを被せたままでアーム引き上げの妨げにならないよう加工して有ります。コンテナの角に当たる部分の4隅に30cm各の補強シートを裏側に蒸着加工してあり、耐久性があります。コンテナの角に当たる部分の4隅に3cm角の補強シートを裏側に蒸着加工。シートを被せたままでアーム引き上げの妨げにならないよう加工して有ります。コンテナの角に当たる部分の4隅に30cm角の補強シートを裏側に蒸着加工してあり、耐久性があります。
    用途埃や泥、害虫、害鳥などによる汚れや直射日光などから大切な内容物を守ります。設置場所の景観維持に。形状折り畳み寸法(mm)2500×3860ハトメピッチ(mm)600
  • 防炎1類カラーシート キョーワ(ネット)

    防炎1類カラーシート

    キョーワ(ネット)
    7,498税込8,248
    1枚
    6日以内出荷から11日以内出荷
    作業者や歩行者を飛来落下物から守ります。 JIS A 8952(建築工事用シート)1類相当の性能を有しています。 消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
    用途建設現場からの飛来落下防止、イベントシート・養生・間仕切り・雨除けなど様々な用途に使用材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.4ハトメピッチ(mm)300特性防炎引張強度×伸び(kN・mm)44.1以上
  • スーパーライト防炎テープ 萩原工業

    スーパーライト防炎テープ

    萩原工業
    5,298税込5,828
    1巻
    当日出荷
    養生テープに防炎性能を持たせ、貼ることで火気から守ります。
    用途クロスの設置に。吊り足場チェーンに。仮設コード養生に。幅広テープの為チェーンも一巻きに。仕様JIS A 1322防炎1級適合品厚さ(mm)0.15ホワイト長さ(m)25基材ポリエチレン粘着剤アクリル系主な用途養生用引張強度(N/10mm)48粘着力(N/25mm)6RoHS指令(10物質対応)対応特性防炎
  • ターピー スーパーライト防炎シート 萩原工業

    ターピー スーパーライト防炎シート

    萩原工業
    7,198税込7,918
    1枚
    翌々日出荷
    超軽量な国産防炎シート。工事現場における養生シートの運搬、設置作業の負担を軽減します。日本防炎協会認定の防炎物品(工事用シート)です。焼却時のダイオキシン類が発生しにくいタイプです。
    用途建築、建設現場の壁面養生材や橋梁工事などの床面養生に/資材のカバーや火炎対策用の野積カバーなど仕様シート本体の継ぎ目:無し材質シート本体:ポリエチレン、周囲ロープ:ポリプロピレン形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.15ホワイトハトメピッチ(mm)約450伸度(%)タテ×ヨコ:26×9質量(g/m2)108引裂強度(N)タテ×ヨコ:60×80呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4仕上り寸法(m)3.53×5.40材質(ハトメ)アルミ引張強度(N/3cm)タテ×ヨコ:180×350特性防炎
  • クッションシート アルミ 防災用 約120×200 東和産業

    クッションシート アルミ 防災用 約120×200

    東和産業
    1,698税込1,868
    1枚
    7日以内出荷
    レジャーや、非常時・災害時に活躍する、クッション性にすぐれたシートです。厚さが4ミリありますので、地面などのデコボコが気になりません。地面や外気の冷たさ、湿気を防ぎ、保温性にすぐれています。汚れは水拭きで簡単に落とせます。手軽でコンパクトに収納できます。
    材質表面:PET(アルミ蒸着)、裏面:ポリエチレン形状折りたたみタイプ外形寸法(cm)約120×200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防炎シートα軽量 TRUSCO

    防炎シートα軽量

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量で作業性が向上します。強度が高く光透過性に優れています。焼却時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。使用環境温度:-40℃~60℃で寒冷地でも使用可能です。
    用途建築、建設などの壁面養生に。厚さ(mm)0.3mmブルー引張強度縦645N/3cm、横639N/3cm認定番号AFE3300852018年トラスコ掲載ページ6 1620引裂強度縦230N、横205N
  • 300x900mm ステンレスシート エスコ

    300x900mm ステンレスシート

    エスコ
    2,340税込2,574
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944SA-3形状折りたたみタイプ
  • ターピー PE 防炎シート(小畳) 萩原工業

    ターピー PE 防炎シート(小畳)

    萩原工業
    4,098税込4,508
    1枚
    当日出荷
    塩ビ品に比べて軽量で強度が高く光透過性に優れた防炎シートです。防炎物品であると共に、焼却時においてのダイオキシン類の発生がありません。
    用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。仕様防炎性(消防法)合格形状折りたたみタイプホワイトタイプ継ぎ目なし材質(シート)ポリエチレン伸度(%)縦16×横16引裂強度(N)縦230×横205シート厚さ(mm)0.30材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)引張強度(N/3cm)縦645×横639特性防炎、採光材質(ロープ)ポリプロピレン
  • ターピー 難燃クロス 萩原工業

    ターピー 難燃クロス

    萩原工業
    29,980税込32,978
    1本
    翌日出荷
    燃えにくく、燃え広がりを抑制する自己消火性機能を有したシートです。
    用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、放火対策野積カバーなど。トラスコ品番354-7647形状ロールタイプグレータイプ継ぎ目無し規格1.81m×100m材質(シート)ポリエチレン伸度(%)縦21×横14質量(g/m2)94引裂強度(N)縦135×横78引張強度(N/50mm)縦450×横275シート厚さ(mm)0.12仕上り寸法(m)1.8×100特性難燃
  • 白防炎シート ロール巻き(軽量) ユタカメイク

    白防炎シート ロール巻き(軽量)

    ユタカメイク
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷
    消防法施行令の防炎テスト基準に合格しています。
    用途建築現場、野積み、目隠しシート、各種養生など。材質ポリエステル(PVCコーティング)厚さ(mm)0.24ホワイト伸び(%)【縦】17.5【横】18.9引裂強度(N)【縦】78.8【横】34.3引張強度(N)【縦】516【横】181認定番号防炎表示者認定番号:F-27-1127特性防炎
  • 防炎抗ウイルス抗菌透明シールド材 明和[農業・園芸資材]

    防炎抗ウイルス抗菌透明シールド材

    明和[農業・園芸資材]
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    防炎・抗ウイルス・抗菌効果のある透明フィルムです。飛沫防止対策用の商品です。
    用途事務所の受付や部屋の間仕切り等で飛沫防止対策として。トラスコ品番244-7828材質本体:塩化ビニル樹脂幅(mm)1000厚さ(mm)0.2透明長さ(m)1耐熱温度(℃)60縦(cm)100横(cm)100
  • ダストバスケット用メッシュシート アイネット

    ダストバスケット用メッシュシート

    アイネット
    15,980税込17,578
    1枚
    14日以内出荷
    コンテナの角に当たる部分の4隅に30cm角の補強シートを裏側に蒸着加工してあり、耐久性があります。
    用途埃や泥、害虫、害鳥などによる汚れや直射日光などから大切な内容物を守ります。設置場所の景観維持に。形状折り畳み寸法(mm)1600×2600ハトメピッチ(mm)600
  • 防炎2類白シート キョーワ(ネット)

    防炎2類白シート

    キョーワ(ネット)
    22,980税込25,278
    1セット(5枚)ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    JIS A 8952(建築工事用シート)2類相当の性能を有しています。 消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
    用途雨除け、日覆い、埃除けなどの野積みシート材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.3ハトメピッチ(mm)300引張強度(kN)0.49以上特性防炎
  • 5.4x7.2m 防炎シート エスコ

    5.4x7.2m 防炎シート

    エスコ
    13,000税込14,300
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA911AE-26形状折りたたみタイプ呼び寸法(縦×横)(m)5.4×7.2特性防炎
  • 白防炎シートコンパクト ユタカメイク

    白防炎シートコンパクト

    ユタカメイク
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性、安全性、機能性に優れています。消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
    用途建築現場、目隠しシートなど。形状折りたたみタイプ材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング)伸度(%)縦21、横19.2引裂強度(N)縦168、横247引張強度(N/50mm)縦437、横359材質(ハトメ)アルミハトメピッチ(cm)45ハトメ内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応特性防炎
  • 白防炎シート ユタカメイク

    白防炎シート

    ユタカメイク(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1枚
    翌々日出荷
    建築現場の安全確保、環境整備を万全にするために最も適したシートです。
    種別真鍮ハトメ形状折りたたみタイプ規格防炎2類材質(シート)ナイロンターポリン(PVCコーティング)シート厚さ(mm)約0.3材質(ハトメ)真鍮ハトメ内径(mm)Φ12認定番号(消防庁登録者番号)AFE-27-1106、FE-027-0360RoHS指令(10物質対応)対応特性防炎
  • 防炎シートロール アイモニカ

    防炎シートロール

    アイモニカ
    11,980税込13,178
    1本
    6日以内出荷
    ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたシートです。消防庁の防炎試験に合格しています。
    用途養生、野積みカバー、暴雨防砂カーテンなど、土木建設業や農林水産にも利用できます。形状ロール巻ブルー呼び寸法(縦×横)(m)1.8×50
  • ターピー熱中症対策防炎シート リフレイア クロスタイプ 萩原

    ターピー熱中症対策防炎シート リフレイア クロスタイプ

    萩原
    47,980税込52,778
    1本
    3日以内出荷
    夏場の現場作業を見据えた遮熱×防炎を備えた防炎シートです。塩ビ防炎シートに比べて軽量で強度が強く光透過性に優れた防炎シートです。消防法適合の防炎物品です。焼却時においてダイオキシンの発生がありません。
    用途建築、建設などの壁面養生や橋梁工事の床面養生、資材カバーなどに。トラスコ品番735-3794材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.31ホワイト長さ(m)50規格防炎性能試験番号:AFE-33-0085、消防法適合防炎ラベル付き引裂強度(N)縦200 / 横200耐久性(年)約1.5幅(m)1.83引張強度(N/3cm)縦640 / 横600
  • シート シリカクロス耐火シート(片面耐熱樹脂コーティング) 菊地シート

    シート シリカクロス耐火シート(片面耐熱樹脂コーティング)

    菊地シート
    229,800税込252,780
    1枚
    8日以内出荷
    耐火性に優れています(約1000℃/30分)。形状維持のため片面を耐熱樹脂でコーティングしており、ほつれにくい仕様です。対候性に優れ、屋外での長時間使用が可能です。外観の色は淡黄色/白色です。シリカクロス特有の肌への刺激を軽減しています。
    用途耐火、耐熱を必要とする用途に。耐火カーテン。信号ケーブルなどの火災予防対策に。溶接火花受けシートに。トラスコ品番805-0957材質シリカクロス+裏面耐熱樹脂コーティング、厚さ0.7mm(+-0.2mm)、Si02 94%~96%、A1203 4%厚さ(mm)0.8淡黄色/白色長さ(m)20幅(m)0.87
  • 養生防炎シート ユニット

    養生防炎シート

    ユニット
    5,998税込6,598
    1枚
    3日以内出荷
    日本防炎協会認定の養生防炎シートです。
    用途工事現場等での養生に。材質ポリエステル長さ(m)5.4規格(財)日本防炎協会認定F-23-1143
  • 防炎性フィルム ノンフレーム 抗菌プラス オカモト

    防炎性フィルム ノンフレーム 抗菌プラス

    オカモト
    49,980税込54,978
    1巻
    9日以内出荷
    消防法に適合した透明軟質PVCフィルムです。防炎性能に抗菌性能(SIAA認定取得)を加え、RoHS2規制にも対応してます。
    用途難燃・防炎性能を必要とする間仕切りやカバー、養生用フィルムに適しています。トラスコ品番473-5924材質ポリ塩化ビニル(PVC)幅(mm)1830厚さ(mm)0.2透明タイプ粉なし長さ(m)30内容難燃性
  • 軽量防炎ホワイトシートロール アイネット

    軽量防炎ホワイトシートロール

    アイネット
    24,980税込27,478
    1本
    10日以内出荷
    日本防炎協会の定める防炎性能試験に合格した防炎物品。45度ミクロバーナー法に加え、45度コイル法も合格。塩ビ製白防炎シートの半分以下の重量で扱いやすい(メーカー規格での比較)。耐薬品性があり、橋梁の塗装をはがす際に使用される剥離剤がシートに付着しても、シートが劣化・溶解しないため、床面が汚れる心配がありません。
    用途橋梁塗装工事に最適。薄くて軽くハサミでも裁断でき、テープでの施工可能。質量(kg)約12ホワイト寸法(m)巾:1.8×長さ:50
  • スパッタシートC種 モリリン

    スパッタシートC種

    モリリン
    45,980税込50,578
    1本
    4日以内出荷
    ガラス繊維に両面防炎シリコンコーティングされたシート。溶接時の火花に対して優れた耐熱性を有します。薄くて軽く施工性がよく、ハサミでも簡単に裁断できます。JIS A 1323(建築工事用シートの溶接及び溶断火花に対する難燃性試験方法)に規定する難燃性C種合格品。
    用途溶接火花養生シート。防火用カバー、カーテン。材質ガラス繊維にシリコン加工厚さ(mm)約0.4グレー寸法(m)1×30質量(kg/本)約17.3特性防炎
  • 迷彩柄 防炎ターポリンシート 上村産業(上村シート)

    迷彩柄 防炎ターポリンシート

    上村産業(上村シート)
    15,980税込17,578
    1枚
    4日以内出荷
    印刷面を塩ビフィルム層でコーティングすることによって従来のインクジェット印刷のものと比較して、耐候性、耐摩耗性に優れております。 防炎生地(防炎認定商品)となります。
    形状ロールタイプ厚さ(mm)0.43迷彩柄伸び(%)縦23×横25質量(g/m2)530耐水性(mm)1000以上特性耐候性、耐摩耗性、防炎性引張強度N/3cm(kgf/3cm)縦588(60)×横490(50)引裂強度縦9×横8
  • 不燃認定シリカクロス(片面樹脂コーティング) TRUSCO

    不燃認定シリカクロス(片面樹脂コーティング)

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1枚ほか
    当日出荷
    国土交通大臣による不燃認定品です。樹脂コーティングを施しているため、反射を嫌う場所での使用が可能です。
    用途ケーブル、パイプ、ダクトなどの火災予防対策として材質シリカクロス/片面樹脂コーティング厚さ(mm)0.7シルバー/ブラック適合規格JIS A 1323 A種適合品
  • 防炎1類カラーシート 原反 50mロール キョーワ(ネット)

    防炎1類カラーシート 原反 50mロール

    キョーワ(ネット)
    109,800税込120,780
    1本
    6日以内出荷
    日本製で高品質のシート生地です。 ロール状のシートでカッターやハサミで容易に裁断できます。 消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
    用途イベントシート、養生、間仕切り、雨除けなど様々な用途に使用材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル形状ロールタイプ厚さ(mm)0.5寸法(m)1.90×50質量(g/m2)600仕上り寸法(m)1.90×50特性防炎
  • 防炎1類白シート 原反 50mロール キョーワ(ネット)

    防炎1類白シート 原反 50mロール

    キョーワ(ネット)
    64,980税込71,478
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    防炎性に優れます。 消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会) ロール状シートで取扱いが容易です。 日本製で高品質のシート生地です。
    用途建築現場内の床養生、資材置場での風や雨水対策、雨除け・日覆い・埃除けなどの野積みシート材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル形状ロールタイプ厚さ(mm)0.4質量(g/m2)508特性防炎
  • 1.8x5.4m 防炎養生シート(1枚) エスコ

    1.8x5.4m 防炎養生シート(1枚)

    エスコ
    8,330税込9,163
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA911AE-7A形状折りたたみタイプ呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4特性防炎
  • 1.8x3.6m 防炎養生シート(1枚) エスコ

    1.8x3.6m 防炎養生シート(1枚)

    エスコ
    5,980税込6,578
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA911AE-6A形状折りたたみタイプ呼び寸法(縦×横)(m)1.8×5.4特性防炎
  • 1.8x5.4m 防炎シート エスコ

    1.8x5.4m 防炎シート

    エスコ
    3,520税込3,872
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA911AE-24形状折りたたみタイプ呼び寸法(縦×横)(m)1.8×5.4特性防炎
  • ターピー PE 防炎クロス 萩原工業

    ターピー PE 防炎クロス

    萩原工業
    44,980税込49,478
    1本
    4日以内出荷
    塩ビ品に比べて軽量で強度が高く光透過性に優れた防炎クロスです。防炎物品であると共に、焼却時においてのダイオキシン類の発生がありません。
    用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。仕様防炎性(消防法)合格形状ロールタイプホワイトタイプ継ぎ目無し規格1.83m×50m材質(シート)ポリエチレン伸度(%)縦16×横16引裂強度(N)縦230×横205シート厚さ(mm)0.30仕上り寸法(m)1.83×50引張強度(N/3cm)縦645×横639特性防炎
  • ターピー 透光防炎クロス 萩原工業

    ターピー 透光防炎クロス

    萩原工業
    45,980税込50,578
    1本
    翌日出荷
    白の塩ビ品と比べて重量が2/3と軽くて作業性を兼ね備えた抜群の透光防炎シートです。優れた透明性と高い採光性で、室内作業現場を明るくします。
    用途建設土木工事現場の養生、明り取り、工場内の間仕切りカーテン等に最適。仕様透光率71%、防炎性(消防法)合格トラスコ品番360-5698形状ロールタイプ半透明規格1.83m×50m材質(シート)ポリプロピレン伸度(%)縦18×横18質量(g/m2)180引裂強度(N)縦300×横300シート厚さ(mm)0.25引張強度(N/3cm)縦700×横600特性防炎、採光
  • ターピー PEソフト 防炎クロス 萩原工業

    ターピー PEソフト 防炎クロス

    萩原工業
    35,980税込39,578
    1本
    9日以内出荷
    メーカー塩ビ製品と比べ、軽量で強度があり光透過性があります。従来品(PE防炎シート・クロス)と比べ柔らかくしなやかです。摩擦抵抗を大きくしたことで、床養生等で滑りにくくなりました。消防法に定める防炎物品として合格しています。焼却を行った場合、ダイオキシン類は発生しません。塩ビ製品と比較して、比重が小さいので廃棄物の減量にも貢献いたします。
    用途建設工事用のシート(低層向け)・建築・建設などの壁面養生材・橋梁工事などの床面養生資材のカバー、野積みカバー・その他種々養生用として形状ロールタイプ規格1.81m×50m特性防炎、採光
  • 塩ビ防炎クロス 萩原工業

    塩ビ防炎クロス

    萩原工業
    43,980税込48,378
    1本
    4日以内出荷
    ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。防炎物品です。
    用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。仕様防炎性(消防法)合格形状ロールタイプホワイトタイプ継ぎ目無し規格1.87m×50m材質(シート)ポリエステル糸に塩ビコーティング伸度(%)縦16×横18質量(g/m2)330引裂強度(N)縦90×横100シート厚さ(mm)0.30仕上り寸法(m)1.87×50引張強度(N/3cm)縦440×横450特性防炎
  • ターピー ライト防炎クロス 萩原工業

    ターピー ライト防炎クロス

    萩原工業
    37,980税込41,778
    1本
    翌々日出荷
    軽量タイプの防炎シート。作業負担を軽減。 PE防炎シートよりも軽量なので、コストや作業者への負担を低減した防炎シート&クロスです。 防炎物品であると共に、焼却時においてのダイオキシン類の発生がありません。 防炎性(消防法)合格品。
    用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火炎対策用の野積カバーなど。形状ロールタイプ厚さ(mm)0.19ホワイトタイプ継ぎ目無し規格1.83m×50m材質(シート)ポリエチレン伸度(%)縦20×横13質量(g/m2)129仕上り寸法(m)約1.83×50材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)特性防炎材質(ロープ)ポリプロピレン
  • 防炎シートロール巻 TRUSCO

    防炎シートロール巻

    TRUSCO
    74,980税込82,478
    1本
    翌日出荷
    通称ブルーシートといわれている非防炎性シートは可燃物であり、火気を使用する作業の近辺では火災発生のおそれがあり危険とされています。TRUSCO 防炎シートはポリエステル基布に塩ビ防炎加工された原布を基に作られています。基布は(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 試験番号 CT870011号。
    用途タービン建屋内のすべての場所。ボイラー回り。燃料油等の保安規制区域内。可燃物類の仮置場で飛散防止または雨水対策で覆う場合。その他工事実施部署。カーテン製作、その他別作製造も可能です。トラスコ品番120-4416形状ロールタイプ材質/仕上ポリエステル基布(塩化ビニールコーティング)質量(kg)30.0ブルー長さ(m)50寸法(m)1.87×50引張強度縦558N/3cm、横562N/3cmシート厚さ(mm)0.3幅(m)1.87特性防炎、耐候引裂強度縦68N、横58Nハトメなし
防炎シート