絞り込み
ブランド
- スリーボンド
- モノタロウ(10)
- RS PRO(15)
- TSオリジナル(高翔産業)(12)
- エスコ(78)
- コニシ(44)
- コンドーテック(9)
- サンスター(24)
- シャープ化学(42)
- シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(39)
- セメダイン(44)
- タイルメント(19)
- タジマツール(TJMデザイン)(14)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](11)
- メーコー(15)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(18)
- ヤヨイ化学(13)
- 信越化学工業(22)
- 山本製作所(35)
- 東邦シートフレーム(15)
- 積水フーラー(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)





シリコーンシーラント
スリーボンド(7件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本(330mL)当日出荷接着力、耐候性、耐久性、耐寒性、耐熱性に優れています。 プライマーは不要です。用途モルタル、コンクリートブロック、プレコンなどの目地。容量(mL)330質量(g)390タイプ無酸型使用温度範囲-60~200℃主成分一成分形シリコーンシーラント比重1.04引張強度(MPa[kgf/cm2])2.5[25]硬化時間(時間)24(3mm厚)タックフリータイム(分)15~20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
変成シリコンシーラント 5222J
スリーボンド¥2,598税込¥2,8581本3日以内出荷各種被着体に対する接着性に優れています。耐熱、耐寒性に優れています。-40~100℃の温度範囲で安定したゴム弾性を保ちます。ペインタブルタイプです。用途建築・土木関係の目地。車両のウインドウや継目。電機部品の接着トラスコ品番552-9784色黒容量(mL)320主成分変成シリコーン粘度(Pa・s)450危険物の類別非危険物
ポリシーラーUK
スリーボンド¥54,980税込¥60,4781箱(20本)当日出荷水に触れると水を吸収し、最大2倍(体積)膨張します。潤滑面でも硬化し、接着可能です。トラスコ品番566-4188容量(mL)320タイプ一液性水膨張弾性シール剤危険物の類別非危険物
パンドー52C
スリーボンド¥2,898税込¥3,1881本3日以内出荷耐候性・耐熱性良好の商品です。使用可能温度範囲-60~250℃用途コンクリート、モルタル、プレコン、大理石などの石灰質材料。木材、鉄、アルミサッシなどトラスコ品番546-8959色クリアー容量(mL)330種類一液性・一成分無酸型シリコーンシーラント危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330g










![プロ用シリコーンシーラント 脱アルコール型 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] プロ用シリコーンシーラント 脱アルコール型 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)