絞り込み
ブランド
  • スリーボンド
  • モノタロウ(7)
  • エスコ(51)
  • セメダイン(42)
  • シャープ化学(39)
  • シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(38)
  • コニシ(35)
  • 山本製作所(35)
  • サンスター(23)
  • タジマツール(TJMデザイン)(14)
  • ヤヨイ化学(14)
  • タイルメント(14)
  • 信越化学工業(13)
  • TSオリジナル(高翔産業)(12)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(11)
  • TRUSCO(10)
  • コンドーテック(9)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](9)
  • 尾崎亀商店(9)
  • COX(コックス)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコーンシーラント スリーボンド

    シリコーンシーラント

    スリーボンド(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本(330mL)
    当日出荷
    接着力、耐候性、耐久性、耐寒性、耐熱性に優れています。 プライマーは不要です。
    用途モルタル、コンクリートブロック、プレコンなどの目地。容量(mL)330質量(g)390タイプ無酸型使用温度範囲-60~200℃主成分一成分形シリコーンシーラント比重1.04引張強度(MPa[kgf/cm2])2.5[25]硬化時間(時間)24(3mm厚)タックフリータイム(分)15~20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 変成シリコーンシーラント ペインタブル スリーボンド

    変成シリコーンシーラント ペインタブル

    スリーボンド
    2,498税込2,748
    1本(320mL)
    当日出荷
    質量(g)445使用可能温度範囲-40~100℃粘度(Pa・s)450危険物の類別非危険物
  • 変成シリコンシーラント 5222J スリーボンド

    変成シリコンシーラント 5222J

    スリーボンド
    2,598税込2,858
    1本
    3日以内出荷
    各種被着体に対する接着性に優れています。耐熱、耐寒性に優れています。-40~100℃の温度範囲で安定したゴム弾性を保ちます。ペインタブルタイプです。
    用途建築・土木関係の目地。車両のウインドウや継目。電機部品の接着トラスコ品番552-9784容量(mL)320主成分変成シリコーン粘度(Pa・s)450危険物の類別非危険物
  • シリコーンシーラント スリーボンド

    シリコーンシーラント

    スリーボンド
    2,398税込2,638
    1本
    5日以内出荷
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ポリシーラーUK スリーボンド

    ポリシーラーUK

    スリーボンド
    54,980税込60,478
    1箱(20本)
    当日出荷
    水に触れると水を吸収し、最大2倍(体積)膨張します。潤滑面でも硬化し、接着可能です。
    トラスコ品番566-4188容量(mL)320タイプ一液性水膨張弾性シール剤危険物の類別非危険物
  • パンドー52C スリーボンド

    パンドー52C

    スリーボンド
    2,898税込3,188
    1本
    3日以内出荷
    耐候性・耐熱性良好の商品です。使用可能温度範囲-60~250℃
    用途コンクリート、モルタル、プレコン、大理石などの石灰質材料。木材、鉄、アルミサッシなどトラスコ品番546-8959クリアー容量(mL)330種類一液性・一成分無酸型シリコーンシーラント危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330g

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

シーリング