絞り込み
519件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイポイント アラオ

    ハイポイント

    アラオ
    ¥579税込¥637
    1組
    当日出荷
    フタはモルタル加工をしてあり、仕上げも安心です。
    用途レベル確認。適合ハカマ・フタセットトラスコ品番489-7862材質塩化ビニール色グレー摘要ハカマ・フタセット高さ(mm)50、フタ100品名ハイポイント ハカマフタ外形(mm)ハカマ110危険物の類別非危険物
  • アトミクス ウマールチューブカラー アトミクス

    アトミクス ウマールチューブカラー

    アトミクス
    ¥6,798税込¥7,478
    1セット
    当日出荷
    コンクリート床の欠損部分を手軽に補修できます。 チューブ入りなので、主剤と硬化剤の混合が簡単で、必要な量だけを作れます。 フロアトップ#11グリーンに合わせた色調なので補修部分が目立ちません。 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆、NTX仕様です。
    用途既存塗り床コンクリート等のクラック、目地、穴、へこみ等の不陸修正に。付属品ヘラ×1枚、攪拌板×1枚トラスコ品番364-4923セット内容主剤180g+硬化剤180g/セット材質主剤:エポキシ樹脂 硬化剤:脂肪族ポリアミン色グリーン容量(kg)0.36容量(g)360可使時間(分)床面5℃:40、床面10~20℃時:30~40、床面35℃時:20可使時間(分/25℃)20~40塗膜硬化時間(時間/25℃)2~4危険物の類別非危険物
  • クイックパッチ ホーシン(HOSHIN)

    クイックパッチ

    ホーシン(HOSHIN)
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(19.2kg)
    5日以内出荷
    液と粉末を30秒混ぜて敷き均すだけの簡単補修 アスファルト舗装、またはコンクリートにおける段差修正を目的としたアクリル樹脂系モルタルです。 アクリル樹脂と特殊粉末を配合したことにより、クラックが生じにくくなっています。 作業性:コテ塗り施工2mm~40mm程度が可能 速硬性:冬季(5℃環境)でも施工後40分で開放 耐ひび割れ性:収縮が小さく、特殊繊維入りのため柔軟性がある
    セット内容粉末(4kg×4袋)、樹脂(800g×4個)容量(kg)19.2危険物の類別非危険物施工面積(m2)1(施工厚1cmの場合)
  • アイコート速乾アスファルト補修材 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    アイコート速乾アスファルト補修材

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    ¥9,298税込¥10,228
    1セット(4.8kg)
    欠品中
    アスファルト用の穴埋め補修材です。凹凸部分の補修が可能です。速乾タイプなので塗布後1時間で稼動可能です(気温20℃の場合)。コンクリートとの密着性に優れています。撹拌機なしで混合できます。1回の施工で約0.5m2(厚み10mm)の処理が可能です。
    用途材料の骨材に、樹脂を入れて約1分~2分、よく揉んで混ぜます。コテを使用して、すきまが無いように押さえてください。乾燥時間は夏期30分、春秋期60分 冬期120分セット内容樹脂0.8kg 骨材4kg色アスファルト色温度(℃)春秋期:20、夏季期:30、冬期:5可使時間(分)春秋期:10~15、夏季期:5~10、冬期:25~30硬化時間(分)春秋期:約60、夏季期:約30、冬期:約120塗布方法コテ危険物の類別非危険物特性速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • インスタントジェットモルタル マノール

    インスタントジェットモルタル

    マノール
    ¥5,998税込¥6,598
    1袋(20kg)
    当日出荷から7日以内出荷
    水で練るだけ!簡単です。あらゆる用途に使用できる既調合タイプ。現場での骨材混入の手間が省けます。速硬タイプで硬化時間が選べます。コンクリート配合も可能です。(現場にて砂利混入)。汎用緊急補修等に適してます。
    危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • Pコン補修用モルタル マノール

    Pコン補修用モルタル

    マノール
    ¥9,198税込¥10,118
    1箱(5kg×4袋)
    翌日出荷
    マノールPコン補修用モルタルは、Pコン・木コンの穴埋め補修を目的とした速硬・無収縮・防水性を兼ねそなえた再乳化粉末樹脂1材型のポリマーセメントモルタルです。速硬性の為、工期が短縮できます。再乳化粉末樹脂の効果で、防水性があり、かつ強力な接着力を発揮します。保水剤配合の為、作業性に優れます。痩せの無い無収縮タイプです。
    用途Pコン(丸セパ)等の穴埋め処理用モルタル。コンクリート製品の欠け補修・ピンホール補修。各種一般補修等危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • 粉末コテアップ マノール

    粉末コテアップ

    マノール(1件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1袋(500g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    セメントモルタルの硬化を促進します。コテの仕上げ押さえまでの時間を大幅に短縮します。無塩化ですので塩分による鉄筋の腐食がありません。ブリージング水(浮水)が減少します。強度がアップします。
    成分無機質系化合物危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • NBモルタル 陽光物産

    NBモルタル

    陽光物産
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(25kg)
    翌日出荷
    ノンブリージング性と無収縮性に優れたセメント系パッド材です。 所定の水量で練り混ぜたモルタルは安定した無収縮性を示します。 (無収縮とは材令7日に於ける膨張収縮が収縮を示さないことをいいます。 セメントモルタルの宿命である乾燥収縮による収縮は避けられません。) 強度の発現が早く初期強度に優れると共に、長期強度にも優れています。 成形性に優れ、施工したままの形を保って硬化します。性能は勿論、荷扱い、保管、施工性まで、あらゆる作業性に優れています。
    用途柱脚グラウト(鉄骨柱ベース下充填モルタル)、機械グラウト、アンカーボルト定着、鉄製耐震壁グラウト、鋼板巻き立てグラウト仕様加える水の量:4.0~4.3L/袋容積練上り:13L/袋標準使用量96袋/m3圧縮強度(N/mm2)25(24時間)、38.9(3日)、46.4(7日)、46.4(28日)危険物の類別非危険物
  • セメント白華防止剤 家庭化学

    セメント白華防止剤

    家庭化学(1件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1袋(50g)ほか
    当日出荷
    セメント・モルタルに添加することにより、白華防止効果が得られます。
    用途モルタル・コンクリート用。仕様粉末セメント白華防止剤成分ステアリン酸カリウム材質粉末樹脂色ホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)95×185×10使用の目安「日曜セメント1.3kgホワイト」と「セメント用着色剤50g」と併せてカラーセメントを作る場合:「日曜セメント」と「セメント用着色剤」と本品約5g(小さじ2杯程度)を、水練り前によく混ぜ合わせた後、通常のセメントと同じ要領で施工してください。白色ポルトランドセメント(白セメント)使用する場合:白セメント5kgに対して本品1袋(50g)の割合が目安です。水練り作業の前によく混ぜ合わせた後、施工してください。危険物の類別非危険物
  • 防水屋根しっくい(灰色) サンホーム

    防水屋根しっくい(灰色)

    サンホーム(13件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1袋(1.5kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    水で混練りするだけで屋根廻りの補修、補強が手軽に出来ます。 釉薬瓦(表面がガラス質)他、あらゆる瓦にも対応します。乾燥後、塗料も塗れます。 30~60分(25~20℃)で硬化する超速硬性ですから雨のやみ間の緊急補修に最適です。 セメント系ですから、耐候性を強化し長期の耐久性を保ちます。
    色灰色硬化時間(分)30~60(25~20℃)危険物の類別非危険物特性防水、耐候
  • セメント急結剤 サンホーム

    セメント急結剤

    サンホーム(1件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1本(500mL)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    混練り時に混ぜてお使いいただくと、わずかな時間でセメントを凝結硬化させます。
    危険物の類別非危険物
  • 3分接着セメント 家庭化学

    3分接着セメント

    家庭化学(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(1.5kg)ほか
    当日出荷
    当品は練り作業終了時より直ちに硬化を始め、約3分後には完全硬化し接着や充填時にその効果を発揮します。
    仕様速乾、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂色グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×150×45硬化時間(分)3危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚10×縦200×横200mm適応下地モルタル、コンクリート面
  • エレホン(急結セメント) FSC藤原産業

    エレホン(急結セメント)

    FSC藤原産業
    ¥15,980税込¥17,578
    1缶
    翌日出荷
    接着力に優れた緻密な止水モルタルです。止水の他に土木・建築及び石材工事等に広い用途があります。少量の水を加え、素早く練り合わせることにより、粘着性の高いモルタルになります。低温時における、地下水・上下水道・トンネル・構造物のキレツ・ジャンカ・打継ぎ・カルバートのジョイントなどからの漏水箇所の補修も可能です
    質量(kg)20(5kg×4袋)危険物の類別非危険物
  • ミラクルパッチ トーヨーマテラン

    ミラクルパッチ

    トーヨーマテラン
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(10kg×1袋)
    12日以内出荷
    用途道路・駐車場のポットホール補修(穴ぼこ埋め)に。路面陥没部の修繕に。工場・倉庫の場内路面メンテナンスに。公共道路パトロール、維持管理に材質アスファルト、石粉、骨材、特殊添加剤色黒容量(kg)10時間効果:転圧後、即解放できます。危険物の類別非危険物適応下地アスファルト施工面積(m2)3cm厚:0.15、5cm厚:0.1
  • インスタントコンクリート速乾 トーヨーマテラン

    インスタントコンクリート速乾

    トーヨーマテラン
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(4kg×5袋)
    9日以内出荷
    材質セメント、砂、豆砂利、急硬材色灰容量(kg)4時間効果:60分危険物の類別非危険物施工面積45cm×45cm(1cm厚)適応下地アスファルト特性速乾
  • 水中硬化型可撓性エポキシ樹脂コーキング材 ジックシール E-9W 日本ジッコウ

    水中硬化型可撓性エポキシ樹脂コーキング材 ジックシール E-9W

    日本ジッコウ
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット(2.5kg×2缶)ほか
    3日以内出荷
    目地、亀裂の動きに対して追従性を持ってます 水中施工においても完全に接着硬化します コンクリートはもちろん鋼、鋳鉄にも強力に接着します 肉やせがなく、充填効果は良好 水中作業に適したパテ状で、手で簡単に施工できます
    用途水路/トンネル/シールドセグメント等地下構造物の湿潤目地コーキング及び亀裂補修、水槽/河川/海洋構造物などの水中補修、軌道床/地下道/地下室等の亀裂補修、高架構造物/倉庫/駐車場等の亀裂補修、配管廻り/欠損部等の空隙充填、止水箇所の表面強化仕上げ危険物の類別非危険物
  • エフロカット テクノクリーン

    エフロカット

    テクノクリーン
    ¥13,980税込¥15,378
    1缶
    当日出荷
    エフロカットは国内で初めて開発された唯一植物成を使用した白華防止剤です。海砂や骨材などに含まれているさまざまな有害成分をセメント成分と融和させてコンクリート躯体内に閉じこめて水分の吸水と蒸発を遮断させ、防水効果を発揮して、中性化現象と白華現象(エフロレッセンス)などの抑制効果を発揮させます。
    用途・インターロッキング ・カラーブロック ・モルタル ・目地 ・タイル ・生コン ・その他セメント二次製品。使用方法セメント1袋(25kg)に対してエフロカット標準使用量0.6%(150cc)を使用する水で薄め希釈水を作ってセメントとミキシングしてください種別混和剤使用範囲C×0.2%~1.0%内容量(L)4使用の目安混和:18L/セメント120袋(25kg) 散布・塗布:18リットル/2000~3000m2危険物の類別非危険物
  • NS メヂセメント 日本化成

    NS メヂセメント

    日本化成
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(25kg)
    3日以内出荷
    タイル工事用
    危険物の類別非危険物
  • トライテックス 三洋貿易

    トライテックス

    三洋貿易
    ¥18,980税込¥20,878
    1缶
    5日以内出荷
    ブリーディング水の引き込みを利用してレイタンスを除去します。ワイヤブラシ処理や高圧洗浄等の必要がなく、工程を簡便化し、経済性を高めます。他工法と同等以上の打継面接着性が得られます。トライテックス層により乾燥収縮によるヘアークラックを抑止します。NETIS登録:KT-110001-VE。厚生労働省令第15条 水道用資機材浸出試験適合(JWWAZ108及び110準拠)
    質量(kg)18危険物の類別非危険物
  • レスキューパッチ ニチレキ

    レスキューパッチ

    ニチレキ(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋(15kg)
    5日以内出荷
    レスキューパッチは,最大粒径5mmの高耐久性・全天候型の常温混合物(パッチング材)です。 特殊改質アスファルトを使用しているため、粘着性に優れており、高い耐久性を示します。 レスキューパッチは、東京都の重交通対応・全天候型の品質規格(土木材料仕様書)に適合します。 降雨や降雪時、あるいは施工面が濡れていても施工可能です。 交通開放直後の骨材飛散抵抗性や耐水性に優れています。 長期にわたり耐久性、流動抵抗性を維持するので、重交通箇所にも適用できます。
    用途一般道路、高速道路等の重交通路線のポットホール補修、2cm以上の段差修正、沈下したマンホール周りのパッチング主な用途木、アスファルト危険物の類別非危険物特性耐水、高耐久
  • ロードプラスターK シンレキ工業

    ロードプラスターK

    シンレキ工業
    ¥5,498税込¥6,048
    1袋(20kg)
    6日以内出荷
    「ロードプラスター K」は、水をかけることで急速に固まる全天候反応硬化型常温合材です。 軟質なアスファルトと特殊な繊維材料を使用しているため、高耐久性と柔軟性を両立した補修材です。 従来の全天候型常温合材(カットバック系)と比べて早期に硬化し、非常に優れた耐久性があります。 雨天時や水たまりへの施工でも、耐久性が低下しません。 首都高速道路株式会社の定める緊急補修材料(常温混合物)の品質規格を満足します。 柔らかいバインダを使用することで、作業性が向上。砂を均すような感覚での作業が可能に。 水を散布後、急速に硬化。24時間で完全硬化。 軟質なアスファルトと繊維材料の配合で施工後のひび割れを抑える。 VOC 不使用 植物由来の材料使用で、環境に優しい。
    危険物の類別非危険物
  • ベースモルタルB 豊運

    ベースモルタルB

    豊運(1件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1袋(25kg)
    4日以内出荷
    ひび割れ減少。薄塗りから厚塗りまで。平滑な塗面。優れた性能。作業性良好。既調合材料。
    危険物の類別非危険物施工面積(m2)(15mm厚)約1.7
  • 乾燥モルタル 陽光物産

    乾燥モルタル

    陽光物産(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(10kg)
    翌日出荷
    セメント、砂比が1:3のベーシックで、汎用性の高い既調合セメントモルタルです。 又、一般的なドライモルタルと違い、骨材は生コン規格の高品質な加工砂(花崗岩砕砂)を採用していますので、性能が安定すると共に、品質の証明も万全です。
    標準使用量88袋/m3強度30N/mm2程度危険物の類別非危険物施工面積(m2)1.63(7mm厚)、1.14(10mm厚)、0.76(15mm厚)、0.57(20mm厚)、0.38(30mm厚)
  • ドクター1 ライト マノール

    ドクター1 ライト

    マノール
    ¥6,298税込¥6,928
    1袋(15kg)
    8日以内出荷
    カチオン性再乳化形粉末樹脂が既調合されている為、水で練るだけで施工でき、高い接着力を発揮します。特殊プレミックスモルタルの為、秋期~冬期において気温0℃まで対応可能です。既調合品の為、品質が安定しており、規定量の水で混練りすることにより、諸物性に優れたカチオン性ポリマーセメントモルタルとなります。
    用途壁面欠損部補修。床面補修(防水下地など)仕様オールシーズンタイプ、ファイバー入り、カチオン性再乳化形粉末樹脂一材型タイプ軽量タイプ危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)0~25
  • マノール急結剤(促進型) マノール

    マノール急結剤(促進型)

    マノール
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1缶(18kg)ほか
    7日以内出荷
    セメントの凝結・硬化を促進し、急硬作用によって早期のセッティングが可能です。硬化時間は添加量によって調節できます。湧水・漏水の強い水圧に対抗して、瞬時に止水の目的を達します。セメントと急結剤の化学反応により、硬化後は海水に対する耐久性を増加します。鉄材等を腐食することはありません。セメント混入後、直ちに、急激に硬化反応します。
    用途地下構造物、トンネル、水路の止水・充填。ヒューム管、セグメント、側溝、舗道、ブロックの施工・補修。護岸工事、その他緊急施工色青色液体pH11.5主成分ケイ酸ナトリウム比重1.28危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • セメント系10分接着剤 家庭化学

    セメント系10分接着剤

    家庭化学(1件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1袋ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    本品は少量の使い切りタイプです。小さな補修で大量に残った材料の処分に困りません。 面倒な水を計る手間が要らない「専用練り液」付です。付属のヘラをお使いください。 本品は超速乾タイプのセメント系補修材です。 ブロック・レンガのハガレやワレカケ、タイルの圧着、門柱金具やフェンスのセメントとのジョイントなどの補修にお使い下さい。
    付属品専用練り液、ヘラ付き仕様砂入り樹脂セメント成分粉体(ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)材質粉体:セメント・骨材・粉末樹脂、練り液:アクリル系エマルジョン樹脂色グレー容量(g)粉体:60、練り液:17(少量使い切りタイプ)寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×190×10硬化時間(分)10危険物の類別非危険物適応下地モルタル、コンクリート面、ブロック、レンガ等
  • モルタルパテ 家庭化学

    モルタルパテ

    家庭化学(1件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1個(500g)ほか
    当日出荷
    外壁用として粘着性に優れ、様々な材質の資材に良く付きます。 耐水性・耐アルカリ性・防水性・耐候性に優れた、非硬化・無収縮タイプのパテです。 手にベトつかず作業が簡単です。 ヘラ付。
    用途コンクリートモルタル廻りの補修。付属品ヘラ仕様油性パテ成分ポリオレフィン、フィラー、顔料材質ポリオレフィン、フィラー、顔料色黒寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×160×30危険物の類別非危険物適応下地モルタル、コンクリート特性耐水性、耐アルカリ性、防水性、耐候性
  • すき間補修材(灰色) サンホーム

    すき間補修材(灰色)

    サンホーム(3件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1袋(1.3kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    膨張材配合により施工後の乾燥収縮によるすき間、キレツの心配がありません。 普通セメントの約3倍の速さ(6~12時間)で固まります。
    用途コンクリート・モルタルのヒビ割れ、すき間を埋める。成分セメント系色灰色硬化時間(時間)6~12時間危険物の類別非危険物
  • ショウワ 止水剤 P 丸缶 レゾナック建材(旧 昭和電工建材)

    ショウワ 止水剤 P 丸缶

    レゾナック建材(旧 昭和電工建材)
    ¥9,698税込¥10,668
    1缶(20kg)
    3日以内出荷
    止水工事 急結セメント
    危険物の類別非危険物
  • エレホン用ボール FSC藤原産業

    エレホン用ボール

    FSC藤原産業
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    止水材、モルタル等を手で練る際に使用する半球型の容器です。ゴム製で柔らかく、付着した止水材やモルタルが硬化しても簡単に取り除くことが可能です。
    材質ゴム質量(g)500径(Φ)15危険物の類別非危険物
  • ひびうめ~る 施工キット付き ツネミ

    ひびうめ~る 施工キット付き

    ツネミ
    ¥6,698税込¥7,368
    1セット
    当日出荷
    当製品は無収縮グラウト材です。
    用途コンクリートひび割れ補修容量(g)500危険物の類別非危険物硬化時間24施工面積(m2)幅0.3mm×深さ40mm×長さ25m
  • クラック補修剤 クラックインジェクター専用ガン ヘルメチック

    クラック補修剤 クラックインジェクター専用ガン

    ヘルメチック
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷
    クラックインジェクター用専用ガンです。
    仕様クラックインジェクター用専用ガントラスコ品番683-5692危険物の類別非危険物
  • 防水セメント トーヨーマテラン

    防水セメント

    トーヨーマテラン
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋
    当日出荷
    水を加えるだけで作業ができます。
    用途池の補修、浴室などの浸水しやすい水回りの防水補修施工に。トラスコ品番459-0159材質セメント、砂、防水剤色灰容量(kg)10可使時間(分)20危険物の類別非危険物施工面積70cm×70cm(1cm厚)特性防水硬化時間24時間
  • ハイポイント アラオ

    ハイポイント

    アラオ
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    スラブ厚300mmまで使えるマルチタイプです。本体には100mmピッチの目盛りが付いているためスラブ厚の目安になります。
    用途レベル確認に。トラスコ品番489-7854材質ポリエチレン色黄緑摘要本体高さ(mm)310品名ハイポイント 本体外形寸法(mm)125危険物の類別非危険物
  • 車止めブロック接着セメント 家庭化学

    車止めブロック接着セメント

    家庭化学
    ¥739~税込¥813~
    1パック(1.5kg)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    セメントに弾性のある樹脂(アクリル系樹脂)を混合してあります。 水を加えて混ぜていただくだけで、車止めを接着するために適したセメントが出来ます。 車止めとして使用できるまで3日~4日乾かしていただく必要があります。 この商品1個で、標準的な車止めブロック(120×120×500mm)が2個接着できます。
    用途コンクリート製車止めブロックの接着仕様速乾、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系粉末樹脂、その他添加物色グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)160×260×40硬化時間(分)60危険物の類別非危険物施工面積車止めブロック約2個分適応下地モルタル、コンクリート、アスファルト
  • NS ポリマーミックス 日本化成

    NS ポリマーミックス

    日本化成
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1袋(25kg)
    3日以内出荷
    補修モルタル
    危険物の類別非危険物
  • マイルドジェットセメント 住友大阪セメント

    マイルドジェットセメント

    住友大阪セメント
    ¥8,498税込¥9,348
    1袋(25kg)
    5日以内出荷
    硬化時間を30分以上に調整した超速硬セメント。 ポンプ圧送可能。
    危険物の類別非危険物
  • ライオンシスイ115 住友大阪セメント

    ライオンシスイ115

    住友大阪セメント
    ¥14,980税込¥16,478
    1缶(20kg)
    5日以内出荷
    有害な成分を含みませんので止水工事、コンクリート製上下水道資材の接合・漏水補修はもとより建築の石工事における仮固定等等幅広い用途で活躍しています。
    危険物の類別非危険物
  • カップセメント 防水セメント アサヒペン

    カップセメント 防水セメント

    アサヒペン(1件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1個(200g)
    当日出荷
    使いやすい施工道具、容器などがセットされているので、ちょっとした補修作業に便利です。 水が浸透しにくい簡易防水タイプのセメントなので、水まわりや雨水の染み込みなどが気になる場所に最適です。 水を入れて混ぜるだけ、直ぐに使用できる便利なセメントです。
    セット内容セメント200g、目盛り付計量カップ、プラスチックヘラ材質ポルトランドセメント、骨材、樹脂色グレー液性アルカリ性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性防水塗布面積(cm2)100(10mm厚仕上げ時)硬化時間【指触乾燥】 標準期(20℃):約3時間、夏期(30℃):約2時間、冬期(5℃):約6時間【実用可能】 標準期(20℃):約24時間、夏期(30℃):約18時間、冬期(5℃):約48時間
  • タイガーUライト 60分 吉野石膏

    タイガーUライト 60分

    吉野石膏
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(7kg)
    翌日出荷
    軽量タイプで、へら伸びが軽く、塗りやすい。 ソフトな素材でヤセが少なく、スジ引きしません。 上塗りパテとの接着性が良好です。 せっこう系のため早く固まり、工期が短縮できます。
    用途下塗り用色クリームタイプ60分/120分危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)150混水量(L/袋)4~5

『接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

セメント/アスファルト