絞り込み
硬化時間
ブランド
- モノタロウ(2)
- 家庭化学(84)
- マノール(57)
- サンホーム(30)
- トーヨーマテラン(30)
- ホームテイスト(30)
- アサヒペン(19)
- エスコ(17)
- 日本化成(16)
- オバナヤ・セメンテックス(16)
- コニシ(12)
- 日本ジッコウ(8)
- 太平洋マテリアル(7)
- タイムケミカル(6)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](6)
- ミラコン(6)
- ヘルメチック(6)
- 陽光物産(6)
- ホーシン(HOSHIN)(6)
- 旭エンジニアリング(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

アスファルト用ひび割れ補修材
トーヨーマテラン¥31,980税込¥35,1781箱(0.5kg×30本)9日以内出荷用途屋外のアスファルト面のひび割れ補修に。材質アスファルトエマルジョン樹脂、体質顔料、添加剤色ブラック容量(kg)0.5時間効果:3~6時間危険物の類別非危険物施工面積5mm幅で10m適応下地アスファルト
ひびうめ~る
ツネミ¥5,998税込¥6,5981袋当日出荷当製品は無収縮グラウト材です。用途コンクリートひび割れ補修容量(g)500危険物の類別非危険物硬化時間24施工面積(m2)幅0.3mm×深さ40mm×長さ25m
エポキシ樹脂モルタル充填工法用補修剤
コニシ¥43,980税込¥48,3781箱(2セット)5日以内出荷軽量のため、従来の樹脂モルタルでは対応できなかった垂直面や天井面の厚塗り施工が可能です。用途コンクリート構造物の欠損部や露出鉄筋部の補修用充填材。仕様可使時間(20℃):45±10分トラスコ品番485-9651色灰色容量(L)8主成分エポキシ樹脂可使時間(分)45±10(20℃)危険物の類別非危険物
スラブフェンス 極(きわめ)
アラオ¥4,198税込¥4,6181枚当日出荷ベルトが硬質樹脂なので、しなりが解消され直線部分の設置に最適です。ハクリ性もよく、軽量で扱いやすいです。用途コンクリート打ち継ぎに。コンクリートのせき止めに。トラスコ品番489-7447材質鉄製+樹脂板幅(mm)900色グレー高さ(mm)300品名スラブフェンス極外形寸法(mm)420×900仕様/サイズ(mm)300×900危険物の類別非危険物
インスタントしっくい 4kg (1袋入)
トーヨーマテラン¥1,698税込¥1,8681袋当日出荷水を加えるだけで作業ができます。用途屋根瓦の固定や壁補修に。トラスコ品番459-0166材質消石灰、化学繊維、接着剤色白容量(kg)4可使時間(分)20危険物の類別非危険物硬化時間24時間
新旧コンクリート打継目接着材 ジョインボンド M5000(箱タイプ)
日本ジッコウ¥11,980税込¥13,1781セット(18kg)3日以内出荷コンクリートの増打ち等で用いることで打継界面での接着強度を大幅に強化し、一体化と水密性の向上を図る繊維補強ポリマーセメント系新旧コンクリート打継目接着材Wタイプは冬場の寒冷地施工にも適用可能用途護岸(防潮堤・防波堤・河川堤防)/水路/ダム/発電所/工場等の増打ち/嵩上げ、橋梁/上下水道施設(配水池)/各種施設の耐震補強における増打ち/嵩上げ、橋梁床版における舗装コンクリートの接着危険物の類別非危険物
超速乾60分コンクリート SG
家庭化学¥1,998~税込¥2,198~1袋(10kg)ほか翌々日出荷から5日以内出荷仕上がりが均一で美しく、強度も優れています。用途テラス、土間、ガレージ、庭造りなどの補修仕様速乾、粗骨材、細骨材入りコンクリート成分ポルトランドセメント・細骨材・粗骨材・硬化促進剤など色グレー硬化時間(分)約60危険物の類別非危険物施工面積約25mm厚で300×670mm適応下地モルタル、コンクリート面特性速乾
インスタントコンクリ-ト SG
家庭化学¥839~税込¥923~1袋(4kg)ほか翌々日出荷から3日以内出荷仕上がりが均一で美しく、強度も優れています。用途テラス、土間、ガレージ、庭造りなどの補修仕様粗骨材、細骨材入りコンクリート成分ポルトランドセメント・細骨材・粗骨材など色グレー硬化時間(時間)約24~48危険物の類別非危険物施工面積約25mm厚で300×268mm適応下地モルタル、コンクリート面
土間たたき白華除去剤 たたき洗浄剤
ホームテイスト¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷土間たたき製品【ウルトラソイル】や【重吉たたき】【真砂コン土間】などは施工後、乾燥すると表面が白くなることがあります。この現象を白華(エフロ)と言います。「たたき洗浄剤」は白くなったたたき表面の白華を洗い落とし、元のきれいなたたき表面に戻す洗浄剤です。土間たたきだけでなく、石材やタイルの白華除去にもご利用いただけます。用途(1)白華した部分に十分に散水します。(2)本品を原液でたわし、デッキブラシ等で擦ります。※白華は化学反応で除去します。強くゴシゴシする必要はありません。(3)洗浄後十分な水で洗い流します。(4)できるだけ早く乾燥させます。仕様産地 製造地:淡路島成分塩酸容量(L)4危険物の類別非危険物施工面積(m2)30
上塗り漆喰用麻すさ 富士すさ800g
ホームテイスト¥4,998~税込¥5,498~1袋3日以内出荷大麻は桑科の一年生の植物で、中国などで産出され日本では、大麻取締法等の影響で減少し最近では栃木県・群馬県・長野県で少し生産されている程度と少なくなっています。漂白も容易なので、主に上塗り用の麻すさとして販売されています。耐アルカリ性質があり、昔から漆喰に混入され、水に強く、吸水性や弾力性があり、漆喰が塗りやすくなるよう材料張りを与え、つなぎ材として亀裂を防止するなどこれ以上ないほどのすさとしての役割を果しています。 基本的にはメーカー販売の『漆喰・島かべシリーズ』などは100%完成された既調合製品であるため麻すさの追加混入は必要なく安心して使用していただけます。しかし特別必要とされるお客様には富士すさの混入をお勧めいたします。メーカーではこの麻すさを細かく裁断し、お客様のご要望に合わせたサイズで4種類ご用意致しました。 漆喰などへの追加はもちろん、ご自信で漆喰を作ろうとお考えのお客様にもお使い頂けます。好みの長さの『富士すさ』をお選び頂き、ご注文下さい。仕様産地 製造地:淡路島成分麻容量(g)800危険物の類別非危険物
NSポリマーミックス
日本化成¥4,598税込¥5,0581袋(25kg)4日以内出荷一材型ポリマーセメント系下地調整塗材で、各種仕上材の施工が可能です。適合(部位)内・外壁、内部床、天井(仕上)クロス、水性塗料、エマルション系仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、PC板、ALCパネル施工面積(m2)(1mm厚)約20塗布厚さ(mm)0~2
タイト・グラスター コテ塗り用
マノール¥7,198税込¥7,9181袋(25kg)5日以内出荷20分で硬化し、60分で実用強度(気温20℃の場合)。材令28日で50N/mm2以上の高強度。収縮がなく、作業性に優れています。スピード施工、工期短縮に最適用途既設コンクリート等の床面補修。各種基礎や下地調整。高強度を必要とする補修箇所。各種緊急工事、復旧工事、補修工事仕様プレミックス粉体色セメント色危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
マノール カチオンセット
マノール¥8,998税込¥9,8981セット(20.5kg)7日以内出荷各種の下地に強力な接着力を発揮します。既調合セット品なので高品質で使用が簡単です。耐水性に優れていますので防水・防湿箇所にも有効です。防錆力・中性化防止にも優れています。乾燥による収縮がほとんどなく、ひび割れしにくい。用途コンクリート、モルタル、ALC、PCの補修。ウレタン、防水シート、アスファルト等防水層の下地調整。陶磁器タイル、ガラス、合板等の被覆接着。鉄板、カラー鉄板面の防錆被覆接着。セット内容粉体17kg、強化液3.5kg主成分(粉体)プレミックス粉体、(接着強化液)力チオンアクリル系工マルジョン適合材(仕上材)コンクリート、モルタル、陶器・磁器質タイル、鉄板・合板、エポキシ樹脂、ウレタン樹脂、複層塗材、大理石等、すべての仕上塗材、塗料危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)約10(1mm厚)
ポリマー3倍液型
マノール¥19,980~税込¥21,978~1缶(18kg)ほか7日以内出荷固形分 35%のエチレン酢酸ビニル系コーポリマーです。(JIS-A-6203 規格試験品)。耐水性、耐アルカリ性、耐候性、密着性、作業性に優れています。塗布・ノロ・薄塗り・混入タイプの高分子エマルジョンです。用途塗布工法(下地吸水調整材として):内外壁面コンクリート(ハケまたはスプレー塗り)、床面コンクリート(ハケまたはデッキブラシ塗り)。混入工法(セメントペースト、樹脂モルタル、薄塗りモルタルとして):セメントペースト(ハケ、ブラシ塗り)、樹脂モルタル(コテ塗り)、薄塗りモルタル(コテしごき塗り)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
エスコート起泡剤 K
マノール¥21,980税込¥24,1781缶(18kg)9日以内出荷特殊蛋白質を主成分としたエアーミルク用(セメント単味)起泡剤です。また富配合モルタルにも有効です。強力な起泡力と、微細な多量の気泡を均一に連行し、安定した流動性を与えます。気泡安定性がすぐれているため、ブリージングがなく、注入打設後の容積変化がありません。広範囲な配合から、任意の強度を選ぶことが出来ます。特に荒目の細骨材を除き、微砂、石粉、陶土等広範囲の細骨材が使用できます。用途トンネル裏込め注入、空洞の注入充填、タンク底復旧、床の嵩上げ、間仕切、耐火金庫、軽量・弾熱・耐火材としての応用等色黒褐色液体pH6.6主成分特殊蛋白質比重1.16危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
マノール早強剤CF
マノール¥9,998~税込¥10,998~1缶(20kg)ほか4日以内出荷から7日以内出荷セメントの硬化を促進し、凝結時間を無添加に比べ 1/2 程度の時間に短縮します。養生期間の短縮、型枠の早期脱型等、工期短縮が可能です。無塩化の為、鉄材を腐食させるおそれがありません。コテ押えのタイミングを早めることが出来ます。仕様塩化物イオン量 0.0%色淡黄色液体主成分無機系化合物比重1.39~1.43危険物の類別非危険物
セメント面劣化防止液 ふうか止め
ミラコン¥999税込¥1,0991個翌々日出荷ポロポロはがれ落ちる傷んだセメント内部に液が浸み込み、素材一つ一つを固め、表面に強力な防水力のある硬い皮膜を作り、セメント面の風化を防ぎます。用途セメント面用劣化防止、ふう化防止材質スチレン、アクリル酸エステル共重合樹脂容量(mL)300硬化時間(時間)(夏)約15、(冬)約20危険物の類別非危険物標準塗り面積(2回塗り)(m2)約2~約3
TC オッシャーコート コンクリート凹凸補修剤 6Kgセット
タイムケミカル¥13,980税込¥15,3781セット4日以内出荷コンクリートの凹凸補修・通路の亀裂補修・側溝等の補修に優れています。 臭気がほとんど無く、臭気を嫌う環境での作業に適しています。 耐熱水性で耐熱温度120℃です。 攪拌機、計量器が不要で作業性に優れています。用途凹凸処理(アンカーボルト処理跡など)・亀裂の補修質量(kg)6硬化時間(時間)13℃/8~10時間(5℃以下では硬化しません)危険物の類別非危険物施工面積(m2)0.5(厚さ(7mm)
200g コンクリート補修材(簡易型/グレー)
エスコ¥775税込¥8531個翌日出荷ちょっとしたコンクリート部の接着復元に最適。水の量を量る必要も練る容器も不要で簡単補修。エスコ品番EA934KB-52セット内容5点セットセメント粉・練り液・練り袋・手袋・ヘラ色グレー硬化時間(時間)約6危険物の類別非危険物施工量幅5mm深10mmで約2.5m
1.3kg 超急硬セメント(白色)
エスコ¥1,280税込¥1,4081個翌日出荷塗って、その日のうちに使用したい個所など、緊急時や冬期間の補修に最適です。 30~60分程度で固まり(水の量、気温によって変わります)、歩行程度の使用なら可能になります。成分ポルトラントセメント、寒水石エスコ品番EA934HA-22色ホワイト硬化時間(分)約30~60(水温・気温によって変わります)危険物の類別非危険物施工面積280×280mm(10mm厚)
しっくいパテ フィリング
家庭化学¥659~税込¥725~1袋(300g)ほか翌々日出荷から4日以内出荷すぐに使えるペースト状なので作業性が良好です。 下地調整や補修に最適です。 ヘラ付。用途しっくい壁のワレ、スキ間補修。付属品ヘラ仕様ペースト状しっくい成分消石灰、骨材、アクリルスチレン系樹脂エマルジョン、増粘剤等材質消石灰、骨材、アクリル系エマルジョン樹脂色白寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×280×10硬化時間(時間)夏:3、冬:5危険物の類別非危険物施工面積5mm厚 約300×1300mm適応下地土壁、しっくい、モルタル面
速乾生セメント
家庭化学¥849~税込¥934~1袋(4kg)ほか3日以内出荷砂、砂利を配合してモルタル、コンクリートとしてご使用ください。 速乾タイプ。 接着剤、保水剤配合。用途速乾タイプのモルタル作りに。床面、土間廻りの補修。成分早強ポルトランドセメント、接着剤、粉末樹脂材質早強ポルトランドセメント、接着剤、粉末樹脂色グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)330×260×40硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物適応下地モルタル、コンクリート面
ブロックレンガモルタル
家庭化学(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(10kg×2袋)当日出荷付着性、接着性に優れたブロックレンガ積み用モルタル。用途ブロック、レンガ積み用モルタル。仕様無収縮、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、接着剤、粉末樹脂材質早強ポルトランドセメント、骨材、接着剤、粉末樹脂色グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)430×360×50硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積ブロック約10枚、レンガ約50個適応下地ブロック、レンガ
エポパッチ
建築の友¥959税込¥1,0551セット欠品中コンクリートや石材の穴うめ・割れに!切って、練って、うめればOK! 切って練り合わせるだけで簡単に使用できます。 グラスファイバーネット併用で、40%強度UP。補強に最適です。 作業がしやすい10分硬化(接着・成形可能時間) 透明シートとグラスファイバーネットを併用することでパテが広げやすく、大きな穴(6cmまで)やヒビ割れ等も簡単にふさぐことができます。 金属、石材、コンクリート、陶磁器、木材、木製品、硬質プラスチックなどほとんどの硬質材に接着します。 耐熱、耐水、耐薬品性に優れています。用途補強が必要な大きな穴、割れ、ヒビ補修に(グラスファイバーネット併用) コンクリート、モルタル、石材等のカケ、割れ、穴うめ補修に。 鉢、壷、レンガ、ブロック等のカケ、割れ、穴うめ補修に。成分エポキシ樹脂・硬化剤・顔料セット内容エポキシパテ(約9cm)、グラスファイバーネット、手荒れ防止用手袋危険物の類別非危険物特性耐熱、耐水、耐薬品硬化時間補修箇所をふさいで成形する→練り合わせてから約5分までカッターで切れる→練り合わせてから約30分まで穴あけ、ヤスリがけ、塗装(完全硬化)→作業後24時間
防水セメント(1kg)
家庭化学(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1袋(1kg)ほか当日出荷から4日以内出荷撥水剤配合、防水効果に優れる仕様防水、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、撥水剤寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×160×50硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚5×縦300×横450mm適応下地モルタル、コンクリート面特性防水
マイキーパー ST
三菱ケミカルインフラテック¥22,980税込¥25,2781缶(18kg)3日以内出荷クラック、打継ぎ部、ジャンカ等に起因するコンクリート構造物の漏水に対して威力を発揮するエマルジョン型の注入止水材。 湿潤箇所へも注入可能なため、地下室やトンネル、浴室などの漏水にも威力を発揮します危険物の類別非危険物
ハイモル エマルジョン ペタルス
レゾナック建材(旧 昭和電工建材)¥17,980税込¥19,7781缶(18kg)3日以内出荷モルタル工事に使用するエチレン酢酸ビニル系(EVA系)のモルタル接着増強剤です。 モルタル塗り付け前の吸水調整材としても、優れた性能を発揮します。危険物の類別非危険物
ロックモル
ロードサポート¥14,980税込¥16,4781箱(4kg×5袋)ほか4日以内出荷アスファルトやコンクリートのひび割れや歪みを、水と混ぜるだけで簡単に補修できます。 大掛かりな施工に比べ、手軽に低コストです。用途道路補修、ポットホール補修、段差補修、クラック補修、段差修正、マンホール補修、タイル補修、L型側溝の補修やリフレッシュ工事、床面改装、舗道・縁石の継ぎ目に。使用方法(1)施工箇所の前処理(マスキング、ホコリ・チリ除去)します。(2)開封後、水と混ぜる前に、袋に空気を入れて、上部をねじり、よく振って下さい。空気を含むことで、ダマが出来きにくくなります。(3)よく振った後、水を規定量加えます。再度、袋の上部をねじり、よく振り混ぜ混合します。(4)袋から出してコテ等で引き伸ばし、仕上げをします。危険物の類別非危険物
クイックシール
ホーシン(HOSHIN)¥49,980~税込¥54,978~1セット(5巻)5日以内出荷初期に発生するひび割れを補修に最適。クイックシールは剥離シールをはがして、ひび割れ補修ができる理想的なアスファルト加工商品です。ハンドバーナーで簡単に密着。クイックシールの施工は舗装表面に貼り付ける簡単なものです。さまざまな用途で使用可。クラックシール材(応力緩和に優れています)、止水材(舗装と一体化する接着材)、目地材(低弾性タイプ)。舗装面にそのまま直接張り付け、ハンドバーナーで簡単に密着できる製品です。用途シールコート・舗装コールドジョイント止水・クラック抑制・橋梁端部止水・舗装クラック補修にも最適。性能コーン針入度(25℃):50mm以下、柔軟性90℃曲げ25mm:-34℃合格、伸張性(25℃):1000%以上、交通開放時間:即座寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))1.6×60×15(1巻)軟化点(℃)79以上施工温度(℃)4以上危険物の類別非危険物試験項目標準仕様
ラドコン ジェット 環境美健
環境美健¥51,980税込¥57,1781箱(330mL×6本)欠品中用途クラックの防水と保護仕様引火点無し成分ケイ酸系ナトリウム外観無色透明液体危険物の類別非危険物PF11.23以上
バスナセメントEPO
東リ¥9,998~税込¥10,998~1箱(1kg×4個)ほか4日以内出荷浴室用床シートバスナ・ラバナに適用接着剤。防カビ仕様の二液型。用途バスナフローレ・バスナアルティ・バスナリアルデザイン・ラバナ専用接着剤。成分エポキシ樹脂系溶剤系時間待ち:20分改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆外観A液:淡灰色・B液:濃灰色 ペースト状張付け可能時間(分)夏20~60、冬20~120保管温度(℃)直接日光に当たらない場所。(5~35危険物の類別非危険物
ビニロンメッシュ#200 小口タイプ100cm×10m巻
オバナヤ・セメンテックス¥8,998税込¥9,8981本(10m)4日以内出荷ビニロンメッシュ補強材。モルタル補強・剥落防止用危険物の類別指定可燃物危険物の品名糸類
セメンテックスVF-100
オバナヤ・セメンテックス¥6,298税込¥6,9281袋(20kg)3日以内出荷一材型ポリマーセメントモルタル補修材。コンクリート欠損部等補修材。大断面修復、大欠損部の打込み充填用。繊維の補強強化によりひび割れに強い危険物の類別非危険物