絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
519件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モルタル混和材 ニューSKタック 四国化成

    モルタル混和材 ニューSKタック

    四国化成
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1缶(4kg)ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    耐水性、耐アルカリ性に優れ、セメントとの混和性が良好。混入、塗布の併用がおすすめです。
    用途混入使用の場合:クラック防止、接着力強化に使用。(モルタル混入工法用、樹脂ノロ工法用、薄塗りモルタル混入工法用などに)。塗布使用の場合:下地との接着強度のアップに使用。(コンクリート壁面・床面、軽量コンクリート壁面・床面などに)危険物の類別非危険物
  • セメント系バスセメント60分 家庭化学

    セメント系バスセメント60分

    家庭化学
    ¥339~税込¥373~
    1袋ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    本品は少量の使い切りタイプです。小さな補修で大量に残った材料の処分に困りません。 面倒な水を計る手間が要らない「専用練り液」付です。付属のヘラをお使い下さい。 本品は速乾性と防水性を兼ね備えたセメント系補修材です。 朝、補修すれば夕方には浴室を使用することができます。 コンクリート面のスキ間、ワレ、水漏れやタイルのハガレやワレの補修にご使用下さい。
    付属品専用練り液、ヘラ付き仕様砂入り樹脂セメント成分粉体(ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、撥水剤)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)材質粉体:セメント・骨材・粉末樹脂、練り液:アクリル系エマルジョン樹脂色ホワイト容量(g)粉体:60、練り液:17(少量使い切りタイプ)寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×190×10硬化時間(分)60危険物の類別非危険物適応下地モルタル、コンクリート面特性防水性
  • セメント系タイル目地60分 家庭化学

    セメント系タイル目地60分

    家庭化学
    ¥339~税込¥373~
    1袋ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    本品は少量の使い切りタイプです。小さな補修で大量に残った材料の処分に困りません。 面倒な水を計る手間が要らない「専用練り液」付です。付属のヘラをお使い下さい。 従来のタイル目地材に速乾性を加え、仕上りの早さを兼ね備えたセメント系補修材です。
    付属品専用練り液、ヘラ付き仕様セメント系目地材成分粉体(ポルトランドセメント、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)色ホワイト容量(g)粉体:60、練り液:22(少量使い切りタイプ)寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×190×10硬化時間(分)60危険物の類別非危険物適応下地タイル目地
  • 500g ひび割れ補修材(ホワイト) エスコ

    500g ひび割れ補修材(ホワイト)

    エスコ
    ¥1,050税込¥1,155
    1個
    翌日出荷
    モルタル・コンクリートの隙間の補修ができます。
    付属品ヘラ・ノズルエスコ品番EA934KB-44種別硬化型パテ色ホワイト硬化時間(時間)夏:約3、冬:約6危険物の類別非危険物施工量幅3mm深3mmで約30m
  • 1.3kg 超早強性接着セメント(10分) エスコ

    1.3kg 超早強性接着セメント(10分)

    エスコ
    ¥740税込¥814
    1個
    翌日出荷
    水を加えると秒単位で凝結が始まり分単位で硬化する瞬結・超早強性。 普通セメントの約5倍の付着性能があります。 石・タイルなどの貼り付け、コンクリート製品・陶器などが剥がれた時の接着や金具類をコンクリートへ固定する場合、その他緊急時の接着や補修に便利です。
    成分ポルトラントセメント・珪砂・他エスコ品番EA934HA-47色グレー硬化時間(分)約10(水温・気温によって変わります)危険物の類別非危険物施工面積280×280mm(約10mm厚)
  • 生セメント トーヨーマテラン

    生セメント

    トーヨーマテラン
    ¥799税込¥879
    1袋
    当日出荷
    普通ポルトランドセメント
    色灰色硬化時間24時間
  • しっくいパテ フィリング 家庭化学

    しっくいパテ フィリング

    家庭化学
    ¥659~税込¥725~
    1袋(300g)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    すぐに使えるペースト状なので作業性が良好です。 下地調整や補修に最適です。 ヘラ付。
    用途しっくい壁のワレ、スキ間補修。付属品ヘラ仕様ペースト状しっくい成分消石灰、骨材、アクリルスチレン系樹脂エマルジョン、増粘剤等材質消石灰、骨材、アクリル系エマルジョン樹脂色白寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×280×10硬化時間(時間)夏:3、冬:5危険物の類別非危険物施工面積5mm厚 約300×1300mm適応下地土壁、しっくい、モルタル面
  • しっくい 家庭化学

    しっくい

    家庭化学(1件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1袋(1kg)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    日本古来の左官材料で、でき上がりの美しさが特徴です。 従来のしっくいに比べ接着性に富み、施工が簡単な補修材です。 消石灰を主原料。接着剤、ヒビ割れ防止剤配合。
    用途しっくい壁、瓦の補修。仕様骨材入りしっくい成分消石灰、接着剤、粉末樹脂材質消石灰、接着剤、粉末樹脂色ホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)210×160×45硬化時間(時間)240危険物の類別非危険物施工面積2mm厚 約0.6m2適応下地土壁、しっくい、モルタル面
  • コンクリートリペア専用ノズル 3M(スリーエム)

    コンクリートリペア専用ノズル

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1パック(3本)
    当日出荷
    コンクリートリペアの専用ノズルです。
    トラスコ品番417-4062材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)144質量(g)38.5危険物の類別非危険物
  • フィックスマスター FGM マグナクリート 5.5kg ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    フィックスマスター FGM マグナクリート 5.5kg

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥49,980税込¥54,978
    1缶(5.5kg)
    当日出荷
    即硬化タイプのコンクリート補修剤です。 耐薬品性があります。 耐熱温度は1090℃です。
    用途コンクリート床面のくぼみ充填や割れ表面の再仕上用。トラスコ品番290-1277質量(kg)6.2色灰硬化時間(時間)(25℃)1~2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量5.5kg特性耐薬品、耐熱危険物の性状非水溶性
  • 日曜セメント 家庭化学

    日曜セメント

    家庭化学(3件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1袋(1.3kg)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    当品は理想的な割合で骨材(寒水石)、接着剤等が調合されているセメントモルタルです。水を加えるだけで簡単に施工できます。
    用途庭やテラス、花壇造り、ベランダ等の補修に。仕様砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物適応下地モルタル、コンクリート面
  • セメント防水剤 サンホーム

    セメント防水剤

    サンホーム
    ¥639~税込¥703~
    1本(500mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    お庭の池づくりなどの施工時にセメントに混入してご使用ください。
    危険物の類別非危険物特性防水
  • カリボウ 混和材 MUマテックス

    カリボウ 混和材

    MUマテックス
    ¥7,498税込¥8,248
    1箱(7kg×2袋)
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • カリボウ 原液 MUマテックス

    カリボウ 原液

    MUマテックス
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ポリグラウト CA(触媒液) 第一工業製薬

    ポリグラウト CA(触媒液)

    第一工業製薬
    ¥3,298税込¥3,628
    1缶(0.8kg)
    4日以内出荷
    用途止水危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 太平洋 プレユーロックス パッド 太平洋マテリアル

    太平洋 プレユーロックス パッド

    太平洋マテリアル
    ¥3,598税込¥3,958
    1袋(25kg)
    3日以内出荷
    耐震補強 無収縮モルタル
    危険物の類別非危険物
  • TM プレユーロックス 太平洋マテリアル

    TM プレユーロックス

    太平洋マテリアル
    ¥3,598税込¥3,958
    1袋(25kg)
    3日以内出荷
    耐震補強 無収縮モルタル
    危険物の類別非危険物
  • ミニエポ コンクリート用 建築の友

    ミニエポ コンクリート用

    建築の友
    ¥599税込¥659
    1セット
    翌々日出荷
    コンクリートや石材の穴うめ・割れに!切って、練って、うめればOK! 切って練り合わせるだけで簡単に使用できます。 作業がしやすい10分硬化(接着・成形可能時間) 石材、コンクリート、モルタル、陶磁器の穴うめ・カケ補修ができます。 金属、石材、コンクリート、陶磁器、木材、木製品、硬質プラスチックなどほとんどの硬質材に接着します。 耐熱、耐水、耐薬品性に優れています。
    用途コンクリート、モルタル、石材等のカケ、割れ、穴うめ補修に。 鉢、壷、レンガ、ブロック等のカケ、割れ、穴うめ補修に。成分エポキシ樹脂・硬化剤・顔料セット内容エポキシパテ(約1.5cm×2個)、手あれ防止用手袋危険物の類別非危険物特性耐熱、耐水、耐薬品硬化時間補修箇所をふさいで成形する→練り合わせてから約5分までカッターで切れる→練り合わせてから約30分まで穴あけ、ヤスリがけ、塗装(完全硬化)→作業後24時間
  • カチオン性セメント系クラック補修材 クラックイレイザー ヤブ原産業

    カチオン性セメント系クラック補修材 クラックイレイザー

    ヤブ原産業
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    当日出荷
    カチオン性粉末樹脂配合で、高強度・高耐久・高接着です。Vカット不要で微細なクラックに施工可能です。「混ぜる」→「流し込む」→「削る」だけの簡単施工です。
    用途コンクリート・モルタル床に発生したクラック(0.2~2mm)の簡易補修に。付属品計量カップトラスコ品番722-4004材質特殊セメント色グレー容量(kg)0.4可使時間(分/25℃)60危険物の類別非危険物施工面積(m2)30M
  • ダストレスラインパウダー3キロ×5袋 青 日本理化学

    ダストレスラインパウダー3キロ×5袋 青

    日本理化学
    ¥6,498税込¥7,148
    1箱
    4日以内出荷
    【小分けで便利】カラフルな5色展開!ダストレスラインパウダー 3kg×5袋セット。「20kg袋は重くて運ぶのが大変」「カラフルな色を少しずつ使いたい」という現場の声に応えた、取り扱いやすさ抜群の3kg小分けパックです。鮮やかな全5色のラインナップ 定番の「白」に加え、運動会のチームカラーや競技の区別、避難訓練の経路表示にも最適な「赤・黄・青・緑」をご用意。チョークメーカーならではの発色の良さで、グラウンドがカラフルに彩られます。現場で喜ばれる「3kgパック」のメリット。詰め替えが楽: ラインカーへの補給時に粉をこぼしにくく、手や衣類を汚さずスムーズに作業できます。湿気に強い: ポリ袋で完全密封されているため、長期間の保管でも湿気で固まる心配がありません。持ち運びが簡単: 小分けになっているので、必要な分だけを各コートや会場へ手軽に持ち運べます。変わらない安全性(炭酸カルシウム製) 全色ともに消石灰不使用の炭酸カルシウム製。発熱や事故の心配がなく、お子様が参加する行事でも安心してお使いいただけます。
    危険物の類別非危険物主原料炭酸カルシウム(粉末)
  • コンクリートビス皿頭 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    コンクリートビス皿頭

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(130本)
    4日以内出荷
    トラスコ品番177-4210寸法L(mm)38寸法d(mm)4表面処理フッ素樹脂コーティング適合ドライバープラスNO.2危険物の類別非危険物
  • コンクリートビスナベ頭 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    コンクリートビスナベ頭

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック
    10日以内出荷
    トラスコ品番174-6215危険物の類別非危険物
  • カンクリート 関西パテ化工

    カンクリート

    関西パテ化工
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1缶
    5日以内出荷
    水で濡れたコンクリート面にもそのまま使える高性能補修材『カンクリート』。プライマーも必要とせずスピーディな施工が可能。強力な接着力と高耐久性で、工場・倉庫・駐車場などの損傷部をしっかり補修します。・湿潤面でも安定した接着力&強度を発揮。・セメントやモルタルより優れた接着性・曲げ強度。・プライマー不要で湿潤コンクリートにも密着。・高耐久性でフォークリフトや車両走行にも対応。・補修作業がほぼ1日で完了(。冬季は硬化に時間がかかる場合あり)。・優れた耐薬品性(水・油・強アルカリ・弱酸など)に対応
    用途・工場、倉庫、駐車場などのコンクリート床の穴や段差、側溝などの損傷部の修復。・ポンプやモーター等の据付基礎、防液堤の欠落部の修復など。・塗る滑り止め材「すべり止めコート」の不陸調整用色グレー外観【硬化後】薄茶~薄灰質量混合比主剤 2:硬化剤 1:骨材 13粘度(mPa・s)低粘度モルタル状(壁・天井面へ塗布すると垂れる)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ミユキの砂 ミユキ[コンクリート]

    ミユキの砂

    ミユキ[コンクリート]
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
    モルタル・コンクリート施工に最適な砂です。砂場やガーデニング、防水・ねかるみ・雑草防止にも最適です。
    用途一般建築、家庭用。材質砂内容量(kg)20(約12L)使用量【モルタル】セメント10kg,砂30kg,水約6L,練上り約21L【コンクリート】セメント10kg,砂20kg,砂利30kg,水約5.5L,練上り約28L危険物の類別非危険物
  • ミユキの砂利 ミユキ[コンクリート]

    ミユキの砂利

    ミユキ[コンクリート]
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
    コンクリート施工に最適な砂利です。ぬかるみに、水はけに、庭の敷石等にも最適です。
    用途一般建築、家庭用。材質砂利内容量(kg)20(約13L)使用量【コンクリート】セメント10kg・砂20kg・砂利30kg・水約5.5L・練上り約28L危険物の類別非危険物
  • Pコン補修用モルタル マノール

    Pコン補修用モルタル

    マノール
    ¥9,198税込¥10,118
    1箱(5kg×4袋)
    8日以内出荷
    高温環境に対応した「Cタイプ」です。従来品と同等の無収縮性と防水性を有し、夏期の高温環境での作業時間を確保可能なポリマーセメントモルタルです。夏期の高温環境での作業時間を確保可能なタイプ。再乳化粉末樹脂配合のため、防水性があり、かつ強力な接着力を発揮します。痩せの無い無収縮タイプです。
    用途Pコン(丸セパ)等の穴埋め処理用モルタル。コンクリート製品の欠け補修・ピンホール補修。各種一般補修等容量20+4.4~4.8kg(混合割合(Pコン補修用モルタル+水))種類Cタイプ危険物の類別非危険物硬化時間30~45分(気温35℃)、60~90分(気温30℃)、120~180分(気温20℃)
  • OSハイブリットメッシュ 小口タイプ110cm×10m巻 オバナヤ・セメンテックス

    OSハイブリットメッシュ 小口タイプ110cm×10m巻

    オバナヤ・セメンテックス
    ¥17,980税込¥19,778
    1本(10m)
    4日以内出荷
    ビニロン×アラミド混繊型メッシュ補強材。モルタル補強・剥落防止用
    危険物の類別非危険物
  • ビニロンメッシュ#200 オバナヤ・セメンテックス

    ビニロンメッシュ#200

    オバナヤ・セメンテックス
    ¥41,980税込¥46,178
    1本(100m)
    3日以内出荷
    ビニロンメッシュ補強材。モルタル補強・剥落防止用
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名糸類
  • OSハイブリットメッシュ オバナヤ・セメンテックス

    OSハイブリットメッシュ

    オバナヤ・セメンテックス
    ¥91,980税込¥101,178
    1本(100m)
    3日以内出荷
    ビニロン×アラミド混繊型メッシュ補強材。モルタル補強・剥落防止用
    危険物の類別非危険物
  • セメンテックスVF-L オバナヤ・セメンテックス

    セメンテックスVF-L

    オバナヤ・セメンテックス
    ¥7,798税込¥8,578
    1袋(20kg)
    3日以内出荷
    一材型ポリマーセメントモルタル補修材。コンクリート欠損部等補修材。厚付け用軽量断面修復材
    危険物の類別非危険物
  • セメンテックスVF-ウルトラ オバナヤ・セメンテックス

    セメンテックスVF-ウルトラ

    オバナヤ・セメンテックス
    ¥6,498税込¥7,148
    1袋(10kg)
    4日以内出荷
    一材型ポリマーセメントモルタル補修材。コンクリート欠損部等補修材。速硬化タイプ。超低収縮の断面修復材
    危険物の類別非危険物
  • セメンテックスVF-2 オバナヤ・セメンテックス

    セメンテックスVF-2

    オバナヤ・セメンテックス
    ¥7,198税込¥7,918
    1袋(20kg)
    3日以内出荷
    一材型ポリマーセメントモルタル補修材。コンクリート下地調整・表面保護材。薄塗り用
    危険物の類別非危険物
  • 粘土セメント トーヨーマテラン

    粘土セメント

    トーヨーマテラン
    ¥20,980税込¥23,078
    1箱(1.3kg×15袋)
    9日以内出荷
    超速硬性
    用途横穴の埋め補修に。穴埋補修に。材質ポルトランドセメント、骨材色灰容量(kg)1.3時間効果:40分(20℃)危険物の類別非危険物施工面積29.5cm×29.5cm(1cm厚)適応下地アスファルト
  • 早強インスタントセメント トーヨーマテラン

    早強インスタントセメント

    トーヨーマテラン
    ¥5,498税込¥6,048
    1箱(4kg×5袋)
    9日以内出荷
    通常のセメントの半分以下の時間(約4~6時間)で強度が出ます。
    材質普通ポルトランドセメント、シリカサンド、急結剤色灰容量(kg)4時間効果:4~6時間危険物の類別非危険物施工面積45cm×45cm(1cm厚)適応下地アスファルト
  • モルタル接着増強剤 トーヨーマテラン

    モルタル接着増強剤

    トーヨーマテラン
    ¥33,980税込¥37,378
    1箱(1L×18本)
    9日以内出荷
    色乳白色対応調合例:インスタントセメント20kg+モルタル接着増強剤0.5L+水2.5L危険物の類別非危険物適応下地アスファルト
  • マジックスプレー トーヨーマテラン

    マジックスプレー

    トーヨーマテラン
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(300mL×20本)
    9日以内出荷
    用途セメント等の接着力増強や表面強度の増強に。材質アクリルエマルジョン水溶液容量(L)0.3危険物の類別非危険物適応下地アスファルト
  • セメント防水材 トーヨーマテラン

    セメント防水材

    トーヨーマテラン
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(1L×18本)
    9日以内出荷
    用途基礎工事、地下室工事、地下道工事、プール工事などコンクリートやモルタルの簡易防水。色透明容量(L)1危険物の類別非危険物適応下地アスファルト
  • セメント急結材 トーヨーマテラン

    セメント急結材

    トーヨーマテラン
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(1L×18本)
    9日以内出荷
    用途地下構造物、地下道、トンネル、水路の止水・充填。側溝、舗道、ブロックの緊急を要する施工・補修。色透明容量(L)1時間効果:(原液)セメントペースト/約10~60秒、1:2モルタル/約10~60秒(2倍希釈)セメントペースト/約30~60秒、1:2モルタル/約30~60秒(2.5倍希釈)セメントペースト/約10~20分、1:2モルタル/約5~15分(3倍希釈)セメントペースト/約20~30分、1:2モルタル/約10~20分危険物の類別非危険物適応下地アスファルト
  • カラーパウダー トーヨーマテラン

    カラーパウダー

    トーヨーマテラン
    ¥7,698税込¥8,468
    1箱(0.1kg×10袋)
    9日以内出荷
    用途インスタントセメントに配合してカラーセメントに。色黒容量(kg)0.1時間効果:使用セメントの仕上がり時間危険物の類別非危険物適応下地アスファルト
  • 床補修剤”マグナクリートFGM PC9410 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    床補修剤”マグナクリートFGM PC9410

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥36,980税込¥40,678
    1箱(793g×4個)
    当日出荷
    即硬化タイプの床面用補修剤です。
    用途コンクリート床面のくぼみ充填や割れ表面の再仕上げ用。トラスコ品番652-3227色灰容量(g)793主成分リン酸マグネシウム可使時間(分/25℃)5硬化時間(分)15~20(25℃)危険物の類別非危険物

『接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

セメント/アスファルト