絞り込み
519件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カップセメント 防水セメント アサヒペン

    カップセメント 防水セメント

    アサヒペン(1件のレビュー)
    739税込813
    1個(200g)
    当日出荷
    使いやすい施工道具、容器などがセットされているので、ちょっとした補修作業に便利です。 水が浸透しにくい簡易防水タイプのセメントなので、水まわりや雨水の染み込みなどが気になる場所に最適です。 水を入れて混ぜるだけ、直ぐに使用できる便利なセメントです。
    セット内容セメント200g、目盛り付計量カップ、プラスチックヘラ材質ポルトランドセメント、骨材、樹脂グレー液性アルカリ性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性防水塗布面積(cm2)100(10mm厚仕上げ時)硬化時間【指触乾燥】 標準期(20℃):約3時間、夏期(30℃):約2時間、冬期(5℃):約6時間【実用可能】 標準期(20℃):約24時間、夏期(30℃):約18時間、冬期(5℃):約48時間
  • ドクター1 スーパーライト マノール

    ドクター1 スーパーライト

    マノール
    6,298税込6,928
    1袋(10kg)
    当日出荷
    カチオン性再乳化形粉末樹脂が既調合されている為、水で練るだけで施工でき、高い接着力を発揮します。特殊プレミックスモルタルの為、秋期~冬期において気温0℃まで対応可能です。既調合品の為、品質が安定しており、規定量の水で混練りすることにより、諸物性に優れたカチオン性ポリマーセメントモルタルとなります。
    用途天井・壁面部欠損補修仕様オールシーズンタイプ、ファイバー入り、カチオン性再乳化形粉末樹脂一材型タイプ超軽量タイプ危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)0~60
  • ウメールパテ 速乾タイプ 家庭化学

    ウメールパテ 速乾タイプ

    家庭化学(2件のレビュー)
    619税込681
    1個(100g)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    すぐに使えるペースト状なので作業性が良好です。
    用途コンクリート、モルタル面のひび割れ補修。付属品ヘラ仕様アクリルエマルジョン系材質アクリル系エマルジョン樹脂、骨材、顔料寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×200×40硬化時間(時間)夏:3、冬:6危険物の類別非危険物施工面積約5m×5m×2m適応下地モルタル、コンクリート面
  • 家庭セメント 特急 サンホーム

    家庭セメント 特急

    サンホーム
    449税込494
    1袋(1.3kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    塗って、その日の内に使用したい箇所など緊急時や冬期間の施工に最適です。約30~60分で固まり歩行程度の使用なら可能です。砂や砂利は不要です。
    危険物の類別非危険物硬化時間30~60分
  • 3分間補修キット ミラコン

    3分間補修キット

    ミラコン(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット
    当日出荷
    3分で固まるセメント系補修材と防水・接着液 ミラコンコート 1000mLとのセットです。通常は水を加えて使用しますが、雨もり補修、水もれ補修等、防水力を必要とする部分には、ミラコンコート液で練り合わせて使用することで強力な防水補修ができます。
    用途3分で!できるヒビ割れ、穴うめ、欠け落ち、接着、水漏れ補修モルタル・ブロック・コンクリート等ヒビ割れ補修。門扉金具やフェンスの取り付けに。セット内容3分なおし650g×2袋ミラコンコート1000mL×1缶練り容器×1個塗料容器×1個万能ハケ×1本万能コテ×1本ポリ手袋×1セット詳しい説明書×1危険物の類別非危険物特性防水
  • ショウワ 止水剤 P 丸缶 レゾナック建材(旧 昭和電工建材)

    ショウワ 止水剤 P 丸缶

    レゾナック建材(旧 昭和電工建材)
    9,698税込10,668
    1缶(20kg)
    3日以内出荷
    止水工事 急結セメント
    危険物の類別非危険物
  • ハイモル スーパー レゾナック建材(旧 昭和電工建材)

    ハイモル スーパー

    レゾナック建材(旧 昭和電工建材)
    5,298税込5,828
    1袋(25kg)
    3日以内出荷
    既調合モルタル
    危険物の類別非危険物
  • 太平洋 タイロン 太平洋マテリアル

    太平洋 タイロン

    太平洋マテリアル
    3,598税込3,958
    1袋(25kg)
    3日以内出荷
    目地モルタル
    危険物の類別非危険物
  • エースパッチ 熊谷興産

    エースパッチ

    熊谷興産
    4,298税込4,728
    1袋(20kg)
    4日以内出荷
    エース・パッチは樹脂入りバインダーと選別された骨材を混合した画期的な特殊高分子型常温合材です。 粘性コートや接着剤等の下準備は一切必要ありません。 激しい交通量の道路でも補修後直ちに開放し、通過車両によって転圧され補修完了します。 タイヤに付着しません。反剥離材の硬化により、強力な結合力を発揮するパッチ材で、長期に渡る転圧で、さらに硬化強度を増加させます。 全天候型で、雨の中またはー25℃の厳しい天候条件下でも使用できます。 夕立など突然の降雨のためアスファルト合材を廃棄したりして、材料を無駄にすることがありません。 長期保存ができ、劣化の心配がありません。
    比重1.8t/m3使用の目安直立方形主な用途アスファルト使用量1袋(20kg)寸法(縦×横×高さH)(cm)50×50×4危険物の類別非危険物
  • モルタル遅延剤 マノール

    モルタル遅延剤

    マノール
    5,298税込5,828
    1個(4kg)
    8日以内出荷
    マノールモルタル遅延剤はモルタルに混入することでセメントの水和反応を遅らせ凝結時間を延ばすことが出来る混和剤です。夏期高温中にセメントの硬化を遅らせることで作業時間の確保が可能となります。
    用途高温中の作業時間確保に仕様セメント1袋(25kg)に対して本製品を1.6%から2%(0.4kgから0.5kg)の範囲で練り水に混ぜて使用してください。危険物の類別非危険物
  • 「補修は任せろ!」タイル・セメント・コンクリート専用接着剤 家庭化学

    「補修は任せろ!」タイル・セメント・コンクリート専用接着剤

    家庭化学
    599税込659
    1袋(300g)
    翌々日出荷
    水練り不要。パウチ式なのでそのまま使えて便利。接着力に優れたペースト系接着剤。質感は、モルタルの様な仕上がりです。補修箇所のサイズに合わせ袋の右上部をカットして量を調節できる。
    用途タイルの接着、セメント、コンクリートの割れ、カケなどの接着オフホワイトタイプハードタイプ(完全硬化後の硬さは指で押しても変形することがなくガッチリと補修したい方用です。)危険物の類別非危険物施工面積約20m(巾3mm×深さ3mm)乾燥時間夏/約3時間、冬/約6時間、内部までの乾燥/約24時間(施工条件などによって、乾燥時間は多少異なります。)
  • シリコンテープ(自己融着タイプ) Performance Tool

    シリコンテープ(自己融着タイプ)

    Performance Tool
    1,298税込1,428
    1個(1個)
    5日以内出荷
    自己融着シリコンテープです。配管・ホースの漏れ防止、柄やハンドルなどのグリップ、緩衝材、断熱材として。
    厚さ(mm)0.5長さ(m)3使用温度範囲(℃)-101~260テープ幅(mm)25.4時間【完全融着】約24時間危険物の類別非危険物
  • 欠けなお~る ツネミ

    欠けなお~る

    ツネミ
    3,998税込4,398
    1袋
    当日出荷
    プレミックスポリマーモルタルの為、強度も接着力も強く、しっかり補修できます。
    用途コンクリート割れ補修トラスコ品番606-9108グレー容量(g)1000危険物の類別非危険物硬化時間24施工面積(m2)厚さ1mm×0.57
  • アミラン タフバインダー 東レ・アムテックス

    アミラン タフバインダー

    東レ・アムテックス
    4,398税込4,838
    1セット(10袋×50g)
    4日以内出荷
    ・混錬時の高い分散性で均一で安定した効果を発揮。・保水性に優れドライアウト抑制。・親水性に優れ細部の成形性に優れる。・基本物性を変えることなく粘度等を変えられる
    用途・モルタル等湿式材料のひび割れ、剥落抑制効果を発揮。・保水性に優れ施工時のドライアウトを抑制。材料ナイロン6危険物の類別非危険物
  • SPダンフリー(コンクリート用) シントーファミリー

    SPダンフリー(コンクリート用)

    シントーファミリー
    11,980税込13,178
    1箱
    当日出荷
    硬化が速く、早期に交通開放ができます。コンクリートのひび割れ等に追従し、強度も高く密着性も良いので耐久性に優れています。キッド化のため、計量が要らず特殊な道具を使用せずに簡単に作業ができます。
    用途コンクリート材の補修や段差修正に。トラスコ品番267-0596容量(kg)5.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1.7L危険物の性状非水溶性
  • 厚塗りしっくい ドカッと! ホームテイスト

    厚塗りしっくい ドカッと!

    ホームテイスト
    8,998税込9,898
    1袋
    3日以内出荷
    土塀の補修、土蔵の補修など大きく欠損した部分の補修どうされていますか?通常の土壁や砂漆喰では難しい厚付け補修も、島かべドカッとを使えば、このような補修が容易に可能です。乾燥が早く、軽量で塗りやすいニュータープの砂漆喰です。土蔵土塀補修以外にも、木摺り下地や海鼠壁、漆喰蛇腹などにもお使い頂けます。
    用途標準加水量は 11L です。はじめは 10L の水で少し固い程度でよく練り、その後残りの調整水を入れて塗りやすい固さに調整して下さい。土壁補修に使用する場合は下地土壁に土壁強化剤「土強(どきょう)」を塗布してからご使用下さい。屋根漆喰に使用する場合は 「島かべミクサップ」を 袋混ぜて下さい。仕様産地 製造地:淡路島成分消石灰・炭酸カルシウム容量(kg)20危険物の類別非危険物施工面積(m2)2塗布厚さ(mm)10標準加水量11kg
  • スーパージェットコンクリートセット 小野田ケミコ

    スーパージェットコンクリートセット

    小野田ケミコ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット(35kg)
    5日以内出荷
    3時間で24N/mm2以上の圧縮強度を実現 3時間で24N/mm2以上の強度が得られ、長期にわたり安定した強度増進が期待できます。 簡単製造 あらかじめ軽量してある材料を使用するため、現場で簡単に超速硬コンクリートが製造できます。 ムダなし セット数を調整し必要量のコンクリートgは製造でき、ムダがありません。 作業時間調整 作業時間は、ジェットセッターHの添加量を変えるだけで容易に調節できます。
    用途コンクリート欠損断面修復、コンクリート床版舗装補修、間詰め、ガードレール基礎、仮設工事・仮説基礎、伸縮装置、配管配線工事埋め戻し用、機械基礎、標識基礎、その他緊急工事セット内容ユニット-1(ブルー) 20kg/袋、ユニット-2(オレンジ) 15kg/袋、ジェットセッターH(専用遅延剤) 30g/袋温度(℃)20配合ユニット-1(セメント+細骨剤+混和材):20、ユニット-2(粗骨材) 15、標準練り水量(練リ水):2.2~2.5L、ジェットセッタH(専用支援剤):適宜/練り上がり量:約15.5L硬化時間(分)30圧縮強度(N/mm2)3時間:29.8、6時間:34.6、7日;51.2スランプ(mm)120危険物の類別非危険物添加量ジェットセッタH:0.5袋水量(L)1セット当たりの練り水量:2.5L
  • NS ゼロヨン 日本化成

    NS ゼロヨン

    日本化成
    3,398税込3,738
    1袋(25kg)
    3日以内出荷
    補修モルタル
    危険物の類別非危険物
  • エレホン エポミックス 7000 エレホン化成工業

    エレホン エポミックス 7000

    エレホン化成工業
    17,980税込19,778
    1セット(14kg)
    4日以内出荷
    エポキシ系ポリマーセメント防水材
    危険物の類別非危険物
  • サンタックボンド 早川ゴム

    サンタックボンド

    早川ゴム
    10,980税込12,078
    1缶
    6日以内出荷
    用途サンタック防水テープの施行時必要ボンドとなります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • カップセメント スタンダード セメント アサヒペン

    カップセメント スタンダード セメント

    アサヒペン
    739税込813
    1個(300g)
    当日出荷
    使いやすい施工道具、容器などがセットされているので、ちょっとした補修作業に便利です。 水を入れて混ぜるだけ、直ぐに使用できる便利なインスタントセメントです。
    用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロックの補修に。セット内容セメント300g、目盛り付計量カップ、プラスチックヘラ材質ポルトランドセメント、骨材、樹脂グレー液性アルカリ性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗布面積(cm2)140(10mm厚仕上げ時)硬化時間【指触乾燥】 標準期(20℃):約3時間、夏期(30℃):約2時間、冬期(5℃):約6時間【実用可能】 標準期(20℃):約24時間、夏期(30℃):約12時間、冬期(5℃):約48時間
  • アーローQ マノール

    アーローQ

    マノール
    9,398税込10,338
    1箱(18kg)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    アーローQは超速硬性の無機化合物粉体で、水を加えて練りまぜるだけで、急速硬化する瞬結セメントです。アーローQは収縮が極めて少なく、接着性、防水性に優れ、止水、充等の工事に最適です。急速反応性の既調合特殊セメントで、水で練るだけで凝結硬化します。凝結硬化と同時に急速に強度が増大し、長期強度も抜群です。接着力、防水性、耐水圧性に優れています。収縮が極めて少ないです。鉄筋などの金属の腐蝕性がありません。有害成分がなく安全です。
    用途コンクリート構造物の止水工事(トンネル、地下構造物、地下鉄、上下水道、水槽、ピット、ジャンカ、打継ぎ部等の止水及び充填)。金属器具類の固着(アンカーボルト、フェンス、門扉等金属製品の早期取付け固着)仕様止水・充填用危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • マノールSBR マノール

    マノールSBR

    マノール
    9,598税込10,558
    1缶(4kg)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    リフォーム&リフレッシュ時代といわれる今日、改装・改修・補修工事においてマノールSBRは、接着しにくい下地の接着増強剤として強力な接着力と防水性、耐薬品性、防サビ性及びヒビ割れ防止など優れた性能を発揮する多目的複合セメント混和剤です。各種の下地に強力な接着力。物理的特性(曲げ強度、耐摩耗性、耐衝撃性)の向上。化学的特性(耐水性、耐薬品性、耐アルカリ性)の向上。セメントの中性化を防ぎ、防錆力に優れる。収縮を減少させ、ヒビ割れ防止効果。防水性に優れ、屋上・地下室・受水槽・下水処理場・農業サイロ等の防水材として有効
    仕様(化学的機械的安定性)良好成分スチレンブタジエンラバー系特殊合成ゴムラテックス乳白色液体pH8.0比重1.03危険物の類別非危険物適応下地鉄板、アスファルト、防水ゴムシート、ウレタン、リシン吹付、石綿スレート、合板、モルタル、コンクリート、ALC、陶磁器タイル、発泡スチロール、テラゾーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • ハイパーポリマーAE-45 マノール

    ハイパーポリマーAE-45

    マノール
    6,698税込7,368
    1缶(4kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    アクリル系エマルジョンの耐久性とEVA系エマルジョンのコテ塗りの作業性の良さを兼ね備えています。下地に塗布及びモルタルに混入することにより、優れた接着力を発揮します。耐吸水性、耐透水性が向上します。耐摩耗性、耐衝撃性が向上します。中性化防止、遮塩性に優れています。
    用途塗布工法(吸水調整剤):モルタル接着増強用・セメント系SL材用プライマー。混入工法:不陸調整、打ち継ぎ・豆板部・クラック補修、ALC板表面調整、打放しコンクリート表面調整、タイル下地モルタル、床・壁下地調整成分アクリルエステルエチレン酢酸ビニル特殊共重合エマルジョン乳白色液体固形分0.45危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • タイガーUライト 60分 吉野石膏

    タイガーUライト 60分

    吉野石膏
    2,598税込2,858
    1袋(7kg)
    翌日出荷
    軽量タイプで、へら伸びが軽く、塗りやすい。 ソフトな素材でヤセが少なく、スジ引きしません。 上塗りパテとの接着性が良好です。 せっこう系のため早く固まり、工期が短縮できます。
    用途下塗り用クリームタイプ60分/120分危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)150混水量(L/袋)4~5
  • スーパーガードⅡ アールジェイ

    スーパーガードⅡ

    アールジェイ
    29,980税込32,978
    1缶(18L)
    翌々日出荷
    強力木材ヒビ割れ防止剤。 卓越した木材のひび割れ防止効果。 耐水性に優れ長期間効果を持続する安全性の高い割れ止め剤です。 強力な割れ止め効果。 水性で臭いもなく安全性が高い。 雨がかかっても塗布部分が白くならない。 カンナ・ノミ等の刃を傷めることがない。 木材の変色防止剤としても使用可能。
    用途木材の割れ防止に(主に荒材に使用)成分アクリル樹脂(水性)使用方法【柱等の割れ防止には】両方の切断面(木口)と切断面から20cm程度刷毛又はローラーで塗布してください。【板物等の割れ防止には】両方の切断面と切断面から20cm程度、および板目部分に。刷毛又はローラーで塗布してください。使用の目安1m2あたり50g硬化時間(時間)約6危険物の類別非危険物特性耐水性
  • ロックハードβ ロードサポート

    ロックハードβ

    ロードサポート(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1袋(15kg)ほか
    3日以内出荷から9日以内出荷
    スコップ等での引きならしが容易で、プレートコンパクタ等で転圧するとよく締まります。施工後に石粉などを振りかけることで、タイヤ付着を気にせずに交通解放できます(石粉はサービス品として全ての商品に付属しています)。 およそ3ヶ月の保存が可能です。(※気温一定の場合は一年間以上保存可能) また、2mの高さから落下しても破袋しない丈夫なアルミ蒸着袋を使用しています。
    用途ポットホール等の路面補修、その他復旧舗装など。使用方法(1)材料を袋から補修箇所へ入れます。(2)材料をスコップなどで敷き均します。材料は輾圧時に沈みますので、路面より少し余盛りします。(3)施工面の車のタイヤやプレートで輾圧して完了です。粒度5~0mmタイプ全天候型使用量1.6cm厚×1m2/25kg入危険物の類別非危険物
  • 速硬化型コンクリート補修材 エスコ

    速硬化型コンクリート補修材

    エスコ
    8,290税込9,119
    1個
    欠品中
    市販コーキングガンで使用できます。
    用途車止め・点字タイルの固定に、コンクリート床の欠け補修、充填・ひび割れ補修、その他モルタル・タイル・陶器・木材等の補修にエスコ品番EA934KC-20可使時間(分)5(23℃)完全硬化時間60分(25℃)危険物の類別非危険物
  • 400g ひび割れ補修材(濃灰色) エスコ

    400g ひび割れ補修材(濃灰色)

    エスコ
    820税込902
    1個
    当日出荷
    水と混ぜる必要がなくこのまましぼり出して使えます。 珪砂配合ですから肉やせが少ないです。 コンクリート・モルタル・ブロックのひび割れ、へこみの補修材です。 ダレにくいので壁面へも補修できます。 屋内外で使用できます。 水性ですから低臭です。 防水効果があります。 乾燥後、塗料が塗れます。 タイルの目地の補修にもお使いになれます。
    成分アクリル系エマルジョン樹脂・無機質充填材・他エスコ品番EA934HA-98ダークグレー硬化時間(時間)約3~6時間、【内部硬化】約24(気温によって変わります)危険物の類別非危険物施工面積幅3mm×深3mm×約25m
  • ノンフリークプラス ニットー[塗装・養生・内装用品]

    ノンフリークプラス

    ニットー[塗装・養生・内装用品]
    4,898税込5,388
    1箱(2kg×10袋)
    6日以内出荷
    付着強度に優れ、微弾性性能があるのでコンパネ床補修に最適です。 塗り易く、硬化後のヤセはほとんどありません。 粒子が細かく、薄塗もできます。 効果が早く、短時間で下地調整ができます。 硬化後は耐水性があり、外部施工も可能です。
    用途床材の不陸調整(モルタル、コンクリート、コンパネ等) 階段やコンクリート柱等の破損部の補修 床や窓枠廻りの穴埋め等グレータイプ硬化型(20分・20℃)主成分特殊セメント危険物の類別非危険物特性耐水性混水量(L/袋)0.54~0.62
  • モルタル用ボンド モルボンド 家庭化学

    モルタル用ボンド モルボンド

    家庭化学(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(500g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    モルタル用ボンドで練り合わせたモルタルは強度・接着性・防水性・作業性が向上します。
    用途セメント用混和剤仕様エマルジョン系セメント混和剤成分アクリルスチレン系樹脂エマルジョン材質アクリル系エマルジョン樹脂乳白色寸法(縦×横×厚さ)(mm)130×230×30危険物の類別非危険物特性防水
  • ブロックレンガモルタル 家庭化学

    ブロックレンガモルタル

    家庭化学
    999税込1,099
    1袋(5kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    付着性に優れたブロックレンガ積用モルタル
    仕様無収縮、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)257×370×40硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積(目安)ブロック約5枚、レンガ約25個適応下地ブロック、レンガ
  • インスタントモルタル下地用 家庭化学

    インスタントモルタル下地用

    家庭化学(1件のレビュー)
    879税込967
    1袋(3kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    表面がラフ(凸凹)面になり、仕上げ用モルタルの施工がラクです。コンクリートの上にこのまま化粧壁としても使用できます。
    仕様砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、その他寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×330×50硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚5×縦500×横600mm適応下地モルタル、コンクリート面
  • セメント防水剤(混和型) 家庭化学

    セメント防水剤(混和型)

    家庭化学(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(1kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    本剤はモルタル、コンクリート等のセメント製品の防水、防湿を目的としたものです。
    用途浴室、台所、洗面所の床、地下室、プール、土間の湿気止、倉庫の防湿等。仕様脂肪酸塩類、樹脂エステル、高分子窒素化合物成分脂肪酸アルミニウム乳白色容量(g)脂肪酸塩類、樹脂エステル、高分子窒素化合物寸法(Φ×高さH)(mm)90×200危険物の類別非危険物
  • ダストレスラインパウダー3キロ×5袋 白 日本理化学

    ダストレスラインパウダー3キロ×5袋 白

    日本理化学
    2,498税込2,748
    1箱
    4日以内出荷
    【小分けで便利】カラフルな5色展開!ダストレスラインパウダー 3kg×5袋セット。「20kg袋は重くて運ぶのが大変」「カラフルな色を少しずつ使いたい」という現場の声に応えた、取り扱いやすさ抜群の3kg小分けパックです。鮮やかな全5色のラインナップ 定番の「白」に加え、運動会のチームカラーや競技の区別、避難訓練の経路表示にも最適な「赤・黄・青・緑」をご用意。チョークメーカーならではの発色の良さで、グラウンドがカラフルに彩られます。現場で喜ばれる「3kgパック」のメリット。詰め替えが楽: ラインカーへの補給時に粉をこぼしにくく、手や衣類を汚さずスムーズに作業できます。湿気に強い: ポリ袋で完全密封されているため、長期間の保管でも湿気で固まる心配がありません。持ち運びが簡単: 小分けになっているので、必要な分だけを各コートや会場へ手軽に持ち運べます。変わらない安全性(炭酸カルシウム製) 全色ともに消石灰不使用の炭酸カルシウム製。発熱や事故の心配がなく、お子様が参加する行事でも安心してお使いいただけます。
    危険物の類別非危険物主原料炭酸カルシウム(粉末)
  • アイコート速乾補修材S イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    アイコート速乾補修材S

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    10,980税込12,078
    1セット(5kg)
    4日以内出荷
    速乾タイプのため塗布後約1時間で稼働可能です。(気温20℃)。攪拌機不要です。凹凸の穴埋め、段差補修が可能です。施工手順。0. 準備するもの:手袋、マスク、テープ、コテ。1. 前処理:水分、油分、ゴミ等をウエス、洗剤を使用して除去してください。2. 液の混入:袋上部をカットして樹脂を入れてください。※小分けしないでください。3. 混合:約1~2分間、良く揉んで混ぜてください。4. 塗布(施工):コテを使用し隙間が出来ないように押さえてください。
    セット内容樹脂1kg+骨材4kg寸法1m×26cm×10mm(1セットで施工できる目安面積)危険物の類別非危険物
  • フィルターシートタフ フジモリ

    フィルターシートタフ

    フジモリ
    35,980税込39,578
    1巻
    9日以内出荷
    コンクリート表面の気泡あばたが激減し、美観を向上させます。コンクリート表面強度が増大し、耐久性を向上させます。型枠側に黒色の面を貼り付けて使用します。コンクリート内に含まれる空気、余剰水が抜け型枠外に均一に排出されます。
    用途コンクリートの型枠への貼り付け用。材質織布、不織布厚さ(mm)0.55長さ(m)25質量(g/m2)約240危険物の類別非危険物
  • カチオンスターC2 オバナヤ・セメンテックス

    カチオンスターC2

    オバナヤ・セメンテックス(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1袋(14kg)
    3日以内出荷
    ポリマーセメントモルタル補修材。カチオン性下地調整・表面保護材。下地調整塗材 C-2
    危険物の類別非危険物
  • パワモル オバナヤ・セメンテックス

    パワモル

    オバナヤ・セメンテックス
    6,698税込7,368
    1袋(20kg)
    6日以内出荷
    カチオン性下地調整材。高強度タイプ。下地調整塗材 CM-2
    危険物の類別非危険物
  • セメンテックスVF-0 オバナヤ・セメンテックス

    セメンテックスVF-0

    オバナヤ・セメンテックス
    5,698税込6,268
    1袋(10kg)
    4日以内出荷
    一材型ポリマーセメントモルタル補修材。コンクリート下地強化・防錆材。亜硝酸塩系入り(鉄筋防錆剤)
    危険物の類別非危険物

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

セメント/アスファルト