絞り込み
硬化時間
ブランド
- モノタロウ(3)
- 家庭化学(85)
- マノール(59)
- トーヨーマテラン(41)
- 菊水化学工業(36)
- サンホーム(30)
- ホームテイスト(30)
- マツモト産業(29)
- エスコ(21)
- アサヒペン(20)
- AOI(19)
- 日本化成(19)
- ヤブ原産業(18)
- オバナヤ・セメンテックス(16)
- 日本ジッコウ(14)
- コニシ(12)
- タイムケミカル(12)
- ホーシン(HOSHIN)(12)
- 陽光物産(11)
- 太平洋マテリアル(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

欠けなお~る 施工キット付き
ツネミ¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷プレミックスポリマーモルタルの為、強度も接着力も強く、しっかり補修できます。用途コンクリート割れ補修トラスコ品番606-9107色グレー容量(g)1000硬化時間(時間)(25℃)24危険物の類別非危険物施工面積厚さ1mm×0.57(m2)硬化時間24施工面積(m2)厚さ1mm×0.75
ひびうめ~る 施工キット付き
ツネミ¥6,698税込¥7,3681セット当日出荷当製品は無収縮グラウト材です。用途コンクリートひび割れ補修容量(g)500危険物の類別非危険物硬化時間24施工面積(m2)幅0.3mm×深さ40mm×長さ25m
クラック補修剤 クラックインジェクター専用ガン
ヘルメチック¥9,598税込¥10,5581個当日出荷クラックインジェクター用専用ガンです。仕様クラックインジェクター用専用ガントラスコ品番683-5692危険物の類別非危険物
防水セメント
トーヨーマテラン¥1,498税込¥1,6481袋当日出荷水を加えるだけで作業ができます。用途池の補修、浴室などの浸水しやすい水回りの防水補修施工に。トラスコ品番459-0159材質セメント、砂、防水剤色灰容量(kg)10可使時間(分)20危険物の類別非危険物施工面積70cm×70cm(1cm厚)特性防水硬化時間24時間
ハイポイント
アラオ¥699税込¥7691個当日出荷スラブ厚300mmまで使えるマルチタイプです。本体には100mmピッチの目盛りが付いているためスラブ厚の目安になります。用途レベル確認に。トラスコ品番489-7854材質ポリエチレン色黄緑摘要本体高さ(mm)310品名ハイポイント 本体外形寸法(mm)125危険物の類別非危険物
一材型繊維補強ポリマーセメントモルタル アタックモルタルMA-100
日本ジッコウ¥7,998税込¥8,7981袋(25kg)3日以内出荷NEXCO構造物施工管理要領「左官工法による断面修復の性能照査事項」規格適合品軽量速硬型繊維補強ポリマーセメントモルタルです。 特殊配合によりコテ離れ・伸びが良く、一材形では実現できなかった優れた作業性を発揮。(1回塗りで塗り厚5~30mmの施工が可能) 速乾性・速硬性に優れ、短時間で実用強度に到達。 特殊樹脂エマルジョンの配合によりコンクリートとの接着性・耐透水性に優れています。 NETIS登録材料である高品質フライアッシュの配合により、作業性の向上、長期強度発現、アルカリ骨材反応抑制及び耐久性の向上等多くの有利性を発揮。用途床面の補修:工場や店舗床→強度が求められる下地に、天井・壁面の補修:床版天井・橋桁・橋脚→優れた作業により工期短縮、下地処理材:各種防水塗装の欠損補修・不陸修正→厚付け施工が必要な下地へ危険物の類別非危険物
水中硬化型可撓性エポキシ樹脂コーキング材 ジックシール E-9W
日本ジッコウ¥16,980~税込¥18,678~1セット(2.5kg×2缶)ほか3日以内出荷目地、亀裂の動きに対して追従性を持ってます 水中施工においても完全に接着硬化します コンクリートはもちろん鋼、鋳鉄にも強力に接着します 肉やせがなく、充填効果は良好 水中作業に適したパテ状で、手で簡単に施工できます用途水路/トンネル/シールドセグメント等地下構造物の湿潤目地コーキング及び亀裂補修、水槽/河川/海洋構造物などの水中補修、軌道床/地下道/地下室等の亀裂補修、高架構造物/倉庫/駐車場等の亀裂補修、配管廻り/欠損部等の空隙充填、止水箇所の表面強化仕上げ危険物の類別非危険物
水中不分離硬化型モルタル アタック水中モルタル
日本ジッコウ¥10,980税込¥12,0781袋(20kg)3日以内出荷(社)農業農村整備情報総合センター(ARIC)「新技術データ登録」No.417 東京都港湾局「新材料・新工法データベース」登録番号22011 淡水・海水での分離が少なく、コンクリートとの付着性に優れ、補修が容易 特殊技術により、高強度で優れた耐久性を実現 プレミックス製品のため、容易な取り扱いと安定した品質管理が可能用途常時水中(淡水・海水)にあるコンクリート構造物底板の欠損部補修→水路の底部・港の補修等、常時水中(淡水・海水)にあるコンクリート構造物底板の不陸補修→グラウト注入前の大きな不陸補修に危険物の類別非危険物
エフロカット
テクノクリーン¥13,980税込¥15,3781缶当日出荷エフロカットは国内で初めて開発された唯一植物成を使用した白華防止剤です。海砂や骨材などに含まれているさまざまな有害成分をセメント成分と融和させてコンクリート躯体内に閉じこめて水分の吸水と蒸発を遮断させ、防水効果を発揮して、中性化現象と白華現象(エフロレッセンス)などの抑制効果を発揮させます。用途・インターロッキング ・カラーブロック ・モルタル ・目地 ・タイル ・生コン ・その他セメント二次製品。使用方法セメント1袋(25kg)に対してエフロカット標準使用量0.6%(150cc)を使用する水で薄め希釈水を作ってセメントとミキシングしてください種別混和剤使用範囲C×0.2%~1.0%内容量(L)4使用の目安混和:18L/セメント120袋(25kg) 散布・塗布:18リットル/2000~3000m2危険物の類別非危険物
トライテックス
三洋貿易¥18,980税込¥20,8781缶5日以内出荷ブリーディング水の引き込みを利用してレイタンスを除去します。ワイヤブラシ処理や高圧洗浄等の必要がなく、工程を簡便化し、経済性を高めます。他工法と同等以上の打継面接着性が得られます。トライテックス層により乾燥収縮によるヘアークラックを抑止します。NETIS登録:KT-110001-VE。厚生労働省令第15条 水道用資機材浸出試験適合(JWWAZ108及び110準拠)質量(kg)18危険物の類別非危険物
プレタスコンTYPE-1
Denka(デンカ)¥5,698税込¥6,2681袋(25kg)4日以内出荷施工が容易です。構造物との一体化が図れます。十分な耐力を有します。 高温・低温においても品質保持されます。経済的です。色セメント系灰白色使用温度範囲(℃)10~35危険物の類別非危険物
カップセメント 防水セメント
アサヒペン(1件のレビュー)¥739税込¥8131個(200g)当日出荷使いやすい施工道具、容器などがセットされているので、ちょっとした補修作業に便利です。 水が浸透しにくい簡易防水タイプのセメントなので、水まわりや雨水の染み込みなどが気になる場所に最適です。 水を入れて混ぜるだけ、直ぐに使用できる便利なセメントです。セット内容セメント200g、目盛り付計量カップ、プラスチックヘラ材質ポルトランドセメント、骨材、樹脂色グレー液性アルカリ性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性防水塗布面積(cm2)100(10mm厚仕上げ時)硬化時間【指触乾燥】 標準期(20℃):約3時間、夏期(30℃):約2時間、冬期(5℃):約6時間【実用可能】 標準期(20℃):約24時間、夏期(30℃):約18時間、冬期(5℃):約48時間
カップセメント スタンダード セメント
アサヒペン¥739税込¥8131個(300g)当日出荷使いやすい施工道具、容器などがセットされているので、ちょっとした補修作業に便利です。 水を入れて混ぜるだけ、直ぐに使用できる便利なインスタントセメントです。用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロックの補修に。セット内容セメント300g、目盛り付計量カップ、プラスチックヘラ材質ポルトランドセメント、骨材、樹脂色グレー液性アルカリ性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗布面積(cm2)140(10mm厚仕上げ時)硬化時間【指触乾燥】 標準期(20℃):約3時間、夏期(30℃):約2時間、冬期(5℃):約6時間【実用可能】 標準期(20℃):約24時間、夏期(30℃):約12時間、冬期(5℃):約48時間
フィルコンSスーパー
住友大阪セメント¥5,098税込¥5,6081袋(25kg)6日以内出荷用途緊急を要するグラウト工事全般圧縮強度(N/mm2)3時間:20、1日:30、7日:60使用量【1m3当たり】1875kg(75袋)危険物の類別非危険物
ドクター1 スーパーライト
マノール¥6,298税込¥6,9281袋(10kg)当日出荷カチオン性再乳化形粉末樹脂が既調合されている為、水で練るだけで施工でき、高い接着力を発揮します。特殊プレミックスモルタルの為、秋期~冬期において気温0℃まで対応可能です。既調合品の為、品質が安定しており、規定量の水で混練りすることにより、諸物性に優れたカチオン性ポリマーセメントモルタルとなります。用途天井・壁面部欠損補修仕様オールシーズンタイプ、ファイバー入り、カチオン性再乳化形粉末樹脂一材型タイプ超軽量タイプ危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)0~60
タイガーUライト 60分
吉野石膏¥2,598税込¥2,8581袋(7kg)翌日出荷軽量タイプで、へら伸びが軽く、塗りやすい。 ソフトな素材でヤセが少なく、スジ引きしません。 上塗りパテとの接着性が良好です。 せっこう系のため早く固まり、工期が短縮できます。用途下塗り用色クリームタイプ60分/120分危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)150混水量(L/袋)4~5
路盤材
昭光物産¥629税込¥6921袋(20kg)7日以内出荷飛石・敷石・平板などを施工時の下地や、駐車場・玄関へのアプローチの下地作りに。材質堆積岩質量(kg)20危険物の類別非危険物粒サイズ(mm)0~30
セメント防水剤
トーヨーマテラン¥8,298税込¥9,1281個(18kg)4日以内出荷水の浸透を抑制するため、内部鉄筋の腐食を防止して、コンクリートの寿命を延ばします。 白華の原因となる遊離石灰と反応し、水に不溶の石灰類を生じさせることで白華を減少させる効果があります。 アスファルト防水層のように表面保護する必要がありません。また、モルタルの塗り重ねも可能です。用途基礎工事、地下室工事、地下道工事、プール工事などコンクリートやモルタルの簡易防水。色透明
家庭セメント 特急
サンホーム¥449~税込¥494~1袋(1.3kg)ほか当日出荷から6日以内出荷塗って、その日の内に使用したい箇所など緊急時や冬期間の施工に最適です。約30~60分で固まり歩行程度の使用なら可能です。砂や砂利は不要です。危険物の類別非危険物硬化時間30~60分
3分間補修キット
ミラコン(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681セット当日出荷3分で固まるセメント系補修材と防水・接着液 ミラコンコート 1000mLとのセットです。通常は水を加えて使用しますが、雨もり補修、水もれ補修等、防水力を必要とする部分には、ミラコンコート液で練り合わせて使用することで強力な防水補修ができます。用途3分で!できるヒビ割れ、穴うめ、欠け落ち、接着、水漏れ補修モルタル・ブロック・コンクリート等ヒビ割れ補修。門扉金具やフェンスの取り付けに。セット内容3分なおし650g×2袋ミラコンコート1000mL×1缶練り容器×1個塗料容器×1個万能ハケ×1本万能コテ×1本ポリ手袋×1セット詳しい説明書×1危険物の類別非危険物特性防水
エースパッチ
熊谷興産¥4,298税込¥4,7281袋(20kg)4日以内出荷エース・パッチは樹脂入りバインダーと選別された骨材を混合した画期的な特殊高分子型常温合材です。 粘性コートや接着剤等の下準備は一切必要ありません。 激しい交通量の道路でも補修後直ちに開放し、通過車両によって転圧され補修完了します。 タイヤに付着しません。反剥離材の硬化により、強力な結合力を発揮するパッチ材で、長期に渡る転圧で、さらに硬化強度を増加させます。 全天候型で、雨の中またはー25℃の厳しい天候条件下でも使用できます。 夕立など突然の降雨のためアスファルト合材を廃棄したりして、材料を無駄にすることがありません。 長期保存ができ、劣化の心配がありません。比重1.8t/m3使用の目安直立方形主な用途アスファルト使用量1袋(20kg)寸法(縦×横×高さH)(cm)50×50×4危険物の類別非危険物
エレホン(急結セメント)
FSC藤原産業¥15,980税込¥17,5781缶翌日出荷接着力に優れた緻密な止水モルタルです。止水の他に土木・建築及び石材工事等に広い用途があります。少量の水を加え、素早く練り合わせることにより、粘着性の高いモルタルになります。低温時における、地下水・上下水道・トンネル・構造物のキレツ・ジャンカ・打継ぎ・カルバートのジョイントなどからの漏水箇所の補修も可能です質量(kg)20(5kg×4袋)危険物の類別非危険物
モルタル遅延剤
マノール¥5,298税込¥5,8281個(4kg)8日以内出荷マノールモルタル遅延剤はモルタルに混入することでセメントの水和反応を遅らせ凝結時間を延ばすことが出来る混和剤です。夏期高温中にセメントの硬化を遅らせることで作業時間の確保が可能となります。用途高温中の作業時間確保に仕様セメント1袋(25kg)に対して本製品を1.6%から2%(0.4kgから0.5kg)の範囲で練り水に混ぜて使用してください。危険物の類別非危険物
「補修は任せろ!」タイル・セメント・コンクリート専用接着剤
家庭化学¥599税込¥6591袋(300g)翌々日出荷水練り不要。パウチ式なのでそのまま使えて便利。接着力に優れたペースト系接着剤。質感は、モルタルの様な仕上がりです。補修箇所のサイズに合わせ袋の右上部をカットして量を調節できる。用途タイルの接着、セメント、コンクリートの割れ、カケなどの接着色オフホワイトタイプハードタイプ(完全硬化後の硬さは指で押しても変形することがなくガッチリと補修したい方用です。)危険物の類別非危険物施工面積約20m(巾3mm×深さ3mm)乾燥時間夏/約3時間、冬/約6時間、内部までの乾燥/約24時間(施工条件などによって、乾燥時間は多少異なります。)
シリコンテープ(自己融着タイプ)
Performance Tool¥1,298税込¥1,4281個(1個)5日以内出荷自己融着シリコンテープです。配管・ホースの漏れ防止、柄やハンドルなどのグリップ、緩衝材、断熱材として。厚さ(mm)0.5長さ(m)3使用温度範囲(℃)-101~260テープ幅(mm)25.4時間【完全融着】約24時間危険物の類別非危険物
欠けなお~る
ツネミ¥3,998税込¥4,3981袋当日出荷プレミックスポリマーモルタルの為、強度も接着力も強く、しっかり補修できます。用途コンクリート割れ補修トラスコ品番606-9108色グレー容量(g)1000危険物の類別非危険物硬化時間24施工面積(m2)厚さ1mm×0.57
常温全天候型道路補修材 オレンジパッチ細密型 20kg入り
山王¥4,998税込¥5,4981袋5日以内出荷オレンジパッチ細密型は、柑橘類果皮天然シトラスオイル配合された道路補修材です。オレンジパッチは、アスファルト舗装の補修のために開発されたVOCゼロの画期的な特殊常温合材で、細かい部分の補修に最適です。揮発性有害物質を含まない為、人体に触れても健康に無害です。激しい交通量の道路でも補修後直ちに開放し、通過車両によって転圧され補修完了します。雨の中や水溜りの激しい条件下でも使用できます。反剥離材の硬化により強力な結合力を発揮するパッチ材で、長期に渡る転圧で、さらに硬化強度を増加させます。用途道路補修に。質量(kg)20寸法(cm)【使用目安】50×50×4危険物の類別非危険物特性耐摩耗性、耐久性
インスタントしっくい 4kg (1袋入)
トーヨーマテラン¥1,698税込¥1,8681袋当日出荷水を加えるだけで作業ができます。用途屋根瓦の固定や壁補修に。トラスコ品番459-0166材質消石灰、化学繊維、接着剤色白容量(kg)4可使時間(分)20危険物の類別非危険物硬化時間24時間
キャスタブル耐火材 耐火モルタル
マツモト産業¥7,298税込¥8,0281袋(25kg)3日以内出荷適量の水を加えて混練するだけで用途に応じて「流し込み」、「コテ塗り」などの施工が簡単に行え、必要な強度と耐火性が得られます。高温窯炉、特殊窯炉から各種一般窯炉までご使用いただけます。用途各種窯業炉、ピザ窯、暖炉、バーベキューコンロ、焼却炉など温度(℃)耐火:1400使用量(1立米)69袋危険物の類別非危険物
コンクリート舗装用 目地材 ボンドシールS-164
AOI¥17,980税込¥19,7781箱(25kg)6日以内出荷日本全国ならびに遠く海外工事にも使用されている実績数、ならびに長い実績年数を誇る舗装用目地材です。 石油アスファルトに耐熱性の優れる特殊合成ゴムポリマー、樹脂、添加剤等をバランス良く配合し、コンクリート舗装用として耐久性を向上させた加熱式注入目地材です。道路の新設目地には勿論、既設道路の目地補修用にも使用されます。 作業時間の短縮 シート成型していますので溶解しやすく、作業効率が向上します。 国内外の規格に適合 米国FedSpec.SS-S規格、NEXCO3社規格(ボンドシールS-164)に適合しており、舗装施工便覧にも適合します。 追従性良好 コンクリート、アスファルト目地の収縮に対して追従します。 早期開放が可能 加熱注入式のため、施工後冷却と同時に交通開放が出来ます。用途高速道路、一般道路、護岸エプロン、工場、資材置場等の水平面のコンクリート目地の注入材。 アスファルト舗装との取り合い目地、補修シール用、ゴルフ場配線溝のシール用、アンカーバーセットの充填用。仕様引張(-10℃±1℃):3mm以上、接着力試験非浸漬/水浸漬:合格寸法(mm)針入度:6以下、流動( 6 0 ℃ ):5以下温度(℃)注入:185荷姿25kg/箱危険物の類別非危険物加熱温度(℃)安全:200
新旧コンクリート打継目接着材 ジョインボンド M5000(箱タイプ)
日本ジッコウ¥11,980税込¥13,1781セット(18kg)3日以内出荷コンクリートの増打ち等で用いることで打継界面での接着強度を大幅に強化し、一体化と水密性の向上を図る繊維補強ポリマーセメント系新旧コンクリート打継目接着材Wタイプは冬場の寒冷地施工にも適用可能用途護岸(防潮堤・防波堤・河川堤防)/水路/ダム/発電所/工場等の増打ち/嵩上げ、橋梁/上下水道施設(配水池)/各種施設の耐震補強における増打ち/嵩上げ、橋梁床版における舗装コンクリートの接着危険物の類別非危険物
超速乾60分コンクリート SG
家庭化学¥1,998~税込¥2,198~1袋(10kg)ほか翌々日出荷から5日以内出荷仕上がりが均一で美しく、強度も優れています。用途テラス、土間、ガレージ、庭造りなどの補修仕様速乾、粗骨材、細骨材入りコンクリート成分ポルトランドセメント・細骨材・粗骨材・硬化促進剤など色グレー硬化時間(分)約60危険物の類別非危険物施工面積約25mm厚で300×670mm適応下地モルタル、コンクリート面特性速乾
超微粒子含侵性コンクリート養生剤 サンマテラーアクアバンク
サンキ(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1缶(4L)ほか3日以内出荷サンマテラーアクアバンクは、超微粒子ケイ酸塩水溶液を主成分とするコンクリート養生剤です。 コンクリートに塗布することで含浸しながら長期に渡りコンクリート中の未水和の水酸化カルシウムや遊離石灰、アルカリ金属イオン等と反応し不溶性で非晶質なゲル状物質を生成し、乾燥収縮ひび割れ及び中性化低減の効果が得られ、コンクリートをより質の良い物にします。 一回の塗布だけで完了するコンクリート養生剤 無機水性で被膜形成をしない環境に優しい新しいのコンクリート養生剤。 含侵タイプなので紫外線劣化、波力劣化とは無縁長期低な効果持続。 採用のメリット 従来の技術(散水シート養生)よりも大幅に工機及びコスト短縮。 従来の被膜養生よりも扱いが簡易で環境に優しい。 長期的な反応によりコンクリートの品質が向上、長寿命化に貢献。 使用方法 サンマテラーアクアバンク18リットル+水36リットル=54リットル 平均塗布量200cc/平米(1回塗布) 一缶あたりの使用量 270平米/缶用途乾燥収縮ひび割れ低減、中性化低減、品質向上(曲げ強度、圧縮強度の改善)。危険物の類別非危険物