絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
741件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エムコール シンレキ工業

    エムコール

    シンレキ工業
    5,498税込6,048
    1袋(20kg)ほか
    6日以内出荷
    「エムコール」は、常温で使用できる道路舗装の補修材です。 従来からあった常温で使用できる道路舗装の補修材の欠点である、補修直後の路面への定着の悪さ、 水分に対する脆弱さなどを解消した製品が「エムコール」です。 雨などの天候に左右されずに道路の補修ができ、補修直後の初期安定、また長期的な安定性も高い道路舗装の補修材です。 舗装の種類や作業方法に合わせて 5 種類のエムコールがあります。
    危険物の類別非危険物
  • NSニューハイレベラー 日本化成

    NSニューハイレベラー

    日本化成(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1袋(25kg)
    4日以内出荷
    流動性が良く、セルフレベリング性に優れるため、打設後はトンボ等で均すだけの簡単な作業で精度の高い平坦床面が得られます。 作業性に優れ、短期間で大規模面積の施工ができるため、作業の省力化が図れます。 施工翌日には軽歩行が可能(20℃)で、以後の工程をスムーズに運ぶことができます。
    適合(部位)内部床、(仕上)長尺シート、Pタイル、カーペット、フローリング危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、PC板施工面積(m2)(10mm厚)約1.5塗布厚さ(mm)5~15
  • ハイスペックモルタル マノール

    ハイスペックモルタル

    マノール(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット(21kg)
    8日以内出荷
    混和液をセットしているので、現場での水が不要で性能品質が安定しています。カチオン性アクリル樹脂モルタルにより、下地との接着性に優れています。混和液はアクリル性樹脂を使用しているので、耐薬品性・耐候性・凍結融解性能に優れます。収縮がなく、高強度(材令1日で約50N/mm2)です。 。施工完了後、短時間(施工完了後15~40分)で交通の開放が可能です。ペール缶入りで長期保管が可能です。
    用途各種コンクリート・モルタル部の緊急補修 修繕。車乗り入れ部や駐車場など高強度を必要とする箇所の修繕 補修。コンクリート製品や周辺部などの躯体との接着力を必要とする箇所の修繕 補修。夜間などの緊急補修で即時に交通の開放が必要な箇所可使時間(分)約10(20℃)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)5~40(床面)(1回)
  • マノール カチオンフィラー マノール

    マノール カチオンフィラー

    マノール
    6,798税込7,478
    1袋(20kg)
    8日以内出荷
    JIS-A-6916セメント系下地調整材2種(C-2)の性能試験に合格しており、カチオン性再乳化粉末樹脂の効果で各種下地に強力な接着力を発揮します。再乳化粉末樹脂を配合した一材型ですので、水で練るだけで容易に使用できます。耐水性に優れていますので防水・防湿箇所にも有効です。
    用途塗装・タイル・防水工事における新設及び改修用下地調整材。コンクリート、モルタル、PC、ALCの補修危険物の類別非危険物施工面積(m2)(コテ塗り)約13~13.5(1mm厚)、(刷毛・ローラー)約30(0.5mm厚)
  • モルタル造形用セメント サンホーム

    モルタル造形用セメント

    サンホーム
    999税込1,099
    1袋(1袋)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ・水を加えるだけでOK!・彫刻できる時間が長い・彫刻後色付けが可能・軽量だから扱い易い
    用途モルタル造形用やモルタル造形構築物の補修に危険物の類別非危険物
  • 太平洋ホワイトセメント 太平洋セメント

    太平洋ホワイトセメント

    太平洋セメント
    3,898税込4,288
    1袋
    4日以内出荷
    白さが際立ち、色鮮やかな着色コンクリートにも幅広く対応。ホワイトセメントは、一般のポルトランドセメントの呈色成分である酸化第二鉄 (Fe203) および酸化マグネシウム (MgO) を少なくすることによって白色化したセメントであり、 基本的な性質は普通ポルトランドセメントとほぼ同等です。また、ホワイトセメントは顔料を混ぜて自由に着色できることから、 建築物の内外壁や装飾用、 コンクリート製品などに使用されています。1. 色合いが純白である。ホワイトセメントの白色度は、 CIE白色度で65程度となり、 ほぼ純白です。2. 基本的な物性はポルトランドセメントと同等。圧縮強さなどの基本的な物性は、 普通ポルトランドセメントとほぼ同等です。3. 自由に着色できる。コンクリートの骨材や顔料を変えることによって、 自由に着色ができます。4. 耐久性が大きく水に侵されない。ホワイトセメントは、 プラスター類とは異なり、 水や風雨に対して充分な耐久性、耐候性をもっています。
    用途レディーミクストコンクリート(打放し仕上げ)。記念碑、 道路用製品。建築用プレキャストコンクリート。テラゾタイル、 テラゾ製品。化粧コンクリートブロック。左官用仕様比表面積(cm2/g):3840、凝結:水量27.5%、始発2h-30min、終結3h-30min成分強熱減量ig.loss2.27%、酸化マグネシウムMgO0.81%、三酸化硫黄SO32.90%、塩化物イオンCl-0.012%、全アルカリNa2Oeq0.23%ホワイト密度(g/cm3)3.05圧縮強度(N/mm2)1d:15.3、3d:33.7、 7d:49.8、28d:67.1危険物の類別非危険物特性耐候性安定性
  • 現場加熱式特殊合材「アスコンライト」細粒タイプ 墨東化成工業

    現場加熱式特殊合材「アスコンライト」細粒タイプ

    墨東化成工業(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1袋(25kg)ほか
    翌日出荷
    アスコンライトは、舗設現場で加熱してから施工する袋詰アスファルト合材です。プラントで製造した合材と変わらない強度で、すばやい硬化を実現しました。
    用途ガスの供給管や水道の給水管の埋設、信号機や道路標識の新設、マンホールの交換といった小規模工事に最適な商品です。使用の目安厚さ1cm×1(m2):1袋、厚さ3cm×1(m2):3袋危険物の類別非危険物粒径(mm)約5
  • アスファルト追加セット Bulls(ブルズ)

    アスファルト追加セット

    Bulls(ブルズ)
    4,998税込5,498
    1セット
    6日以内出荷
    用途駐車場、車道、歩道の穴補修。倉庫、工場の段差解消。マンホール、マス回りの段差解消。フェンス、柱、配管施工時の埋め戻しセット内容アスファルト30kg(10kg×3袋)使用の目安(1cm厚で施工の場合)1セット30kg(10kg×3袋)で1.5m2施工可能危険物の類別非危険物
  • ワンタッチ 床用ひび割れ補修材(アスファルト用) アサヒペン

    ワンタッチ 床用ひび割れ補修材(アスファルト用)

    アサヒペン(1件のレビュー)
    649税込714
    1本(200mL)
    当日出荷
    手絞りできるワンタッチ式!。ひび割れに流しこむだけ。仕上げヘラ付き 雑草の生え抑制に。水に混ぜる必要がなく、そのまま使える樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、使いやすいノズル付きです。乾燥後、水性塗料が塗れます。
    用途屋内外のコンクリート・アスファルト水平床面のひび割れ(5mm幅以下)の補修材です。絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。カベ面には適しません。付属品仕上げヘラ成分顔料、水材質アクリル樹脂、無機充てん材寸法(mm)約91×46×215ブラック質量(g)約326内容量(mL)200乾燥時間(時間)内部:約48危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応表面乾燥時間夏季:約3時間、冬季:約6時間施工量約7.6mm(5mm幅で5mmの深さのひび割れを補修する場合)
  • カチオンタイトF ヤブ原産業

    カチオンタイトF

    ヤブ原産業
    6,998税込7,698
    1セット(6kg)ほか
    3日以内出荷
    広範囲の下地に高い接着力を有する、セメント系カチオン性モルタルのコテ用です。曲げ強度、耐摩耗性、短期的な仮防水性を発揮します。
    用途コンクリート・タイル・石材・ガラスブロック・ウレタン・エポキシ樹脂床材、鉄部等タイプSBR樹脂危険物の類別非危険物塗布厚さ(mm)標準:1.0~3.0
  • 耐熱セメントMuffler Cement 旭エンジニアリング

    耐熱セメントMuffler Cement

    旭エンジニアリング
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    650℃の耐熱性を持ち高温個所の補修に適します。溶剤やアスベストを含まず、火を近づけても燃えず安全で金属、モルタル、レンガなどの材質に良く接着します。チューブから絞ってそのまま使用できるので便利です。
    用途エキゾーストパイプ、マフラー、ボイラー、ストーブ、煙突、湯沸かし器の穴やひび割れに。トラスコ品番252-2326危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンクリート/アスファルト補修材「ロックモル・パッケージ」 ロードサポート

    コンクリート/アスファルト補修材「ロックモル・パッケージ」

    ロードサポート(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1箱(600g)
    当日出荷
    ロックモルは水と混ぜて塗るだけ!超速乾、高耐久の補修材です。 私道に穴が開いて困っている。 カーポートのひび割れを直したいが業者に頼むほどではない。 U字溝の欠けを直したい。 駐車場の凹みやひび割れを直したい。 補修後すぐに車を通したい。 早く直して次の作業を行いたい。 お出かけ前、始業前、昼休み等に補修して30分後には車が通っても大丈夫!
    危険物の類別非危険物
  • セメントスプレー+セメントスプレー用定着液 セット品 ミラコン

    セメントスプレー+セメントスプレー用定着液 セット品

    ミラコン(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    ・セメントのヒビ割れ、欠け落ちを補修します。 ・本品はセメントの粉が出てきます。 ・固める際は水かメーカー姉妹品のセメントスプレー定着液250mlを併用下さい。 ・使用量の目安:5mm巾のヒビ割れに対し、約3mの長さで埋められます。
    仕様粉末固形分:70g成分特殊ポリマー含有速硬セメント塗剤セット内容セメントスプレー230ml 3本組+セメントスプレー用定着液 250ml 1本塗膜硬化時間夏:約15時間、冬:約20時間危険物の類別非危険物ガス容量(mL)230
  • カップセメント 速乾セメント 30分 アサヒペン

    カップセメント 速乾セメント 30分

    アサヒペン(1件のレビュー)
    739税込813
    1個(200g)
    当日出荷
    使いやすい施工道具、容器などがセットされているので、ちょっとした補修作業に便利です。 短時間で硬化するので、素早い補修を要する場面に最適です。 水を入れて混ぜるだけ、直ぐに使用できる便利なインスタントセメントです。
    用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロックの補修にセット内容セメント200g、目盛り付計量カップ、プラスチックヘラ材質ポルトランドセメント、骨材、樹脂グレー液性アルカリ性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗布面積(cm2)100(10mm厚仕上げ時)硬化時間【指触乾燥】 標準期(20℃):約15分、夏期(30℃):約10分、冬期(5℃):約20分【実用可能】 標準期(20℃):約30分、夏期(30℃):約30分、冬期(5℃):約60分
  • アーローQエース マノール

    アーローQエース

    マノール
    9,998税込10,998
    1缶(20kg)
    当日出荷から9日以内出荷
    急速反応性の既調合特殊セメントで、水で練るだけで凝結硬化します。凝結硬化と同時に急速に強度が増大し、長期強度も抜群です。接着力、防水性、耐水圧性に優れています。収縮が極めて少ないです。鉄筋などの金属の腐蝕性がありません。有害成分がなく安全です。
    用途コンクリート構造物の止水工事(トンネル、地下構造物、地下鉄、上下水道、水槽、ピット、ジャンカ、打継ぎ部等の止水、充填)。コンクリート製品欠損部の補修・施工(ヒューム管、パイル、ポール、セグメント、側溝、プロック等二次製品の各種補修、施工)。金属器具類の固着(アンカーボルト、フェンス、門扉等金属製品の早期取付け固着)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • コールドパーミックス 細粒タイプ 東亜道路工業

    コールドパーミックス 細粒タイプ

    東亜道路工業(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1袋(10kg)
    当日出荷
    従来の補修用常温混合物よりも強度発現が早いです。 取扱が簡単です。 接着性・耐水性に優れているので路面が湿っていても大丈夫です。 施工後直ちに交通解放が可能です。 未開封であれば長期貯蔵が可能です。
    用途修繕工事に伴う仮復旧、本復旧に。 ポットホールの補修に。 家周り、玄関先の補修、段差修正などに。トラスコ品番819-0402材質骨材、石粉、石油アスファルト、植物油長さ(mm)420幅(mm)400質量(kg)10高さ(mm)40容量(kg)10危険物の類別非危険物施工面積1m×1m(1cm厚)、0.1m×0.3m(3cm厚)特性耐水性
  • クイック1 3KG缶 ABC商会

    クイック1 3KG缶

    ABC商会
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    2mm~40mm厚程度の欠損を簡単に補修できます。 材料を水で練るだけで使用でき、どなたでも簡単に補修できます。 嫌な臭気がありません。 施工後、約2~4時間後には歩行も可能です。
    用途欠けた床の補修に。 水練りし、コテやヘラで塗り付け(練り上げり約1.5L)。材質特殊セメント質量(kg)3危険物の類別非危険物施工面積4cm厚で約0.04m2
  • LOCTITE クラックフィラー SL ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE クラックフィラー SL

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本(243g)
    当日出荷
    クラック、小さな穴、欠けの箇所に充填し、100%硬化します。 硬化した樹脂は柔軟性があります。
    用途屋内外用のコンクリート補修、クラックや穴埋めに。トラスコ品番418-8012質量(g)280使用温度範囲(℃)43(最高)主成分ウレタン樹脂硬化時間(分)90危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量243g危険物の性状非水溶性
  • しっくい サンホーム

    しっくい

    サンホーム(3件のレビュー)
    619税込681
    1袋(1kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    本場土佐石灰にスサと特殊な接着剤を配合してあります。
    用途屋根瓦の補強、壁の補強にお使い下さい。危険物の類別非危険物
  • 速乾セメント 家庭化学

    速乾セメント

    家庭化学(4件のレビュー)
    799税込879
    1袋(4kg)
    当日出荷
    セメントの約2~3倍の速さで硬化し、強度がより早く発現します。
    用途ガレージ、土間、風呂場等仕様速乾、砂入りセメント成分早強ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)260×330×40硬化時間(時間)夏:8、冬:16危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚10×縦400×横500mm適応下地モルタル、コンクリート面
  • 急結接着セメント サンホーム

    急結接着セメント

    サンホーム(4件のレビュー)
    599税込659
    1袋(1.3kg)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    水を加えると、秒単位で凝結が始まり分単位で硬化する。瞬結・超早強制で、普通セメントの5~6倍の付着強度があります。石・タイルなどの貼付け、コンクリート製品・陶器などが剥がれた時の接着や金具類をコンクリートへ固定する場合その他緊急時の接着・補修に最適なセメントです。
    危険物の類別非危険物塗布面積(cm/袋)約1×28×28
  • コンクリートひび割れ補修剤 (液状・エポキシ/夏) エスコ

    コンクリートひび割れ補修剤 (液状・エポキシ/夏)

    エスコ
    3,620税込3,982
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容:ひび割れ浸透型接着剤(主剤/硬化剤)、ビニール手袋、刷毛、クラックスケール。主剤と硬化剤を混ぜ、ひび割れの上から刷毛やローラーで塗布するのみ(天井部にも使用可能)。揮発物を含まない為、硬化収縮がほとんどありません。毛細管現象による0.5mm以下のひび割れにも浸透するコンクリート補修用エポキシ接着剤(液状)。日本道路公団ひびわれ含浸材料の規格に適合、塗布から24時間でコンクリート以上の強度になります。 乾燥面だけではなく湿った状態のコンクリートでも補修可能(※冬場では硬化時間が多少かかります)。 夏用ですが冬場でも使用できます(硬化時間は多少かかります)。
    淡青色(混合後)使用温度範囲(℃)夏場 15以上内容50g×4セット対応【補修可能ひび割れ深さ壁】5cm【補修可能ひび割れ深さ天井】3cm【補修可能ひび割れ深さ床】30cm可使時間(分)70硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
  • マノール 防水剤 マノール

    マノール 防水剤

    マノール
    2,798税込3,078
    1缶(4kg)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    地下室、水槽、屋上その他、防水・防湿を必要とする個所のセメントモルタルに混和し、防水工法によって施工すれば、防水・防湿効果を発揮します。無塩化で、鉄材を腐食することがありません。防水性を高めたい場合は、セメント重量の5%位までの範囲で増量してください
    用途セメント混和剤成分重合油アルミニウム乳白色使用量セメント重量の2%危険物の類別非危険物特性防水
  • 現場加熱式アスファルトモルタル「ドライ・アスモル」 墨東化成工業

    現場加熱式アスファルトモルタル「ドライ・アスモル」

    墨東化成工業
    12,980税込14,278
    1箱(5kg×4袋)ほか
    翌日出荷
    ドライ・アスモルは、バーナーで短時間あぶるだけで本格的なアスモルの美しい仕上げを実現できる袋詰めタイプの舗装補修材です。
    用途わずかな段差の修正、すり付けなど危険物の類別非危険物粒径(mm)約2.5
  • カチオンタイト YS厚付けモルタル ヤブ原産業

    カチオンタイト YS厚付けモルタル

    ヤブ原産業
    9,198税込10,118
    1セット(15kg)
    3日以内出荷
    広範囲の下地に高い接着力を有する、一材型セメント系カチオン性アクリル樹脂モルタルの厚付け用です。一材型のため水との混練で簡単に使用でき、作業性に優れる上、廃棄物を軽減した環境に優しい商品です。 3~60mm程度の欠損部爆裂部の充填補修、出入隅部の補修に優れています。
    用途コンクリート・吹付タイル・石材・ガラスブロック・ウレタン・エポキシ樹脂床材、鉄部等容量(kg)パウダー:15形態危険物の類別非危険物施工面積(m2)塗り厚(3mm):3.3練り量(L)17.8~18.5塗布厚さ(mm)標準:3.0~60.0
  • アスファルト補修剤 旭エンジニアリング

    アスファルト補修剤

    旭エンジニアリング
    4,998税込5,498
    1袋(4kg)ほか
    翌々日出荷
    設備、技術不要です。散布舗装後に即解放し車両通行による自然加圧で補修完了です。いつでも施工可能です。降雨、降雪時など全天候に適応します。植物油を原料とし、万が一流出しても環境汚染の心配無し。散圧し加圧するだけですので水など混合物が不要です。20cm×20cm(厚さ1cm)の範囲を補修可能です。使用方法。1.補修箇所の塵、砂、ゴミを取り除いて下さい。2.本品を補修箇所に1割程度余分目に充填して下さい。3.スコップで平らに均して下さい。4.車両で転圧することにより強度が増します。
    用途工場、駐車場の穴補修。ポットホール、わだち、橋梁のジョイント部、マンホール周り、舗装陥没部、ガス、水道、電話など小規模工事の復旧。防護柵、照明灯、標識等の舗装等幅広い用途に、ご使用頂けます。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックパッチ ホーシン(HOSHIN)

    クイックパッチ

    ホーシン(HOSHIN)
    24,980税込27,478
    1箱(19.2kg)
    5日以内出荷
    液と粉末を30秒混ぜて敷き均すだけの簡単補修 アスファルト舗装、またはコンクリートにおける段差修正を目的としたアクリル樹脂系モルタルです。 アクリル樹脂と特殊粉末を配合したことにより、クラックが生じにくくなっています。 作業性:コテ塗り施工2mm~40mm程度が可能 速硬性:冬季(5℃環境)でも施工後40分で開放 耐ひび割れ性:収縮が小さく、特殊繊維入りのため柔軟性がある
    セット内容粉末(4kg×4袋)、樹脂(800g×4個)容量(kg)19.2危険物の類別非危険物施工面積(m2)1(施工厚1cmの場合)
  • 床用うすぬり 豊運

    床用うすぬり

    豊運(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1袋(25kg)
    4日以内出荷
    作業性が良く、耐摩耗性・圧縮強度に優れています。 浮き・亀裂の少ない、平滑な床補修ができます。
    危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル施工面積(m2)(2mm厚)約8.5塗布厚さ(mm)約1~3
  • NSポリマーミックス 日本化成

    NSポリマーミックス

    日本化成(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1袋(25kg)
    4日以内出荷
    一材型ポリマーセメント系下地調整塗材で、各種仕上材の施工が可能です。
    適合(部位)内・外壁、内部床、手摺天端、天井(仕上)陶磁器質タイル、仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、PC板、ブロック、ALCパネル施工面積(m2)(3mm厚)約7塗布厚さ(mm)0~5
  • インスタントジェットモルタル マノール

    インスタントジェットモルタル

    マノール
    5,998税込6,598
    1袋(20kg)
    当日出荷から7日以内出荷
    水で練るだけ!簡単です。あらゆる用途に使用できる既調合タイプ。現場での骨材混入の手間が省けます。速硬タイプで硬化時間が選べます。コンクリート配合も可能です。(現場にて砂利混入)。汎用緊急補修等に適してます。
    危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • ノンエフロ1.5 マノール

    ノンエフロ1.5

    マノール
    6,998税込7,698
    1缶(18kg)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    セメント硬化体の白華現象を抑制します。無塩化で鉄材を腐食させません。防水性能付与の相乗効果も期待できます。混和型の添加剤で施工が容易です。
    用途一般左官モルタル、目地モルタルの白華抑制。コンクリート二次製品の製造時における白華抑制。インターロッキング製造時における白華抑制液体・乳白色pH9.5主成分脂肪酸アルミニウム危険物の類別非危険物
  • ホームモルコン砂利入り 昭光物産

    ホームモルコン砂利入り

    昭光物産
    739税込813
    1個(10kg)ほか
    7日以内出荷
    水を混ぜるだけで、コンクリートが作れます。
    用途路盤や基礎に使います。材質国産ポルトランドセメント+砂+砂利主な用途コンクリート危険物の類別非危険物
  • ルガゾールC シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    ルガゾールC

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    14,980税込16,478
    1缶(18L)
    9日以内出荷
    コンクリート打継面のレイタンスや脆弱部を容易にかつ均一に除去できます。 コンクリート表面薄層部のみ遅延させるため、レイタンスや脆弱部の除去処理の時間的制約が少なくなります。 コンクリート打継引張強度のバラツキも少なく、チッピング処理と同程度以上になります。 ウェットブラスト、チッピング処理に比べて経済的で、工程短縮・省力化が図れます。 コンクリートや鉄筋に悪影響をおよぼしません。
    用途コンクリートの水平打継ぎ目処理。骨材洗い出し化粧仕上など。淡褐色液体pH8.0主成分グルコン酸塩標準使用量300g/m2密度(g/cm3)1.05~1.07粘度(mPa・s)5危険物の類別非危険物
  • ヒビ割れ防止剤 家庭化学

    ヒビ割れ防止剤

    家庭化学(1件のレビュー)
    209税込230
    1個(25g)ほか
    当日出荷
    インスタントセメント等に混和する事により薄塗りが可能になりヒビ割れしにくくなります。
    用途モルタル・コンクリート用混和剤仕様エチレン酢ビ系セメント混和剤成分エチレン酢ビ系粉末樹脂、その他材質エチレン酢ビ系粉末樹脂、その他寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×70×13使用量セメント10~12kgにつき1個危険物の類別非危険物
  • キューテックス TYPE-100 Denka(デンカ)

    キューテックス TYPE-100

    Denka(デンカ)
    5,898税込6,488
    1缶(20kg)
    3日以内出荷
    特殊な急硬セメントと無機物を基材として製造された止水・製品補修・アンカーボルト定着用の急硬セメント系材料。 主成分である特殊急硬セメントの水和反応硬化作用により、有効かつ簡単に止水・補修・アンカーボルト定着用として 効果を発揮する。 適量の水を加え、練り混ぜるだけで簡単に使用可能。急硬性があり、強度は硬化と同時に急速に増大。 付着性に優れる。 多種類あり、用途に応じた種類の選定が可能。 止水モルタル 補修モルタル アンカーボルト定着
    用途コンクリート構造物の亀裂、打継ぎ、ジョイントの補修および漏水箇所の止水。(ボックスカルバート、U字溝、縁石ブロック、パネル) コンクリート製品(ヒューム管、セグメント、枕木など)破損部の補修。 タイル・石張りの仮固定・目地詰め。 アンカーボルトの定着。 緊急補修工事。 ブロックの目地充填。適合場所地下コンクリート工事地下鉄工事上下水道工事ダム工事一般建築工事耐震補強工事コンクリート製品補修アンカーボルト定着など危険物の類別非危険物
  • ミユキの砂利入乾燥生コン ミユキ[コンクリート]

    ミユキの砂利入乾燥生コン

    ミユキ[コンクリート]
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    水を加えて練るだけ。面倒な配合の手間が省け簡単に良質な生コンを作ることができます。普通ポルトランドセメントに砂(2.5mm以下)と砕石(6号)を混合しました。水引けが早いので、作業の能率が上がります。適正な粗粒率の砂がセメント効果を高めるため亀裂の心配がありません。長期保存が可能です(完全乾燥)。必要量の生コンが練れるので、無駄がありません。
    用途土間・土台・塀などの基礎工事、フェンス・門扉・カーポート・アンカーボルト等強度を必要とする工事等。その他【出来上がり】12L分類セメント系プレミックスコンクリート内容量(kg)25危険物の類別非危険物
  • 「補修は任せろ!」床用ひび割れ補修材 モルタル・コンクリート用 家庭化学

    「補修は任せろ!」床用ひび割れ補修材 モルタル・コンクリート用

    家庭化学
    599税込659
    1袋(300g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    水練り不要。パウチ式なのでそのまま使えて便利。古びたコンクリートの様な自然な仕上がりです。接着力に優れた樹脂モルタル。乾燥後、水性塗料を塗ることができます。補修箇所のサイズに合わせ袋の右上部をカットして量を調節できる。
    用途屋内外のセメント、コンクリート部分のひび割れ補修タイプハードタイプ(完全硬化後の硬さは指で押しても変形することがなくガッチリと補修したい方用です。)危険物の類別非危険物乾燥時間夏/約3時間、冬/約6時間、内部までの乾燥/約24時間(施工条件などによって、乾燥時間は多少異なります。)
  • アトミクス ウマールチューブカラー アトミクス

    アトミクス ウマールチューブカラー

    アトミクス
    6,798税込7,478
    1セット
    当日出荷
    コンクリート床の欠損部分を手軽に補修できます。 チューブ入りなので、主剤と硬化剤の混合が簡単で、必要な量だけを作れます。 フロアトップ#11グリーンに合わせた色調なので補修部分が目立ちません。 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆、NTX仕様です。
    用途既存塗り床コンクリート等のクラック、目地、穴、へこみ等の不陸修正に。付属品ヘラ×1枚、攪拌板×1枚トラスコ品番364-4923セット内容主剤180g+硬化剤180g/セット材質主剤:エポキシ樹脂 硬化剤:脂肪族ポリアミングリーン容量(kg)0.36容量(g)360可使時間(分)床面5℃:40、床面10~20℃時:30~40、床面35℃時:20可使時間(分/25℃)20~40塗膜硬化時間(時間/25℃)2~4危険物の類別非危険物
  • カベ用防水セメント アサヒペン

    カベ用防水セメント

    アサヒペン(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1缶(3kg)
    当日出荷
    ハケで塗るセメント。ひび割れ対策に!。コンクリートのカベ面を簡易に防水できる樹脂モルタル補修材です。ハケで塗れるので、簡単に施工ができます。
    用途コンクリートのカベ面を簡易に防水できる樹脂モルタル補修材。材質ポルトランドセメント/骨材/樹脂グレー系質量(g)3190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×202×189液性アルカリ性可使時間(分)標準期:40硬化時間(時間)標準期(20℃):2、夏期(30℃):1、冬期(5℃):3アズワン品番65-2074-08危険物の類別非危険物特性防水・耐水施工面積(m2)2回塗りで約1mm厚:約2.3
  • 粉末コテアップ マノール

    粉末コテアップ

    マノール(1件のレビュー)
    429税込472
    1袋(500g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    セメントモルタルの硬化を促進します。コテの仕上げ押さえまでの時間を大幅に短縮します。無塩化ですので塩分による鉄筋の腐食がありません。ブリージング水(浮水)が減少します。強度がアップします。
    成分無機質系化合物危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

セメント/アスファルト