絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
742件中 81~120件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 埋めまるくん 床の簡単補修材 アイレジン

    埋めまるくん 床の簡単補修材

    アイレジン(2件のレビュー)
    ¥7,980税込¥8,778
    1セット(5kg)
    当日出荷
    「埋めまるくん」は床の凸凹の穴埋めや、床面の段差を修正する等、床の補修材としてだれにでも簡単に作業できます。 かたまるのが速い(例20℃/1時間) 下地(コンクリート)との接着性が良い すりへりが少ない 柔軟性がある(下地のワレに強い) 臭いが少ない
    セット内容埋めまるくん基材×1kg/缶、埋めまるくん骨材×4kg/袋容量(L)約3硬化時間(時間)1(20℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000g危険物の性状非水溶性
  • アスファルト用セメント補修材 散水パッチ トーヨーマテラン

    アスファルト用セメント補修材 散水パッチ

    トーヨーマテラン(5件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋
    当日出荷
    トラスコ品番116-6300材質珪砂、セメント質量(kg)4色黒容量(kg)4硬化時間(分)30~60危険物の類別非危険物施工面積約1cm×50cm×50cm
  • 寒水石 日東粉化工業

    寒水石

    日東粉化工業(3件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(25kg)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    炭酸カルシウムの白色の化粧砂
    用途建材用・左官材料用(カキ落し)(磨出し)(洗出し)・プレコン・化粧ブロック・テラゾー危険物の類別非危険物
  • セメコンスーパー 5kg ユニテック

    セメコンスーパー 5kg

    ユニテック(1件のレビュー)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個(5kg)
    当日出荷
    約10分で硬化、コンクリートの4倍の強度を発揮、従来の常識をくつがえす全天候型コンクリート補修材。45分で実用硬化! 無収縮なので、薄塗りでもひび割れしにくく、水中でも硬化時間や硬度は変わりません。 水と混ぜてご使用ください。目安は1kgあたり100mLの水です。
    用途コンクリート製品、階段の補修など、交通量の多い場所や水周りの緊急を要する工事にも最適。アンカーボルトの埋め込みなどにも。材質シリカサンド、特殊セメント圧縮強度(N/mm2)70~78曲げ強度(N/mm2)5~6品質保持期間密封状態で長期保存可能危険物の類別非危険物
  • 防水セメント 家庭化学

    防水セメント

    家庭化学(9件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1箱(10kg×2袋)
    当日出荷
    骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。 撥水剤配合により優れた防水効果を発揮します。
    用途湿気の多い場所、透水しては困る場所や浴室、洗面所、トイレ、庭池等。仕様防水、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、撥水材材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、粉末樹脂色グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)440×340×50硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積5mm厚 約1000×1200mm(1袋)適応下地モルタル、コンクリート面特性防水
  • 耐火モルタルS 家庭化学

    耐火モルタルS

    家庭化学(8件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(4kg)
    当日出荷
    耐火レンガを積み上げるのに最適。 熱に強く約1200℃の耐熱温度があります。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。
    用途耐火レンガ専用モルタル。仕様耐火成分耐火モルタル、骨材材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤色グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)341×248×50耐熱温度(℃)1200硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積6mm厚 耐火レンガ約24個分適応下地モルタル、コンクリート面特性耐火
  • 防水セメント サンホーム

    防水セメント

    サンホーム(9件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1袋(1.3kg)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    外壁、ベランダ、浴室、池など透水しては困る場所の補修にお使いください。砂や砂利は不要です。水を加えるだけでだれにでも手軽に使えます。
    用途防水補修材危険物の類別非危険物硬化時間半日~2日
  • ラインパウダー ダストレス

    ラインパウダー

    ダストレス(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(4袋)
    当日出荷から翌々日出荷
    従来の石灰(消石灰)と違って、発熱や強アルカリによる事故の心配がない炭酸カルシウム粉末です。 粒子に工夫を加えていますので風に飛散しにくく、長持ちします。 色は鮮明でくっきりときれいなラインが引けます。 主原料は安心安全な炭酸カルシウム粉末です。
    材質主原料:炭酸カルシウム長さ(mm)400幅(mm)375厚さ(mm)145容量(kg)5×4袋危険物の類別非危険物
  • レミファルトST NIPPO

    レミファルトST

    NIPPO(6件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1袋(20kg)
    3日以内出荷
    カッターやハサミ等を使用しなくとも、手で簡単に開封できます。 舗装面・補修面への乳剤コーティングなどの前処理は必要ありません。 作業器具や転圧器具には、ほとんど付着しません。また、施工後もタイヤ等に付着して飛散することがありません。
    用途道路の舗装補修・家庭の玄関や通路、コンビニなどの小規模な駐車場の舗装補修・ガス管、水道管、電信電話線などの埋設工事後の路面仮復旧危険物の類別非危険物
  • プレユーロックススーパー 太平洋マテリアル

    プレユーロックススーパー

    太平洋マテリアル
    ¥5,498税込¥6,048
    1袋(25kg)
    4日以内出荷
    速硬型のため数十分で硬化し、早期に強度を発現します。このため、緊急工事・寒冷期での工事に適してます。 流動性に優れ、小さな間隙に充填が可能上、施工も簡単です。 初期(短時間)から長期にわたり安定した強度発現性を示します。 ノンブリーディングであり、無収縮性を有するので部材の一体化が図れます。
    用途緊急工事、短時間施工、寒冷期工事、逆打ち工法、機械基礎、鉄骨ベース、機械据付、橋梁支承、アンカー固定、各種耐震補強、改修工事、各種土木建築工事タイププレミックス型温度範囲(℃)5~35危険物の類別非危険物混水量(L/袋)4.4練り量(L)13
  • インスタント防水セメント 速乾 トーヨーマテラン

    インスタント防水セメント 速乾

    トーヨーマテラン(6件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1袋(4kg)
    当日出荷
    防水剤配合で水廻りや池などの施工や補修に最適な速乾性防水セメントです。
    色灰色アズワン品番64-8622-56危険物の類別非危険物特性防水硬化時間1時間
  • モルタルパテ アサヒペン

    モルタルパテ

    アサヒペン(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個(225mL)
    当日出荷
    コンクリートのひび割れ・穴埋め補修用。 そのまま使えて、収縮が少ないペースト状の樹脂モルタルです。 屋内外に使用でき、耐久性、固着力が抜群です。 補修後、水性塗料が塗れます。
    用途屋内外のコンクリート・モルタル・ブロック面のひび割れ・穴埋め補修。着力が抜群。色グレー系硬化時間(時間)夏期(30℃)/約24、冬期(5℃)/約36危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応使用面積(m2)約0.06(3mm厚仕上げ)
  • ABC セメント補修スプレーインサルクラックシャットキット ABC商会

    ABC セメント補修スプレーインサルクラックシャットキット

    ABC商会(7件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1セット
    当日出荷
    この3点セットでコンクリートの補修は完璧! 練りセメントでは修復不可能な部分に、吹き付けるだけの簡単施工で補修ができます。
    用途コンクリート・モルタル等の1mm以下の細かなひび割れや凹凸の補修材。 落書き等の汚れや塗装の下地調整。トラスコ品番290-2206セット内容インサルクラックシャット230mL 1本/インサルクラックボンド100mL 1本/スポンジ1個色灰質量(g)450硬化時間(時間)(20℃)24危険物の類別非危険物施工面積1mm幅で8~10m
  • 防水セメント(3kg) 家庭化学

    防水セメント(3kg)

    家庭化学(10件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1袋(3kg)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    家庭用インスタントセメントと同じ要領で水を加え、よく練り合わせて施工することで、すばらしい防水性を発揮します。 防水、砂入りセメント
    用途湿気の多い場所、透水しては困る場所 。浴室、洗面所、トイレ、庭池等。仕様防水、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、撥水剤寸法(縦×横×厚さ)(mm)295×215×30硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚5×縦500×横500mm適応下地モルタル、コンクリート面特性防水
  • ミニコンクリート サンホーム

    ミニコンクリート

    サンホーム(5件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1袋(4kg)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    水を加えるだけでだれにでも手軽に使えます。天然小砂利(最大粒径約10mm)入りですから塗りやすく、仕上がりもキレイです。
    色灰危険物の類別非危険物
  • 簡易的散布型砂利固定材 楽砂利ロック ヤブ原産業

    簡易的散布型砂利固定材 楽砂利ロック

    ヤブ原産業(1件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個(2kg)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    お庭や駐車場目地の砂利などを手軽に固めることができる砂利固定剤です。水性の液体樹脂ため安心・安全に施工ができることに加え、敷砂利の上から散布するだけで簡単に砂利を固めることが出来ます。砂利を固めることで、散乱防止以外にも雑草の抑制、猫の糞害抑制の効果も見込めます。砂利を固めた後でも雨水などを通すので、植物と隣接する場所にも使用できます。
    用途砂利、砕石の固定【使用場所】・庭、アプローチ・ガレージの割溝・花壇・墓地・マンションのエントランスなど【使用方法】1.固める目的以外のものは除去・清掃し、敷砂利を平らに均して転圧します。2.付属のノズルを組み立てます。施工後のノズルは水で樹脂を洗い流せば再度使用することができます。3.清水を市販のジョウロなどで砂利全体に均一に散布して下して下さい。散布量の目安は4kg/m2以上です。4.ボトルを十分に振って、攪拌したうえで、蓋を開け、ノズルをセットします(14kg缶の場合は、市販のジョウロに移し替え、ジョーロの先端にノズルをセットします)5.敷砂利全体に満遍なく楽砂利ロックを散布します。6.夏場は24時間、冬場は48時間以上乾燥させて下さい。楽砂利ロックの樹脂が固まれば完成です。完成後は艶が出て、自然な濡れ色感が残ります。液色乳白色硬化時間(時間)24(夏季)、48(冬季)危険物の類別非危険物特性防水
  • NBモルタル 陽光物産

    NBモルタル

    陽光物産(4件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(25kg)
    翌日出荷
    ノンブリージング性と無収縮性に優れたセメント系グラウト材です。 流動性が良く、充填ケ所の隅々まで行き渡り、拘束ケ所(躯体と後付構造物の隙間)に 充填した場合の無収縮性に優れ、鋼構造物の荷重を躯体コンクリートへ緊密に伝えます。 所定のコンシステンシーで練り混ぜた場合、安定した無収縮性を示します。 (無収縮とは拘束ヶ所での膨張収縮が収縮でないことをいいます。 セメントモルタルの宿命としてモルタルが乾燥することによって収縮します。) 強度の発現が早く初期強度に優れると共に、長期強度にも優れています。
    用途柱脚グラウト(鉄骨柱ベース下充填モルタル)、機械グラウト、アンカーボルト定着、鉄製耐震壁グラウト、鋼板巻き立てグラウト仕様加える水の量:4.0~4.3L/袋容積練上り:13L/袋標準使用量77袋/m3圧縮強度(N/mm2)39.2(3日)、70.2(28日)危険物の類別非危険物
  • 流し込みモルタル 家庭化学

    流し込みモルタル

    家庭化学(10件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(4kg)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    接着強度、硬化後曲げ、圧縮強度、セルフレベリング性、無収縮性、急結性に優れており、作業性、流動性も良好です。
    用途コンクリートの床や壁などの亀裂の補修。機械の据え付け、鉄骨柱、ポール、フェンス等構造物の基礎部分。仕様速乾、無収縮、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂、硬化促進剤、顔料界面活性剤界面活性剤等色グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×330×40硬化時間(分)120危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚176×縦100×横100mm適応下地モルタル、コンクリート面
  • インスタントモルタル仕上げ用 家庭化学

    インスタントモルタル仕上げ用

    家庭化学(11件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(3kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    繊維素(継ぎ材)配合のため、薄塗りしてもヒビ割れしません。軽量骨材が配合してありますので、比重は普通のモルタルの約半分です。断熱性、保温性、防露性に優れています。ドリル等で穴をあけることも出来ます。
    用途外壁の補修、塗り替え。ブロック表面の化粧仕上げ。土間、テラス作りに仕様砂入りセメント寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×330×50硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚5×縦500×横600mm適応下地モルタル、コンクリート面
  • くぼみ解消砂利 昭光物産

    くぼみ解消砂利

    昭光物産
    ¥599~税込¥659~
    1袋(15kg)ほか
    6日以内出荷
    粒度の違う砂利がかみ合うことで、ギュッと締まり路面が安定します。
    用途水たまり対策に。走行・歩行の安全に。くぼみに砂利を敷き踏み固めてください。危険物の類別非危険物
  • マノール急結剤 マノール

    マノール急結剤

    マノール(1件のレビュー)
    ¥909~税込¥1,000~
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    セメントの凝結・硬化を促進し、急硬作用によって早期のセッティングが可能です。硬化時間は添加量によって調節できます。湧水・漏水の強い水圧に対抗して、瞬時に止水の目的を達します。セメントと急結剤の化学反応により、硬化後は海水に対する耐久性を増加します。鉄材等を腐食することはありません。セメント混入後、僅かな時間流動性があり、その後、急激に硬化反応します。
    用途地下構造物、トンネル、水路の止水・充填。ヒューム管、セグメント、側溝、舗道、ブロックの施工・補修。護岸工事、その他緊急施工色緑色液体pH12.2主成分ケイ酸ナトリウム比重1.35危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • マノール防水剤 マノール

    マノール防水剤

    マノール(2件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷
    セメント粒子に防水性を与えて、吸水性を減少させます。適量の空気を連行し、分散性とワーカビリティを向上させます。セメントの可溶性物質と結合して、防水効果を発揮し、耐久性を高めます。無塩化で鉄材を腐食することがありません。
    用途防水モルタル、二次製品、各種既調合モルタル。屋上、ベランダ、内外壁、スラブ、地下室、水槽、ピット、サッシ詰、吹付塗工成分重合油アルミニウム色液体・乳白色pH9.5比重1.00安全性無塩化危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • スーパーロメンパッチ ニチレキ

    スーパーロメンパッチ

    ニチレキ
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(4.5kg×4組)
    5日以内出荷
    スーパーロメンパッチは、摩耗抵抗性に優れた常温硬化型のアスファルト乳剤混合物です。小規模補修に最適な小口パッケージです。 透明な袋に入っている骨材にアスファルト乳剤を流し込み、袋を振るだけで混合できます。補修したい箇所に混合物を注ぎだしコテで仕上げます。 計量手間がなく、施工機械等を必要としません。
    用途重交通路線、高速道路等の施工ジョイントの段差修正、マンホール周りの段差修正、橋面舗装の伸縮継手部などの段差修正、ポットホールのパッチング、小規模路面補修危険物の類別非危険物
  • 高炉セメントB種 太平洋セメント

    高炉セメントB種

    太平洋セメント(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(25kg)
    3日以内出荷
    高炉セメントはポルトランドセメントに高炉スラグ微粉末を所定量混合して製造されたセメントです。 高炉スラグ微粉末は溶鉱炉で銑鉄を製造する際に副生する溶融状態の高炉スラグを水などで急冷固化し微粉砕したもので、 セメントの水和反応で生成した水酸化カルシウムなどのアルカリ性物質や、石膏などの刺激により水和・硬化する「潜在水硬性」と呼ばれる性質をもっています。 このため、高炉セメントでは配合された高炉スラグ微粉末の潜在水硬性が長期にわたり発揮され、緻密で安定な硬化体組織を形成しますので、 長期強度発現性や化学抵抗性に優れたコンクリートを製造することができます。 高炉セメントは混合される高炉スラグ微粉末の分量により、A種(5を超え30%以下)、B種(30を超え60%以下)、C種(60を超え70%以下)の三種類に分類されますが、 その中でもB種が最も多く生産され、幅広い分野で使用されています。
    用途一般土木工事、一般建築構造物の基礎工事、ダム・橋梁・地中梁等のマスコンクリート、河川・港湾・上下水道工事、道路・トンネル・鉄道工事密度(g/cm3)3.04危険物の類別非危険物面積(cm2)比表面積:3750(JIS規格値≧3000)
  • プレミックスモルタル 陽光物産

    プレミックスモルタル

    陽光物産(4件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(25kg)
    翌日出荷から3日以内出荷
    「Mシリーズ」は高品質の砂を骨材とした配合が選べる普通モルタルの既調合品です。 砂の粒度を調整していますので、作業性に優れると共に安定した強度を発現します
    用途[M120]強度を要するモルタル等に使われています。鉄柱・架台の足元充填モルタル、粗骨材を混ぜて現場練りコンクリートに。 [M125]左官工事に於ける施工性に優れています。店舗改修の土間モルタル、木造ラス下地のモルタル、断面修復材に。 [M130]ポピュラーな配合で汎用性が高いモルタルです。土木・建築工事に於けるモルタル工事、電気・給排水設備工事の補修モルタル、コンクリート圧送の先行モルタル、セグメント裏込めモルタル、 ボックスカルバート敷きモルタル、ALCパネル充填モルタル、型枠シールモルタルに。 [M140]貧配合でも作業性が良いモルタルです。乾式吹付け工法のモルタル、石・ブロック積み工事に。 [M160]極めて貧配合で、微粉分も少なく配合したモルタルです。石張り・土間タイル張り下地バッサモルタルに。危険物の類別非危険物
  • 浴室用急硬パテ 家庭化学

    浴室用急硬パテ

    家庭化学(4件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1袋(320g)ほか
    当日出荷
    色々な材質(タイル、FRP等)に接着可能なセメント系硬化パテ。 3時間硬化タイプ。 防水性・耐水性に優れています。 無収縮タイプ。
    用途浴室・洗面廻りのあらゆる補修(ワレ・ハガレ・隙間・ひび割れ・穴埋め等)仕様砂入りセメント成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系エマルジョン樹脂色ホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)215×160×65硬化時間(時間)3危険物の類別非危険物施工面積5mm厚 約200mm×1400m適応下地モルタル、コンクリート面、タイル、FRP、ホーロー特性防水性、耐水性
  • アスファルト補修セット Bulls(ブルズ)

    アスファルト補修セット

    Bulls(ブルズ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    当日出荷
    加熱・混合の手間がいらず、転圧するだけ。全天候型で、完全硬化する高耐久性のアスファルト補修材です。アスファルトは雨天でも施工でき、完全硬化する優れた商品です。施工に必要な材料と道具がセットになっており、手軽にご使用頂けます。袋を開けて材料を入れ、転圧するだけの簡単施工です。穴補修などでは施工後すぐに交通開放することも可能で、気温・天候等の条件により異なりますが、時間経過と共に強度が増し、硬化していきます。原料にオレンジオイルを使用しており、嫌な匂いが無く現場施工に気を使いません。
    セット内容アスファルト20kg(5kg×4袋)、専用石粉(ベタツキ軽減材)、専用タンパー(転圧用具)使用の目安(1cm厚で施工の場合)1セット20kg(5kg×4袋)で1m2施工可能危険物の類別非危険物
  • コンクリート充填補修用軽量水性樹脂モルタル 水性軽モル ヤブ原産業

    コンクリート充填補修用軽量水性樹脂モルタル 水性軽モル

    ヤブ原産業(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1缶(1L)ほか
    3日以内出荷
    「水性軽モル」は、特殊軽量骨材の配合により優れた施工性と環境性能を両立した、超軽量の特殊樹脂モルタルです。ダレが起きにくい圧倒的な軽さにより、従来の樹脂モルタルでは困難とされていた垂直面や天井への厚塗り施工を行うことができます。また、エポキシ樹脂モルタルに匹敵する良好な作業性を維持しながら、独自の技術により「完全溶剤レス」を実現しました。溶剤を使用しないため、無臭のクリーンな環境で施工できることに加え、使用後の道具も水で手軽に洗浄でき、シンナー不要。作業者の負担軽減に大きく貢献します。現場の安全性向上と、安全・環境配慮を高い次元で実現する次世代の画期的な材料です。超軽量でエポキシモルタルの様な抜群の作業性。水性だから水で練って、水で洗える。溶剤不使用だから無臭!環境にも優しい。70分で硬化する速硬型。プライマー不要で作業効率
    用途コンクリート構造物の欠損・爆裂部の補修。不陸、段差部の調整仕様【垂れ性】なし適合【仕上材】セメント系材料、陶・磁器タイル、各種塗料、各種防水材などが施工可能ですその他【練上り量】7L備考【透水性試験】合格塗布厚さ上げ裏面、10cm角の欠損表面異常なし圧縮強度(N/mm2)34.4曲げ強度(N/mm2)7.3接着強度(N/mm2)2.1 / (温冷繰り返し後)1.9危険物の類別非危険物施工面積約7L(練上がり量)分の欠損(10cm角、深さ2cm×35箇所)長さ変化率(%)-0.06(収縮が小さい)吸水量5.5 g(基準20.0g以下)乾燥時間【次工程への間隔時間(23℃時の目安)】水性塗料・モルタルを施工する場合:約3時間 / 溶剤系材料を施工する場合:翌日以降塗布厚さ(mm)3~35透水性0.05mL/h(高い止水性能)
  • タイガージョイントセメント ペースト 吉野石膏

    タイガージョイントセメント ペースト

    吉野石膏(1件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1缶(20kg)
    当日出荷
    あらかじめ練ってあるペースト状なので、すぐ使えます。 塗布面が非常にきめ細かく、ペイント仕上げに最適です。 ジョイントボードの目地処理用として最適です。
    用途ペイント用色クリーム危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応施工面積(m2)160/缶
  • 速乾セメント 家庭化学

    速乾セメント

    家庭化学(2件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1箱(10kg×2袋)
    当日出荷
    骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 普通セメントの約3倍の速さで硬化します。
    用途床面、土間廻りの補修。仕様速乾、砂入りセメント成分早強ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂材質早強ポルトランドセメント、骨材、接着剤色グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)430×330×50硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積10mm厚 約1000×500mm適応下地モルタル、コンクリート面
  • アサヒボンド BE2 (一般用) アサヒボンド

    アサヒボンド BE2 (一般用)

    アサヒボンド(3件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(6kg)
    当日出荷
    コンクリートの断面欠損修復が簡単 外壁塗替え時の下地補修に最適!!。「BE2」はコンクリート、モルタル等の断面欠損修復をスピーディーにこなす軽量エポキシ樹脂モルタルです。エポキシ樹脂とバルーン(ガラス質微小中空球体)を効果的に組み合わせ調合、軽量で施工性に優れ役物等の成型補修も簡単。専門職以外の方でも確かな欠損補修作業を可能にしました。さまざまなコンクリート構造物からRC造集合住宅の外壁塗替え時の下地補修に手軽にご使用頂けます。垂直面はもちろん、上げ裏・役物等の成形補修が簡単に行えます。厚付けができるので、何回も塗り継ぐ必要がありません。コンクリート・モルタル・鋼材に強力に接着します。透水性が無いので、かぶりの薄い鉄筋も保護できます。材料自身の硬化収縮がほとんど無いので、コンクリートとの肌分れを起こしません。施工性が良く、強度の発現が早いので工期短縮が計れます。既調合なので品質にバラツキがありません。
    用途コンクリート・モルタル等の欠損補修。鉄筋等の発錆によるコンクリート欠損部の防蝕・保護。不陸調整。コンクリート二次製品の成形補修。コンクリートジャンカ充填補修。木コンの穴埋め。可使時間(分)約50(20℃、500g)外観主剤/淡白色モルタル状、硬化剤/グレー色モルタル状主剤(kg)4硬化剤(kg)2危険物の類別非危険物
  • 日東スポーツライン 日東粉化工業

    日東スポーツライン

    日東粉化工業
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(20kg)
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • TSファイバー プラスタ テザック

    TSファイバー プラスタ

    テザック(2件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1パック(40g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    左官材料のひび割れ抑制繊維です。 セメント1袋にこの繊維1袋混ぜるだけで、簡単にひび割れを抑えられます。
    用途セメントなどの湿式材料のひび割れ抑制用短繊維。 (合成樹脂性スサ材)材質ポリプロピレン繊維径(μm)Φ36危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパー家庭セメント サンホーム

    スーパー家庭セメント

    サンホーム(14件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(1.3kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    カチオン化樹脂(粉体)などの配合で今までの家庭セメントでは難しかった、コンクリートやモルタルの塗り継ぎ・鉄や木材へも塗れる(接着する)、外壁やベランダの細かいひび割れ・タイルの上にタイルを貼る事も可能になりました。コテ塗り、刷毛塗り、厚塗り、薄塗りなんでもOKで施工箇所、施工方法を選びません。発塵抑制セメントを使用しており普通セメントに比べ、ほこりがたちにくい。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
    色灰危険物の類別非危険物硬化時間30~60分塗布面積(cm/袋)約0.5×40×40
  • ワンタッチ タイル・コンクリ用接着剤 アサヒペン

    ワンタッチ タイル・コンクリ用接着剤

    アサヒペン(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1本(200mL)
    当日出荷
    手絞りできるワンタッチ式!。ヘラ付き、凹凸面にも接着可能、水性なので臭いが少ない。タイル、木部、コンクリートの割れ、欠けなどの接着補修に適しています。接着力、耐水性、耐候性に優れています。水性なので臭いが少なく、火気の心配もありません。接着面に多少の凹凸があっても接着できます。ネジや釘が使用できない箇所への接着が可能です。
    用途タイル、木部、レンガ、コンクリート、モルタルなどの割れや欠けの接着補修に。【接着できる材質】:タイル、レンガ、木、コルク、コンクリート、石膏ボード、硬質断熱ボード、発泡スチロール【接着できない材質】:ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、シリコン樹脂、軟質塩ビ、ガラス、ゴム。床面に使用しないで下さい。絶えず水がかかったり水につかったりするところや、いつも湿っているところには適しません。必ず両面あるいは片面がコンクリート・木材などの吸い込みのある材質にご使用下さい。吸い込みのない材質(金属・プラスチックなど)同士の接着はできません。貴金属や高価格品の接着はしないで下さい。付属品仕上げヘラ仕様初期密着(時間):1~2成分水材質アクリル樹脂、無機充てん材寸法(mm)約91×46×215色ホワイト質量(g)約326内容量(mL)200硬化時間(時間)最終:24~48危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応施工量約60×60cm
  • hiメトローズ WAKI(和気産業)

    hiメトローズ

    WAKI(和気産業)
    ¥349税込¥384
    1個(45g)
    当日出荷
    左官用モルタル混和材です。しごき、薄塗りやタイル直貼りのときは、接着増強剤と併用して下さい。本品は水に濡れると滑り易くなりますので、こぼれた場合は乾いたほうき、雑巾等で取り除き焼却処分してください。多量に吸い込んで、喉や鼻に異常がある場合は医師の診断を受けて下さい。
    用途左官用のモルタル混和材色白内容量(g)45危険物の類別非危険物
  • セメントスプレー ミラコン

    セメントスプレー

    ミラコン
    ¥1,598税込¥1,758
    1本(200mL)
    当日出荷
    セメント粉をスプレーして、セメント・モルタル・コンクリート面の細かいひび割れを補修します。主にコンクリートの外壁に発生した細かいひび割れ(幅5mm以下)を特殊なセメント粉で埋めて補修します。本品はセメントの粉がスプレーされます。
    用途ひび割れ補修仕様粉末固形分:90g成分特殊ポリマー含有速硬セメント塗剤色灰質量(g)330塗膜硬化時間夏:約15時間、冬:約20時間危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類ガス容量(mL)200
  • NSゼロヨン 日本化成

    NSゼロヨン

    日本化成
    ¥3,398税込¥3,738
    1袋(25kg)
    3日以内出荷
    NSハイフレックスHF-1000の混入により、ポリマーセメントモルタルとして接着耐久性に優れ、長期間高い接着力を保持します。 ゼロ接点から10mmまでの幅広い補修ができます。抜群の作業性、仕上り性を有しており、作業効率向上と工期短縮が図れます。 各種仕上材の下地調整に幅広く使用できます。
    適合(部位)内・外壁、内・外床、手摺天端、天井(仕上)クロス、水性塗料、エマルション系仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、PC板、ブロック、ALCパネル
  • ドクターQ リペアー マノール

    ドクターQ リペアー

    マノール
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(2kg)ほか
    翌々日出荷から8日以内出荷
    カチオン性のアクリル粉末樹脂を使用した樹脂一材型の速硬性補修材です。スポンジ、ヘラで施工するだけで簡単にヘアークラックを隠すことができます。速硬性の下地調整材としても使用できます。
    用途ヘアークラック、ピンホール補修。不陸調整、薄塗り仕上げ硬化時間(分)約50危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • モルタル改良剤 家庭化学

    モルタル改良剤

    家庭化学(3件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個(1kg)ほか
    当日出荷
    接着不良を改善し薄塗りを可能にします。 剤は、モルタルに混合することでモルタルの接着不良を改良し、更にドライアウト、フケ、亀裂等の防止に大きな効果が得られます。 耐水性、耐アルカリ性に優れ、高い防水効果が得られます。保水性がよくなり1~2mmの薄塗りもできます。
    用途モルタル接着不良の改良。仕様アクリル系共重合体、水成分アクリルスチレン系樹脂エマルジョン、水色乳白色寸法(Φ×高さH)(mm)90×200使用の目安モルタル20kgにつき1kg危険物の類別非危険物

『接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

セメント/アスファルト