絞り込み
ブランド
  • ヤヨイ化学
  • モノタロウ(14)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](224)
  • セメダイン(146)
  • スリーボンド(138)
  • 3M(スリーエム)(111)
  • コニシ(79)
  • エスコ(74)
  • アルテコ(ALTECO)(72)
  • 東亞合成(22)
  • ヘルメチック(22)
  • TAMIYA(タミヤ)(17)
  • 日塗化学(17)
  • 東リ(16)
  • イケヒコ・コーポレーション(16)
  • 高森コーキ(15)
  • タイルメント(15)
  • 旭エンジニアリング(14)
  • AOI(14)
  • Devcon(デブコン)(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペネット ヤヨイ化学

    ペネット

    ヤヨイ化学(14件のレビュー)
    949税込1,044
    1本(500g)
    当日出荷
    壁紙専用補修剤 ツヤ消しタイプで塗布箇所が目立たず、サラッとした乾燥皮膜で、施工後の塵埃等による汚れの付着を防ぎます。
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
  • アミノール(ゼロホルム) ヤヨイ化学

    アミノール(ゼロホルム)

    ヤヨイ化学(44件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個(5kg)
    当日出荷
    業務用の壁紙接着剤です。 空気を汚染する事のないゼロホルマリン型接着剤で、安定した接着能力が有り、また均一塗布性で糊付機に最適です。 化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。 安全性の高い食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。 建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004 ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆
    用途バケツ等に移し水で溶きます。 受け皿にとり、壁紙にローラー等で塗り広げて下さい。 適合下地=石膏ボード成分合成樹脂でん粉認定番号MFN-0004(国土交通大臣認定品)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
  • 強力目地用接着剤 メジ・ピタ ヤヨイ化学

    強力目地用接着剤 メジ・ピタ

    ヤヨイ化学(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(350g)ほか
    10日以内出荷
    強力な初期接着力で、壁紙を巻き込み施工する際、クセの強い壁紙も美しく収まります。
    用途強力目地用接着剤危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • クロス用トルトーレ ヤヨイ化学

    クロス用トルトーレ

    ヤヨイ化学
    9,598税込10,558
    1個(5kg)
    当日出荷
    浸透性がよく、でん粉接着剤の剥離性に優れています。
    用途でんぷん系クロス用接着剤の剥離剤、剥がし剤 壁紙の裏紙、障子紙、襖、表装の剥離剤危険物の類別非危険物施工面積500m2/5kg(20倍希釈)
  • リフォームシール ヤヨイ化学

    リフォームシール

    ヤヨイ化学(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1袋(3.6kg)
    当日出荷
    既存床材(ビニル床タイル、ビニル床シート、木質系フローリング等)を剥がさずにリフォームシールで下地処理し、水性系接着剤で新規床材の施工ができる。 タイルカーペット用粘着剤残存床面をリフォームシールで下地処理し、新規床材が施工できる。 ローラー塗布ができ、塗布後、約30分で硬化。
    用途既存床材面へのセメント吸水層の形成。 タイルカーペット用粘着剤残存面へのセメント吸水層の形成。 モルタル、コンクリート面の全面補修。 凹凸のある既存ビニル床材面、磁器タイルの全面補修。 モルタル、コンクリートのクラック、欠損部、段差等の補修。 合板、コンパネ等木質系床下地の段差、全面補修。使用方法(1)「リフォームシール」:3.6kgに対し、水約1.0~1.2Lを徐々に加え、ヘラ、電気ドリル等を用いてツブを残さないよう均等に撹拌、混合してください。 (※練り方のポイントとして、一度少ない水の量で固練りし、その後所定の量まで水を加えて、柔練りするとダマができにくく、きれいに練り上げることができます)(2)混合した「リフォームシール」をローラー、パテベラ等で塗布し、下地を平滑にしてください。塗布厚みは、0.3mm(クラフトテープ2枚分)を目安にしてください。(3)「リフォームシール」が十分に硬化・乾燥した後、床材施工してください。危険物の類別非危険物施工面積(標準)約10m2主なワークパーツ
  • マスティS・8 ヤヨイ化学

    マスティS・8

    ヤヨイ化学
    4,998税込5,498
    1個(2L)
    6日以内出荷
    塗布型の速乾性防カビ剤。 壁紙施工前に、石膏ボード・ベニヤ表面に直接塗布し、ご使用ください。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類施工面積20m2/2L危険物の性状水溶性主なワークパーツ
  • ブレンディ ヤヨイ化学

    ブレンディ

    ヤヨイ化学(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個(1kg)
    当日出荷
    パテの硬化を自由に短縮させる便利なパテ用硬化促進剤。
    危険物の類別非危険物施工面積450m2/150g(パテに0.5%添加)主なワークパーツ
  • REBORN レベロン ヤヨイ化学

    REBORN レベロン

    ヤヨイ化学(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1箱(3.7kg×4個)
    欠品中
    塗りが軽くて、のびが良いパテ。 ミミ切れが良い。 塗りやすく、下地は凹部を埋める。 壁紙の接着は完璧。
    用途仕上げ用成分合成樹脂系粉末タイプ硬化型危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)300/14.8kg主なワークパーツ
  • ぺネットミラクルアイボリー ヤヨイ化学

    ぺネットミラクルアイボリー

    ヤヨイ化学
    729税込802
    1本
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • アルテコ712 ヤヨイ化学

    アルテコ712

    ヤヨイ化学
    898税込988
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    容量(g)20危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • アルテコZ84X ヤヨイ化学

    アルテコZ84X

    ヤヨイ化学
    9,998税込10,998
    1包(5個)
    6日以内出荷
    容量(g)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • アルテコ711 ヤヨイ化学

    アルテコ711

    ヤヨイ化学
    898税込988
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    金属・ゴム・硬質プラスチックを瞬間接着します。 『極める』シリーズ中、粘度が最も低いタイプになります。
    用途家庭用品・自動車部品などの接着・補修に。 釣具の製作・修理に。 組付カ所の後接着 布や糸などの含浸接着トラスコ品番855-2835透明使用温度範囲(℃)-10~60容量(g)20危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • クライマー ヤヨイ化学

    クライマー

    ヤヨイ化学(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1箱(3.3kg×4個)
    欠品中
    接着力が高く、軽い塗布性、キメが細かくヤセが少ない。 削りやすくペーパーが掛けやすく、軽量なので持ち運びも容易です。
    用途下塗り用成分合成樹脂系タイプ硬化型危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)300/13.2kg主なワークパーツ
  • レーベル ヤヨイ化学

    レーベル

    ヤヨイ化学(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(8kg)ほか
    4日以内出荷
    軽い塗りにより、作業効率が上がります。 ノビが良く、ミミ切れも良いので、美しく仕上がり、作業時間が短縮します。
    用途上塗り用成分合成樹脂系粉末タイプ硬化型硬化時間(分)120危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
  • ニュービックライト ヤヨイ化学

    ニュービックライト

    ヤヨイ化学
    5,998税込6,598
    1箱(3.5kg×4個)
    10日以内出荷
    ヘラ塗りが軽く、手首への負担が少ないパテです。ヤセが少なく、塗布回数を減らせます。ミミ切れ・ヘラ切れ性がよく、サンダー無用の薄塗り仕上げができます。
    用途内装下地の下地調整剤です。下塗り、上塗りのどちらにもご使用いただけます。主成分石膏、合成樹脂、無機充填剤形態反応硬化形危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)300/ケース(目安)
  • かべ紙補修材150g ヤヨイ化学

    かべ紙補修材150g

    ヤヨイ化学
    23,980税込26,378
    1セット(48個)
    4日以内出荷
    質量(g)150容量(g)150主なワークパーツ
  • アミノール350g ヤヨイ化学

    アミノール350g

    ヤヨイ化学
    7,998税込8,798
    1箱(40本)
    4日以内出荷
    トラスコ品番748-0491危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • ニュービックライト ヤヨイ化学

    ニュービックライト

    ヤヨイ化学
    5,098税込5,608
    1箱(3.5kg×4個)
    欠品中
    軽量のため、軽いヘラさばきで施工性が抜群です。
    用途下塗り仕上げ兼用パテタイプ硬化型硬化時間(分)30危険物の類別非危険物施工面積300m2/14kg主なワークパーツ
  • REBORN アタッチ ヤヨイ化学

    REBORN アタッチ

    ヤヨイ化学(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(3.7kg×4個)
    3日以内出荷
    スピード化のニューテクンロジー。 粒子が細かくスジ引きがない。 ミミ切れが良い。 ブリッジ塗りでヤセが殆どない。
    用途下塗り用成分合成樹脂系粉末タイプ硬化型危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)300/14.8kg主なワークパーツ
  • アルテコ731 ヤヨイ化学

    アルテコ731

    ヤヨイ化学
    6,898税込7,588
    1セット(8個)
    11日以内出荷
    用途金属同士の接着や金属と合成ゴム・硬質プラスチックの接着。 衝撃や振動のかかる箇所の接着に。容量(g)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • アルテコ713 ヤヨイ化学

    アルテコ713

    ヤヨイ化学
    6,598税込7,258
    1セット(8個)
    5日以内出荷
    容量(g)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤