絞り込み
ブランド
- ニッショウ機器
- モノタロウ(14)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](224)
- セメダイン(146)
- スリーボンド(138)
- 3M(スリーエム)(111)
- コニシ(81)
- エスコ(74)
- アルテコ(ALTECO)(72)
- 東亞合成(22)
- ヘルメチック(22)
- ヤヨイ化学(21)
- TAMIYA(タミヤ)(17)
- 日塗化学(17)
- 東リ(16)
- イケヒコ・コーポレーション(16)
- 高森コーキ(15)
- タイルメント(15)
- 旭エンジニアリング(14)
- AOI(14)
- Devcon(デブコン)(12)
- ブランドをもっと見る

エポキシマスチックⅡ 400ml(A液&B液) 施工用補修材
ニッショウ機器¥10,000税込¥11,0001セット15日以内出荷『エポキシ マスチックⅡ』は、エポキシ樹脂を主成分とし、二成分(A,B成分)を混合して使用する接着剤です。硬化後、硬く強靭な接着性が得られ金属の接着に最適です。パテ状で垂下性がなく、金属及び木材等の穴埋め、隙間充填に適用されます。また、無溶剤で、化学反応で硬化する為 肉やせがなく硬化後の変形がありません。ボロボロに朽ちた木材も再生できます。耐熱、耐水、耐薬品性に優れており、下地が濡れている面にも接着します。用途金属、コンクリート、木、陶磁器、硬質プラスチック等の硬質材に。その他【混合後の状態】マスチック状(パテ状)耐熱温度(℃)80(目安)密度主剤A液:300g、硬化剤B液:100g、混合液:1.10kg/L塗布方法ヘラ、コテ危険等級Ⅲ強度接着強度(せん断接着):5MPa / 引張強度:20MPa / 圧縮強度:80MPa / 線膨張係数:5×10-5/℃危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類作業温度範囲(℃)5~40硬化時間24時間(at 20℃)、温度20℃未満の場合、硬化時間は長くなります耐寒温度(℃)-30(目安)燃焼性硬化前:非引火性、硬化後:可燃性可使時間(時間)3(at 20℃)※温度によって変化します危険物の性状非水溶性
SPエポ 400ml(A液&B液) 施工用補修材
ニッショウ機器¥14,000税込¥15,4001セット15日以内出荷『SPエポ』は、建築補修の多くの場面に使用される接着剤、シール剤及びマスチックコート剤です。二成分を混合後、パテ状で垂下性がなく、金属及び木材等の穴埋め、隙間充填等の補修材として最適です。特に錆びて穴だらけの金属の場合、錆転換剤(ニッショウマグネタイトRC)を併用することにより錆の再発を抑制し強固な構造性能を維持し再生します。また、部分的にボロボロに朽ちた木材も補修可能です。柔軟性があり接着性が強く摺動部への使用が可能です。用途金属、コンクリート及び木材の凹凸、腐食部の再生補修に。仕様硬化前:引火性なし、硬化後:引火性なし使用方法パテ状・ヘラ、コテ使用温度範囲(℃)-40~120内容量(g)主剤A液:300、硬化剤B液:100密度混合後:1.18kg/L危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類作業温度範囲(℃)5~40硬化時間48時間(at 20℃)温度20℃未満の場合、硬化時間は長くなります燃焼性硬化前:可燃性、硬化後:可燃性可使時間(時間)3(at 20℃)※温度によって変化します危険物の性状非水溶性
Uボンド 400g 施工用補修材
ニッショウ機器¥8,308税込¥9,1391セット15日以内出荷『Uボンド』は、ポリイソシアネートとポリオールの付加反応を利用した無溶剤反応型接着剤です。主剤と硬化剤の二液タイプで混合した後すばやく反応し、短時間で接着体に強い接着性が得られ、コンクリート、木材および金属の接着、シールに使用されます。また、無溶剤で化学反応で硬化するため肉やせがなく硬化後の変形がありません。硬化反応速度が3~4時間(20℃)で実用強度が得られます。用途コンクリート、木、陶磁器、金属、各種プラスチック等の接着およびシール材に。硬さ(ショア―A)50可使時間(分)40分(ポットライフ at 20℃)※温度によって変化します。密度主剤A液:300g、硬化剤B液:100g、混合液:1.38kg/L塗布方法ヘラ、コテ、カートリッジ線膨張係数6×10-5/℃危険等級Ⅲ強度接着強度(せん断接着):3~5MPa、引張強度:1.6MPa危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類作業温度範囲(℃)5~40硬化時間3~4時間(at 20℃)※20℃未満の場合、硬化時間は長くなります。燃焼性硬化前:非引火性、硬化後:可燃性危険物の性状非水溶性




















![アクリル系構造用接着剤 万能タイプ 330 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] アクリル系構造用接着剤 万能タイプ 330 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81320806-260619-02.jpg)