絞り込み
用途
  • 用途コンクリート(2)
ブランド
  • シャープ化学
  • モノタロウ(2)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](214)
  • セメダイン(149)
  • スリーボンド(135)
  • コニシ(92)
  • アルテコ(ALTECO)(70)
  • 3M(スリーエム)(63)
  • エスコ(51)
  • ヘルメチック(22)
  • ヤヨイ化学(21)
  • 東亞合成(19)
  • TAMIYA(タミヤ)(18)
  • 高森コーキ(15)
  • タイルメント(15)
  • 東リ(15)
  • 旭エンジニアリング(14)
  • Devcon(デブコン)(12)
  • BOSCH(ボッシュ)(12)
  • 家庭化学(11)
  • アサヒペン(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 弾性ボンド メガハードワン シャープ化学

    弾性ボンド メガハードワン

    シャープ化学
    1,498税込1,648
    1本(320mL)
    当日出荷
    高硬度・高強度・高伸びを実現。ハードに固まる。速硬化タイプ。
    用途工場や倉庫のコンクリート床のひび割れ補修。土間目地充填。ヒールの踏み抜き防止。板金後のシール接着。ライトグレー容器カートリッジタックフリータイム(分)20(23℃)危険物の類別非危険物適合プライマーP-50主なワークパーツ
  • パウチ メガハードワン シャープ化学

    パウチ メガハードワン

    シャープ化学
    709税込780
    1本(100mL)
    欠品中
    工場などの床目地・土間目地・コンクリート床のひび割れ補修に最適。 ハードに固まる速硬化タイプ 高硬度・高強度・高伸びを実現! 少量タイプの使い切り
    用途工場や倉庫のコンクリート床のひび割れ補修、土間目地充填、ヒールの踏み抜き防止、板金後のシール接着ライトグレー容器パウチ主な用途コンクリート床タックフリータイム(分)40危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピタッ!とPeel シャープ化学

    ピタッ!とPeel

    シャープ化学
    698税込768
    1本(30g)
    翌々日出荷
    施工した後、ペーストが固まれば剥離することができます。はがれやすい吸盤やフックなどに使っていただきますと、接着補強が可能です。ペースト状なので、形や量を自在に施工できます。凹凸面や湾曲した箇所などにも使用していただけます。硬化後は水に強くなるので、水周りにも施工できます。硬化後は、綺麗にはがれます。
    用途吸盤の接着補強/室外内、車内など軽量品の貼り付け用接着剤/ねじのゆるみ止め/立体のマスキング作業用 ・汚れ防止用コーティング材危険物の類別非危険物
  • ピタっとpeel シャープ化学

    ピタっとpeel

    シャープ化学
    10,980税込12,078
    1箱(30g×20個)
    5日以内出荷
    透明危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダンセイボンドPフィックス シャープ化学

    ダンセイボンドPフィックス

    シャープ化学
    18,980税込20,878
    1ケース(320mL×20本)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    化粧パネルの貼付用の弾性接着剤 コストパフォーマンス・作業性に優れる
    用途化粧パネルの接着。比重1.4伸び(%)破断時:150(23℃)タックフリータイム(分)20(23℃)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆硬度(ショア A)42引張応力(N/mm2)1.4主なワークパーツ

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤