絞り込み
ブランド
  • 松永トイシ
  • モノタロウ(13)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](224)
  • セメダイン(149)
  • スリーボンド(138)
  • 3M(スリーエム)(110)
  • コニシ(92)
  • アルテコ(ALTECO)(72)
  • エスコ(71)
  • ヘルメチック(22)
  • ヤヨイ化学(21)
  • 東亞合成(20)
  • 東リ(18)
  • TAMIYA(タミヤ)(18)
  • 日塗化学(17)
  • 高森コーキ(15)
  • タイルメント(15)
  • イケヒコ・コーポレーション(15)
  • 旭エンジニアリング(14)
  • AOI(14)
  • Devcon(デブコン)(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MGボンド 松永トイシ

    MGボンド

    松永トイシ
    1,598税込1,758
    1本(50g)
    当日出荷
    石材加工用強力瞬間接着剤。低粘度タイプ。 接着物を45秒~1分で固着しますので、接着工程のスピードアップに役立ちます。 石材・金属類ではエポキシ樹脂系接着剤と同等程度の接着強さをもっています。 一液常温硬化型で接着作業が簡単です。 耐薬品性、耐熱性に優れています。 無色透明で、接着部を汚しません。 石材・金属類ではエポキシ樹脂系接着剤と同等程度の接着強さをもっています。 接着作業が簡単です。 一液常温硬化型で、接着作業がごく簡便です。 耐薬品性、耐熱性に優れています。 無色透明で、接着部を汚さない。
    用途石材のキレツ、破れ、穴埋め、および石材相互の接着。 石材とプラスチック・金属・ゴムの接着。使用方法石材のキレツ、破れ、穴埋めの場合1、MGボンドをキレツ、破れ、および穴部分に数滴注入し、パウダー状の微粉石を散布してください。2、大きなキレツ、穴埋めの場合は、さらにペレット状の粒状石を散布し、その上にパウダー状の微粉石を散布し、最後に もう一度MGボンドを注入してください。石材相互およびその他材料との接着の場合1、接着する部分にMGボンドを少量滴下し、すぐに貼り合せてください。 2、接着する部分が凸凹であったり、しみ込みがある場合、接着 する部分に促進剤をあらかじめ塗布し、乾燥後MGボンド を少量滴下しすぐ貼り合せてください。タイプ低粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量45gRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • MGプロ ブラック 松永トイシ

    MGプロ ブラック

    松永トイシ
    9,498税込10,448
    1箱(10本)
    欠品中
    石材に対する汚染が少なく、硬化後は耐衝撃性・耐候性に優れた弾性体となる石材用接着剤兼シーリング材です。速硬化型で無溶剤でニオイが少なく安心、低温時でも押し出しやすい。
    用途墓石・灯篭など各種石材の接着及び目地入れ、目地シール。ブラック(艶なし)内容量(mL)333指触乾燥時間(分)15(23℃50%RH)主成分変成シリコーン外観均一ペースト粘度(Pa・s)500(23℃)密度(g/cm3)1.33(23℃)仕様へら直し可能時間(35℃85%RH):5分、深部硬化性(24h,23℃50%RH):2.5mm以上危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量3330g

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤
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
松永トイシの接着剤 【通販モノタロウ】