絞り込み
ブランド
- トーヨーポリマー
- モノタロウ(13)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](225)
- セメダイン(150)
- スリーボンド(138)
- 3M(スリーエム)(110)
- コニシ(94)
- アルテコ(ALTECO)(72)
- エスコ(70)
- ヘルメチック(22)
- ヤヨイ化学(21)
- 東亞合成(20)
- 東リ(18)
- TAMIYA(タミヤ)(18)
- 日塗化学(17)
- 高森コーキ(15)
- タイルメント(15)
- イケヒコ・コーポレーション(15)
- 旭エンジニアリング(14)
- AOI(14)
- Devcon(デブコン)(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ルビロン955T
トーヨーポリマー(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本(150g)当日出荷耐熱・高耐水性一液溶剤形ウレタン樹脂系接着剤。可塑剤の影響を受けにくいので、難しい軟質塩ビ等の接着に適しています。可とう性があり、耐水性、耐熱性に優れています。ノントルエンタイプの一液湿気硬化型ウレタン接着剤です。用途各種プラスチック(特にPVC)、ウレタンフォーム、人工芝、ゴム、皮革、金属、コンクリート等の接着に。使用方法(1)接着面のゴミ、ホコリ、水、油等の汚れを落とし、良く乾かして下さい。(2)接着する面(片面)に薄く均一に塗り、約5分~20分乾かしてから張り付けて圧締して下さい。質量(g)150危険等級Ⅱアズワン品番65-0320-92危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
ルビロン 匠の技 一発拭き取り
トーヨーポリマー¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷水に含ませひと拭きするだけで一回で余分な壁紙用接着剤(壁紙用のり)を拭き取ることができます。 優れた吸水力、保水力、高耐久性)を使用した、壁紙用接着剤(壁紙のり)拭き取りシートです。 優れた作業性から内装技能士会から推奨されています。用途壁紙用接着剤拭き取りシートシートサイズ(mm)240×180主なワークパーツ危険等級発泡させたもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
ウレタン系高強度接着剤ルビロン
トーヨーポリマー¥39,980税込¥43,9781缶3日以内出荷ウレタン特有の可とう性があり、耐衝撃性に優れています。耐熱、耐水、耐薬品性、低温硬化性に優れています。毒性、臭気が少なく衛生的です。日本接着剤工業会JAIA F☆☆☆☆、非危険物です。硬化剤:KBが別途必要です。用途各種プラスチック、FRP、金属、木、コンクリートなどの接着に。高接着が必要な部材の接着に。トラスコ品番855-8632材質主成分:ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン質量(kg)21色緑タイプ高粘度ノンサグ容量(kg)20危険物の類別非危険物主なワークパーツ


















![アクリル系構造用接着剤 万能タイプ 330 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] アクリル系構造用接着剤 万能タイプ 330 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81320806-260619-02.jpg)
![プロ用建築用接着剤 インスタントタック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] プロ用建築用接着剤 インスタントタック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono80703248-260604-02.jpg)
![プロ用建築用接着剤 インスタントタック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] プロ用建築用接着剤 インスタントタック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono80703266-260604-02.jpg)