絞り込み
用途
紙(1)
ブランド
- 三洋貿易
- モノタロウ(13)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](224)
- セメダイン(152)
- スリーボンド(138)
- 3M(スリーエム)(110)
- コニシ(93)
- アルテコ(ALTECO)(72)
- エスコ(71)
- ヘルメチック(22)
- ヤヨイ化学(21)
- 東亞合成(20)
- TAMIYA(タミヤ)(18)
- 東リ(17)
- 日塗化学(17)
- 高森コーキ(15)
- タイルメント(15)
- イケヒコ・コーポレーション(15)
- 旭エンジニアリング(14)
- AOI(14)
- Devcon(デブコン)(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

マイティスティック 800MT(25cm)
三洋貿易¥46,980税込¥51,6781ケース当日出荷色黄褐色トラスコ品番765-3492適合機種TS-9515、TSD-15、TS-615長さ(mm)250質量(kg)10径(Φmm)14.3ケース入数(本)約300軟化点(℃)85危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ホットメルト スーパースティック TS7785(25cm)
三洋貿易¥139,800税込¥153,7801ケース翌々日出荷用途に応じて最適な接着性を発揮します。用途自動車内装・木材・金属 高耐熱・耐薬品。トラスコ品番118-7521適合機種TS-350、TS-100材質ポリアミド系長さ(mm)250色琥珀色径(Φmm)11.6ケース入数(本)約200使用温度(℃)195~215軟化点(℃)155危険物の類別非危険物
ホットメルト スーパースティック TX801(20cm)
三洋貿易¥86,980税込¥95,6781ケース翌々日出荷用途に応じて最適な接着性を発揮します。用途金属・ゴムなどの難接着物 難接着物向け。トラスコ品番118-7519適合機種TS-350、TS-100材質アクリル系長さ(mm)200色白色半透明径(Φmm)11.6ケース入数(本)約500使用温度(℃)195軟化点(℃)90危険物の類別非危険物
ホットメルト スーパースティック 912TK(20cm)
三洋貿易¥99,980税込¥109,9781ケース当日出荷用途に応じて最適な接着性を発揮します。用途PP・PET・コート紙等の熱に弱い素材 高耐熱品番。トラスコ品番118-7522適合機種TS-350、TS-100材質ポリオレフィン系長さ(mm)200色白色半透明径(Φmm)11.6ケース入数(本)約570使用温度(℃)195~215軟化点(℃)152危険物の類別非危険物
ホットメルト スーパースティック 707TK(25cm)
三洋貿易¥23,980税込¥26,3781ケース9日以内出荷用途に応じて最適な接着性を発揮します。用途発泡スチロール 低温塗付可。トラスコ品番118-6047適合機種TS-350材質EVA系長さ(mm)250色白色半透明径(Φmm)11.6ケース入数(本)約200使用温度(℃)130軟化点(℃)88危険物の類別非危険物
ホットメルト スーパースティック 703TC(30cm)
三洋貿易¥21,980税込¥24,1781ケース当日出荷用途に応じて最適な接着性を発揮します。用途糸引小、紙・段ボール 速硬化。トラスコ品番118-6045適合機種TS-350、TS-100材質EVA系長さ(mm)300色黄褐色直径(Φmm)11.6ケース入数(本)約170使用温度(℃)195主な用途段ボール、紙軟化点(℃)105危険物の類別非危険物
少量吐出用 ミニグルーガン TS-20
三洋貿易¥5,998税込¥6,5981台当日出荷軽量でコストパフォーマンスに優れる少量吐出タイプのグルーガンです。用途点付けなど塗布量の少ない用途に。トラスコ品番121-9170危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
少量吐出用 ミニグルーガン TS‐308
三洋貿易¥7,198税込¥7,9181台当日出荷適合【ホットメルト】708BMトラスコ品番765-3506質量(kg)0.18電源(V)AC100消費電力(W)30設定温度(℃)165危険物の類別非危険物吐出能力(kg)0.5/h主なワークパーツ























![アクリル系構造用接着剤 万能タイプ 330 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] アクリル系構造用接着剤 万能タイプ 330 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81320806-260619-02.jpg)
![プロ用建築用接着剤 インスタントタック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] プロ用建築用接着剤 インスタントタック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono80703248-260604-02.jpg)
![プロ用建築用接着剤 インスタントタック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] プロ用建築用接着剤 インスタントタック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono80703266-260604-02.jpg)