3ページ目: ねじ緩み止め

195件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじゆるみ止め剤 (低強度・超高温用) エスコ

    ねじゆるみ止め剤 (低強度・超高温用)

    エスコ
    4,720税込5,192
    1本
    3日以内出荷
    標準的な手工具で通常の分解が可能なねじファスナーのロックおよびシール用に設計されています。密着した金属面の間で空気が遮断された状態で硬化し、衝撃や振動による緩みや漏れを防ぎます。低粘度で毛細管現象があるため、組み付けられたねじ山間に浸透し、塗布前に分解する必要がありません。溶接、鋳造、および粉末金属部品の多孔性を埋めることもできます。衝撃と振動からの緩みと漏れを防止します。ネジを剪断変形させることなく、容易な分解が必要とされるところに適しています。嫌気性接着剤。脱出トルク:10.1~28.2Nm(※3/8”鋼ボルト・ナットを使用し、MIL-S-46163に基づき22℃で24時間養生後試験した代表値)。
    用途金属用ねじゆるみ止め成分合成樹脂使用温度範囲常温内容量(mL)50耐熱温度(℃)-55~350完全硬化時間72時間粘度(mPa・s)10~30硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性分離強度(Nm)2.3~17
  • 嫌気性封着剤用効果促進剤 1390E スリーボンド

    嫌気性封着剤用効果促進剤 1390E

    スリーボンド
    3,298税込3,628
    1本
    4日以内出荷
    嫌気性封着剤の硬化速度上昇・プラスチックへの影響少ないの商品です。
    トラスコ品番548-1558淡褐色容量(mL)100タイププライマー主成分アルコール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量100mL危険物の性状水溶性
  • 嫌気性強力封着剤 1342H スリーボンド

    嫌気性強力封着剤 1342H

    スリーボンド
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷
    ねじ用・低強度・低粘度・青色の商品です。
    トラスコ品番552-9871種類低強度容量(g)250主成分メタクリル酸エステル粘度(mPa・s)150危険物の類別非危険物
  • 嫌気性強力封着剤 1322N スリーボンド

    嫌気性強力封着剤 1322N

    スリーボンド
    16,980税込18,678
    1本
    3日以内出荷
    ねじ用・中強度・速硬化・赤色の商品です。
    トラスコ品番552-9835種類中強度容量(g)250主成分メタクリル酸エステル粘度(mPa・s)150危険物の類別非危険物
  • ねじロック (中粘・中接着) WEICON

    ねじロック (中粘・中接着)

    WEICON
    3,500税込3,850
    1個
    翌日出荷
    ドイツ製です。使いやすいペンタイプです。ロックタイトNo.242相当品です。金属接合部で酸素を遮断し、金属と接触すると数秒から数分で 硬化が始まります。中粘度・中強度のねじロックです。衝撃、振動によるゆるみを防止します。工具を使用しての分解が可能です。
    使用温度範囲(℃)-60~+150液色内容量(mL)50適合ねじM36以下剪断強度(N/mm2)8~12可使時間(分)10~20トルク(N・m)プリべリング:5~8、分離:14~18完全硬化時間3~6時間粘度(mPa・s)1000最大隙間(mm)0.2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類接着力
  • 高強度タイプはめ合い固定剤 680 (取り外し不可) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    高強度タイプはめ合い固定剤 680 (取り外し不可)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    19,980税込21,978
    1本
    7日以内出荷
    嫌気性嵌め合い用接着剤 。低粘度。ANSI/NSF Standard 61 認証 (+82 ℃を超えないこと)。金属接合部で空気の供給を断つことによって硬化。表面の僅かな油汚れに耐える。高温での性能と耐油性を提供。頑丈な硬化性能
    用途ギアの固定。ギアボックスシャフトのスプロケット。モーターのシャフトとローターの固定などトラスコ品番612-3877容量(mL)250使用温度範囲(℃)-55~200対応推奨硬化促進剤 7649粘度低粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.000397mL特性耐油危険物の性状非水溶性
  • 低強度 嫌気性封着剤 潤滑性 スリーボンド

    低強度 嫌気性封着剤 潤滑性

    スリーボンド(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(50g)
    5日以内出荷
    トラスコ品番817-9670使用可能温度範囲-40~150℃粘度(mPa・s)2000危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
  • 高強度 嫌気性封着剤 速硬化・潤滑性タイプ スリーボンド

    高強度 嫌気性封着剤 速硬化・潤滑性タイプ

    スリーボンド
    3,698税込4,068
    1本(50g)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    使用可能温度範囲-40~150℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • はめ合い用接着剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    はめ合い用接着剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    15,980税込17,578
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    容量(mL)250質量(g)320使用温度範囲(℃)-55~175液色粘度(mPa・s)450~750危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途高強度(はめ合い用)最高強度モーターのシャフト/ローター、ギア、プーリースリーブ、ブッシュのすき間ばめによる永久固定に適します。主なワーク3次元形状
  • ヘッドボルト&ウォータージャケットシーラント ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ヘッドボルト&ウォータージャケットシーラント

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    嫌気性ねじ緩み止めやシーリング剤として適しています。
    用途ヘッドボルトやウォータージャケットのシール用に。仕様嫌気性粘度:ジェル状材質主成分:アクリル樹脂容量(mL)50質量(g)72危険等級使用温度-55~150℃危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • LOCTITE ネジ緩み止め接着剤 高強度高潤滑性 2047 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE ネジ緩み止め接着剤 高強度高潤滑性 2047

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    高潤滑性 遅硬化特性 硬化前に複数のボルトを締め付けるといった作業に 取り外しを必要としない箇所の固定に
    用途高強度粘度範囲(mPa・s)2000~12000推奨ねじ径-使用温度範囲(℃)(目安)-55~150液色破壊トルク/脱出トルク(Nm)35/7危険等級固着時間(分)90強度高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • はめ合用接着剤 (耐熱用) エスコ

    はめ合用接着剤 (耐熱用)

    エスコ
    4,910税込5,401
    1本
    3日以内出荷
    はめ合い用高強度耐熱品です。嫌気性、低粘度です。低臭気タイプです。アクリル酸が含まれていません。耐熱ベアリング、高温ねじ部の固定・シールに適し、また耐薬品性も優れています。剪断強度:≧15(※鋼ピン・カラーを使用し、ISO 10123に基づき試験した代表値)。
    用途はめ合い用成分アクリル樹脂適合【硬化促進剤】EA933AF-2A・-3使用温度範囲常温内容量(mL)50耐熱温度(℃)-55~175適合材金属部品粘度(mPa・s)400~600硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
  • ねじロック (高粘度・中接着) エスコ

    ねじロック (高粘度・中接着)

    エスコ
    4,180税込4,598
    1個
    翌々日出荷
    ロックタイトNo.272相当品。
    使用温度範囲(℃)-60~230液色内容量(mL)50適合ねじM56 (R2”)以下破壊トルク/脱出トルク(Nm)40~75剪断強度(N/mm2)8~12粘度硬化時間(分)20~40完全硬化時間5~10時間最大隙間(mm)0.3危険物の類別非危険物接着力
  • ねじロック (高粘度・中接着) エスコ

    ねじロック (高粘度・中接着)

    エスコ
    3,800税込4,180
    1個
    翌々日出荷
    ロックタイトNo.243相当品。
    使用温度範囲(℃)-60~200液色内容量(mL)50適合ねじM36以下破壊トルク/脱出トルク(Nm)8~12粘度硬化時間(分)10~20完全硬化時間1~3時間最大隙間(mm)0.25危険物の類別非危険物接着力
  • ねじロック (高粘度・中接着) エスコ

    ねじロック (高粘度・中接着)

    エスコ
    3,800税込4,180
    1個
    翌々日出荷
    ロックタイトNo.262相当品。
    使用温度範囲(℃)-60~150液色内容量(mL)50適合ねじM36以下破壊トルク/脱出トルク(Nm)40~55剪断強度(N/mm2)10~15粘度硬化時間(分)10~20完全硬化時間3~6時間最大隙間(mm)0.25危険物の類別非危険物接着力高粘度
  • ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 1401E スリーボンド

    ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 1401E

    スリーボンド
    16,980税込18,678
    1缶
    5日以内出荷
    塗布後乾燥して弾性皮膜を形成するので、耐振動・耐衝撃性に良好です。取り外し性が良好です。浸透性がありますので、締結後ねじ部に塗布して使用できます。濃緑色着色品の為、塗布後の確認が容易にできます。
    用途電気通信機器全般のねじ。家庭用電気機器、および音響機器全般のねじ。建材建具などの附属金具のねじ。トラスコ品番552-9806濃緑使用温度範囲(℃)-40~80容量(kg)1主成分酢酸ビニル樹脂粘度(mPa・s)630危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 1401M スリーボンド

    ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 1401M

    スリーボンド
    14,980税込16,478
    1本
    5日以内出荷
    塗布後乾燥して弾性皮膜を形成するので、耐振動・耐衝撃性に良好です。取り外し性が良好です。浸透性がありますので、締結後ねじ部に塗布して使用できます。赤色着色品の為、塗布後の確認が容易にできます。
    用途電気通信機器全般のねじ。家庭用電気機器、および音響機器全般のねじ。建材建具などの附属金具のねじ。トラスコ品番522-6334使用温度範囲(℃)-40~80容量(kg)1主成分酢酸ビニル樹脂粘度(mPa・s)270危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 1401D スリーボンド

    ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 1401D

    スリーボンド
    7,898税込8,688
    1缶
    5日以内出荷
    塗布後乾燥して弾性皮膜を形成するので、耐振動・耐衝撃性に良好です。取り外し性が良好です。浸透性がありますので、締結後ねじ部に塗布して使用できます。緑色着色品の為、塗布後の確認が容易にできます。
    用途電気通信機器全般のねじ。家庭用電気機器、および音響機器全般のねじ。建材建具などの附属金具のねじ。トラスコ品番553-1395使用温度範囲(℃)-40~80容量(kg)1主成分酢酸ビニル樹脂粘度(mPa・s)25危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • 嫌気性接着剤 1355D ねじゆるみ止め剤 ネジロック スリーボンド

    嫌気性接着剤 1355D ねじゆるみ止め剤 ネジロック

    スリーボンド
    45,980税込50,578
    1個
    5日以内出荷
    中粘度、作業性良好。かとう性付与、面接着に使用可能。紫外線硬化性付与(標準硬化条件30kJ/m2)
    用途金属部品嵌合部の接着、シール。モーターマグネットとヨーク等の嵌合面接着トラスコ品番698-7698種類高強度使用温度範囲(℃)-40~150容量(g)250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • 嫌気性接着剤 1375N ねじゆるみ止め剤 ネジロック スリーボンド

    嫌気性接着剤 1375N ねじゆるみ止め剤 ネジロック

    スリーボンド
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    速硬化タイプです。高強度タイプです。中粘度タイプです
    用途金属部品嵌合部の接着トラスコ品番698-7739緑色透明種類高強度使用温度範囲(℃)-40~150容量(g)250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • ネジロックスーパー1373B スリーボンド

    ネジロックスーパー1373B

    スリーボンド
    19,980税込21,978
    1本
    欠品中
    ねじや軸などの金属部品のすき間に塗布すると、空気の遮断により反応硬化しゆるみと漏れを防止します。
    用途特に速硬化の必要な場合。嵌合部全般のシールと接着。ねじボルトの固定。メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。トラスコ品番106-9650タイプ高強度タイプ(取り外し不可・固定タイプ)容量(g)250主成分合成樹脂粘度(mPa・s)125危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • 嫌気性接着剤 1320B ねじゆるみ止め剤 ネジロック スリーボンド

    嫌気性接着剤 1320B ねじゆるみ止め剤 ネジロック

    スリーボンド
    139,800税込153,780
    1缶
    3日以内出荷
    低粘度、ぬれ性良好タイプです。低~中強度タイプです。可塑剤、アゾ染料を含みません。
    用途浸透性を必要とするネジ部、嵌合部、巣穴の接着及びシールトラスコ品番698-7703種類中強度使用温度範囲(℃)-40~150容量(g)250危険物の類別非危険物
  • 嫌気性封着剤用硬化促進剤 1390R スリーボンド

    嫌気性封着剤用硬化促進剤 1390R

    スリーボンド
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    アルコール(エタノール)タイプのプライマーです。嫌気性硬化速度を速めることができます。
    用途嫌気性封着剤の硬化促進成分アルコール(エタノール)トラスコ品番698-7726青緑色透明容量(mL)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量500mL危険物の性状水溶性
  • 嫌気性封着剤 1386D スリーボンド

    嫌気性封着剤 1386D

    スリーボンド
    68,980税込75,878
    1個
    3日以内出荷
    遅硬化タイプです。潤滑性を有します。耐薬品(エンジンオイル・冷却液)シール性が良好です。
    用途ウェルチプラグ、接着およびシールに。トラスコ品番687-6855容量(kg)1主成分メタクリル酸エステル粘度(mPa・s)2000危険物の類別非危険物
  • 嫌気性接着剤 1354 ねじゆるみ止め剤 ネジロック スリーボンド

    嫌気性接着剤 1354 ねじゆるみ止め剤 ネジロック

    スリーボンド
    61,980税込68,178
    1個
    7日以内出荷
    加熱固化が可能です。 (硬化条件 80℃×1h 以上)。紫外線硬化を付与しているためはみ出し部の仮硬化が可能です。(硬化条件30kJ/m2)。プライマーを使用することで速硬化が可能です。
    用途HDD 部材等低アウトガス量が要求される部位の接着 金属部品嵌合部の接着トラスコ品番698-7736種類高強度使用温度範囲(℃)-40~125容量(g)250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • 嫌気性封着剤用硬化促進剤 1390E スリーボンド

    嫌気性封着剤用硬化促進剤 1390E

    スリーボンド
    9,298税込10,228
    1本
    5日以内出荷
    嫌気性封着剤の硬化促進剤・淡褐色の商品です。
    トラスコ品番553-1380淡褐色容量(mL)500主成分アルコール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量500mL危険物の性状水溶性
  • 嫌気性強力封着剤 1344J スリーボンド

    嫌気性強力封着剤 1344J

    スリーボンド
    16,980税込18,678
    1本
    3日以内出荷
    ねじ用・低強度・速硬化・青色の商品です。
    トラスコ品番552-9770種類低強度容量(g)250主成分メタクリル酸エステル粘度(mPa・s)650危険物の類別非危険物
  • 嫌気性強力封着剤 1342J スリーボンド

    嫌気性強力封着剤 1342J

    スリーボンド
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷
    ねじ用・低強度・速硬化・青色の商品です。
    トラスコ品番552-9872種類低強度容量(g)250主成分メタクリル酸エステル粘度(mPa・s)150危険物の類別非危険物
  • 嫌気性強力封着剤 1323N スリーボンド

    嫌気性強力封着剤 1323N

    スリーボンド
    5,698税込6,268
    1本
    5日以内出荷
    ねじ用・中強度・超速硬化・緑透明色の商品です。
    トラスコ品番552-9788緑色透明種類中強度容量(g)50主成分メタクリル酸エステル粘度(mPa・s)90危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
  • 嫌気性強力封着剤 1353A スリーボンド

    嫌気性強力封着剤 1353A

    スリーボンド
    18,980税込20,878
    1本
    5日以内出荷
    嵌合用・中強度・低アウトガス・加熱硬化性・紫外線硬化性付与・青色透明の商品です。
    トラスコ品番552-9774種類中強度容量(g)250主成分メタクリル酸エステル粘度(mPa・s)650危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • 嫌気性強力封着剤 1305P スリーボンド

    嫌気性強力封着剤 1305P

    スリーボンド
    16,980税込18,678
    1本
    5日以内出荷
    ねじ用・高強度・耐水性良好・紫色の商品です。
    トラスコ品番553-1354紫色透明種類高強度容量(g)250主成分メタクリル酸エステル粘度(mPa・s)600危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • 嫌気性強力封着剤 1316 スリーボンド

    嫌気性強力封着剤 1316

    スリーボンド
    3,798税込4,178
    1本
    4日以内出荷
    ねじ用・高強度・高トルク低力ブレタイプの商品です。
    トラスコ品番552-9781種類高強度容量(g)50主成分メタクリル酸エステル粘度(mPa・s)410危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
  • 嫌気性封着剤 1305 スリーボンド

    嫌気性封着剤 1305

    スリーボンド
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
    中粘度で作業性に優れます。
    トラスコ品番228-4875緑色種類高強度容量(g)250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • 嫌気性強力封着剤 1303B スリーボンド

    嫌気性強力封着剤 1303B

    スリーボンド
    18,980税込20,878
    1本
    4日以内出荷
    ねじ用・高強度・低粘度・紫褐色の商品です。
    トラスコ品番552-9851紫褐色容量(g)250主成分メタクリル酸エステル粘度(mPa・s)125危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • はめ合い用 環境対応製品 6300 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    はめ合い用 環境対応製品 6300

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    6,298税込6,928
    1本(50mL)
    当日出荷
    環境対応の嫌気性はめ合い用接着剤です。
    用途ベアリング、スリーブ、ギア、プーリーなどの固定。はめ合い用。その他【チキソ性】無し【推奨硬化促進剤】SF7240 / SF7649トラスコ品番698-3810種別高強度(取り外し不可)タイプはめ合い 固定使用温度範囲(℃)-55~175主成分合成樹脂剪断強度(N/mm2)15取り外し性不可粘度(mPa・s)350危険物の類別非危険物蛍光性
  • ねじロック (高粘・高接着) WEICON

    ねじロック (高粘・高接着)

    WEICON
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    ドイツ製です。使いやすいペンタイプです。ロックタイトNo.262相当品です。。金属接合部で酸素を遮断し、金属と接触すると数秒から数分で 硬化が始まります。高粘度・高強度のねじロックです。衝撃、振動によるゆるみを防止します。工具を使用しての分解が難しいタイプです。高粘度・中強度の汎用ねじロックです。トルク管理が重要なねじに適しています。
    使用温度範囲(℃)-60~+150液色内容量(mL)50適合ねじM36以下剪断強度(N/mm2)10~15可使時間(分)10~20トルク(N・m)プリべリング:40~55、分離:20~25完全硬化時間3~6時間粘度(mPa・s)1500~6500危険等級最大隙間(mm)0.25危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性接着力
  • ねじロック (中粘・低接着) WEICON

    ねじロック (中粘・低接着)

    WEICON
    3,500税込3,850
    1個
    翌日出荷
    ドイツ製です。使いやすいペンタイプです。ロックタイトNo.222相当品です。金属接合部で酸素を遮断し、金属と接触すると数秒から数分で 硬化が始まります。中粘度・低強度のねじロックです。衝撃、振動によるゆるみを防止します。工具での分解が必要な部分に適したタイプです。
    使用温度範囲(℃)-60~+150液色内容量(mL)50適合ねじM36以下剪断強度(N/mm2)3~5可使時間(分)10~20トルク(N・m)プリべリング:2~4、分離:4~8完全硬化時間3~6時間粘度(mPa・s)1000最大隙間(mm)0.2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類接着力
  • 高強度タイプはめ合い固定剤 649 耐熱用 (取り外し不可) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    高強度タイプはめ合い固定剤 649 耐熱用 (取り外し不可)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    54,980税込60,478
    1箱(50mL×10本)
    5日以内出荷
    はめ合い用嫌気性接着剤。耐熱タイプ
    用途はめ合い用高強度耐熱品、耐熱ベアリング、高温ネジ部の固定、シールに適し、耐薬品性もあります。低臭気タイプトラスコ品番412-9418容量(mL)50使用温度範囲(℃)-55~175液色対応推奨硬化促進剤 7649/7471主成分アクリル樹脂粘度(mPa・s)400~600危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.000125mL特性耐熱、耐薬品危険物の性状非水溶性
  • 高強度タイプはめ合い固定剤 675(取り外し不可) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    高強度タイプはめ合い固定剤 675(取り外し不可)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    199,800税込219,780
    1箱(250mL×10本)
    5日以内出荷
    はめ合い用嫌気性接着剤
    用途高強度 。スローキュアトラスコ品番412-9412使用温度範囲(℃)-55~150粘度中粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL危険物の性状非水溶性
  • 962T ワン型プラグ用 高強度 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    962T ワン型プラグ用 高強度

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    65,980税込72,578
    1本
    16日以内出荷
    1液タイプ嫌気性接着剤。高強度
    用途ワン型プラグ用シールだけでなく、 抜け防止が必要な他の高い強度のシールのアプリケーションに対しても使用できます。.主なアプリケーションは金属嵌め合い形状の固定とシーリングです。(例:エンジンブロック部のワン型プラグ、ウオーターポンプシール及びハブとシャフト アッセンブリー)LOCTITER 962Tは、チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。トラスコ品番555-7972材質アクリル樹脂容量(mL)1000液色使用温度(℃)-55~150対応推奨硬化促進剤 7649/7471粘度(mPa・s)1400~3500チキソ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005mL危険物の性状非水溶性

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ緩み止め