5ページ目: ねじ緩み止め

195件中 161195
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LOCTITE SI 5970 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE SI 5970

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    159,800税込175,780
    1箱(300mL×10本)
    7日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE SI 5460 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE SI 5460

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    62,980税込69,278
    1箱(300mL×10本)
    7日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE AA 3311 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE AA 3311

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    99,980税込109,978
    1本(1L)
    7日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 680 NEW ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 680 NEW

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    169,800税込186,780
    1箱(50mL×10本)
    7日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 648 NEW ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 648 NEW

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    56,980税込62,678
    1箱(10mL×50本)
    7日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 638 NEW ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 638 NEW

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    56,980税込62,678
    1箱(10mL×50本)ほか
    7日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 518 NEW ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 518 NEW

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    37,980税込41,778
    1箱(25mL×10本)ほか
    7日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 4348 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 4348

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    26,980税込29,678
    1箱(50g×10本)
    7日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 270 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 270

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    49,980税込54,978
    1本(1L)
    7日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 2422 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 2422

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    69,980税込76,978
    1箱(30g×10本)
    7日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 220 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 220

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    52,980税込58,278
    1箱(10mL×50本)
    7日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 220 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 220

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    52,980税込58,278
    1箱(10mL×50本)
    7日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE EA 11C ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE EA 11C

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    92,980税込102,278
    1箱(113.3g×10本)
    欠品中
    2液タイプの汎用エポキシ系接着剤・シール剤です。
    用途金属、ほとんどのプラスチック、木材に使用可能です。主剤と硬化剤を混合後室温で硬化。機械加工や研磨が可能。高い耐久性があります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 638 NEW ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 638 NEW

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    56,980税込62,678
    1箱(10mL×50本)ほか
    7日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 2422 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 2422

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    69,980税込76,978
    1箱(30g×10本)
    7日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 640(RC-640) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 640(RC-640)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    52,980税込58,278
    1本(1L)
    7日以内出荷
    はめ合い用高強度耐熱品
    用途LOCTITE 640は遅硬化タイプとなります。キーとスプラインの固定、摩耗したアセンブリのがたつき解消、ベアリングの固定、スピンアウトの防止、分数/サブ分数馬力モーターのローターアセンブリとシャフトの固定、ハウジング内部およびシャフト上のブッシュおよびスリーブの固定、圧入、摩耗したアセンブリまたは公差範囲外の部品のはめ合いの回復に最適です。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 190757 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 190757

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    179,800税込197,780
    1箱(250mL×10本)
    7日以内出荷
    衝撃や振動による緩みや漏れを防止。円筒形金属アセンブリの接着、およびねじ締結部品の固定とシーリング用
    用途拡張プラグを含む円筒形金属アセンブリの接着、およびねじ締結部品の固定とシーリング用に設計されています。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 577 NEW ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 577 NEW

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    75,980税込83,578
    1箱(300mL×10本)
    7日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE SF 7414 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE SF 7414

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    21,980税込24,178
    1箱(50g×10本)
    7日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 4348 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 4348

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    26,980税込29,678
    1箱(50g×10本)
    7日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE SI 5970 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE SI 5970

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    159,800税込175,780
    1箱(300mL×10本)
    7日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE AA 3311 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE AA 3311

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    99,980税込109,978
    1本(1L)
    7日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE PC 7218(非劇物)WCウェアリングコンパウンドKIT ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE PC 7218(非劇物)WCウェアリングコンパウンドKIT

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    129,800税込142,780
    1個(10kg)
    7日以内出荷
    セラミック配合の2液エポキシ樹脂系高機能耐摩耗剤です。コテ塗り可能で灰色です。化学攻撃の有無にかかわらず、金属の粗大粒子による摩耗または浸食から部品を保護します。
    用途サイクロン/セパレーターボディ、集塵/排気、ポンプライナー/羽根車、ファンブレード、筐体、シュート/ホッパー、およびエルボー/トランジションポイントなどのパーツ用に設計されています。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 378585 O-RING KIT ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 378585 O-RING KIT

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    24,980税込27,478
    1セット
    7日以内出荷
    自動車・建設車輌・農機、油圧・空圧機器・工作機械・各種ポンプなどの修理時に、素早く簡単に、さまざまなサイズのO-リングを作ることができます。
    用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 648 NEW ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 648 NEW

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    56,980税込62,678
    1箱(10mL×50本)
    7日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 4011 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 4011

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    26,980税込29,678
    1箱(20g×10本)
    7日以内出荷
    高機能瞬間接着剤、低粘度・難接着タイプでメディカルグレードです。
    用途低粘度でありながら多孔質材に使用可能です。繊維・紙・皮革・レンガ・発泡体も接着します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 5182 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 5182

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    33,980税込37,378
    1本(800mL)
    7日以内出荷
    金属接合部で空気の供給を断つことによって硬化し、衝撃、振動による漏れを防止。硬化後も柔軟性を有し、アルミへの濡れ性がよくミッションケース、カバーやクランクケースのシールに適しています。 LOCTITE(R)518低粘度&エアーレスタイプ
    用途アルミフランジ用嫌気性のフランジシール剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 518 NEW ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 518 NEW

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    37,980税込41,778
    1箱(25mL×10本)ほか
    7日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 680 NEW ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 680 NEW

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    169,800税込186,780
    1箱(50mL×10本)
    7日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 270 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 270

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    49,980税込54,978
    1本(1L)
    7日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 662 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 662

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    57,980税込63,778
    1本(1L)
    7日以内出荷
    金属用はめ合い用接着剤です。本製品は金属接合部で空気の供給を断つことによって硬化し、衝撃、振動等に優れた性能を発揮します。 はみ出した部分は、紫外線により硬化する事が出来ます。
    用途ギアの固定、ギアボックスシャフトのスプロケット、モーターのシャフトとローターの固定などに使用できます。こはく危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • はめ合い固定剤 662 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    はめ合い固定剤 662

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    62,980税込69,278
    1本
    5日以内出荷
    LOCTITE662は、金属用はめ合い用接着剤です。
    用途ギアの固定、ギアボックスシャフトのスプロケット、モーターのシャフトとローターの固定などに使用できます。トラスコ品番682-8395アンバー(琥珀)容量(mL)1000使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s)1750.0 - 3250.0危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005L危険物の性状非水溶性
  • 嫌気性強力封着剤 スリーボンド

    嫌気性強力封着剤

    スリーボンド
    20,980税込23,078
    1個(250g)
    6日以内出荷
    可とう性を付与しており、剥離接着力が高く金属部品等の面接着に使用できます。 -40℃以下~150℃(耐熱タイプは200℃)程度の温度範囲(目安)で使用できます。 1359Dは高粘土タイプです。
    危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
  • LOCTITE ネジロック剤 089 GRADE AA ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE ネジロック剤 089 GRADE AA

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    159,800税込175,780
    1箱(50mL×10本)
    7日以内出荷
    高強度タイプ。小口径のボルト、ナット、スタッドボルトの固定とシールに使用できます。溶接・鋳物・及び粉末金属部品の巣穴シールの目的に使用できます。MIL-S- 22473E、ASTM D5363
    用途小口径ボルト、ナットの高強度後浸透塗布可仕様(推奨硬化促進剤)7471、7649使用温度範囲(℃)-55~150破壊トルク/脱出トルク(Nm)6/8.5~42.4主成分嫌気性粘度(mPa・s)10~25危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • LOCTITE ネジロック剤 210 RED ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE ネジロック剤 210 RED

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    319,800税込351,780
    1箱(250mL×10本)
    7日以内出荷
    高強度のロックとシールに適します。加熱によりはみ出し部も硬化します。低粘度の為後浸透も可能です。
    用途亜鉛クロメート、黄銅などのねじの固定及びはめ合い用に最適です。仕様高強度適合(推奨硬化促進剤)7471、7649使用温度範囲(℃)-55~100破壊トルク/脱出トルク(Nm)15/15主成分嫌気性粘度(mPa・s)8危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ緩み止め