絞り込み
適合容量(mL)
- 310
- 3(1)
- 10(1)
- 290(1)
- 300(3)
- 330(14)
- 400(2)
- 500(3)
- 530(2)
- 550(3)
- 600(1)
- 650(4)
- 750(2)
- 760(2)
- 800(1)
- 850~1000(1)
- 900(2)
材質
- 金属(メタル)(1)
ブランド
- COX(コックス)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
コーキングガンとは、目地などの隙間やヒビ割れを補修する補修材であるコーキング剤を充填して使うカートリッジガンです。スタンダードな330mL用の鉄製ものが主流。チューブには、ノズルの詰まりを除去する針金が付いていることが特長です。回転式のコーキングガンは、方向転換が必要な時に便利なタイプ。360°ハンドルが回転するものもあり、障害物が近くにあっても支持位置を変えずに作業することができます。軽くて使いやすい樹脂製のコーキングガンも好評です。
「適合容量(mL)」から絞り込む
300(3)
330(14)
400(2)
500(3)
530(2)
550(3)
650(4)
750(2)
760(2)
900(2)

ジェットフローガン3
COX(コックス)¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷シーラーの吹き付けが出来るエアー圧式コーキングガンです。 スプレーの吹きつけだけでなく同じガンでビード(直線)の施工も可能です。付属品インナーノズル5個、アウターノズル5個材質筒/金属質量(kg)1.4材質(ハンドル部)樹脂適合容器310mLカートリッジ、330mLソーセージ、パウチ押し出し1.45kPa危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応