絞り込み
材質
- 樹脂(プラスチック)(1)
- 金属(メタル)(2)
ブランド
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
- モノタロウ(4)
- 山本製作所(35)
- RS PRO(15)
- タジマツール(TJMデザイン)(14)
- メーコー(13)
- セメダイン(12)
- TSオリジナル(高翔産業)(11)
- エスコ(10)
- 武蔵エンジニアリング(10)
- TRUSCO(7)
- COX(コックス)(7)
- 尾崎亀商店(7)
- 井上工具(6)
- FINIXA(6)
- WAKI(和気産業)(4)
- ハンディ・クラウン(4)
- シャープ化学(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 好川産業(3)
- ブランドをもっと見る
特価
「適合容量(mL)」から絞り込む
![ラビットラバーリペアー専用ガン ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39536323-181106-02.jpg)
ラビットラバーリペアー専用ガン
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥41,980税込¥46,1781本当日出荷ラピッドラバーリペア専用ガンです。材質スチールトラスコ品番377-7596適合機種ラビットラバーリペ(96675)質量(kg)2.5危険物の類別非危険物![ラビットラバーリペアー専用ノズル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39536314-181030-02.jpg)
ラビットラバーリペアー専用ノズル
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥8,498税込¥9,3481パック(6本)当日出荷ラピッドラバーリペア専用ノズルです。材質ポリプロピレン(PP)トラスコ品番377-7588適合機種ラピッドラバーリペア専用ガン(39635)全長(mm)280質量(g)300危険物の類別非危険物![ライトキュアディスペンスバルブ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07834937-241122-02.jpg)
ライトキュアディスペンスバルブ
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷液の泡を巻き込まないストローク調整可能なダイヤフラム式バルブ用途セミオートマチック塗布機との組み合わせで低、中粘度の接着剤や光硬化型接着剤を塗布することが可能です。付属品液チューブ1/4”×1.5m、エアチューブΦ4×1.5m、ニードルサンプルキットトラスコ品番568-6561外径(Φmm)26.9針長(mm)78.5推奨エアー圧(MPa)0.48~0.7危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00001mL危険物の性状非水溶性![RC30マニュアルリザーバー ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832460-241122-02.jpg)
RC30マニュアルリザーバー
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷手動塗布バルブで操作、または制御装置を持った機器へ組み込んで使用できます。用途オペレーターによるマニュアル操作で行うロックタイト接着剤の塗布。嫌気性、光硬化型接着剤だけでなく、シアノアクリレート系接着剤の塗布も可能。250ml、 500g、 1L、 2Kgの接着剤容器を収納し塗布することが可能付属品タンク継手Φ1/4xR1/4、ボトルホルダー、アンチバブルキットΦ1/4、Φ3/8、操作マニュアルトラスコ品番568-6012幅(mm)214高さ(mm)363奥行(mm)357最大使用圧力(MPa)0.7危険物の類別非危険物![RC40接着剤用ディスペンサー セミオートマチック塗布機(残量警報付) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832451-241122-02.jpg)
RC40接着剤用ディスペンサー セミオートマチック塗布機(残量警報付)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥419,800税込¥461,7801台3日以内出荷液タンクと塗布制御装置を一体化した塗布機で、自動塗布バルブおよび手動バルブとの組合せで使用できます。用途ねじゆるみ止め用接着剤の塗布。マグネット用接着剤の塗布。ベアリング・シャフト・ギアなどのはめ合い用接着剤の塗布。医療用光硬化型接着剤の塗布。大容量瞬間接着剤(500g)の塗布トラスコ品番568-6015幅(mm)214高さ(mm)363奥行(mm)357圧力調整範囲(MPa)吐出圧:0~0.7最大使用圧力(MPa)0.7危険物の類別非危険物![ダイヤフラムバルブ3 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832469-241122-02.jpg)
ダイヤフラムバルブ3
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷液の泡を巻き込まないダイヤフラム式バルブ用途セミオートマチック塗布機との組み合わせで低、中粘度の接着剤を確実に塗布することが可能です。付属品液チューブ1/4”×1.5m、エアチューブΦ4×1.5m、ニードルサンプルキットトラスコ品番568-6040外径(Φmm)32針長(mm)127推奨エアー圧(MPa)0.5~0.7危険物の類別非危険物![シアノアクリレートディスペンスバルブ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832329-241122-02.jpg)
シアノアクリレートディスペンスバルブ
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷液の泡を巻き込まないストローク調整可能なダイヤフラム式バルブ用途セミオートマチック塗布機との組み合わせで低、中粘度の嫌気性接着剤や瞬間接着剤を塗布することが可能です。付属品液チューブ1/4”×1.5m、エアチューブΦ4×1.5m、ニードルサンプルキットトラスコ品番568-6520外径(Φmm)26.9針長(mm)78.5推奨エアー圧(MPa)0.48~0.7危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0002mL危険物の性状非水溶性![ロックタイト コンクリート補修剤 クラックフィラーNS用ガン ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60785165-170710-02.jpg)
ロックタイト コンクリート補修剤 クラックフィラーNS用ガン
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷150[[ミリリットル]]、300[[ミリリットル]]カートリッジ用のハンドガンです。 高粘度のシーリング剤の塗布がしやすくなります。 クラックフィラーNS用に使用可能です。材質金属仕様300mlカートリッジトラスコ品番793-8373質量(kg)2危険物の類別非危険物




![ラビットラバーリペアー専用ガン ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39536323-181106-02.jpg)
![ラビットラバーリペアー専用ノズル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39536314-181030-02.jpg)
![ライトキュアディスペンスバルブ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07834937-241122-02.jpg)
![RC30マニュアルリザーバー ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832460-241122-02.jpg)
![RC40接着剤用ディスペンサー セミオートマチック塗布機(残量警報付) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832451-241122-02.jpg)
![ダイヤフラムバルブ3 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832469-241122-02.jpg)
![シアノアクリレートディスペンスバルブ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832329-241122-02.jpg)
![ロックタイト コンクリート補修剤 クラックフィラーNS用ガン ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60785165-170710-02.jpg)