絞り込み
ブランド
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
- モノタロウ(10)
- エスコ(79)
- コニシ(44)
- セメダイン(44)
- シャープ化学(42)
- 山本製作所(35)
- シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(33)
- サンスター(22)
- 信越化学工業(22)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(18)
- タイルメント(18)
- メーコー(15)
- RS PRO(15)
- 東邦シートフレーム(15)
- タジマツール(TJMデザイン)(14)
- ヤヨイ化学(13)
- TSオリジナル(高翔産業)(12)
- 積水フーラー(10)
- TRUSCO(10)
- コンドーテック(9)
- ブランドをもっと見る
![LOCTITE ラピッドラバーリペアー(コンベアベルト補修用) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39536305-160225-02.jpg)
LOCTITE ラピッドラバーリペアー(コンベアベルト補修用)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](3件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781本(400mL)当日出荷速硬化で耐摩耗性に優れたウレタン補修剤です。用途コンベアベルトの補修。トラスコ品番377-7669色黒色容量(mL)400質量(g)400タイプカートリッジ使用温度範囲(℃)82(最高)主成分ウレタン樹脂硬化時間(時間)2(25℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量400mL危険物の性状非水溶性![ラビットラバーリペアー専用ガン ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39536323-181106-02.jpg)
ラビットラバーリペアー専用ガン
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥41,980税込¥46,1781本当日出荷ラピッドラバーリペア専用ガンです。トラスコ品番377-7596適合機種ラビットラバーリペ(96675)材質スチール質量(kg)2.5危険物の類別非危険物![ラビットラバーリペアー専用ノズル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39536314-181030-02.jpg)
ラビットラバーリペアー専用ノズル
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥8,498税込¥9,3481パック(6本)当日出荷ラピッドラバーリペア専用ノズルです。トラスコ品番377-7588適合機種ラピッドラバーリペア専用ガン(39635)材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)280質量(g)300危険物の類別非危険物![ライトキュアディスペンスバルブ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07834937-241122-02.jpg)
ライトキュアディスペンスバルブ
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷液の泡を巻き込まないストローク調整可能なダイヤフラム式バルブ用途セミオートマチック塗布機との組み合わせで低、中粘度の接着剤や光硬化型接着剤を塗布することが可能です。付属品液チューブ1/4”×1.5m、エアチューブΦ4×1.5m、ニードルサンプルキットトラスコ品番568-6561外径(Φmm)26.9針長(mm)78.5推奨エアー圧(MPa)0.48~0.7危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00001mL危険物の性状非水溶性![RC30マニュアルリザーバー ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832460-241122-02.jpg)
RC30マニュアルリザーバー
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷手動塗布バルブで操作、または制御装置を持った機器へ組み込んで使用できます。用途オペレーターによるマニュアル操作で行うロックタイト接着剤の塗布。嫌気性、光硬化型接着剤だけでなく、シアノアクリレート系接着剤の塗布も可能。250ml、 500g、 1L、 2Kgの接着剤容器を収納し塗布することが可能付属品タンク継手Φ1/4xR1/4、ボトルホルダー、アンチバブルキットΦ1/4、Φ3/8、操作マニュアルトラスコ品番568-6012幅(mm)214高さ(mm)363奥行(mm)357最大使用圧力(MPa)0.7危険物の類別非危険物![RC40接着剤用ディスペンサー セミオートマチック塗布機(残量警報付) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832451-241122-02.jpg)
RC40接着剤用ディスペンサー セミオートマチック塗布機(残量警報付)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥419,800税込¥461,7801台3日以内出荷液タンクと塗布制御装置を一体化した塗布機で、自動塗布バルブおよび手動バルブとの組合せで使用できます。用途ねじゆるみ止め用接着剤の塗布。マグネット用接着剤の塗布。ベアリング・シャフト・ギアなどのはめ合い用接着剤の塗布。医療用光硬化型接着剤の塗布。大容量瞬間接着剤(500g)の塗布トラスコ品番568-6015幅(mm)214高さ(mm)363奥行(mm)357圧力調整範囲(MPa)吐出圧:0~0.7最大使用圧力(MPa)0.7危険物の類別非危険物![ダイヤフラムバルブ3 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832469-241122-02.jpg)
ダイヤフラムバルブ3
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷液の泡を巻き込まないダイヤフラム式バルブ用途セミオートマチック塗布機との組み合わせで低、中粘度の接着剤を確実に塗布することが可能です。付属品液チューブ1/4”×1.5m、エアチューブΦ4×1.5m、ニードルサンプルキットトラスコ品番568-6040外径(Φmm)32針長(mm)127推奨エアー圧(MPa)0.5~0.7危険物の類別非危険物![シアノアクリレートディスペンスバルブ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832329-241122-02.jpg)
シアノアクリレートディスペンスバルブ
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷液の泡を巻き込まないストローク調整可能なダイヤフラム式バルブ用途セミオートマチック塗布機との組み合わせで低、中粘度の嫌気性接着剤や瞬間接着剤を塗布することが可能です。付属品液チューブ1/4”×1.5m、エアチューブΦ4×1.5m、ニードルサンプルキットトラスコ品番568-6520外径(Φmm)26.9針長(mm)78.5推奨エアー圧(MPa)0.48~0.7危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0002mL危険物の性状非水溶性![ロックタイト コンクリート補修剤 クラックフィラーNS用ガン ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60785165-170710-02.jpg)
ロックタイト コンクリート補修剤 クラックフィラーNS用ガン
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷150[[ミリリットル]]、300[[ミリリットル]]カートリッジ用のハンドガンです。 高粘度のシーリング剤の塗布がしやすくなります。 クラックフィラーNS用に使用可能です。仕様300mlカートリッジトラスコ品番793-8373材質金属質量(kg)2危険物の類別非危険物




![LOCTITE ラピッドラバーリペアー(コンベアベルト補修用) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39536305-160225-02.jpg)
![ラビットラバーリペアー専用ガン ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39536323-181106-02.jpg)
![ラビットラバーリペアー専用ノズル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39536314-181030-02.jpg)
![ライトキュアディスペンスバルブ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07834937-241122-02.jpg)
![RC30マニュアルリザーバー ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832460-241122-02.jpg)
![RC40接着剤用ディスペンサー セミオートマチック塗布機(残量警報付) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832451-241122-02.jpg)
![ダイヤフラムバルブ3 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832469-241122-02.jpg)
![シアノアクリレートディスペンスバルブ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832329-241122-02.jpg)
![ロックタイト コンクリート補修剤 クラックフィラーNS用ガン ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60785165-170710-02.jpg)