絞り込み
直径(Φmm)
- 11.5
- 5(3)
- 6(8)
- 8(9)
- 10(10)
- 11(1)
- 13(10)
- 15(12)
- 18(9)
- 20(11)
- 21(3)
- 25(5)
- 30(5)
- 35(4)
- 40(3)
- 50(4)
形状
- 丸形(4)
長さ(m)
- 10(2)
- 200(2)
ブランド
- エスコ(2)
- TRUSCO(1)
- ハイランドMP(1)
「直径(Φmm)」から絞り込む
6(8)
8(9)
10(10)
13(10)
15(12)
18(9)
20(11)
25(5)
30(5)
50(4)

ミナフォームマルマル
TRUSCO(6件のレビュー)¥799税込¥8791巻当日出荷柔軟性、復元性に優れています。軽量で緩衝性、弾力性に優れています。撥水性、防湿性、浮力性にも優れています。無毒性であり、耐薬品性に優れています。耐熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。ガラスなどの弾性シーランドバックアップ材。食品、薬品などのガラスビン等のパッキング材。土木建材用目地材。水産用ロープ、注連縄用芯材。各種浮力材など幅広い分野に使用されています。材質高発泡ポリエチレン形状丸形使用温度範囲0~60℃危険物の類別非危険物
11.5mmx10m 発泡ポリエチレン丸棒
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷シーラント用バックアップ材。エスコ品番EA930PB-11.5形状丸形直径(Φmm)11.5長さ(m)10適合目地幅(mm)9~10直径(Φmm)×長さ(m)11.5×10危険物の類別非危険物
11.5mmx200m発泡ポリエチレン丸棒
エスコ¥7,360税込¥8,0961個翌日出荷シーラント用バックアップ材。エスコ品番EA930PA-11.5形状丸形直径(Φmm)11.5長さ(m)200適合目地幅(mm)9~10直径(Φmm)×長さ(m)11.5×200危険物の類別非危険物

























![配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03471007-260831-02.jpg)