絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18(1)
  • その他(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 2.2
  • 0.8(14)
  • 0.85(7)
  • 1(5)
  • 1.3(22)
  • 1.5(124)
  • 1.8(4)
  • 2(122)
  • 2.5(153)
  • 2.6(4)
  • 3(73)
  • 3.0(7)
  • 4(74)
  • 4.2(6)
  • 5(155)
  • 5.0(12)
  • 6(113)
  • 8(14)
  • 8.0(3)
  • 12(3)
  • -(35)
充電時間
  • 4~5時間未満(1)
ブランド
  • ドリテック(1)
  • ポップリベット・ファスナー(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
充電工具 本体とは、バッテリーを充電して使用する、コードの不要な工具の本体のことです。コンセントのない野外や、工具を持って頻繁に移動する必要のある現場、または難しい体制で作業する時に便利です。現在、電動ドライバーは充電式が主流となっています。バッテリーが本体に内蔵されているタイプと、外付けのタイプがあります。リチウムイオンで外付けのものを選ぶと、同じメーカーの電化製品で同電圧であればバッテリーを使い回せる互換性があることも。(製品によって異なります)
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サイクロンクリーナー「クリンストームEV」 ドリテック

    サイクロンクリーナー「クリンストームEV」

    ドリテック
    13,980税込15,378
    1台
    7日以内出荷
    重心が手元に近いから操作がしやすい 3段階のLEDで電池残量を表示 便利なLEDライト付きパワーブラシで細かいゴミも逃さない ハンディタイプにもできて、隙間の掃除もカンタン 手元重心なので家具の下・高所・方向転換がスムーズにできる
    材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)0~40電源リチウムイオン充電地定格電圧(V)DC14.8集塵容量(L)約0.3連続使用時間(分)High:約20、Low:約35充電時間(時間)約4.5(満充電)バッテリー容量(mAh)2200商品タイプ本体+バッテリー
  • コードレスリベットツール ポップリベット・ファスナー

    コードレスリベットツール

    ポップリベット・ファスナー
    219,800税込241,780
    1台
    当日出荷
    締結良否判定、締結波形、カウンタ表示が可能です。 USBで締結波形データの記録、BluetoothでPCへの転送が可能です。 空油圧式同等の締結速度があります。 逆さまにしてもリベットが落ちないリベット保持機構付です。 耐久性に優れたブラシレスモーターを採用しています。 余裕のある高容量・小型軽量リチウムイオン電池を採用しています。 マンドレルコレクターを装備しています。 USBインターフェイス搭載しています。 無線通信機能(Bluetooth、IEEE 802.11 b/g/n)を搭載しています。
    用途エア設備のない作業現場でのリベット締結。フレキシブルな作業が必要な現場。トラスコ品番249-2804全長(mm)342リベット径(Φmm)2.4~4.8(3~6サイズ)全高(mm)241(電池パック2.0Ah装着時) 260(電池パック4.0Ah装着時)モータータイプDCブラシレスモーター消費電力約130Ws/本(6サイズ)使用ジョー13300 JAW電源電圧(V)DC18バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.2バッテリー電圧(V)18ストローク長(mm)25モータ種類ブラシレスモーター引力(kN)(公称)8.5
充電工具 サンダー特集
おすすめ人気ランキング
充電工具 本体