絞り込み
長さ(m)
- 0.6
- 0.8(4)
- 1(2)
- 2(7)
- 2.5(2)
- 3(4)
- 4.5(2)
- 5(18)
- 6(3)
- 8(19)
- 10(51)
- 13(2)
- 15(14)
- 20(91)
- 25(2)
- 27(2)
- 30(204)
- 33(8)
- 47(2)
- 50(42)
- 長さ(m)をもっと見る
コンセント形状

2P 15A 125V(1)

その他(1)
電線仕様
- 2PNCT(1)
- SVCT(1)
ブランド
- ハタヤリミテッド(1)
- 日動工業(1)
コードリールとは、コンセントから離れた場所で電気を使う際に使用する延長コードを、ドラムで巻き取ることでより簡単に使用、管理できるようにしたもののこと。体育館や商業施設などの屋内や、工事現場や野外イベントなどの屋外で使用されています。コードリールには、屋内での作業に使用する屋内型と、雨や砂埃などの影響を受けやすい屋外用に設計された防雨・防塵型があり、用途に合わせて選択することが可能です。アースや漏電防止機能などの安全への配慮がなされたもの多く、特に屋外用のものは強靭な鉄製のものが充実しています。
商品豆知識
「長さ(m)」から絞り込む
2(7)
3(4)
5(18)
8(19)
10(51)
15(14)
20(91)
30(204)
33(8)
50(42)
長さ(m)をもっと見る

スピコンBOX
日動工業¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷単相100V用スピードコントローラーです。雨の日も安心の防雨型です。スピードコントロール減速範囲は-20~ー90%減です。入力プラグはポッキンプラグです。仕様屋内・屋外兼用、-20~-90%減速・ブラシモーター専用・マグネット付全長(mm)900質量(kg)0.5定格電圧(V)125コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)15入力AC100V保護等級IPX3電線長さ(m)1次線/0.6、2次線/1.5入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯
病院「配膳車」専用自動巻コードリール
ハタヤリミテッド¥72,980税込¥80,2781台翌々日出荷病院配膳車専用自動巻コードリールです。 給食配膳車の保温・保冷専用自動巻コードリールです。 床をはうコードを追放しています。トラスコ品番820-2460質量(kg)4電圧(V)200電線仕様2PNCT2.mm2×4C巻取形式自動巻き
『コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります
- コードリール
- 延長コード
- コードリール/延長コード関連品