絞り込み
長さ(m)
  • 0.8
  • 0.6(2)
  • 1(2)
  • 2(7)
  • 2.5(2)
  • 3(4)
  • 4.5(2)
  • 5(18)
  • 6(3)
  • 8(19)
  • 10(48)
  • 13(2)
  • 15(14)
  • 20(84)
  • 25(2)
  • 27(2)
  • 30(194)
  • 33(8)
  • 47(2)
  • 50(38)
コンセント形状
コンセント形状
接地3P 20A 250V(1)
特性
  • 接地付(1)
コンセント個数
  • 1(1)
電線仕様
  • VCT(1)
色
  • 色オレンジ(1)
オレンジ
ブランド
  • 三協リール(4)
三協リール
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コードリールとは、コンセントから離れた場所で電気を使う際に使用する延長コードを、ドラムで巻き取ることでより簡単に使用、管理できるようにしたもののこと。体育館や商業施設などの屋内や、工事現場や野外イベントなどの屋外で使用されています。コードリールには、屋内での作業に使用する屋内型と、雨や砂埃などの影響を受けやすい屋外用に設計された防雨・防塵型があり、用途に合わせて選択することが可能です。アースや漏電防止機能などの安全への配慮がなされたもの多く、特に屋外用のものは強靭な鉄製のものが充実しています。
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(m)」から絞り込む
2(7)
3(4)
5(18)
8(19)
10(48)
15(14)
20(84)
30(194)
33(8)
50(38)
長さ(m)をもっと見る
  • コードリール 三協リール

    コードリール

    三協リール
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷
    小型・軽量で場所を取りません。 着脱が容易な取付けベースを採用しています。 必要に応じた首振り機能付きです。 必要に応じて首振り可能です。 吊り下げ・壁付け両用タイプです。
    用途200Vの電力供給用、作業環境の改善トラスコ品番201-3595セット内容取付けベース一式、200V 20A 3P接地コ ンセントプラグ・ソケット材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂質量(kg)4.6色オレンジ本体寸法(mm)314×290×164電線仕様-太さ(mm2)2アズワン品番64-8679-29特性接地付
  • コードリール制御用 環境配慮型 三協リール

    コードリール制御用 環境配慮型

    三協リール
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1台
    3日以内出荷から12日以内出荷
    有害6物質を低減した環境配慮製品です。2006年グッドデザイン受賞商品です。フラットコードの採用で、有摺動接点に発生する磨耗も無く長寿命で安定的な導通を確保しました。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。必要に応じて首振り可能です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。
    用途車両リフトなど機器の手元制御用に。材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂電線長さ(m)8、(一次側)0.8
  • コードリール200V制御用 2.0×4心×8m 環境配慮型 三協リール

    コードリール200V制御用 2.0×4心×8m 環境配慮型

    三協リール
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    3日以内出荷
    有害6物質を低減した環境配慮製品です。2006年グッドデザイン受賞商品です。制御用として便利です。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。必要に応じて首振り可能です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。
    用途車両リフトなど機器の手元制御用に。付属品取付けベース一式トラスコ品番216-8972材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂本体寸法(mm)332×310×150定格電流(A)AC125、250電線長さ(m)8、(一次側)0.8電線仕様-心数(C)4太さ(sq)2.0
  • コードリール 環境配慮型 三協リール

    コードリール 環境配慮型

    三協リール
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    3日以内出荷
    有害6物質を低減した環境配慮製品です。2006年グッドデザイン受賞商品です。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。必要に応じて首振り可能です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。作業灯の抜け止め防止クリップ付です。
    用途200Vの電力供給用。作業環境の改善。付属品取付けベース一式・20Aコンセントソケット、プラグトラスコ品番216-8966材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂本体寸法(mm)332×310×150定格電流(A)AC250電線長さ(m)8、(一次側)0.8電線仕様-心数(C)4太さ(sq)2.0

『コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります

コードリール