絞り込み
長さ(m)
- 3
- 0.6(2)
- 0.8(4)
- 1(2)
- 2(7)
- 2.5(2)
- 4.5(2)
- 5(18)
- 6(3)
- 8(19)
- 10(48)
- 13(2)
- 15(14)
- 20(84)
- 25(2)
- 27(2)
- 30(194)
- 33(8)
- 47(2)
- 50(38)
- 長さ(m)をもっと見る
コンセント形状

2P 15A 125V(2)

その他(1)
使用場所
屋内(2)
特性
- アース付(2)
コンセント個数
- 0(1)
- 2(2)
電線仕様
- 2PNCT(1)
- SVCT(2)
- その他(1)
2PNCT・SVCT・その他
色
グリーン(1)
グレー(1)
ブラック(1)
ベージュ(1)
レッド(1)
グリーン・グレー・ブラック・ベージュ・レッド
ブランド
- ハタヤリミテッド(1)
- 三協リール(1)
- 日動工業(2)
ハタヤリミテッド・三協リール・日動工業
コードリールとは、コンセントから離れた場所で電気を使う際に使用する延長コードを、ドラムで巻き取ることでより簡単に使用、管理できるようにしたもののこと。体育館や商業施設などの屋内や、工事現場や野外イベントなどの屋外で使用されています。コードリールには、屋内での作業に使用する屋内型と、雨や砂埃などの影響を受けやすい屋外用に設計された防雨・防塵型があり、用途に合わせて選択することが可能です。アースや漏電防止機能などの安全への配慮がなされたもの多く、特に屋外用のものは強靭な鉄製のものが充実しています。
商品豆知識
「長さ(m)」から絞り込む
2(7)
3
5(18)
8(19)
10(48)
15(14)
20(84)
30(194)
33(8)
50(38)
長さ(m)をもっと見る




マッキュリィ
ハタヤリミテッド¥3,998~税込¥4,398~1台4日以内出荷から6日以内出荷ライフスタイルに合わせたカラー。全長引き出すと使用できる安全重視構造!。DIYや季節家電の電源延長にピッタリな屋内用3mリール質量(kg)0.4電圧(V)125コンセント形状2P×2個定格(A)7電線長さ(m)3電線仕様-種別HHFF使用場所屋内
高容量ケーブルリール
三協リール¥84,980~税込¥93,478~1台3日以内出荷から6日以内出荷ケーブルを全て引き出した状態でしか通電しない安心設計です。用途200Vの高容量の電力供給用として。セット内容取付けベース一式材質/仕上本体:樹脂質量(kg)5色グレー本体寸法(mm)314×290×177プラグ一次側コンセント:パナソニック WF3524電線仕様-太さ(mm2)3.5
電流コントロールリール
日動工業¥27,980税込¥30,7781台当日出荷から4日以内出荷ドラムよりコンパクト、延長コードより便利です。延長コード感覚で持ち運びも楽々です。ポッキンプラグ(2芯・3芯に対応できるプラグ)付です。使用電流分を設定しておけば、それ以上使用すると手元で通電が止まります。用途屋内作業現場に。接地が義務付けられた現場に。仕様電源ランプ付色ブラックコンセント個数2定格電流(A)8電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別SVCT電流調整範囲(A)5~25色(本体)赤電線色黒使用場所屋内特性アース付
金属センサー (ボックスタイプ・ブレーカー付)
日動工業(2件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1台3日以内出荷から4日以内出荷コンクリートの湿気による誤作動が激減しました。金属に触れてから0.1秒以内で電源が切れます。用途建設工事などの現場作業に最適。仕様ブレーカー付コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)3電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別SVCT特性アース付
『コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります
- コードリール
- 延長コード
- コードリール/延長コード関連品