絞り込み
長さ(m)
  • 50
  • 0.6(2)
  • 0.8(4)
  • 1(2)
  • 2(7)
  • 2.5(2)
  • 3(4)
  • 4.5(2)
  • 5(18)
  • 6(3)
  • 8(19)
  • 10(48)
  • 13(2)
  • 15(14)
  • 20(84)
  • 25(2)
  • 27(2)
  • 30(194)
  • 33(8)
  • 47(2)
コンセント形状
コンセント形状
2P 15A 125V(12)
コンセント形状
3P 15A 250V(1)
コンセント形状
その他(3)
コンセント形状
接地2P 15A 125V(8)
コンセント形状
接地3P 20A 250V(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(16)
  • 使用場所屋外(6)
特性
  • アース付(16)
  • 防塵(12)
  • 防水(7)
  • 防爆(2)
コンセント個数
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(13)
  • 4(14)
  • 5(3)
電線仕様
  • 2PNCT(2)
  • 3PNCT(2)
  • SVCT(3)
  • VCT(28)
2PNCT・3PNCT・SVCT・VCT
色
  • 色グリーン(1)
グリーン
ブランド
  • TRUSCO(1)
  • サンピース(1)
  • ハタヤリミテッド(20)
  • 日動工業(16)
TRUSCO・サンピース・ハタヤリミテッド・日動工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コードリールとは、コンセントから離れた場所で電気を使う際に使用する延長コードを、ドラムで巻き取ることでより簡単に使用、管理できるようにしたもののこと。体育館や商業施設などの屋内や、工事現場や野外イベントなどの屋外で使用されています。コードリールには、屋内での作業に使用する屋内型と、雨や砂埃などの影響を受けやすい屋外用に設計された防雨・防塵型があり、用途に合わせて選択することが可能です。アースや漏電防止機能などの安全への配慮がなされたもの多く、特に屋外用のものは強靭な鉄製のものが充実しています。
38件中 1~38件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(m)」から絞り込む
2(7)
3(4)
5(18)
8(19)
10(48)
15(14)
20(84)
30(194)
33(8)
50
長さ(m)をもっと見る
  • 防雨・防塵型電工ドラム 日動工業

    防雨・防塵型電工ドラム

    日動工業(7件のレビュー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    当日出荷
    タイプ屋外型電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨、防塵、アース付
  • サンタイガーリール 漏電遮断器付【接地付】 ハタヤリミテッド

    サンタイガーリール 漏電遮断器付【接地付】

    ハタヤリミテッド(3件のレビュー)
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    当日出荷
    ワンタッチオープン式ブレーカーカバー:漏電遮断機の保護カバーはスプリングによりワンタッチで開くので、復帰操作を簡単に行うことができます。BG-501KXのみ電線溶解防止機能付。 外観から見えない細部まで、もの造りのこだわりを徹底したサンタイガーリール、今もロングセラーを続けています。 ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済) ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済) スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済) ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。 防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済) フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済) 配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。 ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なネーム
    仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製PL付とび出しプラグ種別100V型タイプ(屋内型)コンセント個数4コンセント形状接地2P 15A 125V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221漏電遮断器仕様-電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別VCT限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵、アース付
  • サンデーリール ハタヤリミテッド

    サンデーリール

    ハタヤリミテッド
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    実用性と堅牢性のハイコストパフォーマンスのサンデーリールです。
    種別100V型タイプ(屋内型)材質円盤:鉄板製使用場所屋内
  • 単相100V一般普及品 びっくリール(延長コード型) 日動工業

    単相100V一般普及品 びっくリール(延長コード型)

    日動工業(9件のレビュー)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    当日出荷
    電源ランプ: ○
    タイプ屋内型コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)125電線仕様-種別VCT使用場所屋内
  • サンタイガーリール 標準型 ハタヤリミテッド

    サンタイガーリール 標準型

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    当日出荷
    ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済) ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済) スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済) 防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済) フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済)
    種別100V型タイプ(屋内型)コンセント個数4コンセント形状2P 15A 125V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵
  • 防雨・防塵型ドラム 日動工業

    防雨・防塵型ドラム

    日動工業
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    漏電や関電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安全・安心。
    コンセント個数3
  • 電工ドラム( 防雨型・ブレーカー付) 日動工業

    電工ドラム( 防雨型・ブレーカー付)

    日動工業
    ¥71,980税込¥79,178
    1台
    当日出荷
    雨や水の多い場所でも安心して使用できます。アース付なので安全です。
    用途各種屋外工事に。屋外照明などの電源コードに。仕様防雨型コンセントキャップ漏電保護トラスコ品番368-6523質量(kg)11.8色(側板)エメラルドグリーン電圧(V)AC100電線太さ(mm2)2.0芯数2P 15A 125V(アース/キャップ付)限度電流(A)15側板290Φmm電線色黒使用場所屋外特性防雨、アース付
  • レインボーリール ハタヤリミテッド

    レインボーリール

    ハタヤリミテッド
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    防雨コンセント4個付、シンタイガーレインボーリールの防雨型 防雨プラグ変換カバー「プラグカッパー」を標準装備
    材質(円盤)鉄板製コンセント個数4電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT使用場所屋外
  • 屋内型 単相100V一般普及品 電工ドラム 日動工業

    屋内型 単相100V一般普及品 電工ドラム

    日動工業
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    タイプ屋内型使用場所屋内
  • ブレーカーリール ハタヤリミテッド

    ブレーカーリール

    ハタヤリミテッド
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    翌々日出荷から21日以内出荷
    漏電遮断器付(接地付)タイプのコードリールです。巻き取りドラムは絶縁性に優れた樹脂ドラムを採用。巻き線中心部の熱を逃がす放熱孔付。ワンタッチで開く透明ブレーカーカバーは外から動作状況が確認できます。また、ブレーカーへの粉塵の侵入を防ぐ役割をしています。コンセント防塵キャップ:油やホコリが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。ブレーキストッパー(ドラム空転止め):優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。社名、住所、購入年月日を記載したり、持ち込み許可ラベルが貼れる便利なネームプレート付。
    電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格2P、15A、125V接地付コンセント形状標準型電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT心数(C)3
  • 100V屋内型ドラム 50m アース無 日動工業

    100V屋内型ドラム 50m アース無

    日動工業
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    スッキリ巻取り収納の電工ドラム! 屋内型の電工ドラム50mです。 入力プラグは2Pプラグです。
    質量(kg)9.6定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)4(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341電線長さ(m)50電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2コンセント仕様2P 15A 125V電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型
  • 屋内型 単相100Vアース付 電工ドラム 日動工業

    屋内型 単相100Vアース付 電工ドラム

    日動工業(2件のレビュー)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電源ランプ・接地端子(アース機能付)・ポッキンプラグ機能付。首ダレしない1本足フレーム。
    タイプ屋内型電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋内特性アース付
  • 単相100V型コードリール ハタヤリミテッド

    単相100V型コードリール

    ハタヤリミテッド
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    安全作業を守る漏電遮断器付タイプ。巻取ドラムは耐衝撃性のすぐれたABS樹脂を採用、高い本体絶縁性を持つ安全型です。フル機能装備の上に、ワンタッチ操作のブレーカーカバー、コンセント形状が一目で確認できる透明防塵キャップも装着したハイレベルのプロ仕様ブレーカーリールです。
    種別100V型タイプ(屋内型)漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用型限度電流(A)15使用場所屋内
  • サンタイガーレインボーリール (防雨型・ブレーカー付) ハタヤリミテッド

    サンタイガーレインボーリール (防雨型・ブレーカー付)

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    ¥72,980税込¥80,278
    1台
    欠品中
    おなじみのサンタイガーリールの屋外仕様タイプです。水だけでなく粉じんの浸入も防ぎます。
    用途看板用電源等、屋外に出しっ放しの使用に。仕様電線溶解防止機能過負荷漏電保護兼用防雨型コンセントキャップアース付トラスコ品番370-2812質量(kg)11.5タイプ漏電過負荷短絡保護兼用型電線太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨、アース付
  • アース付電工ドラム 日動工業

    アース付電工ドラム

    日動工業
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    当日出荷
    電線仕様-太さ(mm2)2.0
  • サンタイガーリール 標準型 ハタヤリミテッド

    サンタイガーリール 標準型

    ハタヤリミテッド
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    当日出荷
    ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済) ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済) スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済) ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。 防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済) フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済) 配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。電源パイロットランプ付。コンセント防塵キャップ付。ブレーキストッパー付。円盤は鉄板製。PL付とび出しプラグ。
    仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製PL付とび出しプラグ種別100V型タイプ(屋内型)コンセント個数4電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵、アース付
  • 三相200V型コードリール 標準型 ハタヤリミテッド

    三相200V型コードリール 標準型

    ハタヤリミテッド
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    三相200V対応の業務用コードリール。・グリップ:ABS樹脂成形の握り易いグリップは、絶縁効果をもたらすと共に持ち運びを楽にします。・W軸受:中心軸を支える軸受プレートは、プレス絞り加工した強靭な厚鉄板で、フレームパイプの両側から支えるW軸受構造です。・二重構造脚:足パイプの曲げ部は、補強パイプが入っている二重構造設計となっています。このため、長く使用しても、曲がりすぎたり、破損する心配がありません。・壁掛け兼用スキマガード:電線が脚パイプと円盤のすきま間に落ち込むことを防
    仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製コンセント1個のみ逆配線仕様種別200V型タイプ(屋内型)電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵
  • 黒のコードリール50m屋外用アース付 サンピース

    黒のコードリール50m屋外用アース付

    サンピース
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌日出荷
    屋外(防雨)型コードリールの一般・標準タイプのモデルです。唯一無二のブラックボディのコードリール!。ポッキンプラグをスケルトンカラーへ変更し、見た目もUP!!。持ち手のグリップをロングタイプへ変更で持ちやすさもUPしております。
    用途屋外・屋内の工事現場の延長電線用に、イベント事等のに仕様屋内・屋外兼用質量(kg)11定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント定格15A125Vコンセント形状防雨接地2P(キャップ付)定格電流(A)4(全巻時)/15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×210×363入力AC100V適合電線(mm2)VCT2.0×3芯保護等級IPX3電線長さ(m)50パイロットランプあり温度センサー自動復帰タイプ入力プラグポッキンプラグ(スケルトンタイプ)使用環境温度(℃)0~35
  • 防雨・防塵型三相200V動力用電工ドラム 日動工業

    防雨・防塵型三相200V動力用電工ドラム

    日動工業
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    3日以内出荷
    雨や水に強く、湿気の多い場所でも安心安全の防雨型です。
    電線仕様-種別SVCT
  • ホースリール 50m用本体(5分・6分兼用) ハタヤリミテッド

    ホースリール 50m用本体(5分・6分兼用)

    ハタヤリミテッド
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    スチール製で頑丈なホースリール。 二重Oリング方式の完全水漏れ防止設計。 水量の多い6分ホースも巻ける、5分6分兼用式。
    仕様50m巻取用スチール製ホースリールのみ(外径Φ27ゴムホース30m巻き取り可能)トラスコ品番827-8972材質鉄製質量(kg)7.9電線長さ(m)50用
  • サンタイガーレインボーリール(防雨型) ハタヤリミテッド

    サンタイガーレインボーリール(防雨型)

    ハタヤリミテッド
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    当日出荷
    おなじみのサンタイガーリールの屋外仕様タイプです。水だけでなく粉じんの浸入も防ぎます。
    用途看板用電源など、屋外に出しっ放しの使用に。仕様電線溶解防止機能防雨型コンセントキャップ漏電過負荷短絡保護兼用型、漏電15mA感度、過負荷15A感度アース付トラスコ品番370-3398質量(kg)11.3電線太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨、アース付
  • スーパーサンデーリール ハタヤリミテッド

    スーパーサンデーリール

    ハタヤリミテッド
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    円盤のユニークな抜文字はケーブルの放熱効果を高めるデザインです。巻取能力も余裕の50mタイプ。
    仕様コンセント防塵キャップ付電線溶解防止機能付です。トラスコ品番370-3380材質円盤:鉄板製質量(kg)10.8太さ(mm2)2.0寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×275×250芯数2P(接地付)使用場所屋内特性防塵、アース付
  • 一般用コードリール TRUSCO

    一般用コードリール

    TRUSCO
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    欠品中
    防塵シャッター付。 巻取りドラム全体が鉄製で、強靭構造のハイコストパフォーマンスモデル。 冬場でも巻きぐせのつきにくいソフトケーブル採用。
    種別単相100V許容電流(A)22(電線)限度電流(A)15特性防塵
  • 屋内型アース・ブレーカー付コードリール 日動工業

    屋内型アース・ブレーカー付コードリール

    日動工業
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    3日以内出荷
    屋内用コードリール50m過負荷漏電保護兼用ブレーカー搭載のスタンダードモデル!。温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。入力プラグはポッキンプラグです。
    用途屋内作業現場、工場、イベント、防災用等幅(mm)巻胴:140質量(kg)10.9直径(Φmm)側板:290、巻胴:145タイプ漏電遮断機:過負荷漏電保護兼用電流(A)過負荷:15定格電圧(V)100コンセント個数4コンセント定格15A125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)4(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×230×363入力AC100V電線長さ(m)50パイロットランプあり温度センサー自動復帰入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内用特性アース付
  • 三相200V一般型ドラム 日動工業

    三相200V一般型ドラム

    日動工業
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    3日以内出荷
    コンセント個数3電線仕様-種別SVCT
  • びっくりーる 日動工業

    びっくりーる

    日動工業
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    3日以内出荷
  • 100V屋内型ドラム 日動工業

    100V屋内型ドラム

    日動工業
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    長さ・保護機能・電線種などを選べる多種多様な商品群。
    コンセント個数4電線長さ(m)50使用場所屋内
  • びっくリール 日動工業

    びっくリール

    日動工業
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1台
    3日以内出荷
    コンセント個数3+1電線太さ(mm2)2
  • 防雨・防塵型ドラム 日動工業

    防雨・防塵型ドラム

    日動工業
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    アースクリップのみ取替えが可能なので、アース線修理がだれでも簡単におこなえます。
    コンセント個数3電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT
  • 防爆型コンセントリール50mキャスター付 ハタヤリミテッド

    防爆型コンセントリール50mキャスター付

    ハタヤリミテッド
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    31日以内出荷
    防爆エリア内で電源が取れない場合、エリア内までリールを持ち込み、電源接続が可能です。 取り回しのしにくい3PNCT移動用ケーブルをスッキリと巻き取り収納できます。
    トラスコ品番827-8962質量(kg)28電線仕様-太さ(mm2)2特性防爆
  • 防爆型コンセントリール ハタヤリミテッド

    防爆型コンセントリール

    ハタヤリミテッド
    ¥349,800税込¥384,780
    1台
    31日以内出荷
    防爆エリア内で電源が取れない場合、エリア内までリールを持ち込み、電源接続が可能です。 取り回しのしにくい3PNCT移動用ケーブルをスッキリと巻き取り収納できます。
    電線仕様-太さ(mm2)2特性防爆
  • ホースリール 50m5分防藻ホース付 ハタヤリミテッド

    ホースリール 50m5分防藻ホース付

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    当日出荷
    スチール製で頑丈なホースリール。 二重Oリング方式の完全水漏れ防止設計。 水量の多い6分ホースも巻ける、5分6分兼用式。
    仕様5分防藻ホーストラスコ品番827-8973材質鉄製質量(kg)16.9ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20電線長さ(m)50
  • 防雨型ブレーカーリール 50m アース付 ハタヤリミテッド

    防雨型ブレーカーリール 50m アース付

    ハタヤリミテッド
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    翌日出荷
    トラスコ品番851-3816電線長さ(m)50使用場所屋外特性防雨、アース付
  • 逆配電型コードリール サンタイガーテモートリール 単相100V50+3m ハタヤリミテッド

    逆配電型コードリール サンタイガーテモートリール 単相100V50+3m

    ハタヤリミテッド
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    欠品中
    トラスコ品番851-3830電線長さ(m)50+3
  • 単相100V型コードリール 50m アース付 ハタヤリミテッド

    単相100V型コードリール 50m アース付

    ハタヤリミテッド
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番851-3575質量(kg)12定格電圧(V)125特性アース付
  • スーパーサンデーリール ハタヤリミテッド

    スーパーサンデーリール

    ハタヤリミテッド
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷
    シンプルで使いやすいコードリールです。
    用途土木工事。大工。塗装業。電気工事。DIY。電線太さ(mm2)2.0
  • 屋内型 単相100Vアース付 びっくリール(延長コード型) 日動工業

    屋内型 単相100Vアース付 びっくリール(延長コード型)

    日動工業
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    タイプ屋内型コンセント個数3+2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)125電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋内特性アース付
  • 三相200V型コードリール ハタヤリミテッド

    三相200V型コードリール

    ハタヤリミテッド
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    当日出荷
    種別200V型タイプ(屋内型)漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型限度電流(A)15使用場所屋内

『コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります

コードリール