絞り込み
長さ(m)
- 10(1)
特性
- アース付(1)
電線仕様
- ST-VCT2
- 2CT(1)
- 2PNCT(15)
- 3PNCT(3)
- SVCT(25)
- SVCTF(1)
- VCT(242)
- VCTF(19)
- VCTFK(11)
- VSRF(1)
- WCT(1)
- その他(5)
色
イエロー(1)
ブラック(1)
ブルー(1)
ブランド
- 日平機器(1)
コードリールとは、コンセントから離れた場所で電気を使う際に使用する延長コードを、ドラムで巻き取ることでより簡単に使用、管理できるようにしたもののこと。体育館や商業施設などの屋内や、工事現場や野外イベントなどの屋外で使用されています。コードリールには、屋内での作業に使用する屋内型と、雨や砂埃などの影響を受けやすい屋外用に設計された防雨・防塵型があり、用途に合わせて選択することが可能です。アースや漏電防止機能などの安全への配慮がなされたもの多く、特に屋外用のものは強靭な鉄製のものが充実しています。
商品豆知識
「長さ(m)」から絞り込む
10(1)




コンセントリール
日平機器¥33,980税込¥37,3781台当日出荷から翌々日出荷ガードレールの採用でコード出し入れ時の摩擦を低減します。 天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。 容量オーバーの電気が流れ過熱した際、安全感熱サーモが働き、電気を遮断します。 一次側コンセントにアースピン付コンセントプラグを採用した安全優先設計です。 各種生産工場、自動車整備工場等の電源として優れた機動性を発揮します。用途自動車整備工場。各種修理工場。各生産工場など。仕様コード過熱防止用サーモスイッチ付(自動復帰機能付)、首振りハンガー機能付寸法(mm)330×300×105質量(kg)4.4電源(V)AC125定格電流(A)8電線長さ(m)10電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ST-VCT2材質(ボディ)プラスチック特性アース付
『コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります
- コードリール
- 延長コード
- コードリール/延長コード関連品