絞り込み
使用場所
屋外(1)
色
オレンジ(3)
グレー(1)
シルバー(3)
ブラック(1)
ブランド
- IKURATOOLS(育良精機)
- ハタヤリミテッド(201)
- 日動工業(155)
- TRIENS(18)
- エスコ(14)
- 三協リール(13)
- 中発販売(8)
- マキタ(7)
- サンピース(7)
- TRUSCO(5)
- 日平機器(4)
- カナレ電気(3)
- フジマック(2)
- ヤマダコーポレーション(2)
- イチネンTASCO(2)
- キタムラ産業(1)
- ユニット(1)
- 仙台銘板(1)
- ながやR(1)
「長さ(m)」から絞り込む

ケーブルドラムコーン
IKURATOOLS(育良精機)¥61,980~税込¥68,178~1セット(2個)5日以内出荷ケーブルドラムの回転の安定性を向上させます。回転効率1.5倍。ドラムの飛び跳ねを防止します。色シルバー使用場所屋外
シーソードラム
IKURATOOLS(育良精機)¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷調節不要のケーブルドラム回転台です。 ケーブルドラムを回転させ、押し入れてセットします。 裏返せばキャスター付きで移動も楽に行えます。色フレーム:オレンジ、ローラー:シルバー仕様ISK-SD800(10150)トラスコ品番859-0700セット内容ハンドル、飛出防止棒、飛出防止スリーブ幅(mm)750質量(kg)28.5高さ(mm)170奥行(mm)770適合幅(mm)(ドラム)250~550最大荷重(kN)2.94(ケーブルドラム時)/1.96(運搬時)ドラム外径(mm)400~800
電線リール
IKURATOOLS(育良精機)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷色フレーム:オレンジトラスコ品番494-2248セット内容ゴムキャップ(4個)幅(mm)567質量(kg)4.5高さ(mm)267奥行(mm)480適合電線IV最大荷重(kg)30
ドラム回転台
IKURATOOLS(育良精機)¥46,980~税込¥51,678~1台当日出荷一人でも方向転換が軽々です。 2台使用で移動に便利です。 床に傷がつきにくいです。 片側(1台)だけで使用すると方向転換に、両側(2台)同時に使用すると方向転換と移動にも最適です。色オレンジ仕様収納可能電線
ケーブルフィーダー(ISG-2000/3000用)
IKURATOOLS(育良精機)¥779,800税込¥857,7801セット3日以内出荷ISK-CF280×1台、ISK-CF280ATG×1台、ISK-CF280Cのセット品です。セット内容ISK-CF280×1台・ISK-CF280ATG×1台・ISK-CF280C×1台
ケーブルフィーダー(ISG-5000用)
IKURATOOLS(育良精機)¥1,498,000税込¥1,647,8001セット3日以内出荷ISK-CF280×2台、ISK-CF280ATG×1台、ISK-CF280Cのセット品です。セット内容ISK-CF280×2台・ISK-CF280ATG×1台・ISK-CF280C×1台
ケーブルフィーダー(ISK-DJ10T用)
IKURATOOLS(育良精機)¥1,498,000税込¥1,647,8001セット3日以内出荷ISK-CF280×2台、ISK-CF280ATD×1台、ISK-CF280Cのセット品です。セット内容ISK-CF280×2台・ISK-CF280ATD×1台・ISK-CF280C×1台
ケーブルフィーダー
IKURATOOLS(育良精機)¥639,800税込¥703,7801台3日以内出荷自動でケーブルを繰り出し省人化。ローラー部のシーソー構造でドラムつば外周の凹凸にも追従します。電磁ブレーキ付きでモーターで停止時に重心が偏ったドラムを保持します。付け外し可能な巻き込み防止用安全ガード標準付属。適合ジャッキ:ISK-DJ10T/ISG-2000・3000・5000、ドラム外形:Φ1500~2800mm質量(kg)50電源(V)単相100外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)352×930×470搭載可能質量(kg)7000速度(m/min)2.8~16.9
ドラム回転台DX
IKURATOOLS(育良精機)¥87,980~税込¥96,778~1台当日出荷横移動も可能な自在キャスターFREEモード+直進性向上の自在キャスターLOCKモード搭載しております。本機からのドラム落下を防ぐドラムストッパー搭載しております。用途ケーブルドラムの移動・回転・方向転換に
吊り金車
IKURATOOLS(育良精機)¥7,398税込¥8,1381台当日出荷色アーム:シルバー、車:黒トラスコ品番820-6567質量(kg)0.85サイズ(mm)W1136×L53×H226最大荷重(kN)0.85
ドラムローラー
IKURATOOLS(育良精機)¥279,800税込¥307,7801台5日以内出荷色ドラム外側:グレイトラスコ品番818-3871質量(kg)56.8耐荷重(kg)1000適合外径(Φmm)ドラム400~1200適合幅(mm)ドラム300~750
『コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります
- コードリール
- 延長コード
- コードリール/延長コード関連品