絞り込み
長さ(m)
- 8(1)
- 10(1)
色
グレー(1)
ブランド
- ヤマダコーポレーション
- ハタヤリミテッド(205)
- 日動工業(148)
- 三協リール(13)
- IKURATOOLS(育良精機)(9)
- 中発販売(8)
- マキタ(7)
- サンピース(6)
- TRIENS(6)
- エスコ(5)
- TRUSCO(5)
- 日平機器(4)
- フジマック(2)
- イチネンTASCO(2)
- キタムラ産業(1)
- ユニット(1)
- カナレ電気(1)
- 仙台銘板(1)
- ながやR(1)
「長さ(m)」から絞り込む
8(1)
10(1)

制御リールYR
ヤマダコーポレーション¥44,980~税込¥49,478~1個4日以内出荷無接点、フラットケーブルです。幅(mm)152高さ(mm)314奥行(mm)290定格電圧(V)AC/DC24全長(m)ホース:8、ホース一次側:0.8、ホース二次側:8定格電流(A)0.5
コンパクトリール(エア用) YR-2A10SN
ヤマダコーポレーション¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷火花に強い、耐スパッタホースを採用しています。用途エア用トラスコ品番699-9650材質本体:プラスチック幅(mm)152色本体 グレー、ホース ブラック取付二次側:G1/4、一次側:R1/4高さ(mm)314奥行(mm)290全長(m)ホース:10、ホース一次側:0.8、ホース二次側:10使用圧力(MPa)0.7最高使用圧力(MPa)1.4適合ホース内径×外径(Φmm)10X6.5
『コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります
- コードリール
- 延長コード
- コードリール/延長コード関連品