絞り込み
ブランド
  • ヤマダコーポレーション
  • モノタロウ(1)
  • マキタ(2,273)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,212)
  • BOSCH(ボッシュ)(713)
  • エスコ(548)
  • Panasonic(パナソニック)(327)
  • ミルウォーキーツール(325)
  • 日東工器(317)
  • 京セラインダストリアルツールズ(286)
  • 日動工業(274)
  • ハタヤリミテッド(267)
  • SK11(151)
  • EARTH MAN(127)
  • ミスターマイスター(121)
  • NSK(ナカニシ)(120)
  • PROXXON(プロクソン)(107)
  • BLACK&DECKER(89)
  • 本多電子(86)
  • IKURATOOLS(育良精機)(82)
  • 東京オートマック(82)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースリール グリス用 ヤマダコーポレーション

    ホースリール グリス用

    ヤマダコーポレーション
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    グリス用のホースリールです。自動巻き取り式ホースリールは、ホースを必要な長さだけ引き出し、簡単に使用することができます。ご使用後においてもリールドラムに内蔵したスプリングにより自動で巻き取ることができます。
    トラスコ品番389-5852使用温度範囲(℃)-5~50全長(m)ホース:15最高使用圧力(MPa)35ホース内径(Φmm)9.5ホース長さ(m)ジョイント:1使用流体グリス設置場所屋内接続形状ジョイント:G3/8ユニオンメスシートニップル接続用:R3/8・G1/4(ALワッシャー付)先端金具ホース:G3/8ユニオンメスシート
  • 制御リールYR ヤマダコーポレーション

    制御リールYR

    ヤマダコーポレーション
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    無接点、フラットケーブルです。
    幅(mm)152高さ(mm)314奥行(mm)290定格電圧(V)AC/DC24全長(m)ホース:8、ホース一次側:0.8、ホース二次側:8定格電流(A)0.5
  • ホースリール エア用 ヤマダコーポレーション

    ホースリール エア用

    ヤマダコーポレーション
    87,980税込96,778
    1台
    4日以内出荷
    エア用のホースリールです。自動巻き取り式ホースリールは、ホースを必要な長さだけ引き出し、簡単に使用することができます。ご使用後においてもリールドラムに内蔵したスプリングにより自動で巻き取ることができます。
  • コンパクトリール(エア用) YR-2A10SN ヤマダコーポレーション

    コンパクトリール(エア用) YR-2A10SN

    ヤマダコーポレーション
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    火花に強い、耐スパッタホースを採用しています。
    用途エア用トラスコ品番699-9650材質本体:プラスチック幅(mm)152本体 グレー、ホース ブラック取付二次側:G1/4、一次側:R1/4高さ(mm)314奥行(mm)290全長(m)ホース:10、ホース一次側:0.8、ホース二次側:10使用圧力(MPa)0.7最高使用圧力(MPa)1.4適合ホース内径×外径(Φmm)10X6.5
  • 110H-3M 耐油ホース3M ヤマダコーポレーション

    110H-3M 耐油ホース3M

    ヤマダコーポレーション
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷
    オイル用の3Mホースです。一般鉱物油用の3Mホースです。1/2インチ×3Mの耐油ホースです。YAMADA 110型オイルポンプの吐出用ホースです。YAMADA SGR-110A5用の3Mホースです。吐出圧力10.5MPa以下のオイルポンプ用のホースです。
    用途オイル供給用ホースに。オイルポンプの吐出ホースに。YAMADA 110シリーズオイルポンプの吐出ホースに。YAMADA SGR-110A5オイルルブリケーターの吐出ホースに。YAMADA SGR-110A5ルブリケーターの補修用ホースに。一般鉱物油用トラスコ品番346-7715セット内容両端口金付きホース×1本適合本体110型オイルポンプ材質ホース外面ゴム:クロロプレンゴム(CR)、ホース内面ゴム:ニトリルゴム(NBR)、金具:快削鋼鋼材(SUM23)破壊圧力(MPa)52.5耐圧(MPa)常用:10.5ホース長さ(mm)3000

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具